「HUB」の検索結果
特価
本日12月21日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025251219
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
Thunderbolt 4 x4ポート(その内1ポートはノートPC接続用)。40 Gbpsの帯域幅。最大4K@60Hzのデュアルモニター、または8K@30Hzのシングルモニターに対応。最大6台のデバイスのデイジーチェーン接続に対応。Thunderbolt 4およびUSB4認証。最大96WのPower Deliveryで接続デバイスの充電が可能。追加デバイスの拡張接続に便利なUSB-Aポート(x1)。15Wのダウンストリーム充電
1個
¥28,980
税込¥31,878
5日以内出荷
複数のデバイスを同時接続
USB-Cポートから、HDMI、DisplayPort、VGA、USB-A×3、ギガビットイーサネットポート、SD/MicroSDカードリーダー、3.5mmオーディオポート、USB-C PDに拡張
最大100Wのパススルー充電に対応
背面にポートを配置したコンパクトなデザイン
ノートパソコンスタンドとしても使える
5 Gbpsの帯域幅で、ノートパソコンと周辺機器間の高速データ転送を実現
VGA、HDMI、DisplayPortビデオポートがマルチディスプレイで最大4Kの解像度に対応
仕様USB-C PD急速充電(USB-C Power Delivery)、4K UHD対応
質量(g)348.8
寸法(幅W×高さH×長さL)(mm)90×23×260(本体のみ)
ケーブル長(mm)162
ケーブルコネクタUSB-C、HDMI、DisplayPort、VGA、USB-A、イーサネット、3.5mm
1個
¥16,980
税込¥18,678
当日出荷
このマルチタスクなポート拡張ハブは、USB-Cを搭載した新しいノートパソコンと複数のUSBデバイスを接続します。新しいデバイスは2つのUSB-Cポートに、ハードドライブ、マウス、キーボード、プリンターなどの既存のデバイスは2つのUSB-Aポートに簡単に接続できます。USB-Cケーブルを使用した、コンパクトでスリムなデザインは、持ち運びに便利です。このハブ1台で、周辺機器の接続の問題をすっきりと解決できます。
色ブラック
ポート数4
インターフェイス-ダウンストリームUSB3.1
コネクタ形状-ダウンストリームUSB-Cポート×2、USB-Aポート×2
1個
特価
¥4,198
税込¥4,618
当日出荷
・Belkinのラインナップの中で最新のポータブル7-in-1ハブ、非常に競争力のある価格。・7ポート、アルミボディ付き、オーディオ付き、外出先でのiPadの使用に最適。・SD + MicroSDカードリーダー、2x USB-A、HDMI 4k60Hz、100W PDパススルー充電対応、3.5mmオーディオポート付き、MicroSD&SD 3.0リーダー。・MicroSD&SDカードスロットはDDR 200をサポートし、読み取り速度は最大170MB/秒。(既存のSD3.0の90-100mb/sのハブと比較して、約2倍の転送速度を実現)。・安定した信頼性の高い転送
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥6,498
税込¥7,148
4日以内出荷
・Belkinのラインナップの中で最新のポータブル6-in-1ハブ、非常に競争力のある価格。・6ポート、アルミボディ付き、イーサネットポート付き、外出先でのiPadやノートパソコンの使用に最適。・SDカードリーダー、2x USB-A、HDMI 4k60Hz、100W PDパススルー充電対応、イーサネットポート。・SDカードスロットはDDR 200をサポートし、読み取り速度は最大170MB/秒。(既存のSD3.0の90-100mb/sのハブと比較して、約2倍の転送速度を実現)。・安定した信頼性の高い転送。・ケーブルの長さ21cm
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥6,998
税込¥7,698
4日以内出荷
最大4Kのビデオ解像度で最大3台の拡張ディスプレイに接続可能
MacBook、Chromebook、Windowsノートパソコンのユニバーサルなディスプレイ接続
3つのHDMI、2つのDisplayPortビデオポート、5つのUSB-A、USB-C、ギガビットイーサネット、オーディオ入力/出力ポート、USB-C PDにより、ノートパソコンとその他の接続機器を最大85Wで充電可能
150W PSUケーブルとUSB-C to USB-Cケーブルが付属
付属品50W PSUケーブル、USB-C to USB-Cケーブル
1個
¥43,980
税込¥48,378
4日以内出荷
Belkinのラインナップの中で最新且つ最もポータブルで、非常に競争力のある価格。5ポート、アルミボディ付き、外出先でのiPadの使用に最適。SD + M.SDカードリーダー、2x USB-A、HDMI 4k60Hz。MicroSD&SDカードスロットはDDR 200をサポートし、読み取り速度は最大170MB/秒。(既存のSD3.0の90-100mb/sのハブと比較して、約2倍の転送速度を実現)。安定した信頼性の高い転送
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥5,398
税込¥5,938
4日以内出荷
関連キーワード