8件中 1~8件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
最大5Gbpsの帯域幅を持つUSB-Cマルチメディアハブは、USB-C対応パソコンを複数デバイスに接続するため、外出先でもドッキングステーション並みの性能を誇るオールインワンソリューションです。 このUSB-Cマルチメディアハブを使用してシームレスなプレゼンテーションを行い、デバイス間における遅延などのストレスを感じることなく、生産性の高い作業環境を実現いたします。コンパクトなデザインで、4K 30HzでのHDMI接続、SDカード、USB-A端子×2口、USB-C×1口で最大60Wのパススルー充電にも対応し、拡張性と充電用途のどちらかを選択する必要がありません。また、1Gbイーサネットポートで常に安全なインターネット接続が可能になります。
付属品USB-Cマルチメディアハブ 寸法(幅W×高さH)(mm)52×16 ケーブル長(cm)28.2 重量(参考)密封形(g)118 転送速度(Gbps)5Gbps
1個
11,980 税込13,178
当日出荷

BELKIN(ベルキン)Connect USB-C 5-in-1 マルチポートハブ
エコ商品
Belkinのラインナップの中で最新且つ最もポータブルで、非常に競争力のある価格。5ポート、アルミボディ付き、外出先でのiPadの使用に最適。SD + M.SDカードリーダー、2x USB-A、HDMI 4k60Hz。MicroSD&SDカードスロットはDDR 200をサポートし、読み取り速度は最大170MB/秒。(既存のSD3.0の90-100mb/sのハブと比較して、約2倍の転送速度を実現)。安定した信頼性の高い転送
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
5,398 税込5,938
4日以内出荷

BELKIN(ベルキン)Connect USB-C 6-in-1 イーサネットハブ
エコ商品
・Belkinのラインナップの中で最新のポータブル6-in-1ハブ、非常に競争力のある価格。・6ポート、アルミボディ付き、イーサネットポート付き、外出先でのiPadやノートパソコンの使用に最適。・SDカードリーダー、2x USB-A、HDMI 4k60Hz、100W PDパススルー充電対応、イーサネットポート。・SDカードスロットはDDR 200をサポートし、読み取り速度は最大170MB/秒。(既存のSD3.0の90-100mb/sのハブと比較して、約2倍の転送速度を実現)。・安定した信頼性の高い転送。・ケーブルの長さ21cm
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
6,998 税込7,698
4日以内出荷

BELKIN(ベルキン)Connect USB-C 7-in-1 マルチポートハブ
エコ商品
・Belkinのラインナップの中で最新のポータブル7-in-1ハブ、非常に競争力のある価格。・7ポート、アルミボディ付き、オーディオ付き、外出先でのiPadの使用に最適。・SD + MicroSDカードリーダー、2x USB-A、HDMI 4k60Hz、100W PDパススルー充電対応、3.5mmオーディオポート付き、MicroSD&SD 3.0リーダー。・MicroSD&SDカードスロットはDDR 200をサポートし、読み取り速度は最大170MB/秒。(既存のSD3.0の90-100mb/sのハブと比較して、約2倍の転送速度を実現)。・安定した信頼性の高い転送
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
6,498 税込7,148
4日以内出荷

iMac、PC、MacBook、Chromebook、その他のUSB-Cデバイスに対応 テザー付きライトアングルUSB-Cケーブルを使用して接続 コンパクトで軽量 取り外し可能で傷がつかない3Mコマンドストリップマウントを使用して、iMac、PC、コンピュータスタンド、モニターベースの背面に固定 外出先での使用に最適なクイックリリースボタンを搭載 USB-Aポート x 2、USB-Cポート、SD 3.0カードリーダー、microSDカードリーダー、ギガビットイーサネットへの便利なアクセスを提供 最大10 Gbpsのデータ転送速度
ホワイト ポートSDカードリーダー、microSDカードリーダー、USB-Cポート、USB-Aポート×2、ギガビットイーサネット セット内容CONNECT USB-C 6-IN-1マルチポートハブ、取り外し可能なマウント、3Mコマンドストリップ(2) データ転送速度最大10Gbps コネクタ形状-ダウンストリームUSB-C、USB-A
1個
7,998 税込8,798
5日以内出荷

複数のデバイスを同時接続 USB-Cポートから、HDMI、DisplayPort、VGA、USB-A×3、ギガビットイーサネットポート、SD/MicroSDカードリーダー、3.5mmオーディオポート、USB-C PDに拡張 最大100Wのパススルー充電に対応 背面にポートを配置したコンパクトなデザイン ノートパソコンスタンドとしても使える 5 Gbpsの帯域幅で、ノートパソコンと周辺機器間の高速データ転送を実現 VGA、HDMI、DisplayPortビデオポートがマルチディスプレイで最大4Kの解像度に対応
仕様USB-C PD急速充電(USB-C Power Delivery)、4K UHD対応 質量(g)348.8 寸法(幅W×高さH×長さL)(mm)90×23×260(本体のみ) ケーブル長(mm)162 ケーブルコネクタUSB-C、HDMI、DisplayPort、VGA、USB-A、イーサネット、3.5mm
1個
16,980 税込18,678
当日出荷

自宅やオフィス、旅行での使用に最適なアルミニウム製のケースを備えたコンパクトでスリムなデザイン 単一のUSB-Cポートを介して、ノートパソコンをHDMIポート、SDおよびMicroSDスロット、2つのUSB-Aポートに接続 最大4K @ 30HzのHD解像度にアクセス 最大5Gbpsのデータ転送速度 SDおよびMicroSDスロットを介して画像とビデオを簡単かつ迅速に転送 2つのUSB-Aスロットを介して追加のデバイスや周辺機器に接続
ポートSDカードスロット、MicroSDカードスロット、4K HDMIポート、USB-A 3.1ポート×2 互換性iPad mini 6th Gen
1個
5,498 税込6,048
13日以内出荷

リモートおよびフレックスワークのスケジュールに最適なこのUSB-Cハブは、小型でシンプルなのでどこにでも持ち運べて、ミニワークステーションをすぐにセットアップできます。 アルミニウム仕上げの筐体は、さまざまなデバイスによく調和し、自宅やオフィス、または学校で素晴らしく見えるでしょう。 画面スペースを拡大し、仕事に取り掛かるときには非常にクリアな解像度を取得します。 HDMI 1.4ポートを使用して4Kモニターを接続するだけです。 ビジネスでも、プライベートでも、さまざまなシーンで大活躍USB-Cポートは最大100Wのパススルー電力をサポートしているため、ラップトップやモバイルデバイスを常時充電します。
電力(W)(最大)100 ポートSD 3.0カードリーダー/microSDカードリーダー/3.5 mmオーディオ入出力/USB-C 3.0ポート/2つのUSB-A BC1.2ポート/4K HDMI 1.4ポート
1個
6,598 税込7,258
欠品中