本製品はUSB-Cポートを介してUSB-C対応デバイスに接続し、映像出力と充電が同時にできます。MacやWindowsデバイスおよびその他のUSB-Cデバイスにも広く対応しております。
1つのUSB-Cポートから映像出力と充電が同時に可能です。最大60WのパススルーUSB-C Power Deliveryを搭載し、映像出力しながらデバイスの充電もできます。
互換性のあるすべてのデバイスで4Kビデオをお楽しみください。本製品は60Hzで最大4K×2K(3840×2160)の解像度をサポートし、あらゆる環境で超高解像度の共有を実現します。
仕様USB-C PD急速充電(USB-C Power Delivery )、4K UHD対応
寸法(幅W×高さH×長さL)(mm)43×11.6×40(本体のみ)
保証期間2年
ケーブル長(mm)130
ケーブルコネクタUSB-C、HDMI
オス形状USB Type-C
メス形状USB-C、HDMI
1個
¥4,298
税込¥4,728
当日出荷
USB-C-VGA +充電アダプターはUSB-Cポートを介してUSB-C対応デバイスに接続し、映像出力と充電が同時にできます。MacやWindowsデバイスおよびその他のUSB-Cデバイスにも広く対応しております。
1つのUSB-Cポートから映像出力と充電が同時に可能です。最大60WのパススルーUSB-C Power Deliveryを搭載し、映像出力しながらデバイスの充電もできます。
VGAポートにて大画面モニターに最大1920×1200(1080p)@60Hzの映像出力し、同時にUSB-Cポートより端末へ最大60W PD急速充電が可能です。
仕様USB-C PD急速充電(USB-C Power Delivery )
寸法(幅W×高さH×長さL)(mm)59×14×40(本体のみ)
保証期間2年
ケーブル長(mm)130
ケーブルコネクタUSB-C、VGA
オス形状USB Type-C
メス形状USB-C、VGA
1個
¥3,598
税込¥3,958
当日出荷
本製品は様々な映像出力を最も簡単に実現する映像出力変換アダプタです。HDMI(4K)、VGA、DisplayPort(4K)、またはDVIビデオディスプレイ経由に接続します。
Mac、Windows PCやその他のUSB-Cデバイスへの互換性を提供します。
高解像度映像出力:最大4K×2K@60Hz
仕様マルチポート、4K UHD対応
寸法(幅W×高さH×長さL)(mm)46×14×160(本体のみ)
保証期間2年
ケーブル長(mm)150
ケーブルコネクタUSB-C、HDMI、VGA、DisplayPort、DVI
オス形状USB Type-C
メス形状HDMI、DisplayPort、VGA、DVI
1個
¥4,998
税込¥5,498
当日出荷
USB-PDおよびQuick Charge 2.0対応デバイスで最大60WのUSB-C高速充電を使用可能
USB-C ポート 1個
3.5mm補助ポート1個
オーディオの音質を向上するデジタルアナログ変換器
付属品RockStar(TM) 3.5mmオーディオ+USB-C(TM)充電アダプター
幅(mm)33
色ブラック
高さ(mm)10
幅(inch)1.3
高さ(inch)0.4
互換性Galaxy S10+Galaxy S10Galaxy S10eGalaxy S9+Galaxy S9Galaxy S6Galaxy Note9Google Pixel 3 XLGoogle Pixel 3Google Pixel 2 XLGoogle Pixel 2Google Pixel XLGoogle PixelLG V30LG G6iPad Pro (12.9") 4th GeniPad Pro (12.9”) 3rd GeniPad Pro (11.0")Galaxy Tab Pro 10.1"Galaxy Z Fold 2Huawei P20/P20 ProSony Xperia XZ2Sony Xperia XZ3Galaxy S21 Ultra 5GGalaxy Note20 UltraGalaxy S21+ 5GGalaxy Note20Galaxy S21 5G
ケーブル長(mm)196
長さ(inch)7.7
メス形状USB-C ポート、3.5mm補助ポート
1個
¥3,598
税込¥3,958
当日出荷
ご使用のデバイスにUSB-Cポートが一つあれば充電とイヤホンが同時に使える
最大60Wの急速充電が可能
どちらのUSB-Cポートからも充電やオーディオケーブルを接続することが可能
付属品本製品(CONNECT(TM) USB-C オーディオ + 充電アダプタ)
対応機種Galaxy Note 10+、Galaxy Note 10、Google Pixel 4 XL、Google Pixel 4、iPad Pro (12.9”) 3rd Gen、iPad Pro (11.0")、Huawei P30/P30 Pro
保証期間2年間
ケーブル長(mm)140
1個
¥4,298
税込¥4,728
当日出荷
強化編組ナイロンを被覆に使用した強靭なUSB-C to ライトニングケーブル
色ブラック
ケーブル長(m)1
コネクタ形状Type-C/Lightning
1台
¥2,598
税込¥2,858
翌日出荷
強化編組ナイロンを被覆に使用した強靭なUSB-C to ライトニングケーブル
色ホワイト
コネクタ形状Type-C/Lightning
強化編組ナイロンを被覆に使用した強靭なUSB-C to ライトニングケーブル
色ブラック
コネクタ形状Type-C/Lightning
1台
¥2,898
税込¥3,188
翌日出荷
11個のポートとGaNを備えたドック。PSUを必要とせずデバイスに96W充電を提供。最大3台の4kディスプレイに対応し、最小限のデスクスペースで複数のモニターを必要とするユーザーに最適です。
1台
¥35,980
税込¥39,578
翌日出荷
最新のThunderboltテクノロジーを活用した、Thunderbolt 4ケーブルが登場しました。
ケーブル1本で、トップクラスのデータ転送速度、ビデオ、最大100Wの電力供給をすべて実現します。
Thunderbolt 3、USB4、USB 3.2、USB2.0と互換性があります。
色ブラック
ケーブル長(m)2
インターフェースThunderbolt and USB-C(TM) enabled laptops、 smartphones、 tablets、 and hard drives、Thunderbolt 4 Certified、USB4 Compliant、Backwards compatible with USB4、 USB 3.2、 USB 2.0、 and Thunderbolt 3
転送速度(Gbps)最大40
変換タイプType-Cオス-Type-Cオス
1個
¥8,198
税込¥9,018
当日出荷
USB-C Power Delivery対応
最大100Wの急速充電に対応
二重編組ナイロン外被は、25000回以上の折り曲げテスト済み
USB 2.0ケーブルは高速データ転送に対応
2年間製品保証
コネクタ形状USB Type-Cオス - USB Type-Cオス
USBタイプUSB2.0
変換タイプオス - オス
互換性Google Pixel 5、Google Pixel 6、iPad Pro (12.9") 4th Gen、iPad Pro (11") 2nd Gen、iPad Air 4、iPad mini 6th Gen、Galaxy Z Fold 2 5G、Galaxy Z Flip 3、Google Pixel 4a、MacBook Pro (2020)、MacBook Air、Chromebook、Nintendo Switch、Galaxy S21 Ultra 5G、Galaxy Note20 Ultra、Galaxy S21+ 5G、Galaxy S22 Ultra 5G、Galaxy S22+ 5G、Galaxy S22 5G、Galaxy S21 5G、Galaxy Note20
MacBook、Chromebook Pixelといった新型USB-C対応機器を、フラッシュドライブ、キーボード、マウスなどの一般的なUSB-A機器や周辺機器へ接続
リバーシブルUSB-Cコネクタ
出力1.5Aによる充電
転送速度は最大5Gbps
転送速度(Gbps)最大5
オス形状USB Type-C
メス形状USB TypeA
1個
¥2,998
税込¥3,298
4日以内出荷
HDMI 4K 60Hz x 1、HDMI 4K 30Hz x 1、VGA (FHD 60Hz) x 1。2.5GbE。USB-A x 2、1USB-C (10Gbps) x 1、SD カード 4.0、マイクロ SD カード 3.0。3.5mmオーディオ入力/出力。USB-PD、100W入力、85W出力
1個
¥25,980
税込¥28,578
4日以内出荷
3ポートGaN充電器(100W)を使用すると、ノートパソコンとその他のデバイス2台を充電できます。PPSに対応した2つのUSB-C PDポートを使用すると、対応デバイスを急速充電できます。また、標準充電に利用可能なUSB-Aポートも備えています。Apple Watch、Samsungデバイス、その他のUSB-C対応スマートフォン、。タブレット、ノートパソコンなどの幅広いデバイスに対応しています。USB-Cポート2個とUSB-Aポート1個を搭載した3ポートGaN充電器。合計出力100Wで最大3台のデバイスを同時に充電。USB-C PD 3.1により、MacBook Pro 16"を31分で0~50%まで充電。高出力かつ効率的な充電を実現する、統合されたGaNテクノロジー。ほとんどのPD 3.1、PD 3.0、PPS対応デバイスの急速充電をサポート。Belkin SmartProtect(過電圧保護機能付き、177項目の安全性テストをクリア済み)。コンセントから抜け落ちにくく、壁にフィットする設計。折りたたみ式ピンを備えたコンパクトなデザイン(米国、中国、日本)。再生プラスチックを使用した製品を、100%プラスチックフリーのパッケージで提供
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)65×43×43
保証期間2年間の製品保証 + 最大28万円(2,500ドル相当)の接続機器保証(CEW)
USBポート数【USB-A】1【USB-C】2
RoHS指令(10物質対応)対応
ワット数100W
1個
¥1,498
税込¥1,648
4日以内出荷
Belkin史上最も曲げやすいケーブルです。
BOOST↑CHARGE(TM)Flexケーブルは高度なシリコンテクノロジーを活用して作られており、耐久性と柔軟性に優れた充電を実現します。
他のケーブルのように絡まったりねじれたりすることがなく、3種類の長さとスタイリッシュな4色からお選びいただけます。
ケーブル長(m)1
互換性iPad Pro (12.9") 2nd Gen、iPad Pro (10.5")、iPad Air 3、iPad mini 5th Gen、iPhone 13 Pro Max、iPhone 13 Pro、iPhone 13、iPhone 13 mini、iPhone 12 Pro Max、iPhone 12 Pro、iPhone 12、iPhone 12 mini、iPhone 11 Pro Max、iPad 8th gen、iPad 9th gen、iPhone 11 Pro、iPhone 11、iPhone SE 2nd Gen、iPhone XR、iPhone XS Max、iPhone XS、iPhone X、iPhone 8 Plus、iPhone 8
オス形状USB Type-A、Lightning
ケーブル長(m)2
1個
¥6,198
税込¥6,818
5日以内出荷
1個
¥14,980
税込¥16,478
5日以内出荷
Belkinの7.5” USB-C to HDMIアダプターを使用すると、Chromebook、MacBook、PC、またはその他のUSB-CホストデバイスをHDMIディスプレイに接続できます。最大8K(60Hzの場合)または最大4K(144Hzの場合)の解像度に対応し、さまざまなディスプレイで利用できる、便利なプラグアンドプレイのアダプターです。最大8K(60Hzの場合)および4K(144Hzの場合)をサポート 。一体型USB-Cケーブル 。HDR10+対応の非常にクリアな映像 。iTunes/Netflix(R)のHBR3、DSC、HDCP 2.2で保護されたコンテンツに対応 。丈夫なケーブル素材 。USB-IF認証
セット内容USB-C(R)をHDMI 2.1に変換するアダプター
互換性使用対象:ノートパソコン、タブレット、テレビ、ゲームシステム、プロジェクター、USB-C対応デバイス、iPad Air 2、iPad Pro (12.9") 2nd Gen、iPhone 15、iPhone 15 Pro、iPhone 15 Plus、iPhone 15 Pro Max
1台
¥6,198
税込¥6,818
11日以内出荷
関連キーワード