複数のデバイスを同時接続
USB-Cポートから、HDMI、DisplayPort、VGA、USB-A×3、ギガビットイーサネットポート、SD/MicroSDカードリーダー、3.5mmオーディオポート、USB-C PDに拡張
最大100Wのパススルー充電に対応
背面にポートを配置したコンパクトなデザイン
ノートパソコンスタンドとしても使える
5 Gbpsの帯域幅で、ノートパソコンと周辺機器間の高速データ転送を実現
VGA、HDMI、DisplayPortビデオポートがマルチディスプレイで最大4Kの解像度に対応
仕様USB-C PD急速充電(USB-C Power Delivery)、4K UHD対応
質量(g)348.8
寸法(幅W×高さH×長さL)(mm)90×23×260(本体のみ)
ケーブル長(mm)162
ケーブルコネクタUSB-C、HDMI、DisplayPort、VGA、USB-A、イーサネット、3.5mm
1個
¥16,980
税込¥18,678
欠品中
リモートおよびフレックスワークのスケジュールに最適なこのUSB-Cハブは、小型でシンプルなのでどこにでも持ち運べて、ミニワークステーションをすぐにセットアップできます。
アルミニウム仕上げの筐体は、さまざまなデバイスによく調和し、自宅やオフィス、または学校で素晴らしく見えるでしょう。
画面スペースを拡大し、仕事に取り掛かるときには非常にクリアな解像度を取得します。
HDMI 1.4ポートを使用して4Kモニターを接続するだけです。
ビジネスでも、プライベートでも、さまざまなシーンで大活躍USB-Cポートは最大100Wのパススルー電力をサポートしているため、ラップトップやモバイルデバイスを常時充電します。
電力(W)(最大)100
ポートSD 3.0カードリーダー/microSDカードリーダー/3.5 mmオーディオ入出力/USB-C 3.0ポート/2つのUSB-A BC1.2ポート/4K HDMI 1.4ポート
1個
¥6,598
税込¥7,258
当日出荷
スマートフォンやタブレットによって、USB-C、ライトニングの使い分けができる便利な2-in-1ケーブル。
1台
¥3,398
税込¥3,738
翌日出荷
スマートフォンやタブレットによって、USB-C、ライトニングの使い分けができる便利な2-in-1ケーブル。
1台
¥3,398
税込¥3,738
翌日出荷
・Belkinのラインナップの中で最新のポータブル6-in-1ハブ、非常に競争力のある価格。・6ポート、アルミボディ付き、イーサネットポート付き、外出先でのiPadやノートパソコンの使用に最適。・SDカードリーダー、2x USB-A、HDMI 4k60Hz、100W PDパススルー充電対応、イーサネットポート。・SDカードスロットはDDR 200をサポートし、読み取り速度は最大170MB/秒。(既存のSD3.0の90-100mb/sのハブと比較して、約2倍の転送速度を実現)。・安定した信頼性の高い転送。・ケーブルの長さ21cm
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥6,998
税込¥7,698
4日以内出荷
・Belkinのラインナップの中で最新のポータブル7-in-1ハブ、非常に競争力のある価格。・7ポート、アルミボディ付き、オーディオ付き、外出先でのiPadの使用に最適。・SD + MicroSDカードリーダー、2x USB-A、HDMI 4k60Hz、100W PDパススルー充電対応、3.5mmオーディオポート付き、MicroSD&SD 3.0リーダー。・MicroSD&SDカードスロットはDDR 200をサポートし、読み取り速度は最大170MB/秒。(既存のSD3.0の90-100mb/sのハブと比較して、約2倍の転送速度を実現)。・安定した信頼性の高い転送
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥6,498
税込¥7,148
4日以内出荷
Belkinのラインナップの中で最新且つ最もポータブルで、非常に競争力のある価格。5ポート、アルミボディ付き、外出先でのiPadの使用に最適。SD + M.SDカードリーダー、2x USB-A、HDMI 4k60Hz。MicroSD&SDカードスロットはDDR 200をサポートし、読み取り速度は最大170MB/秒。(既存のSD3.0の90-100mb/sのハブと比較して、約2倍の転送速度を実現)。安定した信頼性の高い転送
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥5,398
税込¥5,938
4日以内出荷
1個
¥14,980
税込¥16,478
5日以内出荷
11個のポートとGaNを備えたドック。PSUを必要とせずデバイスに96W充電を提供。最大3台の4kディスプレイに対応し、最小限のデスクスペースで複数のモニターを必要とするユーザーに最適です。
1台
¥35,980
税込¥39,578
翌日出荷
iMac、PC、MacBook、Chromebook、その他のUSB-Cデバイスに対応
テザー付きライトアングルUSB-Cケーブルを使用して接続
コンパクトで軽量
取り外し可能で傷がつかない3Mコマンドストリップマウントを使用して、iMac、PC、コンピュータスタンド、モニターベースの背面に固定
外出先での使用に最適なクイックリリースボタンを搭載
USB-Aポート x 2、USB-Cポート、SD 3.0カードリーダー、microSDカードリーダー、ギガビットイーサネットへの便利なアクセスを提供
最大10 Gbpsのデータ転送速度
色ホワイト
ポートSDカードリーダー、microSDカードリーダー、USB-Cポート、USB-Aポート×2、ギガビットイーサネット
セット内容CONNECT USB-C 6-IN-1マルチポートハブ、取り外し可能なマウント、3Mコマンドストリップ(2)
データ転送速度最大10Gbps
コネクタ形状-ダウンストリームUSB-C、USB-A
1個
¥7,998
税込¥8,798
5日以内出荷
史上初、二つのパワー駆動方式のポータブルなThunderbolt 3ドック
Thunderbolt内蔵MacおよびWinシステムデバイスに対応
本製品は7種類の接続端子を搭載。データ転送速度と拡張性のさらなる機能向上を実現し、どこにいてもハイレベルな作業を可能にします。
デュアル4K UHD モニター@ 60Hz
7種類の接続ポート搭載:Thunderbolt 3ケーブル、USB-C x1、DisplayPort x1、HDMIx1、USB-A 3.2 Gen 2 (10Gbps)、USB-A 2.01、Audio in/outx1、Gigabit Ethernetx1
接続デバイスより接続する周辺機器へのパススルー電力にて給電可能
60W(もしくは以上)の充電器を本製品に接続して接続デバイスに給電
仕様USB-C PD急速充電(USB-C Power Delivery )、4K UHD対応
質量(g)213.8
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)300×100×30
保証期間2年
ケーブル長(cm)20
ケーブルコネクタDisplayPort、HDMI、USB-C、3.5mm、USB-A、Thunderbolt 3
1個
¥21,980
税込¥24,178
4日以内出荷
関連キーワード