スクリーン本体と同等の明瞭度、触覚反応
傷、摩擦、衝撃にも耐えられる9Hレベルの耐性
驚くほどの透明度で高画質の写真やビデオの美しさをそのままに
ほとんどのiPadケースと一緒に使えます
簡単取付トレイで正確に、気泡なく、美しく貼り付けられます
Appleペンシルとの互換性
2年間製品保証付き
付属品Belkin ScreenForce 強化ガラス スクリーンプロテクター iPad Pro 11インチ (2018 モデル)
材質強化ガラス
色透明
対応機種iPad Pro 11インチ、iPad Air 10.9インチ
画面サイズ7インチ
特性ガラス、気泡ゼロ、光沢
1個
¥2,898
税込¥3,188
当日出荷
iPhone iPad Samsung に最大 30W の急速充電。PD3.1 PPS搭載。規格: 5V/3A、9V/3A、15V/2A 3.3V-11V、2.72A 最大30W。USB-A 5V/2.4A 12W最大。USB-C PD認証。折りたたみ式プラグ
色ホワイト
USBポート数2
1個
¥2,898
税込¥3,188
4日以内出荷
108W 4ポートGaN充電器を使用すると、USB-C(R)ポート2つとUSB-Aポート2つでノートPC1台とその他のデバイス3台を充電できます。
USB-C PD、GaNおよびその他のテクノロジーを採用しているので、高出力で効率的に充電できます。
ポートにアクセスしやすい、卓上型のデザインです。
コード長さ(m)2
色ホワイト
付属品4ポートGaN充電器、2mの電源コード
寸法(mm)31.50×80×98.50
互換性Galaxy S20 Ultra、Galaxy S20+、Galaxy S20、Google Pixel 5、iPad Air、iPad mini 6th Gen、iPad mini、Apple Watch Series 7、iPhone 13 Pro Max、iPhone 13 Pro、iPhone 13、iPhone 13 mini、iPhone 12 Pro Max、iPhone 12 Pro、iPhone 12、iPhone 12 mini、iPhone 11 Pro Max、iPad 9th gen、iPad Pro、iPhone 11 Pro、iPhone 11、iPhone SE 2nd Gen、MacBook Air、MacBook Pro、Dell XPS 15 9570、ThinkPad L380、Yoga 930、Galaxy S21 Ultra 5G、Galaxy Note20 Ultra、Galaxy S21+ 5G、Galaxy S21 5G、Galaxy Note20
1個
¥8,998
税込¥9,898
当日出荷
デュアルUSB-Cポートで対応デバイスを2台同時に高速充電
USB-C PD 3.0対応、iPhone 13を28分で0%から50%の状態まで、Samsung Galaxy S21を27分で0%から50%の状態まで充電
USB-Cポート1つを使用する場合は最大65W、両方のポートを使用する場合は45W+20Wで充電可能
Apple、Samsung、Nintendo Switchなどの対応デバイス向けに最適化
GaNテクノロジーを統合し、高出力ながら発熱しない、効率的な充電を実現
PPSテクノロジーで、対応デバイスに最適な電力をダイナミックに供給
自宅、オフィス、旅行に最適なコンパクトなデザイン
色ホワイト
ポート数2
互換性Google Pixel 6、Google Pixel 5、iPad mini 6th Gen、iPhone 13 Pro Max、iPhone 13 Pro、iPhone 13、iPhone 13 mini、iPhone 12 Pro Max、iPhone 12 Pro、iPhone 12、iPhone 12 mini、iPad 9th gen、MacBook Pro、Surface Pro X、Dell XPS 13”、Galaxy S21 Ultra 5G、Galaxy Note20 Ultra、Galaxy S21+ 5G、Galaxy S21 5G、Galaxy Note20
1個
¥4,798
税込¥5,278
当日出荷
iPhone 13を24分で0~50%高速チャージ
Galaxy S21 Ultra 5Gを24分で0~50%高速チャージ
PPSテクノロジーによるダイナミックパワーデリバリーは、Samsungスマートフォンで最大25W、iPhone 13 Proで最大27Wの電力量
USB-C PD 3.0認証
折り畳み式のプロングを備えたコンパクトで携帯しやすいデザイン
色ホワイト
ポート数1
互換性Galaxy S20 Ultra、Galaxy S20+、Galaxy S20、Galaxy Note 10+、Google Pixel 5、iPad Pro (12.9") 4th Gen、iPad Pro (11.0")、iPad Pro (10.5")、iPad Air、iPad mini 6th Gen、iPhone 13 Pro Max、iPhone 13 Pro、iPhone 13、iPhone 13 mini、iPhone 12 Pro Max、iPhone 12 Pro、iPhone 12、iPhone 12 mini、iPhone 11 Pro Max、iPad 9th gen、iPhone 11 Pro、iPhone 11、iPhone SE 2nd Gen、iPhone XR、MacBook Air、Galaxy S21 Ultra 5G、Galaxy Note20 Ultra、Galaxy S21+ 5G、Galaxy S21 5G、Galaxy Note20
1個
¥2,398
税込¥2,638
5日以内出荷
Belkin史上最も曲げやすいケーブルです。
BOOST↑CHARGE(TM)Flexケーブルは高度なシリコンテクノロジーを活用して作られており、耐久性と柔軟性に優れた充電を実現します。
他のケーブルのように絡まったりねじれたりすることがなく、3種類の長さとスタイリッシュな4色からお選びいただけます。
ケーブル長(m)1
互換性iPad Pro (12.9") 2nd Gen、iPad Pro (10.5")、iPad Air 3、iPad mini 5th Gen、iPhone 13 Pro Max、iPhone 13 Pro、iPhone 13、iPhone 13 mini、iPhone 12 Pro Max、iPhone 12 Pro、iPhone 12、iPhone 12 mini、iPhone 11 Pro Max、iPad 8th gen、iPad 9th gen、iPhone 11 Pro、iPhone 11、iPhone SE 2nd Gen、iPhone XR、iPhone XS Max、iPhone XS、iPhone X、iPhone 8 Plus、iPhone 8
オス形状USB Type-A、Lightning
高速で安全な GaN テクノロジーと合計 200W の驚異的な最大出力により、4 台の USB-C デバイスを同時に充電します。 ユニバーサルな互換性により、iPhone、MacBook、Apple Watch などの PD3.0 対応デバイスの急速充電がサポートされます。 。USB-C - USB-C ケーブル (別売り) とペアリングすると、iPhone 15 Pro を含む最大 4 台のデバイスを 21 分で 0 ~ 50% まで急速充電できます。MacBook Pro 16" USB-C - USB-C ケーブル (別売) と組み合わせた場合、30 分で 0 ~ 50% 以上。インテリジェント パワー シェアリングにより、最大 4 台のデバイスを同時に最も効率的に高速充電でき、合計最大出力 200 W、単一ポート最大出力 140 W。机の上に置いてポートに簡単にアクセスできるように設計されています 。ほとんどの PD3.1 (EPR) / PD3.0 対応デバイスの高速かつ最適な充電を安全にサポートするユニバーサルな互換性。環境に優しい使用済みリサイクル素材を使用し、100% プラスチックを含まないパッケージ(ケーブルを除く)を使用。最大 2,500 ドルの接続機器補償範囲 (CEW) で安心
仕様●Dimensions (LxWxH):4.7in x 3.6in x 1.4in●Number of USB-C Ports:4●Power Cord Length(m):5 ft. (1.5 detachable power cord
セット内容BoostCharge Pro USB-C 4ポート GaN 搭載 200W 充電器、1.5 メートル(5 フィート)の取り外し可能な電源コード
互換性ほとんどの PD3.1 (EPR) / PD3.0 対応デバイスの急速充電をサポートします。Nintendo Switch 2、iPhone 16e、iPad Air 4、iPad 9th gen、iPad Pro (11) 3rd Gen、iPad Pro (12.9) 5th Gen、MacBook Air 13、MacBook Air 13 M1 (2020)、MacBook Air 15 M2 (2023)、MacBook Pro 13 M2 (2022)、MacBook Pro 13 M1 (2020)、MacBook Pro 16、iPhone 15、iPhone 15 Pro、iPhone 15 Plus、iPhone 15 Pro Max、iPhone 14、iPhone 14 Pro、iPhone 14 Plus、iPhone 14 Pro Max、iPhone 13、iPhone 13 mini、iPhone 13 Pro、iPhone 13 Pro Max、iPhone 12、iPhone 12 mini、iPhone 12 Pro、iPhone 12 Pro Max、Galaxy S21 5G、Galaxy S21+ 5G、Galaxy S21 Ultra 5G、Galaxy S22 5G、Galaxy S22+ 5G、Galaxy S22 Ultra 5G、Galaxy S23、Galaxy S23 Plus、Galaxy S23 Ultra
1台
¥18,980
税込¥20,878
5日以内出荷
関連キーワード