カテゴリ
- パソコン/周辺機器(16)
絞り込み
ブランド
- BELKIN(ベルキン)
- CIO(19)
- CKD(12)
- Dynabook(10)
- j5 create(24)
- Philips(14)
- PISCO(ピスコ)(28)
- StarTech.com(90)
- YouZipper(22)
- アドテック(12)
- イスカル(11)
- エレコム(14)
- オカムラ(岡村製作所)(161)
- オーム電機(11)
- カシムラ(19)
- サンワサプライ(30)
- メディアカバーマーケット(17)
- 多摩電子(12)
- 大阪魂(12)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(6)
「pd4」の検索結果

BoostCharge Pro 112W 4ポート GaN PD急速充電器 USB-Cケーブル付き
BELKIN(ベルキン)¥8,998税込¥9,8981個4日以内出荷最大4台のデバイスを瞬時に同時充電 。この製品が1台あれば、外出先でもノートパソコン、その他デバイスの充電が可能。GaNチップセット内蔵、コンパクトで持ち運びに便利なサイズ感。折り畳みができるプロング 。環境に配慮したリサイクル素材を使用ポート数4ケーブル長(m)2
Connect USB-C 7-in-1 マルチポートハブ
BELKIN(ベルキン)¥6,498税込¥7,1481個欠品中・Belkinのラインナップの中で最新のポータブル7-in-1ハブ、非常に競争力のある価格。・7ポート、アルミボディ付き、オーディオ付き、外出先でのiPadの使用に最適。・SD + MicroSDカードリーダー、2x USB-A、HDMI 4k60Hz、100W PDパススルー充電対応、3.5mmオーディオポート付き、MicroSD&SD 3.0リーダー。・MicroSD&SDカードスロットはDDR 200をサポートし、読み取り速度は最大170MB/秒。(既存のSD3.0の90-100mb/sのハブと比較して、約2倍の転送速度を実現)。・安定した信頼性の高い転送RoHS指令(10物質対応)対応
Connect USB-C 6-in-1 イーサネットハブ
BELKIN(ベルキン)¥6,998税込¥7,6981個当日出荷・Belkinのラインナップの中で最新のポータブル6-in-1ハブ、非常に競争力のある価格。・6ポート、アルミボディ付き、イーサネットポート付き、外出先でのiPadやノートパソコンの使用に最適。・SDカードリーダー、2x USB-A、HDMI 4k60Hz、100W PDパススルー充電対応、イーサネットポート。・SDカードスロットはDDR 200をサポートし、読み取り速度は最大170MB/秒。(既存のSD3.0の90-100mb/sのハブと比較して、約2倍の転送速度を実現)。・安定した信頼性の高い転送。・ケーブルの長さ21cmRoHS指令(10物質対応)対応
Connect USB4 ケーブル 240W 2M
BELKIN(ベルキン)¥3,398税込¥3,7381個当日出荷240W のパワーパススルーサポート PD 3.1。UHD(Ultra-High Definition)* は最大 4K 60Hz をサポート。20Gbpsのデータ転送。5000回以上の耐屈曲テストをクリア、耐火性素材の使用。デュアル e-Marker 搭載色ブラックケーブル長(m)2
12-in-1 Thunderbolt4 ドッキングステーション
BELKIN(ベルキン)¥49,980税込¥54,9781個当日出荷Pro Thunderbolt 4ドックを使用すると、複数のデバイスや4Kディスプレイに接続し、最大90Wの電力供給で充電できます。 Belkinのドッキングステーションには最新のThunderboltテクノロジーが多数搭載されており、ニーズのあった12個のポートで究極のワークステーションを実現します。 SDカードリーダー、オーディオ入出力、PD 3.0を備えたUSB-C 3.1 Gen 2ポート、Thunderbolt 4ポート×2、HDMI 2.0ポート×2、ギガビットイーサネット、USB-A 3.1ポート×2、USB-A 2.0ポート×2を含む12ポートを搭載しています。セット内容Pro Thunderbolt 4ドック、0.8m Thunderbolt 4ケーブル、120W電源ユニット色ブラック
USB-C to HDMI + USB-C 60W PD 変換アダプタ
BELKIN(ベルキン)¥4,298税込¥4,7281個当日出荷本製品はUSB-Cポートを介してUSB-C対応デバイスに接続し、映像出力と充電が同時にできます。MacやWindowsデバイスおよびその他のUSB-Cデバイスにも広く対応しております。 1つのUSB-Cポートから映像出力と充電が同時に可能です。最大60WのパススルーUSB-C Power Deliveryを搭載し、映像出力しながらデバイスの充電もできます。 互換性のあるすべてのデバイスで4Kビデオをお楽しみください。本製品は60Hzで最大4K×2K(3840×2160)の解像度をサポートし、あらゆる環境で超高解像度の共有を実現します。仕様USB-C PD急速充電(USB-C Power Delivery )、4K UHD対応寸法(幅W×高さH×長さL)(mm)43×11.6×40(本体のみ)保証期間2年ケーブル長(mm)130ケーブルコネクタUSB-C、HDMIオス形状USB Type-Cメス形状USB-C、HDMI
CONNECT USB-C 11-in-1 マルチポートドック
BELKIN(ベルキン)¥16,980税込¥18,6781個当日出荷複数のデバイスを同時接続 USB-Cポートから、HDMI、DisplayPort、VGA、USB-A×3、ギガビットイーサネットポート、SD/MicroSDカードリーダー、3.5mmオーディオポート、USB-C PDに拡張 最大100Wのパススルー充電に対応 背面にポートを配置したコンパクトなデザイン ノートパソコンスタンドとしても使える 5 Gbpsの帯域幅で、ノートパソコンと周辺機器間の高速データ転送を実現 VGA、HDMI、DisplayPortビデオポートがマルチディスプレイで最大4Kの解像度に対応仕様USB-C PD急速充電(USB-C Power Delivery)、4K UHD対応質量(g)348.8寸法(幅W×高さH×長さL)(mm)90×23×260(本体のみ)ケーブル長(mm)162ケーブルコネクタUSB-C、HDMI、DisplayPort、VGA、USB-A、イーサネット、3.5mm
USB-C+A 4ポート 108W GaN急速充電器
BELKIN(ベルキン)¥8,998税込¥9,8981個当日出荷108W 4ポートGaN充電器を使用すると、USB-C(R)ポート2つとUSB-Aポート2つでノートPC1台とその他のデバイス3台を充電できます。 USB-C PD、GaNおよびその他のテクノロジーを採用しているので、高出力で効率的に充電できます。 ポートにアクセスしやすい、卓上型のデザインです。付属品4ポートGaN充電器、2mの電源コード寸法(mm)31.50×80×98.50色ホワイトコード長さ(m)2互換性Galaxy S20 Ultra、Galaxy S20+、Galaxy S20、Google Pixel 5、iPad Air、iPad mini 6th Gen、iPad mini、Apple Watch Series 7、iPhone 13 Pro Max、iPhone 13 Pro、iPhone 13、iPhone 13 mini、iPhone 12 Pro Max、iPhone 12 Pro、iPhone 12、iPhone 12 mini、iPhone 11 Pro Max、iPad 9th gen、iPad Pro、iPhone 11 Pro、iPhone 11、iPhone SE 2nd Gen、MacBook Air、MacBook Pro、Dell XPS 15 9570、ThinkPad L380、Yoga 930、Galaxy S21 Ultra 5G、Galaxy Note20 Ultra、Galaxy S21+ 5G、Galaxy S21 5G、Galaxy Note20
USB-C マルチメディア + USB-C 100W PD 変換アダプタ
BELKIN(ベルキン)¥9,198税込¥10,1181個当日出荷本製品は最大100Wパススルー充電が可能です。ギガビットイーサネット、USB-A 3.0、VGA、HDMI(4K)、USB-C(データ転送可)の5種類のポートを内蔵し、MacやWindows PCなどUSB-Cデバイスに対応しております。 Mac、Windows PCやその他のUSB-Cデバイスへの互換性を提供します。 コンテンツを共有または映像出力しながら、接続デバイスを充電します。最大100Wのパススルー充電をサポートします。仕様マルチポート、USB-C PD急速充電(USB-C Power Delivery )、4K UHD対応寸法(幅W×高さH×長さL)(mm)103×15.5×52(本体のみ)保証期間2年ケーブル長(mm)150ケーブルコネクタUSB-C、イーサネット、USB-A、VGA、HDMIオス形状USB Type-Cメス形状LANポート、HDMI、VGA、USB-A
Connect USB-C 7-in-1 マルチポートハブ スパイダーマン
BELKIN(ベルキン)¥7,998税込¥8,7981個4日以内出荷このスリムでポータブルなUSB-Cハブを使用すると、どこにでも簡単にワークステーションを作成でき、ワークスペース間の移動が簡単になります。最新のAppleおよびPCラップトップで除外されたマルチメディアポートを提供します。USB-Cデバイスをプロジェクター、モニター、SDおよびmicroSDカード、ヘッドフォン、マイク、サムドライブに接続します 。最大100Wのパススルー充電 。スリムでポータブルなデザイン 。5 Gbpsのデータ転送速度 。4Kモニター解像度に対応するHDMIポート 。4K 1.4 HDMI 。USB-C PD 3.0 5.0 Gbps(640 Mbps)。2つのUSB-A 3.0 BC1.2(5V 1.5A)。SD 3.0カードリーダー(832 Mbps)。microSD 3.0(832 Mbps)。3.5 mmオーディオ入出力。最大100Wの電力供給色スパイダーマンRoHS指令(10物質対応)対応
Connect ユニバーサル 16ポート トリプルディスプレイ対応 USB-C ドック 100W
BELKIN(ベルキン)¥40,980税込¥45,0781個4日以内出荷複数の画面を必要とするプロフェッショナル向けに、ノートパソコンのポートを最大16個まで拡張して、トリプルディスプレイを接続したり、さらに多くのデバイスを追加したりできます。このドックは、最先端のDisplayLinkテクノロジー、旧型ノートパソコン用のUSB-C-USB-A変換アダプター、さらに1本のUSB-Cケーブルでワークステーションへの電源供給と拡張を可能にします。ホストデバイスに最大100Wの電力供給、最大10Gbpsのデータ転送速度、最大2.5Gbイーサネットにも対応しています。付属品Connect ユニバーサル16ポートトリプルディスプレイUSB-Cドック、専用電源、USB-C to USB-C ケーブル、USB-C to USB-Aアダプター寸法(mm)140×105×40.1質量(g)517ケーブル長(m)【PSUケーブル】1【付属USB-C】1保証期間3年間互換性Samsung Galaxy Book5 Pro (14")、Samsung Galaxy Book6 Pro (14")、Samsung Galaxy Book6 Pro (16")、Samsung Galaxy Book6 Ultra (16")、Samsung Galaxy Book6 Enterprise Edition (14")、Samsung Galaxy Book6 Enterprise Edition (16")RoHS指令(10物質対応)対応ポート【前面】USB-A 3.0×2、USB-A 3.0×1、USB-C 3.2×1、3.5mmステレオヘッドホンジャック、3.5mmマイクジャック、【背面】DisplayPort(4K@60Hz)×2、HDMI 2.0(4K@60Hz)×3、2.5Gb EthernetUSB-C 3.2 100W PD、電源ユニット150W
USB-C2ポートPD40W 急速充電器(20W同時)折畳式プラグ
BELKIN(ベルキン)¥2,398税込¥2,6381個4日以内出荷iPhoneやiPad、またはその他のUSB-C(R) PD対応デバイスを、デュアルUSB-C PDウォールチャージャーで同時に急速充電できます。どこにでもフィットするコンパクトなデザインに、40Wの充電を搭載しました。各ポートでは、20WのUSB-C PD 3.0認証の電力を供給できます。 デュアルUSB-Cポート Apple、Samsung、Google、その他の互換性のあるスマートフォンやタブレットに対応 iPhone 12を25分以内に50%、iPadを40分で50%急速充電できます。 USB-C PD 3.0認証 コンパクトなデザインと、折りたたみ式のプロング(米国と中国のみ)色ホワイトポート数2互換性iPhone 13 Pro Max、iPhone 13 Pro、iPhone 13、iPhone 13 mini
Connect Thunderbolt 4 Dock 14-in-1 ドッキングステーション
BELKIN(ベルキン)¥46,980税込¥51,6781個4日以内出荷最大40Gbpsの帯域幅、最大4K/60Hz*のトリプルディスプレイ、ホストデバイスへの最大96Wの電力供給をサポートするドックで、ノートパソコンをフル機能のワークステーションに変身させましょう。クリエイティブなプロフェッショナルや日常的なユーザーにも最適です。14個のポートを搭載し、ビデオ、データ、充電、イーサネットなど、ノートパソコンの機能を拡張できます。付属品Thunderbolt(TM) 4ドック、電源ユニット150W、電源コード1m付き、1 m Thunderbolt(TM) 4ケーブル寸法(mm)225×86×27ケーブル長(m)1入力Thunderbolt(TM)、USB-C、USB-A、HDMI、DisplayPort、イーサーネット、オーディオ入出力、SD、MicroSD互換性Samsung Galaxy Book5 Pro (14")、Samsung Galaxy Book6 Pro (14")、Samsung Galaxy Book6 Pro (16")、Samsung Galaxy Book6 Ultra (16")、Samsung Galaxy Book6 Enterprise Edition (14")、Samsung Galaxy Book6 Enterprise Edition (16")RoHS指令(10物質対応)対応ポートThunderbolt(TM) 4 40Gbps、15W、Thunderbolt(TM) 4 96W PD(ホスト側)、USB-C 10Gbps(BC1.2対応)30W、USB-A 10Gbps(BC1.2対応)×2、USB-A 5Gbps×2、DP1.4(最大8K30Hz対応)×2、HDMI 2.0(最大4K@60Hz対応)、2.5GbE、microSD 4.0、SD 4.0、オーディオ入出力、電源ユニット150W
Connect 8ポート デュアルディスプレイ対応 USB-C ハブ
BELKIN(ベルキン)¥14,980税込¥16,4781個4日以内出荷周辺機器用のポートを増やしたいとお考えのプロフェッショナル向けに、1本のUSB-Cケーブルで最大8台のデバイスを接続し、ワークステーションの電源供給と拡張を同時に実現できます。接続されたディスプレイのオン/オフを切り替えるボタンで、プライバシーを保護しましょう。このデュアルディスプレイは、ホストデバイスに最大100Wの電力供給、**4K@60Hzの解像度、最大1Gbのイーサネットを提供します。付属品Connect 8ポートデュアルディスプレイUSB-Cハブ寸法(mm)123×60×17質量(g)122入力USB-C、USB-A、HDMI、イーサネット保証期間3年間互換性Samsung Galaxy Book5 Pro (14")、Samsung Galaxy Book6 Pro (14")、Samsung Galaxy Book6 Pro (16")、Samsung Galaxy Book6 Ultra (16")、Samsung Galaxy Book6 Enterprise Edition (14")、Samsung Galaxy Book6 Enterprise Edition (16")ケーブル長(cm)【一体型USB-Cケーブル】22RoHS指令(10物質対応)対応ポートUSB-C 3.2(10Gbps)x2、USB-A 3.0(5Gbps)x2、1Gbのイーサネット、USB-C 3.2(100W PD、10Gbps)、HDMI 2.0(4K@60Hz)x2、接続された外部ディスプレイのオン/オフを切り替えるモニターのプライバシーボタン
Connect 11-in-1 ユニバーサルドック
BELKIN(ベルキン)¥25,980税込¥28,5781個6日以内出荷HDMI 4K 60Hz x 1、HDMI 4K 30Hz x 1、VGA (FHD 60Hz) x 1。2.5GbE。USB-A x 2、1USB-C (10Gbps) x 1、SD カード 4.0、マイクロ SD カード 3.0。3.5mmオーディオ入力/出力。USB-PD、100W入力、85W出力
USB-C 4ポート GaN 搭載 200W 充電器
BELKIN(ベルキン)¥18,980税込¥20,8781台8日以内出荷高速で安全な GaN テクノロジーと合計 200W の驚異的な最大出力により、4 台の USB-C デバイスを同時に充電します。 ユニバーサルな互換性により、iPhone、MacBook、Apple Watch などの PD3.0 対応デバイスの急速充電がサポートされます。 。USB-C - USB-C ケーブル (別売り) とペアリングすると、iPhone 15 Pro を含む最大 4 台のデバイスを 21 分で 0 ~ 50% まで急速充電できます。MacBook Pro 16" USB-C - USB-C ケーブル (別売) と組み合わせた場合、30 分で 0 ~ 50% 以上。インテリジェント パワー シェアリングにより、最大 4 台のデバイスを同時に最も効率的に高速充電でき、合計最大出力 200 W、単一ポート最大出力 140 W。机の上に置いてポートに簡単にアクセスできるように設計されています 。ほとんどの PD3.1 (EPR) / PD3.0 対応デバイスの高速かつ最適な充電を安全にサポートするユニバーサルな互換性。環境に優しい使用済みリサイクル素材を使用し、100% プラスチックを含まないパッケージ(ケーブルを除く)を使用。最大 2,500 ドルの接続機器補償範囲 (CEW) で安心仕様●Dimensions (LxWxH):4.7in x 3.6in x 1.4in●Number of USB-C Ports:4●Power Cord Length(m):5 ft. (1.5 detachable power cordセット内容BoostCharge Pro USB-C 4ポート GaN 搭載 200W 充電器、1.5 メートル(5 フィート)の取り外し可能な電源コード互換性ほとんどの PD3.1 (EPR) / PD3.0 対応デバイスの急速充電をサポートします。Nintendo Switch 2、iPhone 16e、iPad Air 4、iPad 9th gen、iPad Pro (11) 3rd Gen、iPad Pro (12.9) 5th Gen、MacBook Air 13、MacBook Air 13 M1 (2020)、MacBook Air 15 M2 (2023)、MacBook Pro 13 M2 (2022)、MacBook Pro 13 M1 (2020)、MacBook Pro 16、iPhone 15、iPhone 15 Pro、iPhone 15 Plus、iPhone 15 Pro Max、iPhone 14、iPhone 14 Pro、iPhone 14 Plus、iPhone 14 Pro Max、iPhone 13、iPhone 13 mini、iPhone 13 Pro、iPhone 13 Pro Max、iPhone 12、iPhone 12 mini、iPhone 12 Pro、iPhone 12 Pro Max、Galaxy S21 5G、Galaxy S21+ 5G、Galaxy S21 Ultra 5G、Galaxy S22 5G、Galaxy S22+ 5G、Galaxy S22 Ultra 5G、Galaxy S23、Galaxy S23 Plus、Galaxy S23 Ultra