Connect 8ポート デュアルディスプレイ対応 USB-C ハブ
周辺機器用のポートを増やしたいとお考えのプロフェッショナル向けに、1本のUSB-Cケーブルで最大8台のデバイスを接続し、ワークステーションの電源供給と拡張を同時に実現できます。
接続されたディスプレイのオン/オフを切り替えるボタンで、プライバシーを保護しましょう。
このデュアルディスプレイは、ホストデバイスに最大100Wの電力供給、**4K@60Hzの解像度、最大1Gbのイーサネットを提供します。
- 付属品
- Connect 8ポートデュアルディスプレイUSB-Cハブ
- 寸法(mm)
- 123×60×17
- 質量(g)
- 122
- 入力
- USB-C、USB-A、HDMI、イーサネット
- 保証期間
- 3年間
- 互換性
- Samsung Galaxy Book5 Pro (14")、Samsung Galaxy Book6 Pro (14")、Samsung Galaxy Book6 Pro (16")、Samsung Galaxy Book6 Ultra (16")、Samsung Galaxy Book6 Enterprise Edition (14")、Samsung Galaxy Book6 Enterprise Edition (16")
- ケーブル長(cm)
- 【一体型USB-Cケーブル】22
- RoHS指令(10物質対応)
- 対応
- ポート
- USB-C 3.2(10Gbps)x2、USB-A 3.0(5Gbps)x2、1Gbのイーサネット、USB-C 3.2(100W PD、10Gbps)、HDMI 2.0(4K@60Hz)x2、接続された外部ディスプレイのオン/オフを切り替えるモニターのプライバシーボタン
- 内容量
- 1個
ドッキングステーション(マルチ変換アダプタ) の新着商品
カテゴリ


































