カテゴリ

  • パソコン/周辺機器(14)
絞り込み
ブランド
  • BELKIN(ベルキン)
  • FSC(17)
  • hoco(11)
  • j5 create(18)
  • MOTTERU(18)
  • New-Era(ニューエラー)(12)
  • OWLTECH(オウルテック)(41)
  • PISCO(ピスコ)(14)
  • SMC(11)
  • StarTech.com(82)
  • Vodaview(15)
  • YouZipper(24)
  • エアージェイ(20)
  • エレコム(72)
  • カシムラ(15)
  • サンワサプライ(28)
  • サンワダイレクト(14)
  • ホンダ(49)
  • 多摩電子(26)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(4)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「pd60」の検索結果

関連キーワード
14件中 1~14件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • USB-C to HDMI + USB-C 60W PD 変換アダプタ BELKIN(ベルキン)

    USB-C to HDMI + USB-C 60W PD 変換アダプタ

    BELKIN(ベルキン)
    ¥4,298税込¥4,728
    1個
    当日出荷
    本製品はUSB-Cポートを介してUSB-C対応デバイスに接続し、映像出力と充電が同時にできます。MacやWindowsデバイスおよびその他のUSB-Cデバイスにも広く対応しております。 1つのUSB-Cポートから映像出力と充電が同時に可能です。最大60WのパススルーUSB-C Power Deliveryを搭載し、映像出力しながらデバイスの充電もできます。 互換性のあるすべてのデバイスで4Kビデオをお楽しみください。本製品は60Hzで最大4K×2K(3840×2160)の解像度をサポートし、あらゆる環境で超高解像度の共有を実現します。
    仕様USB-C PD急速充電(USB-C Power Delivery )、4K UHD対応寸法(幅W×高さH×長さL)(mm)43×11.6×40(本体のみ)保証期間2年ケーブル長(mm)130ケーブルコネクタUSB-C、HDMIオス形状USB Type-Cメス形状USB-C、HDMI
  • USB-C to VGA + USB-C 60W PD 変換アダプタ BELKIN(ベルキン)

    USB-C to VGA + USB-C 60W PD 変換アダプタ

    BELKIN(ベルキン)
    ¥3,598税込¥3,958
    1個
    当日出荷
    USB-C-VGA +充電アダプターはUSB-Cポートを介してUSB-C対応デバイスに接続し、映像出力と充電が同時にできます。MacやWindowsデバイスおよびその他のUSB-Cデバイスにも広く対応しております。 1つのUSB-Cポートから映像出力と充電が同時に可能です。最大60WのパススルーUSB-C Power Deliveryを搭載し、映像出力しながらデバイスの充電もできます。 VGAポートにて大画面モニターに最大1920×1200(1080p)@60Hzの映像出力し、同時にUSB-Cポートより端末へ最大60W PD急速充電が可能です。
    仕様USB-C PD急速充電(USB-C Power Delivery )寸法(幅W×高さH×長さL)(mm)59×14×40(本体のみ)保証期間2年ケーブル長(mm)130ケーブルコネクタUSB-C、VGAオス形状USB Type-Cメス形状USB-C、VGA
  • USB-C to USB-C 編組ケーブル 60W 2M ホワイト BELKIN(ベルキン)

    USB-C to USB-C 編組ケーブル 60W 2M ホワイト

    BELKIN(ベルキン)
    ¥1,098税込¥1,208
    1台
    翌日出荷
    60W PD対応&高耐久。カラバリ豊富なコンパクト高性能ケーブル。
  • USB-C to USB-C 編組ケーブル 60W 2M ピンク BELKIN(ベルキン)

    USB-C to USB-C 編組ケーブル 60W 2M ピンク

    BELKIN(ベルキン)
    ¥1,098税込¥1,208
    1台
    翌々日出荷
    60W PD対応&高耐久。カラバリ豊富なコンパクト高性能ケーブル。
    仕様●長さ:2m
  • RockStar 3.5mmオーディオ + USB-C充電アダプター BELKIN(ベルキン)

    RockStar 3.5mmオーディオ + USB-C充電アダプター

    BELKIN(ベルキン)
    ¥3,500税込¥3,850
    1個
    欠品中
    USB-PDおよびQuick Charge 2.0対応デバイスで最大60WのUSB-C高速充電を使用可能。USB-Cポートを1つ使用して、充電中でも音楽や動画の視聴、ナビゲーションの使用、通話が可能。オーディオの音質を向上するデジタルアナログ変換器
    色ホワイト
  • NPA004BTBK iPad Pro 対応 USB-C to 3.5mm オーディオ チャージ アダプタ BELKIN(ベルキン)

    NPA004BTBK iPad Pro 対応 USB-C to 3.5mm オーディオ チャージ アダプタ

    BELKIN(ベルキン)
    ¥3,598税込¥3,958
    1個
    当日出荷
    USB-PDおよびQuick Charge 2.0対応デバイスで最大60WのUSB-C高速充電を使用可能 USB-C ポート 1個 3.5mm補助ポート1個 オーディオの音質を向上するデジタルアナログ変換器
    付属品RockStar(TM) 3.5mmオーディオ+USB-C(TM)充電アダプター幅(mm)33色ブラック高さ(mm)10幅(inch)1.3高さ(inch)0.4互換性Galaxy S10+Galaxy S10Galaxy S10eGalaxy S9+Galaxy S9Galaxy S6Galaxy Note9Google Pixel 3 XLGoogle Pixel 3Google Pixel 2 XLGoogle Pixel 2Google Pixel XLGoogle PixelLG V30LG G6iPad Pro (12.9") 4th GeniPad Pro (12.9”) 3rd GeniPad Pro (11.0")Galaxy Tab Pro 10.1"Galaxy Z Fold 2Huawei P20/P20 ProSony Xperia XZ2Sony Xperia XZ3Galaxy S21 Ultra 5GGalaxy Note20 UltraGalaxy S21+ 5GGalaxy Note20Galaxy S21 5Gケーブル長(mm)196長さ(inch)7.7メス形状USB-C ポート、3.5mm補助ポート
  • Connect USB-C 7-in-1 マルチポートハブ BELKIN(ベルキン)

    Connect USB-C 7-in-1 マルチポートハブ

    BELKIN(ベルキン)
    ¥6,498税込¥7,148
    1個
    当日出荷
    ・Belkinのラインナップの中で最新のポータブル7-in-1ハブ、非常に競争力のある価格。・7ポート、アルミボディ付き、オーディオ付き、外出先でのiPadの使用に最適。・SD + MicroSDカードリーダー、2x USB-A、HDMI 4k60Hz、100W PDパススルー充電対応、3.5mmオーディオポート付き、MicroSD&SD 3.0リーダー。・MicroSD&SDカードスロットはDDR 200をサポートし、読み取り速度は最大170MB/秒。(既存のSD3.0の90-100mb/sのハブと比較して、約2倍の転送速度を実現)。・安定した信頼性の高い転送
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • BoostCharge 45W USB-C 小型充電器 BELKIN(ベルキン)

    BoostCharge 45W USB-C 小型充電器

    BELKIN(ベルキン)
    ¥2,698税込¥2,968
    1個
    当日出荷
    ・電力供給最大40W、PD および PPS 充電プロトコルをサポート。・USB-PD3.1 認定。・USB-C PD 認証により、製品の安全性、準拠性、および必要な仕様の遵守が保証。・入力電力: 100-240V - 50/60Hz 1.2A。・出力: PD 45W PPS 5-21V@2.1A
    色ホワイト
  • Connect USB-C 6-in-1 イーサネットハブ BELKIN(ベルキン)

    Connect USB-C 6-in-1 イーサネットハブ

    BELKIN(ベルキン)
    ¥6,998税込¥7,698
    1個
    当日出荷
    ・Belkinのラインナップの中で最新のポータブル6-in-1ハブ、非常に競争力のある価格。・6ポート、アルミボディ付き、イーサネットポート付き、外出先でのiPadやノートパソコンの使用に最適。・SDカードリーダー、2x USB-A、HDMI 4k60Hz、100W PDパススルー充電対応、イーサネットポート。・SDカードスロットはDDR 200をサポートし、読み取り速度は最大170MB/秒。(既存のSD3.0の90-100mb/sのハブと比較して、約2倍の転送速度を実現)。・安定した信頼性の高い転送。・ケーブルの長さ21cm
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • BoostCharge 45W USB-C 小型充電器 USB-C to C 1mケーブル付き BELKIN(ベルキン)

    BoostCharge 45W USB-C 小型充電器 USB-C to C 1mケーブル付き

    BELKIN(ベルキン)
    ¥2,898税込¥3,188
    1個
    当日出荷
    ・電力供給最大40W、PD および PPS 充電プロトコルをサポート。・USB-PD3.1 認定。・USB-C PD 認証により、製品の安全性、準拠性、および必要な仕様の遵守が保証。・入力電力: 100-240V - 50/60Hz 1.2A。・出力: PD 45W PPS 5-21V@2.1A。・USB-C to C ケーブル(1m)付属
    色ホワイトケーブル長(m)1
  • Connect USB4 ケーブル 240W 2M BELKIN(ベルキン)

    Connect USB4 ケーブル 240W 2M

    BELKIN(ベルキン)
    ¥3,398税込¥3,738
    1個
    当日出荷
    240W のパワーパススルーサポート PD 3.1。UHD(Ultra-High Definition)* は最大 4K 60Hz をサポート。20Gbpsのデータ転送。5000回以上の耐屈曲テストをクリア、耐火性素材の使用。デュアル e-Marker 搭載
    色ブラックケーブル長(m)2
  • USB-C to USB-C 編組ケーブル 60W 2M ブラック BELKIN(ベルキン)

    USB-C to USB-C 編組ケーブル 60W 2M ブラック

    BELKIN(ベルキン)
    ¥1,098税込¥1,208
    1台
    8日以内出荷
    60W PD対応&高耐久。カラバリ豊富なコンパクト高性能ケーブル。
  • Connect ユニバーサル 16ポート トリプルディスプレイ対応 USB-C ドック 100W BELKIN(ベルキン)

    Connect ユニバーサル 16ポート トリプルディスプレイ対応 USB-C ドック 100W

    BELKIN(ベルキン)
    ¥40,980税込¥45,078
    1個
    6日以内出荷
    複数の画面を必要とするプロフェッショナル向けに、ノートパソコンのポートを最大16個まで拡張して、トリプルディスプレイを接続したり、さらに多くのデバイスを追加したりできます。このドックは、最先端のDisplayLinkテクノロジー、旧型ノートパソコン用のUSB-C-USB-A変換アダプター、さらに1本のUSB-Cケーブルでワークステーションへの電源供給と拡張を可能にします。ホストデバイスに最大100Wの電力供給、最大10Gbpsのデータ転送速度、最大2.5Gbイーサネットにも対応しています。
    付属品Connect ユニバーサル16ポートトリプルディスプレイUSB-Cドック、専用電源、USB-C to USB-C ケーブル、USB-C to USB-Aアダプター寸法(mm)140×105×40.1質量(g)517ケーブル長(m)【PSUケーブル】1【付属USB-C】1保証期間3年間互換性Samsung Galaxy Book5 Pro (14")、Samsung Galaxy Book6 Pro (14")、Samsung Galaxy Book6 Pro (16")、Samsung Galaxy Book6 Ultra (16")、Samsung Galaxy Book6 Enterprise Edition (14")、Samsung Galaxy Book6 Enterprise Edition (16")RoHS指令(10物質対応)対応ポート【前面】USB-A 3.0×2、USB-A 3.0×1、USB-C 3.2×1、3.5mmステレオヘッドホンジャック、3.5mmマイクジャック、【背面】DisplayPort(4K@60Hz)×2、HDMI 2.0(4K@60Hz)×3、2.5Gb EthernetUSB-C 3.2 100W PD、電源ユニット150W
  • Connect 8ポート デュアルディスプレイ対応 USB-C ハブ BELKIN(ベルキン)

    Connect 8ポート デュアルディスプレイ対応 USB-C ハブ

    BELKIN(ベルキン)
    ¥14,980税込¥16,478
    1個
    6日以内出荷
    周辺機器用のポートを増やしたいとお考えのプロフェッショナル向けに、1本のUSB-Cケーブルで最大8台のデバイスを接続し、ワークステーションの電源供給と拡張を同時に実現できます。接続されたディスプレイのオン/オフを切り替えるボタンで、プライバシーを保護しましょう。このデュアルディスプレイは、ホストデバイスに最大100Wの電力供給、**4K@60Hzの解像度、最大1Gbのイーサネットを提供します。
    付属品Connect 8ポートデュアルディスプレイUSB-Cハブ寸法(mm)123×60×17質量(g)122入力USB-C、USB-A、HDMI、イーサネット保証期間3年間互換性Samsung Galaxy Book5 Pro (14")、Samsung Galaxy Book6 Pro (14")、Samsung Galaxy Book6 Pro (16")、Samsung Galaxy Book6 Ultra (16")、Samsung Galaxy Book6 Enterprise Edition (14")、Samsung Galaxy Book6 Enterprise Edition (16")ケーブル長(cm)【一体型USB-Cケーブル】22RoHS指令(10物質対応)対応ポートUSB-C 3.2(10Gbps)x2、USB-A 3.0(5Gbps)x2、1Gbのイーサネット、USB-C 3.2(100W PD、10Gbps)、HDMI 2.0(4K@60Hz)x2、接続された外部ディスプレイのオン/オフを切り替えるモニターのプライバシーボタン