「sd-3.5」の検索結果

特価
本日8月2日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250815
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
4件中 1~4件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
HDMI 4K 60Hz x 1、HDMI 4K 30Hz x 1、VGA (FHD 60Hz) x 1。2.5GbE。USB-A x 2、1USB-C (10Gbps) x 1、SD カード 4.0、マイクロ SD カード 3.0。3.5mmオーディオ入力/出力。USB-PD、100W入力、85W出力
1個
25,980 税込28,578
4日以内出荷

複数のデバイスを同時接続 USB-Cポートから、HDMI、DisplayPort、VGA、USB-A×3、ギガビットイーサネットポート、SD/MicroSDカードリーダー、3.5mmオーディオポート、USB-C PDに拡張 最大100Wのパススルー充電に対応 背面にポートを配置したコンパクトなデザイン ノートパソコンスタンドとしても使える 5 Gbpsの帯域幅で、ノートパソコンと周辺機器間の高速データ転送を実現 VGA、HDMI、DisplayPortビデオポートがマルチディスプレイで最大4Kの解像度に対応
仕様USB-C PD急速充電(USB-C Power Delivery)、4K UHD対応 質量(g)348.8 寸法(幅W×高さH×長さL)(mm)90×23×260(本体のみ) ケーブル長(mm)162 ケーブルコネクタUSB-C、HDMI、DisplayPort、VGA、USB-A、イーサネット、3.5mm
1個
16,980 税込18,678
当日出荷

BELKIN(ベルキン)Connect USB-C 7-in-1 マルチポートハブ
エコ商品
・Belkinのラインナップの中で最新のポータブル7-in-1ハブ、非常に競争力のある価格。・7ポート、アルミボディ付き、オーディオ付き、外出先でのiPadの使用に最適。・SD + MicroSDカードリーダー、2x USB-A、HDMI 4k60Hz、100W PDパススルー充電対応、3.5mmオーディオポート付き、MicroSD&SD 3.0リーダー。・MicroSD&SDカードスロットはDDR 200をサポートし、読み取り速度は最大170MB/秒。(既存のSD3.0の90-100mb/sのハブと比較して、約2倍の転送速度を実現)。・安定した信頼性の高い転送
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
6,498 税込7,148
4日以内出荷

リモートおよびフレックスワークのスケジュールに最適なこのUSB-Cハブは、小型でシンプルなのでどこにでも持ち運べて、ミニワークステーションをすぐにセットアップできます。 アルミニウム仕上げの筐体は、さまざまなデバイスによく調和し、自宅やオフィス、または学校で素晴らしく見えるでしょう。 画面スペースを拡大し、仕事に取り掛かるときには非常にクリアな解像度を取得します。 HDMI 1.4ポートを使用して4Kモニターを接続するだけです。 ビジネスでも、プライベートでも、さまざまなシーンで大活躍USB-Cポートは最大100Wのパススルー電力をサポートしているため、ラップトップやモバイルデバイスを常時充電します。
電力(W)(最大)100 ポートSD 3.0カードリーダー/microSDカードリーダー/3.5 mmオーディオ入出力/USB-C 3.0ポート/2つのUSB-A BC1.2ポート/4K HDMI 1.4ポート
1個
6,598 税込7,258
欠品中