自宅やオフィス、旅行での使用に最適なアルミニウム製のケースを備えたコンパクトでスリムなデザイン
単一のUSB-Cポートを介して、ノートパソコンをHDMIポート、SDおよびMicroSDスロット、2つのUSB-Aポートに接続
最大4K @ 30HzのHD解像度にアクセス
最大5Gbpsのデータ転送速度
SDおよびMicroSDスロットを介して画像とビデオを簡単かつ迅速に転送
2つのUSB-Aスロットを介して追加のデバイスや周辺機器に接続
ポートSDカードスロット、MicroSDカードスロット、4K HDMIポート、USB-A 3.1ポート×2
互換性iPad mini 6th Gen
1個
¥5,498
税込¥6,048
13日以内出荷
Belkinのラインナップの中で最新且つ最もポータブルで、非常に競争力のある価格。5ポート、アルミボディ付き、外出先でのiPadの使用に最適。SD + M.SDカードリーダー、2x USB-A、HDMI 4k60Hz。MicroSD&SDカードスロットはDDR 200をサポートし、読み取り速度は最大170MB/秒。(既存のSD3.0の90-100mb/sのハブと比較して、約2倍の転送速度を実現)。安定した信頼性の高い転送
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥5,398
税込¥5,938
4日以内出荷
最大5Gbpsの帯域幅を持つUSB-Cマルチメディアハブは、USB-C対応パソコンを複数デバイスに接続するため、外出先でもドッキングステーション並みの性能を誇るオールインワンソリューションです。 このUSB-Cマルチメディアハブを使用してシームレスなプレゼンテーションを行い、デバイス間における遅延などのストレスを感じることなく、生産性の高い作業環境を実現いたします。コンパクトなデザインで、4K 30HzでのHDMI接続、SDカード、USB-A端子×2口、USB-C×1口で最大60Wのパススルー充電にも対応し、拡張性と充電用途のどちらかを選択する必要がありません。また、1Gbイーサネットポートで常に安全なインターネット接続が可能になります。
付属品USB-Cマルチメディアハブ
寸法(幅W×高さH)(mm)52×16
ケーブル長(cm)28.2
重量(参考)密封形(g)118
転送速度(Gbps)5Gbps
1個
¥11,980
税込¥13,178
当日出荷
・Belkinのラインナップの中で最新のポータブル6-in-1ハブ、非常に競争力のある価格。・6ポート、アルミボディ付き、イーサネットポート付き、外出先でのiPadやノートパソコンの使用に最適。・SDカードリーダー、2x USB-A、HDMI 4k60Hz、100W PDパススルー充電対応、イーサネットポート。・SDカードスロットはDDR 200をサポートし、読み取り速度は最大170MB/秒。(既存のSD3.0の90-100mb/sのハブと比較して、約2倍の転送速度を実現)。・安定した信頼性の高い転送。・ケーブルの長さ21cm
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥6,998
税込¥7,698
4日以内出荷
・Belkinのラインナップの中で最新のポータブル7-in-1ハブ、非常に競争力のある価格。・7ポート、アルミボディ付き、オーディオ付き、外出先でのiPadの使用に最適。・SD + MicroSDカードリーダー、2x USB-A、HDMI 4k60Hz、100W PDパススルー充電対応、3.5mmオーディオポート付き、MicroSD&SD 3.0リーダー。・MicroSD&SDカードスロットはDDR 200をサポートし、読み取り速度は最大170MB/秒。(既存のSD3.0の90-100mb/sのハブと比較して、約2倍の転送速度を実現)。・安定した信頼性の高い転送
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥6,498
税込¥7,148
4日以内出荷
HDMI 4K 60Hz x 1、HDMI 4K 30Hz x 1、VGA (FHD 60Hz) x 1。2.5GbE。USB-A x 2、1USB-C (10Gbps) x 1、SD カード 4.0、マイクロ SD カード 3.0。3.5mmオーディオ入力/出力。USB-PD、100W入力、85W出力
1個
¥25,980
税込¥28,578
4日以内出荷
iMac、PC、MacBook、Chromebook、その他のUSB-Cデバイスに対応
テザー付きライトアングルUSB-Cケーブルを使用して接続
コンパクトで軽量
取り外し可能で傷がつかない3Mコマンドストリップマウントを使用して、iMac、PC、コンピュータスタンド、モニターベースの背面に固定
外出先での使用に最適なクイックリリースボタンを搭載
USB-Aポート x 2、USB-Cポート、SD 3.0カードリーダー、microSDカードリーダー、ギガビットイーサネットへの便利なアクセスを提供
最大10 Gbpsのデータ転送速度
色ホワイト
ポートSDカードリーダー、microSDカードリーダー、USB-Cポート、USB-Aポート×2、ギガビットイーサネット
セット内容CONNECT USB-C 6-IN-1マルチポートハブ、取り外し可能なマウント、3Mコマンドストリップ(2)
データ転送速度最大10Gbps
コネクタ形状-ダウンストリームUSB-C、USB-A
1個
¥7,998
税込¥8,798
5日以内出荷
リモートおよびフレックスワークのスケジュールに最適なこのUSB-Cハブは、小型でシンプルなのでどこにでも持ち運べて、ミニワークステーションをすぐにセットアップできます。
アルミニウム仕上げの筐体は、さまざまなデバイスによく調和し、自宅やオフィス、または学校で素晴らしく見えるでしょう。
画面スペースを拡大し、仕事に取り掛かるときには非常にクリアな解像度を取得します。
HDMI 1.4ポートを使用して4Kモニターを接続するだけです。
ビジネスでも、プライベートでも、さまざまなシーンで大活躍USB-Cポートは最大100Wのパススルー電力をサポートしているため、ラップトップやモバイルデバイスを常時充電します。
電力(W)(最大)100
ポートSD 3.0カードリーダー/microSDカードリーダー/3.5 mmオーディオ入出力/USB-C 3.0ポート/2つのUSB-A BC1.2ポート/4K HDMI 1.4ポート
1個
¥6,598
税込¥7,258
欠品中
Pro Thunderbolt 4ドックを使用すると、複数のデバイスや4Kディスプレイに接続し、最大90Wの電力供給で充電できます。
Belkinのドッキングステーションには最新のThunderboltテクノロジーが多数搭載されており、ニーズのあった12個のポートで究極のワークステーションを実現します。
SDカードリーダー、オーディオ入出力、PD 3.0を備えたUSB-C 3.1 Gen 2ポート、Thunderbolt 4ポート×2、HDMI 2.0ポート×2、ギガビットイーサネット、USB-A 3.1ポート×2、USB-A 2.0ポート×2を含む12ポートを搭載しています。
色ブラック
セット内容Pro Thunderbolt 4ドック、0.8m Thunderbolt 4ケーブル、120W電源ユニット
1個
¥49,980
税込¥54,978
当日出荷
本製品は、全てのThunderbolt 3 対応デバイス向けに作られたドッキングステーションです。
Mac OSとWindows OSの両方に対応しており、付属のThunderbolt 3ケーブル一本で接続
するだけで、ご利用のパソコンよりあらゆる機能が拡張されます。
最大85WのPower Delivery給電、最大40Gbpsデータ転送速度、最大4K/60(3840 x 2160)
のデュアルディスプレイ、または最大8K/30(7680 x 4320)のシングルディスプレイ、最大
6台のデイジーチェーンに対応、そしてインターフェースに9種類(12端子)の接続端子を搭載
しており、データ転送速度と拡張性のさらなる機能向上を実現し、ホームスタジオや撮影スタ
ジオなどで編集など高度な作業を行われる、音楽・写真・映像など様々なジャンルで活躍され
ているクリエイターには最適で不可欠なパートナーです。
付属品本製品(Thunderbolt 3 Dock Pro)、Thunderbolt 3 ケーブル(長さ:0.8m)、電源ユニット
電力(W)供給:85(最大)
本体質量(g)422
対応OSMAC macOS Sierra 10.12 or later、PC (WINDOWS) Windows 10 or later
寸法(高さH×幅W×奥行D)(cm)2.5×8.1×19.8
インターフェイス正面:USB-A 3.1 Gen 2、USB-C 3.1 Gen 2、UHS-II SDカードリーダー、オーディオジャック(イン/アウト)、背面:電源入力 (170W)、Thunderbolt 3 (最大85W、付属のThunderbolt 3ケーブルでご利用デバイスと接続)、Thunderbolt 3 (Thunderbolt 3/USB-Cデバイスに接続)、Displayport(DP 1.4、高解像度モニターに接続)、Gigabit Ethernet、USB-A 3.0 (x4)
SDスピードクラスUHS-II(Ultra-High-Speed II)準拠のSDカードリーダーは、最大312MB/sバススピードでデータ転送します。
対応SDカードSDカード、SDHCカード、SDXCカード
1個
¥42,980
税込¥47,278
当日出荷
関連キーワード