カテゴリ
- パソコン/周辺機器(5)
絞り込み
ブランド
- BELKIN(ベルキン)
- StarTech.com(42)
- ASUS(エイスース)(16)
- Vodaview(15)
- VAIO(6)
- エレコム(5)
- Panasonic(パナソニック)(5)
- Anker(アンカー)(4)
- HP(日本ヒューレット・パッカード)(3)
- サンワダイレクト(3)
- Dell Technologies(3)
- Acer(エイサー)(2)
- BenQ(ベンキュー)(2)
- Vesrah(2)
- j5 create(2)
- MouseComputer(2)
- UGREEN(2)
- Hanx(2)
- I ・O DATA(アイオーデータ)(1)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(3)
「thunderbolt5」の検索結果
特価

Connect Thunderbolt 5 ケーブル
BELKIN(ベルキン)¥5,498税込¥6,0481個当日出荷Thunderbolt 4 の3 倍のデータ出力速度。最大240WのPower Deliveryでデバイスを急速充電。最大 4K@144Hz のトリプルディスプレイ、最大 8K@60Hz のデュアルディスプレイ、最大 4K@540Hz のシングルディスプレイに対応。USB-C ポートとの下位互換性。最大6台の Thunderboltデバイスをデイジーチェーン接続可能。耐久性と耐火性に優れた長さ1mケーブル。安全機能: 過電圧保護、耐火性素材を使用。最大 5000 回の曲げテスト。環境に配慮したリサイクル素材を使用。0% から 50% までの充電時間:iPhone 16 Pro Max: 29 分、MacBook…色黒ケーブル長(m)1コネクタ形状USBTypeC(オス)-USBTypeC(オス)転送速度(Gbps)120変換タイプオス-オス
Thunderbolt 4 5-in-1 Core Hub ドッキングステーション
BELKIN(ベルキン)¥28,980税込¥31,8781個4日以内出荷Thunderbolt 4 x4ポート(その内1ポートはノートPC接続用)。40 Gbpsの帯域幅。最大4K@60Hzのデュアルモニター、または8K@30Hzのシングルモニターに対応。最大6台のデバイスのデイジーチェーン接続に対応。Thunderbolt 4およびUSB4認証。最大96WのPower Deliveryで接続デバイスの充電が可能。追加デバイスの拡張接続に便利なUSB-Aポート(x1)。15Wのダウンストリーム充電
Connect Air ワイヤレスHDMIディスプレイアダプター
BELKIN(ベルキン)¥17,980税込¥19,7781個4日以内出荷仕様●ドライバー:ドライバーインストール不要●ワイヤレス画面共有:1080p@60Hz の拡張表示またはミラーリングに対応●画面共有人数:最大8台の送信機(TX)で画面共有可能セット内容【Receiver(RX)】HDMIケーブル付き受信機【Transmitter(TX)】USB-C DP Alt Mode対応送信アダプタ寸法(mm)【Receiver(受信機)】190(7.5インチ)×18(0.7インチ)×9(0.4インチ)【Transmitter(送信機)】170(6.7インチ)×45(1.8インチ)×20(0.8インチ)対応OSWindows、Mac、Chrome OS接続方式Wi-Fi やネットワーク不要、プラグアンドプレイ対応適合機器【USB-C】対応ノートPC、タブレット、スマートフォンに対応【Thunderbolt】5 / 4 / 3 ポート対応,ノートPC、タブレット、プロジェクター、スマートフォンに対応使用環境広い空間でもワイヤレス画面共有が可能保証期間2年間保証ケーブル長(mm)【Receiver(受信機)】190(7.5インチ)【Transmitter(送信機)】90(3.5インチ)セキュリティP2P(Peer-to-Peer)接続により、プライベートネットワーク内で安全に通信RoHS指令(10物質対応)対応通信距離(m)最大約40(131ft)の長距離通信に対応遅延時間(ms)80以下の低遅延で、ほぼラグなしの画面共有
Connect ユニバーサル 14ポート デュアルディスプレイ対応 USB-C ドック 100W
BELKIN(ベルキン)¥32,980税込¥36,2781個4日以内出荷複数の画面を必要とするプロフェッショナル向けに、ノートパソコンのポートを最大14個まで拡張して、最大4K@60Hzの解像度のデュアルディスプレイに接続できます。このドックは最先端のDisplayLinkテクノロジーを搭載しており、1本のUSB-Cケーブルでワークステーションへの電源供給と拡張を行い、より多くのデバイスを接続することができます。ホストデバイスに最大100Wの電力供給、最大10Gbpsのデータ転送速度、最大1Gbイーサネットにも対応しています。付属品Connect ユニバーサル14ポートデュアルディスプレイUSB-Cドック 、電源ユニット、USB-C to USB-Cケーブル、USB-C to USB-Aアダプター色ブラック互換性ノートパソコン、タブレット、スマートフォン、Thunderbolt(TM) 5、Thunderbolt(TM) 4、Thunderbolt(TM)3ポートなどのUSB-C対応デバイスと互換性があります。Windows、Mac、Chrome OSで動作します。RoHS指令(10物質対応)対応
Connect Thunderbolt 4 Dock 14-in-1 ドッキングステーション
BELKIN(ベルキン)¥46,980税込¥51,6781個4日以内出荷最大40Gbpsの帯域幅、最大4K/60Hz*のトリプルディスプレイ、ホストデバイスへの最大96Wの電力供給をサポートするドックで、ノートパソコンをフル機能のワークステーションに変身させましょう。クリエイティブなプロフェッショナルや日常的なユーザーにも最適です。14個のポートを搭載し、ビデオ、データ、充電、イーサネットなど、ノートパソコンの機能を拡張できます。付属品Thunderbolt(TM) 4ドック、電源ユニット150W、電源コード1m付き、1 m Thunderbolt(TM) 4ケーブル寸法(mm)225×86×27ケーブル長(m)1入力Thunderbolt(TM)、USB-C、USB-A、HDMI、DisplayPort、イーサーネット、オーディオ入出力、SD、MicroSD互換性Samsung Galaxy Book5 Pro (14")、Samsung Galaxy Book6 Pro (14")、Samsung Galaxy Book6 Pro (16")、Samsung Galaxy Book6 Ultra (16")、Samsung Galaxy Book6 Enterprise Edition (14")、Samsung Galaxy Book6 Enterprise Edition (16")RoHS指令(10物質対応)対応ポートThunderbolt(TM) 4 40Gbps、15W、Thunderbolt(TM) 4 96W PD(ホスト側)、USB-C 10Gbps(BC1.2対応)30W、USB-A 10Gbps(BC1.2対応)×2、USB-A 5Gbps×2、DP1.4(最大8K30Hz対応)×2、HDMI 2.0(最大4K@60Hz対応)、2.5GbE、microSD 4.0、SD 4.0、オーディオ入出力、電源ユニット150W