曜日別特売

Connect ユニバーサル 14ポート デュアルディスプレイ対応 USB-C ドック 100W

Connect ユニバーサル 14ポート デュアルディスプレイ対応 USB-C ドック 100W - BELKIN(ベルキン)Connect ユニバーサル 14ポート デュアルディスプレイ対応 USB-C ドック 100W - BELKIN(ベルキン)Connect ユニバーサル 14ポート デュアルディスプレイ対応 USB-C ドック 100W - BELKIN(ベルキン)Connect ユニバーサル 14ポート デュアルディスプレイ対応 USB-C ドック 100W - BELKIN(ベルキン)Connect ユニバーサル 14ポート デュアルディスプレイ対応 USB-C ドック 100W - BELKIN(ベルキン)Connect ユニバーサル 14ポート デュアルディスプレイ対応 USB-C ドック 100W - BELKIN(ベルキン)Connect ユニバーサル 14ポート デュアルディスプレイ対応 USB-C ドック 100W - BELKIN(ベルキン)Connect ユニバーサル 14ポート デュアルディスプレイ対応 USB-C ドック 100W - BELKIN(ベルキン)

複数の画面を必要とするプロフェッショナル向けに、ノートパソコンのポートを最大14個まで拡張して、最大4K@60Hzの解像度のデュアルディスプレイに接続できます。
このドックは最先端のDisplayLinkテクノロジーを搭載しており、1本のUSB-Cケーブルでワークステーションへの電源供給と拡張を行い、より多くのデバイスを接続することができます。
ホストデバイスに最大100Wの電力供給、最大10Gbpsのデータ転送速度、最大1Gbイーサネットにも対応しています。

互換性
ノートパソコン、タブレット、スマートフォン、Thunderbolt(TM) 5、Thunderbolt(TM) 4、Thunderbolt(TM)3ポートなどのUSB-C対応デバイスと互換性があります。
Windows、Mac、Chrome OSで動作します。
付属品
Connect ユニバーサル14ポートデュアルディスプレイUSB-Cドック 、電源ユニット、USB-C to USB-Cケーブル、USB-C to USB-Aアダプター
色
ブラック
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
03365201INC025qcBK
¥33,391
¥32,980
¥36,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「PCアクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする