カテゴリ

  • パソコン/周辺機器(36)
絞り込み
ブランド
  • BELKIN(ベルキン)
  • モノタロウ(1)
  • エレコム(125)
  • サンワサプライ(107)
  • StarTech.com(83)
  • サンワダイレクト(64)
  • Anker(アンカー)(50)
  • カシムラ(41)
  • 多摩電子(36)
  • レノボ・ジャパン(Lenovo)(36)
  • Jackery(ジャクリ)(34)
  • オーム電機(33)
  • エスコ(32)
  • omron(オムロン)(32)
  • j5 create(31)
  • BUFFALO(バッファロー)(30)
  • CIO(30)
  • JAPANNEXT(30)
  • アドテック(29)
  • ELPA(27)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(12)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「usb 100w」の検索結果

特価
本日8月23日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260821
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
36件中 136
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • USB-C マルチメディア + USB-C 100W PD 変換アダプタ BELKIN(ベルキン)

    USB-C マルチメディア + USB-C 100W PD 変換アダプタ

    BELKIN(ベルキン)
    9,198税込10,118
    1個
    当日出荷
    本製品は最大100Wパススルー充電が可能です。ギガビットイーサネット、USB-A 3.0、VGA、HDMI(4K)、USB-C(データ転送可)の5種類のポートを内蔵し、MacやWindows PCなどUSB-Cデバイスに対応しております。 Mac、Windows PCやその他のUSB-Cデバイスへの互換性を提供します。 コンテンツを共有または映像出力しながら、接続デバイスを充電します。最大100Wのパススルー充電をサポートします。
    仕様マルチポート、USB-C PD急速充電(USB-C Power Delivery )、4K UHD対応寸法(幅W×高さH×長さL)(mm)103×15.5×52(本体のみ)保証期間2年ケーブル長(mm)150ケーブルコネクタUSB-C、イーサネット、USB-A、VGA、HDMIオス形状USB Type-Cメス形状LANポート、HDMI、VGA、USB-A
  • Thunderbolt3ケーブル(USB-C to USB-C)(100W)(0.5m) BELKIN(ベルキン)

    Thunderbolt3ケーブル(USB-C to USB-C)(100W)(0.5m)

    BELKIN(ベルキン)
    3,998税込4,398
    1個
    当日出荷
    USB-C to USB-C 100W 0.5m ブラック
    ブラックケーブル長(m)0.5コネクタ形状Type-Cオス - Type-Cオス特性パワーデリバリー対応/データ伝送伝送速度(Gbps)40変換タイプオス - オス
  • Thunderbolt3ケーブル USB-C to USB-C 100W 0.8m BELKIN(ベルキン)

    Thunderbolt3ケーブル USB-C to USB-C 100W 0.8m

    BELKIN(ベルキン)
    4,198税込4,618
    1個
    当日出荷
    Thunderbolt 3オスからThunderbolt 3オス 最大40Gbpsのデータ転送 最大100Wの電力供給 Thunderbolt/Ultra HD ディスプレイをサポート Thunderbolt対応
    セット内容本製品(ThunderboltTM 3ケーブル)、FCC/CEインサートブラックケーブル長(m)0.8コネクタ形状USB-C to USB-CケーブルコネクタThunderbolt 3、USB-C適合用途充電・データ転送
  • USB-C to イーサネット+充電アダプター 100W BELKIN(ベルキン)

    USB-C to イーサネット+充電アダプター 100W

    BELKIN(ベルキン)
    3,998税込4,398
    1台
    当日出荷
    このUSB-Cイーサネットアダプターはコンパクトで、利便性に優れています。100W USB-C Power Deliveryとギガビットイーサネット接続(10/100/1000 Mbpsをサポート)に対応しています。アダプターがかさばらず、軽量設計なのでどこでも簡単に使用できます。 。充電とイーサネット接続を両立できる2-in-1ソリューション 。最大100Wのパススルー充電 。10/100/1000 Mbpsをサポートするギガビットイーサネット接続 。アダプターがかさばらず、どこでも使えるコンパクトでポータブルなデザイン 。ベルキンによる2年間の保証 。回収済み再生材料から製造された製品
    仕様●Dimensions (LxWxH)(cm):17.1(長さ)x 4.1(幅)x 1.5(高さ)●統合/組み込みケーブル長:13.1cmセット内容USB-C to イーサネット+充電アダプター 100W質量(g)29互換性USB-C to イーサネット+充電アダプターは、USB-C対応のPC/Mac、ノートパソコン/MacBook、タブレット、スマートフォンで使用でき、Mac、Windows、Chrome、Linuxオペレーティングシステムと互換性があります。iPad mini 6th Gen、iPad Pro (11") 3rd Gen、MacBook Air 13" M1 (2020)、MacBook Pro 13" M1 (2020)、MacBook Pro 14" (2021)、MacBook Pro 16、MacBook Pro 16 (2019)、Surface Book 3
  • BoostCharge 100W USB-C GaN充電器 BELKIN(ベルキン)

    BoostCharge 100W USB-C GaN充電器

    BELKIN(ベルキン)
    5,398税込5,938
    1個
    4日以内出荷
    このコンパクトなUSB-C GaN充電器は、携帯性と手頃な価格を兼ね備えています。最大100Wの急速充電に対応し、スマートフォン、ノートパソコン、タブレットに幅広く使える必須アイテムです。Belkin SmartProtectなら、過熱を防ぎ、自宅でも外出先でも電源ニーズに対応します。
  • Connect ユニバーサル 16ポート トリプルディスプレイ対応 USB-C ドック 100W BELKIN(ベルキン)

    Connect ユニバーサル 16ポート トリプルディスプレイ対応 USB-C ドック 100W

    BELKIN(ベルキン)
    40,980税込45,078
    1個
    4日以内出荷
    複数の画面を必要とするプロフェッショナル向けに、ノートパソコンのポートを最大16個まで拡張して、トリプルディスプレイを接続したり、さらに多くのデバイスを追加したりできます。このドックは、最先端のDisplayLinkテクノロジー、旧型ノートパソコン用のUSB-C-USB-A変換アダプター、さらに1本のUSB-Cケーブルでワークステーションへの電源供給と拡張を可能にします。ホストデバイスに最大100Wの電力供給、最大10Gbpsのデータ転送速度、最大2.5Gbイーサネットにも対応しています。
  • BoostCharge Pro 3ポート GaN充電器 100W プラグ交換式 USB-C to C 2mケーブル付き BELKIN(ベルキン)

    BoostCharge Pro 3ポート GaN充電器 100W プラグ交換式 USB-C to C 2mケーブル付き

    BELKIN(ベルキン)
    7,998税込8,798
    1個
    当日出荷
    3ポートGaN充電器(100W)を使用すると、ノートパソコンとその他のデバイス2台を充電できます。PPSに対応した2つのUSB-C PDポートを使用すると、対応デバイスを急速充電できます。また、標準充電に利用可能なUSB-Aポートも備えています。Apple Watch、Samsungデバイス、その他のUSB-C対応スマートフォン、。タブレット、ノートパソコンなどの幅広いデバイスに対応しています。USB-Cポート2個とUSB-Aポート1個を搭載した3ポートGaN充電器。合計出力100Wで最大3台のデバイスを同時に充電。USB-C PD 3.1により、MacBook Pro 16"を31分で0~50%まで充電。高出力かつ効率的な充電を実現する、統合されたGaNテクノロジー。ほとんどのPD 3.1、PD 3.0、PPS対応デバイスの急速充電をサポート。Belkin SmartProtect(過電圧保護機能付き、177項目の安全性テストをクリア済み)。コンセントから抜け落ちにくく、壁にフィットする設計。折りたたみ式ピンを備えたコンパクトなデザイン(米国、中国、日本)。再生プラスチックを使用した製品を、100%プラスチックフリーのパッケージで提供
    寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)65×43×43保証期間2年間の製品保証 + 最大28万円(2,500ドル相当)の接続機器保証(CEW)ケーブル6.6ft/2m USB-C to USB-C cable 100WUSBポート数【USB-A】1【USB-C】2RoHS指令(10物質対応)対応ワット数100W
  • USB-C to VGA + USB-C 60W PD 変換アダプタ BELKIN(ベルキン)

    USB-C to VGA + USB-C 60W PD 変換アダプタ

    BELKIN(ベルキン)
    3,598税込3,958
    1個
    当日出荷
    USB-C-VGA +充電アダプターはUSB-Cポートを介してUSB-C対応デバイスに接続し、映像出力と充電が同時にできます。MacやWindowsデバイスおよびその他のUSB-Cデバイスにも広く対応しております。 1つのUSB-Cポートから映像出力と充電が同時に可能です。最大60WのパススルーUSB-C Power Deliveryを搭載し、映像出力しながらデバイスの充電もできます。 VGAポートにて大画面モニターに最大1920×1200(1080p)@60Hzの映像出力し、同時にUSB-Cポートより端末へ最大60W PD急速充電が可能です。
    仕様USB-C PD急速充電(USB-C Power Delivery )寸法(幅W×高さH×長さL)(mm)59×14×40(本体のみ)保証期間2年ケーブル長(mm)130ケーブルコネクタUSB-C、VGAオス形状USB Type-Cメス形状USB-C、VGA
  • USB-CtoCシリコンやわらか超高耐久2重編込ケーブル BELKIN(ベルキン)

    USB-CtoCシリコンやわらか超高耐久2重編込ケーブル

    BELKIN(ベルキン)
    1,298税込1,428
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    USB-C Power Delivery対応 最大100Wの急速充電に対応 二重編組ナイロン外被は、25000回以上の折り曲げテスト済み USB 2.0ケーブルは高速データ転送に対応 2年間製品保証
    コネクタ形状USB Type-Cオス - USB Type-CオスUSBタイプUSB2.0変換タイプオス - オス互換性Google Pixel 5、Google Pixel 6、iPad Pro (12.9") 4th Gen、iPad Pro (11") 2nd Gen、iPad Air 4、iPad mini 6th Gen、Galaxy Z Fold 2 5G、Galaxy Z Flip 3、Google Pixel 4a、MacBook Pro (2020)、MacBook Air、Chromebook、Nintendo Switch、Galaxy S21 Ultra 5G、Galaxy Note20 Ultra、Galaxy S21+ 5G、Galaxy S22 Ultra 5G、Galaxy S22+ 5G、Galaxy S22 5G、Galaxy S21 5G、Galaxy Note20
  • CONNECT USB-C 11-in-1 マルチポートドック BELKIN(ベルキン)

    CONNECT USB-C 11-in-1 マルチポートドック

    BELKIN(ベルキン)
    16,980税込18,678
    1個
    当日出荷
    複数のデバイスを同時接続 USB-Cポートから、HDMI、DisplayPort、VGA、USB-A×3、ギガビットイーサネットポート、SD/MicroSDカードリーダー、3.5mmオーディオポート、USB-C PDに拡張 最大100Wのパススルー充電に対応 背面にポートを配置したコンパクトなデザイン ノートパソコンスタンドとしても使える 5 Gbpsの帯域幅で、ノートパソコンと周辺機器間の高速データ転送を実現 VGA、HDMI、DisplayPortビデオポートがマルチディスプレイで最大4Kの解像度に対応
    仕様USB-C PD急速充電(USB-C Power Delivery)、4K UHD対応質量(g)348.8寸法(幅W×高さH×長さL)(mm)90×23×260(本体のみ)ケーブル長(mm)162ケーブルコネクタUSB-C、HDMI、DisplayPort、VGA、USB-A、イーサネット、3.5mm
  • Connect USB-C 7-in-1 マルチポートハブ BELKIN(ベルキン)

    Connect USB-C 7-in-1 マルチポートハブ

    BELKIN(ベルキン)
    6,498税込7,148
    1個
    当日出荷
    ・Belkinのラインナップの中で最新のポータブル7-in-1ハブ、非常に競争力のある価格。・7ポート、アルミボディ付き、オーディオ付き、外出先でのiPadの使用に最適。・SD + MicroSDカードリーダー、2x USB-A、HDMI 4k60Hz、100W PDパススルー充電対応、3.5mmオーディオポート付き、MicroSD&SD 3.0リーダー。・MicroSD&SDカードスロットはDDR 200をサポートし、読み取り速度は最大170MB/秒。(既存のSD3.0の90-100mb/sのハブと比較して、約2倍の転送速度を実現)。・安定した信頼性の高い転送
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • Connect USB-C 6-in-1 イーサネットハブ BELKIN(ベルキン)

    Connect USB-C 6-in-1 イーサネットハブ

    BELKIN(ベルキン)
    6,998税込7,698
    1個
    当日出荷
    ・Belkinのラインナップの中で最新のポータブル6-in-1ハブ、非常に競争力のある価格。・6ポート、アルミボディ付き、イーサネットポート付き、外出先でのiPadやノートパソコンの使用に最適。・SDカードリーダー、2x USB-A、HDMI 4k60Hz、100W PDパススルー充電対応、イーサネットポート。・SDカードスロットはDDR 200をサポートし、読み取り速度は最大170MB/秒。(既存のSD3.0の90-100mb/sのハブと比較して、約2倍の転送速度を実現)。・安定した信頼性の高い転送。・ケーブルの長さ21cm
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • ユニバーサル 14ポート デュアルディスプレイ USB-C ドック BELKIN(ベルキン)

    ユニバーサル 14ポート デュアルディスプレイ USB-C ドック

    BELKIN(ベルキン)
    26,980税込29,678
    1台
    翌日出荷
    DisplayLink採用で接続性と作業効率を向上。多彩なポートとデュアルディスプレイ対応、最大100W給電で快適な作業環境を実現します。
  • BoostCharge 45W USB-C 小型充電器 USB-C to C 1mケーブル付き BELKIN(ベルキン)

    BoostCharge 45W USB-C 小型充電器 USB-C to C 1mケーブル付き

    BELKIN(ベルキン)
    2,898税込3,188
    1個
    当日出荷
    ・電力供給最大40W、PD および PPS 充電プロトコルをサポート。・USB-PD3.1 認定。・USB-C PD 認証により、製品の安全性、準拠性、および必要な仕様の遵守が保証。・入力電力: 100-240V - 50/60Hz 1.2A。・出力: PD 45W PPS 5-21V@2.1A。・USB-C to C ケーブル(1m)付属
    ホワイトケーブル長(m)1
  • BoostCharge Pro 3ポート GaN充電器 100W プラグ交換式 BELKIN(ベルキン)

    BoostCharge Pro 3ポート GaN充電器 100W プラグ交換式

    BELKIN(ベルキン)
    8,898税込9,788
    1個
    4日以内出荷
    3ポートGaN充電器(100W)を使用すると、ノートパソコンとその他のデバイス2台を充電できます。PPSに対応した2つのUSB-C PDポートを使用すると、対応デバイスを急速充電できます。また、標準充電に利用可能なUSB-Aポートも備えています。Apple Watch、Samsungデバイス、その他のUSB-C対応スマートフォン、。タブレット、ノートパソコンなどの幅広いデバイスに対応しています。USB-Cポート2個とUSB-Aポート1個を搭載した3ポートGaN充電器。合計出力100Wで最大3台のデバイスを同時に充電。USB-C PD 3.1により、MacBook Pro 16"を31分で0~50%まで充電。高出力かつ効率的な充電を実現する、統合されたGaNテクノロジー。ほとんどのPD 3.1、PD 3.0、PPS対応デバイスの急速充電をサポート。Belkin SmartProtect(過電圧保護機能付き、177項目の安全性テストをクリア済み)。コンセントから抜け落ちにくく、壁にフィットする設計。折りたたみ式ピンを備えたコンパクトなデザイン(米国、中国、日本)。再生プラスチックを使用した製品を、100%プラスチックフリーのパッケージで提供
    寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)65×43×43保証期間2年間の製品保証 + 最大28万円(2,500ドル相当)の接続機器保証(CEW)USBポート数【USB-A】1【USB-C】2RoHS指令(10物質対応)対応ワット数100W
  • BoostCharge 45W USB-C 小型充電器 BELKIN(ベルキン)

    BoostCharge 45W USB-C 小型充電器

    BELKIN(ベルキン)
    2,698税込2,968
    1個
    当日出荷
    ・電力供給最大40W、PD および PPS 充電プロトコルをサポート。・USB-PD3.1 認定。・USB-C PD 認証により、製品の安全性、準拠性、および必要な仕様の遵守が保証。・入力電力: 100-240V - 50/60Hz 1.2A。・出力: PD 45W PPS 5-21V@2.1A
    ホワイト
  • 8ポート USB-C ハブ 2.5Gb イーサネット対応 BELKIN(ベルキン)

    8ポート USB-C ハブ 2.5Gb イーサネット対応

    BELKIN(ベルキン)
    7,398税込8,138
    1個
    4日以内出荷
    1本のUSB-Cケーブルで最大8台を接続し、100W給電と4K映像出力を実現。あらゆる環境で生産性を高めるプロ仕様ハブです。
    用途・マルチポートUSB-Cハブ:単一のUSB-C接続で8ポートを拡張し、映像出力・データ転送・充電をまとめて実現。・デバイス向け100Wパワーデリバリー:最大100W出力でノートPCを高速充電し、周辺機器接続中も安定した電力供給を実現。・ウルトラHDディスプレイ対応:最大4K@60Hz対応で鮮明な映像出力を実現し、滑らかな動画再生や高精細作業に最適。・高速データ転送:最大3台のハードドライブに対応し、10Gbpsで大容量データを高速転送。・バックアップ可能。RoHS指令(10物質対応)対応
  • Connect 8ポート デュアルディスプレイ対応 USB-C ハブ BELKIN(ベルキン)

    Connect 8ポート デュアルディスプレイ対応 USB-C ハブ

    BELKIN(ベルキン)
    14,980税込16,478
    1個
    4日以内出荷
    周辺機器用のポートを増やしたいとお考えのプロフェッショナル向けに、1本のUSB-Cケーブルで最大8台のデバイスを接続し、ワークステーションの電源供給と拡張を同時に実現できます。接続されたディスプレイのオン/オフを切り替えるボタンで、プライバシーを保護しましょう。このデュアルディスプレイは、ホストデバイスに最大100Wの電力供給、**4K@60Hzの解像度、最大1Gbのイーサネットを提供します。
  • Connect USB-C 7-in-1 マルチポートハブ スパイダーマン BELKIN(ベルキン)

    Connect USB-C 7-in-1 マルチポートハブ スパイダーマン

    BELKIN(ベルキン)
    7,998税込8,798
    1個
    4日以内出荷
    このスリムでポータブルなUSB-Cハブを使用すると、どこにでも簡単にワークステーションを作成でき、ワークスペース間の移動が簡単になります。最新のAppleおよびPCラップトップで除外されたマルチメディアポートを提供します。USB-Cデバイスをプロジェクター、モニター、SDおよびmicroSDカード、ヘッドフォン、マイク、サムドライブに接続します 。最大100Wのパススルー充電 。スリムでポータブルなデザイン 。5 Gbpsのデータ転送速度 。4Kモニター解像度に対応するHDMIポート 。4K 1.4 HDMI 。USB-C PD 3.0 5.0 Gbps(640 Mbps)。2つのUSB-A 3.0 BC1.2(5V 1.5A)。SD 3.0カードリーダー(832 Mbps)。microSD 3.0(832 Mbps)。3.5 mmオーディオ入出力。最大100Wの電力供給
    スパイダーマンRoHS指令(10物質対応)対応
  • BoostCharge 240W USB-C to Cソフトケーブル 1.5M 2本セット ホワイト BELKIN(ベルキン)

    BoostCharge 240W USB-C to Cソフトケーブル 1.5M 2本セット ホワイト

    BELKIN(ベルキン)
    2,298税込2,528
    1個
    4日以内出荷
    手頃な価格帯。超ソフトでフレキシブル、iPhoneの編み込みケーブルに似た手触り。小さなポケット、小さなハンドバッグ、小さなスペースに収まる。iPhone 16/ハイパワーPCにも対応。C-C 240W 2本セット。10000回の折り曲げテストを通過。USB-IF認証(USB-C)。240Wケーブル、OTP機能付きE-markeチップセット2個搭載
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • BoostCharge 60W USB-C to Cソフトケーブル 1.5M 2本セット ホワイト BELKIN(ベルキン)

    BoostCharge 60W USB-C to Cソフトケーブル 1.5M 2本セット ホワイト

    BELKIN(ベルキン)
    1,498税込1,648
    1個
    4日以内出荷
    手頃な価格帯。超ソフトでフレキシブル、iPhoneの編み込みケーブルに似た手触り。小さなポケット、小さなハンドバッグ、小さなスペースに収まる。iPhone 16に対応。C-C 60W 2本セット。米国防火認証通過。10000回の折り曲げテストを通過。USB-IF認証(USB-C)。OTP機能付きE-markeチップセット搭載
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • BoostCharge 60W USB-C to Cソフトケーブル 1.5M 2本セット ブラック BELKIN(ベルキン)

    BoostCharge 60W USB-C to Cソフトケーブル 1.5M 2本セット ブラック

    BELKIN(ベルキン)
    1,498税込1,648
    1個
    4日以内出荷
    手頃な価格帯。超ソフトでフレキシブル、iPhoneの編み込みケーブルに似た手触り。小さなポケット、小さなハンドバッグ、小さなスペースに収まる。iPhone 16に対応。C-C 60W 2本セット。米国防火認証通過。10000回の折り曲げテストを通過。USB-IF認証(USB-C)。OTP機能付きE-markeチップセット搭載
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • BoostCharge 240W USB-C to Cソフトケーブル 1.5M 2本セット ブラック BELKIN(ベルキン)

    BoostCharge 240W USB-C to Cソフトケーブル 1.5M 2本セット ブラック

    BELKIN(ベルキン)
    2,298税込2,528
    1個
    10日以内出荷
    手頃な価格帯。超ソフトでフレキシブル、iPhoneの編み込みケーブルに似た手触り。小さなポケット、小さなハンドバッグ、小さなスペースに収まる。iPhone 16/ハイパワーPCにも対応。C-C 240W 2本セット。10000回の折り曲げテストを通過。USB-IF認証(USB-C)。240Wケーブル、OTP機能付きE-markeチップセット2個搭載
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • THUNDERBOLT 4 CABLE 2M ACTIVE BELKIN(ベルキン)

    THUNDERBOLT 4 CABLE 2M ACTIVE

    BELKIN(ベルキン)(1件のレビュー)
    8,198税込9,018
    1個
    当日出荷
    最新のThunderboltテクノロジーを活用した、Thunderbolt 4ケーブルが登場しました。 ケーブル1本で、トップクラスのデータ転送速度、ビデオ、最大100Wの電力供給をすべて実現します。 Thunderbolt 3、USB4、USB 3.2、USB2.0と互換性があります。
    ブラックケーブル長(m)2電力(W)最大100インターフェースThunderbolt and USB-C(TM) enabled laptops、 smartphones、 tablets、 and hard drives、Thunderbolt 4 Certified、USB4 Compliant、Backwards compatible with USB4、 USB 3.2、 USB 2.0、 and Thunderbolt 3映像出力対応転送速度(Gbps)最大40変換タイプType-Cオス-Type-Cオス搭載品eMarkerチップ:搭載USB規格USB4、USB 3.2、USB 2.0
  • Connect 11-in-1 ユニバーサルドック BELKIN(ベルキン)

    Connect 11-in-1 ユニバーサルドック

    BELKIN(ベルキン)
    25,980税込28,578
    1個
    6日以内出荷
    HDMI 4K 60Hz x 1、HDMI 4K 30Hz x 1、VGA (FHD 60Hz) x 1。2.5GbE。USB-A x 2、1USB-C (10Gbps) x 1、SD カード 4.0、マイクロ SD カード 3.0。3.5mmオーディオ入力/出力。USB-PD、100W入力、85W出力
  • 20W モバイルバッテリー 10000mAh ミッキーマウス BELKIN(ベルキン)

    20W モバイルバッテリー 10000mAh ミッキーマウス

    BELKIN(ベルキン)
    4,598税込5,058
    1台
    翌日出荷
    内蔵されたUSB-Cケーブルにより、ケーブルを持ち歩かなくても外出先で20W急速充電ができるモバイルバッテリーです。
    仕様●電気用品安全法(本体):適合
  • BoostCharge 20W ケーブル内蔵 モバイルバッテリー10000mAh ブラック BELKIN(ベルキン)

    BoostCharge 20W ケーブル内蔵 モバイルバッテリー10000mAh ブラック

    BELKIN(ベルキン)
    4,498税込4,948
    1個
    当日出荷
    ・スマートフォンやタブレットを急速充電。・2台のデバイスを同時に充電。・洗練された軽量デザインで携帯性に優れています。・小型軽量10Kモバイルバッテリー。・急速充電 PD20W PPS デュアル プロトコル。・USB-Cケーブル内蔵、別途ケーブルを持ち歩く必要なし
    ブラックバッテリー容量(mAh)10000
  • BoostCharge 20W ケーブル内蔵 モバイルバッテリー10000mAh クマのプーさん BELKIN(ベルキン)

    BoostCharge 20W ケーブル内蔵 モバイルバッテリー10000mAh クマのプーさん

    BELKIN(ベルキン)
    5,398税込5,938
    1個
    4日以内出荷
    内蔵されたUSB-Cケーブルにより、ケーブルを持ち歩かなくても外出先で20W急速充電ができるモバイルバッテリーです。
  • BoostCharge 20W ケーブル内蔵 モバイルバッテリー 10000mAh ミッキー BELKIN(ベルキン)

    BoostCharge 20W ケーブル内蔵 モバイルバッテリー 10000mAh ミッキー

    BELKIN(ベルキン)
    5,398税込5,938
    1個
    4日以内出荷
    内蔵されたUSB-Cケーブルにより、ケーブルを持ち歩かなくても外出先で20W急速充電ができるモバイルバッテリーです。
  • BoostCharge 20W ケーブル内蔵 モバイルバッテリー10000mAh ピンク BELKIN(ベルキン)

    BoostCharge 20W ケーブル内蔵 モバイルバッテリー10000mAh ピンク

    BELKIN(ベルキン)
    4,498税込4,948
    1個
    4日以内出荷
    ・スマートフォンやタブレットを急速充電。・2台のデバイスを同時に充電。・洗練された軽量デザインで携帯性に優れています。・小型軽量10Kモバイルバッテリー。・急速充電 PD20W PPS デュアル プロトコル。・USB-Cケーブル内蔵、別途ケーブルを持ち歩く必要なし
    ピンクバッテリー容量(mAh)10000
  • BoostCharge 20W ケーブル内蔵 モバイルバッテリー10000mAh ブルー BELKIN(ベルキン)

    BoostCharge 20W ケーブル内蔵 モバイルバッテリー10000mAh ブルー

    BELKIN(ベルキン)
    4,498税込4,948
    1個
    4日以内出荷
    ・スマートフォンやタブレットを急速充電。・2台のデバイスを同時に充電。・洗練された軽量デザインで携帯性に優れています。・小型軽量10Kモバイルバッテリー。・急速充電 PD20W PPS デュアル プロトコル。・USB-Cケーブル内蔵、別途ケーブルを持ち歩く必要なし
    ブルーバッテリー容量(mAh)10000
  • BoostCharge 20W ケーブル内蔵 モバイルバッテリー10000mAh ホワイト BELKIN(ベルキン)

    BoostCharge 20W ケーブル内蔵 モバイルバッテリー10000mAh ホワイト

    BELKIN(ベルキン)
    4,498税込4,948
    1個
    4日以内出荷
    ・スマートフォンやタブレットを急速充電。・2台のデバイスを同時に充電。・洗練された軽量デザインで携帯性に優れています。・小型軽量10Kモバイルバッテリー。・急速充電 PD20W PPS デュアル プロトコル。・USB-Cケーブル内蔵、別途ケーブルを持ち歩く必要なし
    ホワイトバッテリー容量(mAh)10000
  • BoostCharge 20W ケーブル内蔵 モバイルバッテリー10000mAh ズートピア BELKIN(ベルキン)

    BoostCharge 20W ケーブル内蔵 モバイルバッテリー10000mAh ズートピア

    BELKIN(ベルキン)
    5,398税込5,938
    1個
    4日以内出荷
    スマートフォンやタブレットを急速充電。2台のデバイスを同時に充電。洗練された軽量デザインで携帯性に優れています。小型軽量10Kモバイルバッテリー。急速充電 PD20W PPS デュアル プロトコル。USB-Cケーブル内蔵、別途ケーブルを持ち歩く必要なし
  • BoostCharge 20W ケーブル内蔵 モバイルバッテリー10000mAh スティッチ BELKIN(ベルキン)

    BoostCharge 20W ケーブル内蔵 モバイルバッテリー10000mAh スティッチ

    BELKIN(ベルキン)
    5,398税込5,938
    1個
    4日以内出荷
    スマートフォンやタブレットを急速充電。2台のデバイスを同時に充電。洗練された軽量デザインで携帯性に優れています。小型軽量10Kモバイルバッテリー。急速充電 PD20W PPS デュアル プロトコル。USB-Cケーブル内蔵、別途ケーブルを持ち歩く必要なし
  • BoostCharge 20W ケーブル内蔵 モバイルバッテリー10000mAh トイ・ストーリー BELKIN(ベルキン)

    BoostCharge 20W ケーブル内蔵 モバイルバッテリー10000mAh トイ・ストーリー

    BELKIN(ベルキン)
    5,398税込5,938
    1個
    4日以内出荷
    一体型USB-Cケーブル。20W出力でスマホやタブレットを急速充電。10000mAh§のバッテリー容量により、iPhone 15 Proで43時間の再生が可能。2台のデバイスを同時に充電。バッテリー状態をLED表示。パススルー充電により、モバイルバッテリーの充電中でもデバイスを充電できます。コンパクトで軽量なデザイン。プラスチックフリーのパッケージ。2年間の製品保証と最大28万円(2,500ドル相当)の接続機器保証付き
    仕様●Warranty and Support:2年間の製品保証 + 最大28万円(2,500ドル相当)の接続機器保証(CEW)●Wattage:20W●統合/組み込みケーブル長:5.7cmの一体型USB-Cケーブルセット内容BoostCharge Power Bank 10000mAh(一体型ケーブル)RoHS指令(10物質対応)対応寸法(長さL×幅W×高さH)(cm)Dimensions:9.9 x 6.4 x 2.3
  • BoostCharge 20W ケーブル内蔵 モバイルバッテリー10000mAh スパイダーマン BELKIN(ベルキン)

    BoostCharge 20W ケーブル内蔵 モバイルバッテリー10000mAh スパイダーマン

    BELKIN(ベルキン)
    5,398税込5,938
    1個
    4日以内出荷
    一体型USB-Cケーブル。20W出力でスマホやタブレットを急速充電。10000mAh§のバッテリー容量により、iPhone 15 Proで43時間の再生が可能。2台のデバイスを同時に充電。バッテリー状態をLED表示。パススルー充電により、モバイルバッテリーの充電中でもデバイスを充電できます。コンパクトで軽量なデザイン。プラスチックフリーのパッケージ。2年間の製品保証と最大28万円(2,500ドル相当)の接続機器保証付き
    仕様●Warranty and Support:2年間の製品保証 + 最大28万円(2,500ドル相当)の接続機器保証(CEW)●Wattage:20W●統合/組み込みケーブル長:5.7cmの一体型USB-Cケーブルセット内容BoostCharge Power Bank 10000mAh(一体型ケーブル)RoHS指令(10物質対応)対応寸法(長さL×幅W×高さH)(cm)Dimensions:9.9 x 6.4 x 2.3