本製品はUSB-Cポートを介してUSB-C対応デバイスに接続し、映像出力と充電が同時にできます。MacやWindowsデバイスおよびその他のUSB-Cデバイスにも広く対応しております。
1つのUSB-Cポートから映像出力と充電が同時に可能です。最大60WのパススルーUSB-C Power Deliveryを搭載し、映像出力しながらデバイスの充電もできます。
互換性のあるすべてのデバイスで4Kビデオをお楽しみください。本製品は60Hzで最大4K×2K(3840×2160)の解像度をサポートし、あらゆる環境で超高解像度の共有を実現します。
仕様USB-C PD急速充電(USB-C Power Delivery )、4K UHD対応
寸法(幅W×高さH×長さL)(mm)43×11.6×40(本体のみ)
保証期間2年
ケーブル長(mm)130
ケーブルコネクタUSB-C、HDMI
オス形状USB Type-C
メス形状USB-C、HDMI
1個
¥4,298
税込¥4,728
当日出荷
ギガビットイーサネット、USB-A 3.0、VGA、HDMI(4K)、USB-C(データ転送可)の5種類のポートを内蔵し、MacやWindows PCなどUSB-Cデバイスに対応しております。
Mac、Windows PCやその他のUSB-Cデバイスへの互換性を提供します。
仕様4K UHD対応
寸法(幅W×高さH×長さL)(mm)103×15.5×52(本体のみ)
保証期間2年
ケーブル長(mm)150
ケーブルコネクタUSB-C、イーサネット、USB-A、VGA、HDMI
オス形状USB Type-C
メス形状LANポート、HDMI、VGA、USB-A
1個
¥4,698
税込¥5,168
当日出荷
本製品は様々な映像出力を最も簡単に実現する映像出力変換アダプタです。HDMI(4K)、VGA、DisplayPort(4K)、またはDVIビデオディスプレイ経由に接続します。
Mac、Windows PCやその他のUSB-Cデバイスへの互換性を提供します。
高解像度映像出力:最大4K×2K@60Hz
仕様マルチポート、4K UHD対応
寸法(幅W×高さH×長さL)(mm)46×14×160(本体のみ)
保証期間2年
ケーブル長(mm)150
ケーブルコネクタUSB-C、HDMI、VGA、DisplayPort、DVI
オス形状USB Type-C
メス形状HDMI、DisplayPort、VGA、DVI
1個
¥4,998
税込¥5,498
当日出荷
ケーブル長(m)2
1個
¥6,198
税込¥6,818
5日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥4,998
税込¥5,498
4日以内出荷
複数のデバイスを同時接続
USB-Cポートから、HDMI、DisplayPort、VGA、USB-A×3、ギガビットイーサネットポート、SD/MicroSDカードリーダー、3.5mmオーディオポート、USB-C PDに拡張
最大100Wのパススルー充電に対応
背面にポートを配置したコンパクトなデザイン
ノートパソコンスタンドとしても使える
5 Gbpsの帯域幅で、ノートパソコンと周辺機器間の高速データ転送を実現
VGA、HDMI、DisplayPortビデオポートがマルチディスプレイで最大4Kの解像度に対応
仕様USB-C PD急速充電(USB-C Power Delivery)、4K UHD対応
質量(g)348.8
寸法(幅W×高さH×長さL)(mm)90×23×260(本体のみ)
ケーブル長(mm)162
ケーブルコネクタUSB-C、HDMI、DisplayPort、VGA、USB-A、イーサネット、3.5mm
1個
¥16,980
税込¥18,678
当日出荷
本製品は最大100Wパススルー充電が可能です。ギガビットイーサネット、USB-A 3.0、VGA、HDMI(4K)、USB-C(データ転送可)の5種類のポートを内蔵し、MacやWindows PCなどUSB-Cデバイスに対応しております。
Mac、Windows PCやその他のUSB-Cデバイスへの互換性を提供します。
コンテンツを共有または映像出力しながら、接続デバイスを充電します。最大100Wのパススルー充電をサポートします。
仕様マルチポート、USB-C PD急速充電(USB-C Power Delivery )、4K UHD対応
寸法(幅W×高さH×長さL)(mm)103×15.5×52(本体のみ)
保証期間2年
ケーブル長(mm)150
ケーブルコネクタUSB-C、イーサネット、USB-A、VGA、HDMI
オス形状USB Type-C
メス形状LANポート、HDMI、VGA、USB-A
1個
¥9,198
税込¥10,118
5日以内出荷
Belkinの7.5” USB-C to HDMIアダプターを使用すると、Chromebook、MacBook、PC、またはその他のUSB-CホストデバイスをHDMIディスプレイに接続できます。最大8K(60Hzの場合)または最大4K(144Hzの場合)の解像度に対応し、さまざまなディスプレイで利用できる、便利なプラグアンドプレイのアダプターです。最大8K(60Hzの場合)および4K(144Hzの場合)をサポート 。一体型USB-Cケーブル 。HDR10+対応の非常にクリアな映像 。iTunes/Netflix(R)のHBR3、DSC、HDCP 2.2で保護されたコンテンツに対応 。丈夫なケーブル素材 。USB-IF認証
セット内容USB-C(R)をHDMI 2.1に変換するアダプター
互換性使用対象:ノートパソコン、タブレット、テレビ、ゲームシステム、プロジェクター、USB-C対応デバイス、iPad Air 2、iPad Pro (12.9") 2nd Gen、iPhone 15、iPhone 15 Pro、iPhone 15 Plus、iPhone 15 Pro Max
1台
¥6,198
税込¥6,818
11日以内出荷
最大4Kのビデオ解像度で最大3台の拡張ディスプレイに接続可能
MacBook、Chromebook、Windowsノートパソコンのユニバーサルなディスプレイ接続
3つのHDMI、2つのDisplayPortビデオポート、5つのUSB-A、USB-C、ギガビットイーサネット、オーディオ入力/出力ポート、USB-C PDにより、ノートパソコンとその他の接続機器を最大85Wで充電可能
150W PSUケーブルとUSB-C to USB-Cケーブルが付属
付属品50W PSUケーブル、USB-C to USB-Cケーブル
1個
¥43,980
税込¥48,378
4日以内出荷
・Belkinのラインナップの中で最新のポータブル7-in-1ハブ、非常に競争力のある価格。・7ポート、アルミボディ付き、オーディオ付き、外出先でのiPadの使用に最適。・SD + MicroSDカードリーダー、2x USB-A、HDMI 4k60Hz、100W PDパススルー充電対応、3.5mmオーディオポート付き、MicroSD&SD 3.0リーダー。・MicroSD&SDカードスロットはDDR 200をサポートし、読み取り速度は最大170MB/秒。(既存のSD3.0の90-100mb/sのハブと比較して、約2倍の転送速度を実現)。・安定した信頼性の高い転送
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥6,498
税込¥7,148
4日以内出荷
Belkinのラインナップの中で最新且つ最もポータブルで、非常に競争力のある価格。5ポート、アルミボディ付き、外出先でのiPadの使用に最適。SD + M.SDカードリーダー、2x USB-A、HDMI 4k60Hz。MicroSD&SDカードスロットはDDR 200をサポートし、読み取り速度は最大170MB/秒。(既存のSD3.0の90-100mb/sのハブと比較して、約2倍の転送速度を実現)。安定した信頼性の高い転送
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥5,398
税込¥5,938
4日以内出荷
・Belkinのラインナップの中で最新のポータブル6-in-1ハブ、非常に競争力のある価格。・6ポート、アルミボディ付き、イーサネットポート付き、外出先でのiPadやノートパソコンの使用に最適。・SDカードリーダー、2x USB-A、HDMI 4k60Hz、100W PDパススルー充電対応、イーサネットポート。・SDカードスロットはDDR 200をサポートし、読み取り速度は最大170MB/秒。(既存のSD3.0の90-100mb/sのハブと比較して、約2倍の転送速度を実現)。・安定した信頼性の高い転送。・ケーブルの長さ21cm
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥6,998
税込¥7,698
4日以内出荷
HDMI 4K 60Hz x 1、HDMI 4K 30Hz x 1、VGA (FHD 60Hz) x 1。2.5GbE。USB-A x 2、1USB-C (10Gbps) x 1、SD カード 4.0、マイクロ SD カード 3.0。3.5mmオーディオ入力/出力。USB-PD、100W入力、85W出力
1個
¥25,980
税込¥28,578
4日以内出荷
Pro Thunderbolt 4ドックを使用すると、複数のデバイスや4Kディスプレイに接続し、最大90Wの電力供給で充電できます。
Belkinのドッキングステーションには最新のThunderboltテクノロジーが多数搭載されており、ニーズのあった12個のポートで究極のワークステーションを実現します。
SDカードリーダー、オーディオ入出力、PD 3.0を備えたUSB-C 3.1 Gen 2ポート、Thunderbolt 4ポート×2、HDMI 2.0ポート×2、ギガビットイーサネット、USB-A 3.1ポート×2、USB-A 2.0ポート×2を含む12ポートを搭載しています。
色ブラック
セット内容Pro Thunderbolt 4ドック、0.8m Thunderbolt 4ケーブル、120W電源ユニット
1個
¥49,980
税込¥54,978
当日出荷
史上初、二つのパワー駆動方式のポータブルなThunderbolt 3ドック
Thunderbolt内蔵MacおよびWinシステムデバイスに対応
本製品は7種類の接続端子を搭載。データ転送速度と拡張性のさらなる機能向上を実現し、どこにいてもハイレベルな作業を可能にします。
デュアル4K UHD モニター@ 60Hz
7種類の接続ポート搭載:Thunderbolt 3ケーブル、USB-C x1、DisplayPort x1、HDMIx1、USB-A 3.2 Gen 2 (10Gbps)、USB-A 2.01、Audio in/outx1、Gigabit Ethernetx1
接続デバイスより接続する周辺機器へのパススルー電力にて給電可能
60W(もしくは以上)の充電器を本製品に接続して接続デバイスに給電
仕様USB-C PD急速充電(USB-C Power Delivery )、4K UHD対応
質量(g)213.8
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)300×100×30
保証期間2年
ケーブル長(cm)20
ケーブルコネクタDisplayPort、HDMI、USB-C、3.5mm、USB-A、Thunderbolt 3
1個
¥21,980
税込¥24,178
取扱い終了
関連キーワード