カテゴリ

  • 物流/保管/梱包用品/テープ(1)
  • 安全用品/防災・防犯用品/安全標識(1,607)
  • オフィスサプライ(5)
  • オフィス家具/清掃用品(20)
  • 測定・測量用品(439)
  • 作業工具/電動・空圧工具(36)
  • スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接(1)
  • 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース(4)
  • メカニカル部品/機構部品(1)
  • 制御機器/はんだ・静電気対策用品(38)
  • 空調・照明・電設資材/電気材料(17)
  • ねじ・ボルト・釘/素材(4)
  • 自動車用品(45,388)
  • バイク用品(462,106)
  • 科学研究・開発用品/クリーンルーム用品(5)
  • 農業資材・園芸用品(36,920)
  • その他(11)
絞り込み
ブランド
  • ホンダ
  • HIOKI(日置電機)
  • モノタロウ(5,958)
  • MAZDA(マツダ)(216,622)
  • 三菱ふそう(209,506)
  • SMC(201,370)
  • トヨタ(140,140)
  • ミツビシ(138,065)
  • YAMAHA(ヤマハ)(91,754)
  • ニッサン(87,647)
  • エスコ(69,883)
  • スズキ(67,804)
  • BIGM(丸山製作所)(66,085)
  • スバル(50,618)
  • 日野自動車(47,247)
  • Kawasaki(43,793)
  • いすゞ自動車(41,302)
  • メディアカバーマーケット(40,231)
  • RS PRO(34,733)
  • オカムラ(岡村製作所)(34,621)
  • Panasonic(パナソニック)(30,084)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(248)
  • エコロジープロダクトグリーンマーク認定(1)
  • エコロジープロダクトグリーン購入法適合(9)
サービス分類
  • レンタル(39)
商品レビュー
  • 以上(6,399)
  • 以上(6,633)
  • 以上(6,672)
  • 以上(6,702)
価格
  • 1,500円以下(163,216)
  • 1,500-10,000円(189,668)
  • 10,000-50,000円(141,413)
  • 50,000-100,000円(39,908)
  • 100,000円以上(23,302)
  • ~
価格で絞り込む
出荷目安
  • 当日
  • 翌日以内
  • 翌々日以内
  • 3日以内
  • 4日以内
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
その他
  • 取扱い終了商品を除く
  • 個人購入不可商品を除く
546,587件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 検電器 HIOKI(日置電機)

    検電器

    HIOKI(日置電機)(47件のレビュー)
    3,998税込4,398
    1台
    当日出荷
    コンパクトなサイズで安全検電。感度調整機能付き(40~80V)、最適な感度で検電。電池消耗を確認できる電池チェック表示。3481は手元を照らせるペンライト付き。被覆の上からでも検電できます。先端に絶縁樹脂を使用しているので短絡がありません。
    用途検電器使用電圧範囲(V)AC40~600(IV 2mm2相当の絶縁電線に接触した状態にて)使用周波数(Hz)50/60幅(mm)20高さ(mm)126奥行(mm)15適合規格測定カテゴリ CATⅣ 600V(予想される過渡過電圧8000V)<br>安全性:EN61010-1 汚染度2、EMC :EN61326寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)20×126×15動作表示赤色LED点滅および断続ブザー音オートパワーオフ約3分経過後に電源オフ対象電線非接触RoHS指令(10物質対応)対応
  • カードハイテスタ HIOKI(日置電機)

    カードハイテスタ

    HIOKI(日置電機)(36件のレビュー)
    5,698税込6,268
    1台
    当日出荷
    重さわずか60g、厚さ9.5mmのカードサイズ。 フルオートレンジでオートパワーセーブ機能付き。 Ω/導通レンジはAC500Vまで過電圧保護。
    質量(g)60電源コイン型リチウム電池(CR2032)×1電池寿命(連続時間)150
  • (16032)ポンプ ホンダ

    (16032)ポンプ

    ホンダ(84件のレビュー)
    249税込274
    1個
    当日出荷
  • ACクランプメーター HIOKI(日置電機)

    ACクランプメーター

    HIOKI(日置電機)(9件のレビュー)
    10,980税込12,078
    1台ほか
    当日出荷から22日以内出荷
    基本波成分に近い指示値の平均値整流型 -25℃~65℃と広い使用温度範囲 CT6280を接続することで太い配線やダブル配線、4199Aの大電流測定に対応 1mの落下に耐えるドロッププルーフ。
    付属品携帯用ケース9398×1、テストリードL9208×1、リチウム電池CR2032×1、取扱説明書×1直流電圧(V)419.9m~600、5レンジ(基本確度:±1%rdg.±3dgt.)表示LCD、max 4199dgt連続使用時間(時間)120機能データホールド、オートパワーセーブ、ドロッププルーフ: コンクリート上1mの落下に耐える表示更新レート400ms防塵防水性能IP40導通(Ω)50±40以下でブザー音
  • ワッシャー,ドレンプラグ 1 9410912000 ホンダ

    ワッシャー,ドレンプラグ 1 9410912000

    ホンダ(101件のレビュー)
    59税込65
    1個
    当日出荷
    サイズM12主な適合車種BENLY (AA03-100)主な適合車種(ホンダ)CBR650R
  • 90544283000 ホンダ

    90544283000

    ホンダ(25件のレビュー)
    169税込186
    1個
    当日出荷
    主な適合純正品番90544-283-000主な適合車種(ホンダ)400X
  • シールセット ピストン 06431MA3405 ホンダ

    シールセット ピストン 06431MA3405

    ホンダ(44件のレビュー)
    649税込714
    1個
    当日出荷
    主な適合車種(ホンダ)CRF250L
  • ヘッドカムチエンテンショナーフ 14566086030 ホンダ

    ヘッドカムチエンテンショナーフ 14566086030

    ホンダ(49件のレビュー)
    169税込186
    1個
    当日出荷
    主な適合純正品番14566-086-030主な適合車種(ホンダ)GROM
  • (95701)ボルト ホンダ

    (95701)ボルト

    ホンダ(14件のレビュー)
    35税込39
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
  • 放射温度計 HIOKI(日置電機)

    放射温度計

    HIOKI(日置電機)(9件のレビュー)
    17,980税込19,778
    1個
    当日出荷
    危険な場所・届かない場所も簡単に温度測定が可能です。 温度測定場所がはっきりわかる2点レーザマーカー付。 温度測定場所に応じて選べる2タイプ。FT3700:長焦点、広範囲の温度測定に。FT3701:長焦点・狭視野、ピンポイントの温度測定に。
    用途温度測定に。測定精度(℃)-35~-0.1℃: ±10 %rdg. ±2、0~100.0℃: ±2、100.1~500℃: ±2 % rdg.※-60.0~-35.1℃、500.1℃~: 確度規定なし応答時間(秒)1(90%)電源単4アルカリ乾電池×2本(付属)質量(g)256寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)48×119×172精度(℃)-35.0~-0.1℃: ±10 %rdg. ±2、0.0~100.0℃: ±2、100.1~500.0℃: ±2 % rdg.※-60.0~-35.1℃, 500.1℃~: 確度規定なし機能連続測定モード、Max・Min・Max-Min・AVE測定、アラーム機能、バックライト、オートパワーオフ放射率0.10~1.00温度表示方式デジタルRoHS指令(10物質対応)対応温度計の種類放射温度計(ガンタイプ)最小表示(℃)0.1
  • (94201)ピン ホンダ

    (94201)ピン

    ホンダ(30件のレビュー)
    28税込31
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
  • ブーツB 45133MA3006 ホンダ

    ブーツB 45133MA3006

    ホンダ(19件のレビュー)
    299税込329
    1個
    当日出荷
    主な適合車種(ホンダ)CBR650R
  • ブーツ ピンボルト 45132166016 ホンダ

    ブーツ ピンボルト 45132166016

    ホンダ(19件のレビュー)
    259税込285
    1個
    当日出荷
    主な適合純正品番45132-166-016主な適合車種(ホンダ)CBR650R
  • (91302)Oリング ホンダ

    (91302)Oリング

    ホンダ(30件のレビュー)
    129税込142
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
  • デジタル絶縁抵抗計(5レンジ) HIOKI(日置電機)

    デジタル絶縁抵抗計(5レンジ)

    HIOKI(日置電機)(11件のレビュー)
    31,980税込35,178
    1台ほか
    当日出荷から22日以内出荷
    JIS認証、5レンジ絶縁抵抗計 コンクリート上1mの高さから落下しても十分耐える設計配慮 AC/DC電圧測定(AC/DC自動判別機能)
    定格電圧(V)DC50、DC125、DC250、DC500、DC1000交流電圧(V)420/600直流電圧(V)4.2/42/420/600付属品テストリードセットL9787×1、首掛けストラップ×1、取扱説明書×1、単3形アルカリ乾電池(LR6)×4、一体型ハードケース仕様低抵抗レンジ:(接地線導通チェック用)10Ω(0.01Ω分解能)~1000Ω(1Ω分解能)、3レンジ、基本確度:±3%rdg.±2 dgt.、測定電流:200mA以上(6Ω以下のとき)質量(g)600(電池含む、テストリード含まず)タイプスイッチなしリード電源単3形アルカリ乾電池(LR6)×4/ニッケル水素充電池(HR6)×4適合規格JIS C1302:2018、CE、CAT III 600 V表示半透過型FSTN液晶、バックライト寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)159×177×53連続使用時間(時間)20(メーカー規定の条件にて)機能活線警告、自動放電、交流/直流自動判別、コンパレータ、ドロッププルーフ、オートパワーセーブ応答時間コンパレータ判定結果応答時間:約0.8秒(メーカー規定の条件にて)抵抗(MΩ)定格測定電圧を維持できる下限 /0.05、0.125、0.25、0.5、1確度(DC50V)±4%rdg.、(DC125V)±4%rdg.、(DC250V)±4%rdg.、(DC500V)±4%rdg.、(DC1000V)±4%rdg.直流電圧測定4.2V(0.001V分解能)~600V(1V分解能)、4レンジ、確度:±1.3%rdg.±4dgt.、入力抵抗100kΩ以上交流電圧測定420V(0.1V分解能)/600V(1V分解能)、2レンジ、50Hz/60Hz、確度:±2.3%rdg.±8dgt.、入力抵抗100kΩ以上、平均値整流実効値指示抵抗値(MΩ)(DC50V)0.05、(DC125V)0.125、(DC250V)0.25、(DC500V)0.5、(DC1000V)1有効最大表示値(DC50V)100MΩ、(DC125V)250MΩ、(DC250V)500MΩ、(DC500V)2000MΩ、(DC1000V)4000MΩ有効測定範囲【第一有効】(DC50V)0.200~10.00MΩ、(DC125V)0.200~25.0MΩ、(DC250V)0.200~50.0MΩ、(DC500V)0.200~500MΩ、(DC1000V)0.200~1000MΩ過負荷保護AC660V(10s)
  • 43352568003 ホンダ

    43352568003

    ホンダ(22件のレビュー)
    299税込329
    1個
    当日出荷
    主な適合純正品番43352-568-003主な適合車種(ホンダ)400X
  • シールセット ピストン 06451GE2405 ホンダ

    シールセット ピストン 06451GE2405

    ホンダ(37件のレビュー)
    569税込626
    1個
    当日出荷
    主な適合車種(ホンダ)CBR650R
  • カートリッジ オイルフィルター 15410MFJD02 ホンダ

    カートリッジ オイルフィルター 15410MFJD02

    ホンダ(17件のレビュー)
    1,698税込1,868
    1個
    当日出荷
    他社参考品番(ユニオン)MC-620主な適合車種CB400SF/SB他社参考品番(DAYTONA)67926主な適合車種(ホンダ)CBR650R
  • (93600)スクリュー ホンダ

    (93600)スクリュー

    ホンダ(15件のレビュー)
    28税込31
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
  • (90471)ワッシャー ホンダ

    (90471)ワッシャー

    ホンダ(34件のレビュー)
    149税込164
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
  • Pro Honda 4サイクルバイクエンジン用オイル STANDARD 5W-30 ホンダ

    Pro Honda 4サイクルバイクエンジン用オイル STANDARD 5W-30

    ホンダ(15件のレビュー)
    1,398税込1,538
    1個
    当日出荷
    環境への配慮とHonda二輪車のエンジン性能を最大限に引き出す最適なバランスを目指し開発されたエンジンオイルです。快適な走り出しと低燃費、低温時特性を強化した高性能マルチタイプオイルです。Hondaでは公的な規格だけではなく、Honda独自の高温度、高負荷、長時間の社内評価基準を設け、Pro Hondaの品質を保証しています。
    危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類APISLSAE5W-30ベースオイル部分化学合成油JASO規格MA危険物の性状非水溶性
  • (39794)リレー ホンダ

    (39794)リレー

    ホンダ(42件のレビュー)
    1,598税込1,758
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
  • ボルト フランジ 6X35 960010603500 ホンダ

    ボルト フランジ 6X35 960010603500

    ホンダ(5件のレビュー)
    49税込54
    1個
    当日出荷
    主な適合車種(ホンダ)DIO
  • (94050)ナット ホンダ

    (94050)ナット

    ホンダ(23件のレビュー)
    33税込36
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
  • (94301)ピン ホンダ

    (94301)ピン

    ホンダ(15件のレビュー)
    66税込73
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
  • スクリーン,オイルフィルター 15421035010 ホンダ

    スクリーン,オイルフィルター 15421035010

    ホンダ(24件のレビュー)
    349税込384
    1個
    当日出荷
    主な適合純正品番15421-035-010
  • ナット 9405006000 ホンダ

    ナット 9405006000

    ホンダ(11件のレビュー)
    39税込43
    1個
    当日出荷
    主な適合純正品番94050-06000主な適合車種(ホンダ)400X
  • クランプオンAC/DCハイテスタ HIOKI(日置電機)

    クランプオンAC/DCハイテスタ

    HIOKI(日置電機)
    27,980税込30,778
    1台ほか
    当日出荷から22日以内出荷
    AC/DC両用のクランプ電流計。スリムボディの16mm厚。UPS非常用バッテリや電車用モーターなど大電流測定に対応。
    用途交直AC・DC1000A付属品コイン型リチウム電池(CR2032)×1、携帯用ケース9398×1、テストリードL9208×1、取扱説明書×1測定方式(交流電流)平均値整流連続使用時間(時間)約60機能オートゼロ(DC A)、データホールド、オートパワーセーブ周波数特性【電流】DC10Hz~500Hz、【電圧】DC10Hz~500Hzその他の機能導通 (50 Ω ±40 Ω) 以下でブザー音、データホールド、オートパワーセーブ、オートゼロ (DC A)サンプルレート(回/s)約2.5導通50Ω±40Ω以下でブザー音特性●軽量・小型、交流・直流両用のクランプメータ
  • 携帯用ケース HIOKI(日置電機)

    携帯用ケース

    HIOKI(日置電機)
    799税込879
    1個
    当日出荷
  • ナット U 10MM 90304GE8003 ホンダ

    ナット U 10MM 90304GE8003

    ホンダ(16件のレビュー)
    219税込241
    1個
    当日出荷
    主な適合車種(ホンダ)CRF250L
  • ピン ノック 8X14 9430108140 ホンダ

    ピン ノック 8X14 9430108140

    ホンダ(11件のレビュー)
    59税込65
    1個
    当日出荷
    主な適合車種(ホンダ)CBR650R
  • テストリード HIOKI(日置電機)

    テストリード

    HIOKI(日置電機)
    2,998税込3,298
    1台
    当日出荷
    バリア(フィンガーガード)をスライドするだけで、ピン先の長さと測定カテゴリを簡単切り替え。 ピン先露出長:3.3 mm±0.2 mm 又は 18.0 mm±0.3 mm 測定カテゴリ:CAT III 1000 V, IV 600 V 又は CAT II 1000 V 幅広い使用温度範囲-25℃ ~ 65℃ L9207-10 テストリードの代替品として使用可能
    用途DT425xシリーズ、DT428xシリーズ、CM3286シリーズ、CM4141(-50)、CM4142、CM437xシリーズアズワン品番65-0279-18ケーブル長(cm)95RoHS指令(10物質対応)対応カテゴリー【測定カテゴリⅢ、Ⅳ状態(先端ピン露出長さ3.5mm)】1000V(測定カテゴリⅢ)、600V(測定カテゴリⅣ)、【測定カテゴリⅡ状態(先端ピン露出長さ18.5mm)】1000V(測定カテゴリⅡ)
  • テストリード HIOKI(日置電機)

    テストリード

    HIOKI(日置電機)(3件のレビュー)
    2,698税込2,968
    1組
    当日出荷
    トラスコ品番835-8284コード長さ(m)1.2寸法(cm)120アズワン品番64-3414-04RoHS指令(10物質対応)対応
  • ワッシャー シーリング 6.5M 90463ML7000 ホンダ

    ワッシャー シーリング 6.5M 90463ML7000

    ホンダ(17件のレビュー)
    149税込164
    1個
    当日出荷
    主な適合純正品番90463-ML7-000主な適合車種(ホンダ)PCX125
  • エレメント オイルフィルター 15412MGSD21 ホンダ

    エレメント オイルフィルター 15412MGSD21

    ホンダ(24件のレビュー)
    869税込956
    1個
    当日出荷
    主な適合車種NC750(DCT)他社参考品番(NTB)HO-1006主な適合車種(ホンダ)Gold wing
  • ACクランプメータ HIOKI(日置電機)

    ACクランプメータ

    HIOKI(日置電機)(6件のレビュー)
    15,980税込17,578
    1台
    当日出荷から18日以内出荷
    センサ部をスリムにリニューアル!新形状で挟みやすさ抜群。 高調波成分まで含めて指示する真の実効値型。 CT6280を接続することで太い配線やダブル配線、4199Aの大電流測定に対応。
    付属品携帯用ケース9398×1、テストリードL9208×1、コイン型リチウム電池CR2032×1、取扱説明書×1表示LCD、max:4199dgt連続使用時間(時間)70機能データホールド、オートパワーセーブ、ドロッププルーフ:コンクリート上1 mの落下に耐える表示更新レート400ms直流電圧420m~600V、5レンジ、基本確度:±1%rdg、±3dgt導通(Ω)50±40以下でブザー音RoHS指令(10物質対応)対応クレストファクタ2500カウント以下は2.5(4200カウントで1.5以下へ直線的に減少)
  • スプリング テンショナー ホンダ

    スプリング テンショナー

    ホンダ(17件のレビュー)
    239税込263
    1個
    当日出荷
    主な適合純正品番14541-KVR-C00主な適合車種(ホンダ)スーパーカブ110 プロ
...