- 工具の通販モノタロウ
- ブランド一覧
- HIOKI(日置電機)
- 14ページ目
14ページ目: HIOKI(日置電機)のすべての商品
特価
本日10月26日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025251017
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
現場でわかる「デマンド、時系列グラフ表示」
単相から三相4線、400Vラインまで対応。
広がる用途、漏れ電流測定も可能。
SDメモリカードに長期保存可能。
測定項目電圧/実効値、基本波値、波形ピーク(絶対値)、基本波位相角、周波数(U1)電流/実効値、基本波値、波形ピーク(絶対値)、基本波位相角電力/有効・無効・皮相電力量(消費、回生)、無効電力量(遅れ、進み)デマンド/有効電力値(消費・回生)、無効電力値(遅れ・進み)、有効電力量(消費・回生)、無効電力量(遅れ・進み)、力率値、パルス値
表示(更新レート)約0.5秒(SDカード・内部アクセス、LAN・USB通信時を除く)ただし、電力量関係は約1秒
インターフェース【SDメモリカード】設定データ、測定データ、画面データ、波形データ【LANインターフェース】10BASE-T/100BASE-TX IEEE802.3準拠、HTTPサーバ機能【USBインターフェース】USB Ver2.0、Windows8(32/64bit)/7(32/64bit)/Vista(32bit)/XP・コンピュータと接続時、SDメモリカードと内部メモリをリムーバブルディスクと認識【LAN/USB共通】通信アプリケーションソフトによる設定・データダウンロード
インターバル(保存)1/2/5/10/15/30秒、1/2/5/10/15/20/30/60分
電圧レンジ(V)AC400(有効測定範囲:90.0~520.0)
RoHS指令(10物質対応)対応
記録メディアSDカード、内部メモリ(容量約320KB)
保存データ種類平均値のみ/平均・最大・最小、画像コピー、波形保存
電流レンジAC500mA~5kAまで(使用するセンサにより測定範囲が異なる)、AC50mA~5A(漏れ電流のみ)
バッテリー電圧(V)7.2
バッテリー容量(mAh)2400
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥14,980
税込¥16,478
当日出荷
1セット
¥83
税込¥91
5日以内出荷
コンセント3P→2P変換用。
対応製品3333、3334、3504-50、3506-10、3561、MR8740他
1個
¥689
税込¥758
4日以内出荷
クランプメータ用 電池カバーとねじのセット
対応製品CM3286-50、CM4141-50、CM4371-50、CM4373-50、CM4375-50
1セット
¥319
税込¥351
10日以内出荷
メモリハイロガー他用 電池カバーとねじのセット
対応製品LR8410、LR8416、LR8450、LR8450-01、LR8510、LR8511、LR8530、LR8531、LR8532、LR8533、LR8534、LR8535
1セット
¥239
税込¥263
10日以内出荷
IR4000シリーズ用 電池カバーとねじのセット
対応製品IR4011、IR4012、IR4013、IR4014、IR4015、IR4030、IR4031、IR4032、IR4033、IR4041、IR4042、IR4053、IR4055、IR4082
1セット
¥219
税込¥241
5日以内出荷
1個
¥279
税込¥307
4日以内出荷
ディスプレイユニット用プロテクタ(ブルー)
対応製品CM7290、CM7291
色ブルー
1個
¥519
税込¥571
10日以内出荷
自動絶縁耐圧試験器用
対応製品3153
電源電圧(V)100/120
1個
¥69
税込¥76
5日以内出荷
4探針プローブ交換用(RM9010-02用)
対応製品RM9010-02
1個
¥569
税込¥626
10日以内出荷
4探針プローブ交換用(RM9010-01用)
対応製品RM9010-01
1個
¥589
税込¥648
10日以内出荷
A端子用
対応製品1270、1271、3238、3238-01、3239、3239-01、RM3548
寸法(mm)Φ5×20
1個
¥41
税込¥45
4日以内出荷
FT3151専用 メジャースイッチ用カバーのみ(黄色)
対応製品FT3151
色黄色
1個
¥279
税込¥307
6日以内出荷
ピン形リード用 先端キャップ(1個)
対応製品9465-10、9770、9771、9772、L2020、L2100、L2102、L2103、RM9010-02
1個
¥209
税込¥230
12日以内出荷
1台分のセット(フロント、リア各2個、取付ネジ4本)
セット内容フロント、リア各2個、取付ネジ4本
対応製品DM7275-01 、DM7275-02 、DM7276-01 、DM7276-02 、DM7276-03 、IM3533、IM3533-01 、IM3533-05 、IM3590 、RM3544 、RM3544-01 、ST5520、ST5520-01
1セット
¥969
税込¥1,066
20日以内出荷
超絶縁計と電極の接続時、感電事故防止のためインターロック機能を使用する際の接続ケーブル。
長さ(m)0.1
1台
¥6,598
税込¥7,258
6日以内出荷
校正証明書付となります。従来比300倍の耐ノイズ性能を実現最速6.4msの高速測定ピコアンメータでも使える低容量コンタクトチェック最高2×10^19Ω表示、最小0.1fA分解能EXTI/O,RS-232C,GP-IB,USB標準装備ハイレジスタンスメータ、エレクトロメータ、ピコアンメータ、IRメータ、自由にアレンジ可能電極と組み合わせて素材系の抵抗測定可能。
該非判定説明書はメーカーHPよりダウンロード可能です。
詳細はメーカーHPにてご確認お願いいたします。
測定チャンネル数1ch
測定項目直流電流、直流電圧、温度、湿度
印加電圧(V)0.1~1000.0
測定方式被測定物への定電圧印加による電流測定方式
入力端子【電流】トライアキシャルBNCコネクタ
測定時間ディレー時間/0~9999ms
機能コンパレータ、アベレージ、セルフキャリブレーション、ジグ容量オープン補正、ケーブル長補正、表面抵抗率測定、体積抵抗率測定、電圧モニタ、コンタクトチェック
電源(V)AC100~240(50/60Hz)45VA
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)330×450×80
付属品電源コード×1、取扱説明書×1、CD-R(通信コマンド取扱説明書、USBドライバ)×1、EXT I/O用オスコネクタ×1、ショートプラグ×1
質量(kg)5.9