32件中 1~32件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
デジタルマルチメータ スタンダードモデル(計装) HIOKI(日置電機) 動画あり
世界最速DMMエンジン搭載。即答応答スピード約0.6秒。確かな測定、真の実効値測定が出来ます。 使用者の安全を第一に設計。耐衝撃設計、安心の3年保証。暗所での作業もバックライト付きで目視できます。 測定項目は直流電圧・交流電圧・抵抗・静電容量・周波数・導通・ダイオード・温度・レンジ・クランプ。 従来機比較、約15倍のノイズ耐性。ノイズの多い環境で活躍。 ローパスフィルタ100Hz/501Hzでノイズ除去。導通チェック、過負荷警告で役立つ赤色LED。 デュアル表示/バーグラフ表示。パソコンへデータ転送(USB2.0)。 高精度600mVレンジ。6A、10Aレンジ搭載。多様な測定を求める方向け。
用途計装、空調、ガス機器測定に 付属品テストリードL9207-10×1、ホルスタ×1、取扱説明書×1、単4形アルカリ乾電池(LR03)×4 タイプACクランプ対応(別売) 使用温度範囲(℃)-10~50 周波数(Hz)99.99Hz~99.99kHz、4レンジ(最小感度電圧による制限あり)、基本確度:±0.1%rdg.±1dgt. 温度測定範囲(℃)-40~400(オプションのK熱電対DT4910を使用)、温度プローブ許容差を加算(オプションのK熱電対DT4910を使用) 周波数AC V/AC Aにて: 99.99 Hz (5 Hz以上)~9.999 kHzの3レンジ、 AC Vのみ: 99.99 kHz、 基本確度: ±0.1 % rdg. ±1 dgt. その他の機能フィルタ、表示値ホールド、オートホールド、最大/最小/平均値表示、リラティブ表示、オートパワーセーブ、USB通信(オプション使用) 交流電流(A)10~1000、7レンジ、基本確度: ±0.9 % rdg. ±3 dgt. にACクランプの測定確度を加算 (実効値整流、 クレストファクタ3以下) 直流電流(A)60μ~60m、4レンジ、基本確度: ±0.8 % rdg. ±5 dgt. 表示更新レート5回/s(静電容量:測定値により0.05~5回/s、周波数:1~2回/s) 抵抗600Ω~60MΩ、6レンジ、基本確度:±0.7%rdg.±5dgt. ダイオードテスト開放電圧:5V以下、測定電流:0.5mA、順方向しきい値:0.15V~1.5V 静電容量1μF~10mF、5レンジ、基本確度:±1.9%rdg.±5dgt. 保存温度範囲(℃)-30~60 導通チェック導通ONしきい値:25Ω以下(ブザー音、赤色LED点灯)、導通OFFしきい値:245Ω以上、応答時間:0.5ms以上 液晶表示4桁液晶表示、max.6000dgt.、バーグラフ 保管温度範囲(℃)-30~60 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
25,980 税込28,578
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

デジタルマルチメータ スタンダードモデル(汎用) HIOKI(日置電機) 動画あり
豊富な測定機能を搭載、マルチに活躍するDT4256は4-20mA信号の測定も可能。 DC V基本確度±0.3%、AC Vのf特40Hz~1kHz ローパスフィルタで高調波カット (インバータの基本波成分測定) PC計測に対応するUSB通信機能(オプション使用) -10℃~50℃と広い使用温度範囲。
仕様交/直電圧自動判別:〇 付属品テストリードL9207-10×1、ホルスタ×1、取扱説明書×1、単4形アルカリ乾電池(LR03)×4 表示4桁液晶表示、max.6000dgt.、バーグラフ 周波数99.99Hz~99.99kHz、4レンジ(最小感度電圧/電流による制限あり)、基本確度:±0.1%rdg.±1dgt. 連続使用時間(時間)130(バックライト消灯時) 機能フィルタ、表示値ホールド、オートホールド、最大/最小/平均値表示、リラティブ(相対値)表示、オートパワーセーブ、USB通信(オプション使用) その他の機能フィルタ、表示値ホールド、オートホールド、最大/最小/平均値表示、リラティブ (相対値)表示、オートパワーセーブ、USB通信 (オプション使用) 表示更新レート5回/s(静電容量:測定値により0.05~5回/s、周波数:1~2回/s) 交流電流(ACクランプ測定/40~1kHz)10A~1000A、7レンジ、基本確度:±0.9%rdg.±3dgt.にACクランプの測定確度を加算(実効値整流、クレストファクタ3以下)(直結測定/40~500Hz)600mA~10A、3レンジ、基本確度:±1.4%rdg.±3dgt.(実効値整流、クレストファクタ3以下、周波数特性:40Hz~1kHz) ダイオードテスト開放電圧:5V以下、測定電流:0.5mA、順方向しきい値:0.15V~1.5V 静電容量1μF~10mF、5レンジ、基本確度:±1.9%rdg.±5dgt. 導通チェック導通ONしきい値:25Ω以下、導通OFFしきい値:245Ω以上、応答時間:0.5ms以上 検電(50/60Hz)Hi:AC40V~600V、Lo:AC80V~600V RoHS指令(10物質対応)対応
1台
23,980 税込26,378
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

デジタルマルチメータ ハイエンドモデル(汎用) HIOKI(日置電機) 動画あり
世界最速DMMエンジン搭載。即答応答スピード約0.6秒。確かな測定、真の実効値測定が出来ます。使用者の安全を第一に設計。耐衝撃設計、安心の3年保証。暗所での作業もバックライト付きで目視できます。インバータ装置の測定にローパスフィルタ630Hzで高周波カット。赤色画面で過負荷警告。内部メモリ搭載(400データ保存可能)。オプションの通信パッケージDT-4900-01使用でパソコンデータ転送できます。6A、10Aレンジ、コンタクタンス測定搭載で多様な測定を求める方向けです。
用途ラボ、研究機関等 付属品テストリードL9207-10×1、取扱説明書×1、単3形アルカリ乾電池(LR6)×4 タイプ10A端子搭載 温度測定範囲(℃)-40~800(オプションのK熱電対DT4910を使用)確度±0.5%rdg.±3+温度プローブ許容差を加算 周波数AC V、DC+AC V、AC A測定、1μs以上(Duty比50%)のパルス幅にて99.999Hz(0.5Hz以上)~500kHz、5レンジ、±0.005%rdg.±3dgt. その他の機能フィルタ機能(高調波ノイズ除去、AC600V/1000Vレンジ限定)、表示値ホールド、オートホールド、リラティブ表示、最大/最小値表示、測定値メモリ、USB通信(オプション)、パーセント換算表示(4-20mA/0-20mAを0~100%)、バックライト 交流電流(A)600μA~10A 6レンジ、基本確度(45~65Hz) ±0.6%rdg.±5dgt.(実効値整流、クレストファクタ3以下) 表示更新レート5回/s(静電容量測定値により0.05~2回/s、温度1回/s) 交流/直流電圧6V~1000V 4レンジ、周波数特性:20Hz~100kHz、基本確度(45~65Hz ±0.2%rdg.±30dgt.(実効値整流、クレストファクタ3以下) 測定内容<PEAK測定>DCV測定信号幅4msec以上(単発)、1msec以上(繰返し)、ACV、DC/ACA測定など信号幅1msec以上(単発)、250μsec以上(繰返し) ダイオードテスト開放電圧:4.5V以下、測定電流:1.2mA以下、順方向しきい値:0.15V~3V、7種 静電容量1nF~100mF、9レンジ、基本確度±1%rdg.±5dgt. 導通チェック導通しきい値:20/50/100/500Ω、応答時間:10ms以上 液晶表示5桁液晶表示、max.60000dgt. RoHS指令(10物質対応)対応 基本確度(DC-V)±0.025% f特性(AC-V)20~100kHz
1台
59,980 税込65,978
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

デジタルマルチメータ スタンダードモデル(電工) HIOKI(日置電機) 動画あり
現場作業を安全に行えるDT4255は限流抵抗と速断型ヒューズで短絡事故防止 DC V基本確度±0.3%、AC Vのf特40Hz1kHz ローパスフィルタで高調波カット (インバータの基本波成分測定) PC計測に対応するUSB通信機能(オプション使用) -10℃50℃と広い使用温度範囲。
付属品テストリードL9207-10×1、ホルスタ×1、取扱説明書×1、単4形アルカリ乾電池(LR03)×4 表示4桁液晶表示、max.6000dgt.、バーグラフ 周波数99.99Hz~99.99kHz、4レンジ(最小感度電圧による制限あり)、基本確度:±0.1%rdg.±1dgt. 連続使用時間(時間)130(バックライト消灯時) 機能交/直電圧自動判別、フィルタ、 表示値ホールド、 オートホールド、 最大/最小/平均値表示、リラティブ (相対値)表示、 オートパワーセーブ、 USB通信 (オプション使用) その他の機能フィルタ、表示値ホールド、オートホールド、最大/最小/平均値表示、リラティブ (相対値)表示、オートパワーセーブ、USB通信 (オプション使用) サンプルレート(回/s)テストリードL9207-10×1、ホルスタ×1、取扱説明書×1、単4形アルカリ乾電池(LR03)×4 表示更新レート5回/s(静電容量:測定値により0.05~5回/s、周波数:1~2回/s) 交流電流(ACクランプ測定;別売)40~1 kHz:10.00 A~1000 A、 7レンジ、 基本確度: ±0.9 % rdg. ±3 dgt. にACクランプの測定確度を加算(実効値整流、 クレストファクタ3以下) ダイオードテスト開放電圧:5V以下、測定電流:0.5mA、順方向しきい値:0.15V~1.5V 静電容量1μF~10mF、5レンジ、基本確度:±1.9%rdg.±5dgt. 導通チェック導通ONしきい値:25Ω以下、導通OFFしきい値:245Ω以上、応答時間:0.5ms以上 検電(50/60Hz)Hi:AC40V~600V、Lo:AC80V~600V RoHS指令(10物質対応)対応
1台
21,980 税込24,178
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

現場でのトラブル解析に貢献。 作業効率アップ!デジタル管理で測定作業を省力。(Z321装着で0Excel直接入力機能) テストリードの誤挿入を防止し、安全安心。(端子シャッター) テストリードとキャップを一体化。 高い防じん防水性能。(国際規格IP54対応)
用途電気設備の保守・メンテナンス、電気工事、DMMを用いた各種トラブルシュート 付属品ワイヤレスアダプタZ3210×1、テストリードL9300×1、取扱説明書×1、単3形アルカリ乾電池(LR6)×3、使用上の注意×1 セット内容デジタルマルチメータ DT4261とワイヤレスアダプタ Z3210 幅(mm)87 高さ(mm)185 質量(g)480(テストリードホルダー、電池含む) 奥行(mm)47 電圧(V)【LoZ V】600/1レンジ 電源単3形アルカリ乾電池(LR6)×3 交流電圧(V)6/60/600/1000 周波数特性40Hz~1kHz 基本確度40-500Hz:±0.9%rdg.±3dgt.(実効値整流、クレストファクタ3以下) 抵抗(Ω)600/6k/60k/600k/6M/60M 基本確度±0.7%rdg.±3dgt. 直流電圧(V)600m/6/60/600/1000 基本確度±0.15%rdg.±2dgt. 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)87×185×47 連続使用時間(時間)130(Z3210未装着)、70(Z3210装着、無線通信) 機能誤挿入防止シャッター、ヒューズチェック機能、ユーザー設定維持機能、フィルター機能、ゼロアジャスト、表示値ホールド、オートホールド、最大値/最小値表示、瞬時値 (PEAK)表示、オートパワーセーブ、USB通信(オプションの通信パッケージ DT4900-01装着時のみ)、無線通信(オプションのワイヤレスアダプタ Z3210装着時のみ) 周波数特性【電圧レンジ】[交流]40Hz~1kHz、[直流+交流]DC40Hz~1kHz、【LoZV】DC40Hz~1kHz、【直流電流レンジ】[交流]40Hz~1kHz、【周波数レンジ】[電圧]99.99Hz~99.99kHz/4レンジ(最小感度電圧による制限あり)、[電流]99.99Hz~9.999kHz/3レンジ(最小感度電流による制限あり) 交流電流(A)0.6~10/3レンジ、[クランプ測定]10~1000/7レンジ 直流電流(A)0.6~10/3レンジ 交流/直流電圧[直流+交流]6V~1000V/4レンジ ダイオードテスト開放電圧:2V以下、測定電流:0.2mA、順方向しきい値:0.15V~1.8V 静電容量【静電容量レンジ】1μF~10mF/5レンジ 導通チェック導通ONしきい値:25Ω、導通OFFしきい値:245Ω、応答時間:0.5ms以上 RoHS指令(10物質対応)対応 基本確度【電圧レンジ】[直流]±0.15%rdg.±2dgt.、[交流]40Hz~500Hz:±0.9%rdg.±3dgt.(実効値整流、クレストファクター3以下)、[直流+交流]DC、40Hz~500Hz:±1.0%rdg.±13dgt.(実効値整流、クレストファクター3以下)、【LoZV】DC、40Hz~500Hz:±1.0%rdg.±13dgt.(実効値整流、クレストファクター3以下)、【抵抗レンジ】±0.7%rdg.±3dgt.、【直流電流レンジ】[直流]±0.5%
1台ほか
38,980 税込42,878
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

高い安全性と信頼性のスタンダードDMM! 豊富な測定機能の汎用タイプテスター DC V基本確度±0.3%、AC Vのf特40Hz~1kHz 直接入力10A測定 電圧と周波数が同時に見れるデュアルディスプレイ ローパスフィルタで高調波カット (インバータの基本波成分測定) PC計測に対応するUSB通信機能(オプション使用)
付属品テストリードL9207-10 ×1, ホルスタ ×1, 取扱説明書 ×1, 単4形アルカリ乾電池 (LR03) ×4 質量(g)390 (電池, ホルスタ含む) 電源単4形アルカリ乾電池 (LR03) ×4 表示4桁液晶表示, max. 6000 dgt., バーグラフ 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)84×174×52 連続使用時間(時間)130 (バックライト消灯時) 機能フィルタ, 表示値ホールド, オートホールド, 最大/最小/平均値表示, リラティブ表示, オートパワーセーブ, USB通信 (オプション使用) 周波数特性交流:40 Hz~1 kHz 表示更新レート5 回/s (静電容量: 測定値により0.05~5回/s, 周波数: 1~2回/s, 温度: 1回/s) 抵抗600.0 Ω~60.00 MΩ, 6レンジ ダイオードテスト開放電圧: 5.0 V以下, 測定電流: 0.5 mA, 順方向しきい値: 0.15V~1.5V 静電容量1.000 μF~10.00 mF, 5レンジ 導通チェック導通ONしきい値: 25 Ω 以下 (ブザー音, 赤色LED点灯),導通OFFしきい値: 245 Ω 以上 電圧レンジ(V)直流:600.0mV~1000, 5レンジ、交流:6.000~1000, 4レンジ 電流レンジ直流:6.000 A/10.00 A, 2レンジ、交流:6.000 A/10.00 A, 2レンジ 基本確度直流電圧:±0.3 % rdg. ±5 dgt. / 交流電圧:40 - 500 Hz:±0.9 % rdg. ±3 dgt. (実効値整流, クレストファクタ3以下) / 抵抗:±0.7 % rdg. ±5 dgt. / 直流電流:±0.9 % rdg. ±5 dgt. / 交流電流:40 - 500 Hz : ±1.4 % rdg. ±3 dgt.(実効値整流, クレストファクタ3以下, 周波数特性: 40 Hz~1 kHz) / 静電容量:±1.9 % rdg. ±5 dgt. / 周波数:±0.1 % rdg. ±1 dgt. 応答時間(ms)導通チェック:0.5
1個
21,980 税込24,178
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

デジタルマルチメータ スリムモデル(電工) HIOKI(日置電機) 動画あり
世界最速DMMエンジン搭載。即答応答スピード約0.6秒。確かな測定、真の実効値測定が出来ます。 使用者の安全を第一に設計。耐衝撃設計、安心の3年保証。暗所での作業もバックライト付きで目視できます。 測定項目は直流電圧・交流電圧・周波数・導通・検電。ローパスフィルタ100Hz/500Hzでノイズ除去。 単4アルカリ乾電池1本で駆動、交換も簡単。背面差し込みプローブで測定を快適に。電流、抵抗測定なし。 直流/交流自動判別機能、検電機能搭載。安全な電圧測定に特化。
用途電工現場に 付属品テストリードDT4911 ×1, ホルスタ ×1, 取扱説明書 ×1, 単4形アルカリ乾電池 (LR03) ×1 使用温度範囲(℃)-10~50 周波数AC V測定にて: 99.99 Hz (5 Hz以上)~9.999 kHz その他の機能フィルタ, 表示値ホールド, リラティブ表示, オートパワーセーブ 検電範囲(V)AC80~600 50/60Hz 導通チェック導通ONしきい値: 25 Ω 以下 (ブザー音) 導通OFFしきい値: 245 Ω 以上応答時間: 0.5 ms以上 液晶表示4桁液晶表示, max. 6000 dgt., バーグラフ 保管温度範囲(℃)-30~60 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
16,980 税込18,678
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

デジタルマルチメータ ハイエンドモデル(電工) HIOKI(日置電機) 動画あり
世界最速DMMエンジン搭載。即答応答スピード約0.6秒。確かな測定、真の実効値測定が出来ます。使用者の安全を第一に設計。耐衝撃設計、安心の3年保証。暗所での作業もバックライト付きで目視できます。インバータ装置の測定にローパスフィルタ630Hzで高周波カット。赤色画面で過負荷警告。内部メモリ搭載(400データ保存可能)。オプションの通信パッケージDT-4900-01使用でパソコンデータ転送できます。A端子なし、クランプセンサ接続端子ありです。安全性を求める方向けです。
用途電工現場、工場大電力ラインに 付属品テストリードL9207-10×1、取扱説明書×1、単3形アルカリ乾電池(LR6)×4 タイプACクランプ対応(別売)、A端子なし 温度測定範囲(℃)-40~800(オプションのK熱電対DT4910を使用)確度±0.5%rdg.±3+温度プローブ許容差を加算 周波数AC V、DC+AC V、AC A測定、1μs以上(Duty比50%)のパルス幅にて99.999Hz(0.5Hz以上)~500kHz、5レンジ、±0.005%rdg.±3dgt. その他の機能フィルタ機能(高調波ノイズ除去、AC600V/1000Vレンジ限定)、表示値ホールド、オートホールド、リラティブ表示、最大/最小値表示、測定値メモリ、USB通信(オプション)、パーセント換算表示(4-20mA/0-20mAを0~100%)、バックライト 交流電流(A)600μA~600、mA、4レンジ、基本確度(45~65Hz) ±0.6%rdg.±5dgt.(実効値整流、クレストファクタ3以下)、周波数特性20Hz~20kHz(600μA~600mAレンジにて) 表示更新レート5回/s(静電容量測定値により0.05~2回/s、温度1回/s) 交流/直流電圧6V~1000V、4レンジ、周波数特性:20Hz~100kHz、基本確度(45~65Hz) ±0.2%rdg.±30dgt.(実効値整流、クレストファクタ3以下) 測定内容<PEAK測定>DCV測定信号幅4msec以上(単発)、1msec以上(繰返し)、ACV、DC/ACA測定など信号幅1msec以上(単発)、250μsec以上(繰返し) ダイオードテスト開放電圧:4.5V以下、測定電流:1.2mA以下、順方向しきい値:0.15V~3V、7種 静電容量1nF~100mF、9レンジ、基本確度±1%rdg.±5dgt. 導通チェック導通しきい値:20/50/100/500Ω、応答時間:10ms以上 交流電流測定※別売クランプ使用時(ACクランプ測定40~1kHz)10.00A~1000A 7レンジ基本確度:±0.6%rdg.±2dgt.にクランプオンプローブの測定確度を加算(実効値整流、クレストファクタ3以下) 液晶表示5桁液晶表示、max.60000dgt. RoHS指令(10物質対応)対応 基本確度(DC-V)±0.025% f特性(AC-V)20~100kHz
1台
53,980 税込59,378
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

デジタルマルチメータ スリムモデル(電工) HIOKI(日置電機) 動画あり
安全性が高く、かつコンパクトで軽量設計 抵抗レンジに誤って電圧を入力しても、漏電ブレーカの誤遮断やアークの発生による事故を防止 抵抗レンジ、検電機能搭載でより便利な4223 1mの落下に耐える堅牢設計 テストリードを本体に巻き付けられるので、毎日の仕事に重宝します DC V基本確度±0.5%、AC Vのf特40~1kHzの標準タイプ ローパスフィルタで高調波カット (インバータの基本波成分測定) -10℃~65℃の広い使用温度範囲 表示バックライト CAT IV 300 V,CAT III 600 V
付属品テストリードDT4911×1、ホルスタ×1、取扱説明書×1、単4形アルカリ乾電池(LR03)×1 周波数(Hz)AC V測定にて: 99.99(5Hz以上)~9.999kの3レンジ(基本確度:±0.1% rdg. ±2 dgt.) 機能漏電ブレーカ誤遮断防止機能、フィルタ、表示値ホールド、リラティブ表示、オートパワーセーブ 検電範囲(V)AC80~600(50/60Hz) 導通チェック導通ONしきい値:25Ω以下(ブザー音)、導通OFFしきい値:245Ω以上、応答時間:0.5ms以上 液晶表示4桁液晶表示、max.6000 dgt.、バーグラフ RoHS指令(10物質対応)対応
1台
20,980 税込23,078
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

デジタルマルチメータ スリムモデル(汎用) HIOKI(日置電機) 動画あり
安全性が高く、かつコンパクトで軽量設計 抵抗レンジに誤って電圧を入力しても、漏電ブレーカの誤遮断やアークの発生による事故を防止 抵抗レンジ、静電容量測定、ダイオードテスト搭載でより便利なDT4224 1mの落下に耐える堅牢設計 テストリードを本体に巻き付けられるので、毎日の仕事に重宝します DC V基本確度±0.5%、AC Vのf特40~1kHzの標準タイプ ローパスフィルタで高調波カット (インバータの基本波成分測定) -10℃~65℃の広い使用温度範囲 表示バックライト CAT IV 300 V, CAT III 600 V
付属品テストリードDT4911×1、ホルスタ×1、取扱説明書×1、単4形アルカリ乾電池(LR03)×1 周波数(Hz)AC V測定にて: 99.99(5Hz以上)~9.999kの3レンジ(基本確度:±0.1% rdg. ±2 dgt.) 機能漏電ブレーカ誤遮断防止機能、フィルタ、表示値ホールド、リラティブ表示、オートパワーセーブ 表示更新レート5回/s(静電容量:測定値により0.05~5回/s、周波数:1~2回/s) ダイオードテスト開放電圧:2.5V以下、測定電流:0.5mA、順方向しきい値:0.15V~1.5V 静電容量1.000μF~10.00mF、5レンジ(基本確度:±1.9 % rdg. ±5 dgt.) 導通チェック導通ONしきい値:25Ω以下(ブザー音)、導通OFFしきい値:245Ω以上、応答時間:0.5ms以上 液晶表示4桁液晶表示、max.6000 dgt.、バーグラフ RoHS指令(10物質対応)対応
1台
20,980 税込23,078
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

デジタルマルチメータ スタンダードモデル(PV・汎用) HIOKI(日置電機) 動画あり
現場でのトラブル解析に貢献。 作業効率アップ!デジタル管理で測定作業を省力。(Z321装着で0Excel直接入力機能) テストリードの誤挿入を防止し、安全安心。(端子シャッター) テストリードとキャップを一体化。 高い防じん防水性能。(国際規格IP54対応)
用途電気設備の保守・メンテナンス、電気工事、DMMを用いた各種トラブルシュート 仕様高調波:【Z3210装着時】電圧、電流における30次までの高調波レベル/含有率/総合高調波歪み率※アプリケーションソフト (GENNECT Cross) にて表示可能 付属品テストリードL9300×1、取扱説明書×1、単3形アルカリ乾電池(LR6)×3、使用上の注意×1 電圧(V)【LoZ V】600/1レンジ 表示4桁液晶表示、max.6000dgt.(周波数測定を除く)、バーグラフ 連続使用時間(時間)130(Z3210未装着)、70(Z3210装着、無線通信) 機能誤挿入防止シャッター、ヒューズチェック機能、ユーザー設定維持機能、フィルター機能、ゼロアジャスト、表示値ホールド、オートホールド、最大値/最小値表示、瞬時値 (PEAK)表示、オートパワーセーブ、USB通信(オプションの通信パッケージ DT4900-01装着時のみ)、無線通信(オプションのワイヤレスアダプタ Z3210装着時のみ) 周波数特性【電圧レンジ】[交流]40Hz~1kHz、[直流+交流]DC40Hz~1kHz、【LoZV】DC40Hz~1kHz、【直流電流レンジ】[交流]40Hz~1kHz、【周波数レンジ】[電圧]99.99Hz~99.99kHz/4レンジ(最小感度電圧による制限あり)、[電流]99.99Hz~9.999kHz/3レンジ(最小感度電流による制限あり) 交流電流(A)0.6~10/3レンジ、[クランプ測定]10~1000/7レンジ 直流電流(A)0.6~10/3レンジ 表示更新レート5回/s(静電容量:測定値により0.05~5回/s、周波数:1~2回/s) 交流/直流電圧[直流+交流]6V~1000V/4レンジ ダイオードテスト開放電圧:2V以下、測定電流:0.2mA、順方向しきい値:0.15V~1.8V 静電容量【静電容量レンジ】1μF~10mF/5レンジ 導通チェック導通ONしきい値:25Ω、導通OFFしきい値:245Ω、応答時間:0.5ms以上 RoHS指令(10物質対応)対応 基本確度【電圧レンジ】[直流]±0.15%rdg.±2dgt.、[交流]40Hz~500Hz:±0.9%rdg.±3dgt.(実効値整流、クレストファクター3以下)、[直流+交流]DC、40Hz~500Hz:±1.0%rdg.±13dgt.(実効値整流、クレストファクター3以下)、【LoZV】DC、40Hz~500Hz:±1.0%rdg.±13dgt.(実効値整流、クレストファクター3以下)、【抵抗レンジ】±0.7%rdg.±3dgt.、【直流電流レンジ】[直流]±0.5%
1台ほか
32,980 税込36,278
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

バッテリテスタ HIOKI(日置電機) 動画あり
HIOKI(日置電機)バッテリテスタ
エコ商品
測定記録音声ガイドでUPSや鉛蓄電池の劣化診断を効率化。狭い場所でも測定しやすい、先端がL字のピン形リードL2020付。
用途電池を装置に接続したまま、無停電で測定可能 測定から保存まで最速 約2秒、従来機種(3554)と比較して60%短縮 内部抵抗/電圧を測定して劣化状態を良・注意・不可に瞬時診断 ノイズリダクションテクノロジー搭載、耐ノイズ性能アップ 本体画面や音声 によるガイドで、より単純な測定手順を実現 測定データを測定現場の情報に関連付けて保存し、管理工数を低減 様々な測定データをGENNECT Crossアプリで一括管理 プロテクタ装着により、持ちやすさと現場の使用に耐える強度が向上 付属品携帯用ケースC1014、ヒューズセットZ5050、プロテクタZ5041 測定項目バッテリの内部抵抗測定、 バッテリの端子電圧測定(DC電圧のみ)、 温度測定(9460、9451、9451S使用時) 温度測定範囲(℃)-10~60(最大表示60℃、分解能0.1℃、測定確度±1℃) メモリーデータ数6000データ 開放端子電圧5Vmax. 測定確度電圧:±0.8%rdg.±6dgt.(3mΩレンジのみ±1.0%rdg.±8dgt.) 測定周波数1kHz±30Hz、ノイズ周波数回避機能有効時は1kHz±80Hz. 測定電流160mA(3m/30mΩレンジ)、16mA(300mΩレンジ)、1.6mA(3Ωレンジ) 測定電圧(V)±6(最大表示±6V、分解能:1mV)~±60(最大表示±60V、分解能:10mV)、2切替え RoHS指令(10物質対応)対応
1台
299,800 税込329,780
4日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

バッテリテスタ HIOKI(日置電機) 動画あり
HIOKI(日置電機)バッテリテスタ
エコ商品
測定記録音声ガイドでUPSや鉛蓄電池の劣化診断を効率化。先端がまっすぐなピン形リード 9465-10付。
用途電池を装置に接続したまま、無停電で測定可能 測定から保存まで最速 約2秒、従来機種(3554)と比較して60%短縮 内部抵抗/電圧を測定して劣化状態を良・注意・不可に瞬時診断 ノイズリダクションテクノロジー搭載、耐ノイズ性能アップ 本体画面や音声 によるガイドで、より単純な測定手順を実現 測定データを測定現場の情報に関連付けて保存し、管理工数を低減 様々な測定データをGENNECT Crossアプリで一括管理 プロテクタ装着により、持ちやすさと現場の使用に耐える強度が向上 付属品ピン形リード 9465-10×1、携帯用ケース×1、プロテクタ×1、ヒューズセット x1 (5本セット)、ゼロアジャストボード×1、首掛けストラップ×1 USBケーブル×1、GENNECT One ソフトウェア CD×1、単3形アルカリ乾電池 (LR6)×8、取扱説明書×1 幅(mm)199 高さ(mm)132 質量(g)960 (電池, プロテクタ含む) 奥行(mm)60.6 電源単3形アルカリ乾電池(LR6)×8 測定項目バッテリの内部抵抗測定、 バッテリの端子電圧測定(DC電圧のみ)、 温度測定(9460、9451、9451S使用時) 抵抗(Ω)3mΩ(最大表示3.100mΩ、分解能1μΩ)~3Ω(最大表示3.100Ω、分解能1mΩ) 4切替え 確度±0.8%rdg.±6dgt. 直流電圧(V)±6V(最大表示±6.000V、分解能1mV)~±60V(最大表示±60.00V、分解能10mV)2切替え 確度±0.08%rdg.±6dgt. 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)199×132×60.6 温度測定範囲(℃)-10~60(最大表示60.0℃、分解能0.1℃、測定確度±1.0℃) メモリーデータ数6000データ 開放端子電圧5Vmax. 測定確度電圧:±0.8% rdg. ±6 dgt. (3 mΩレンジのみ ±1.0% rdg. ±8 dgt.) 測定周波数1 kHz ±30 Hz、 ノイズ周波数回避機能有効時は1 kHz ±80 Hz. 測定電流160mA(3m/30mΩレンジ)、16mA(300mΩレンジ)、1.6mA(3Ωレンジ) 測定電圧(V)±6(最大表示±6.000V、分解能:1mV)~±60(最大表示±60.00V、分解能:10mV)、2切替え RoHS指令(10物質対応)対応
1台
299,800 税込329,780
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

バッテリテスタ HIOKI(日置電機) 動画あり
HIOKI(日置電機)バッテリテスタ
エコ商品
測定記録音声ガイドでUPSや鉛蓄電池の劣化診断を効率化。付属プローブなし。
用途電池を装置に接続したまま、無停電で測定可能 測定から保存まで最速 約2秒、従来機種(3554)と比較して60%短縮 内部抵抗/電圧を測定して劣化状態を良・注意・不可に瞬時診断 ノイズリダクションテクノロジー搭載、耐ノイズ性能アップ 本体画面や音声 によるガイドで、より単純な測定手順を実現 測定データを測定現場の情報に関連付けて保存し、管理工数を低減 様々な測定データをGENNECT Crossアプリで一括管理 プロテクタ装着により、持ちやすさと現場の使用に耐える強度が向上 付属品携帯用ケース×1、プロテクタ×1、ヒューズセット x1 (5本セット)、ゼロアジャストボード×1、首掛けストラップ×1 USBケーブル×1、GENNECT One ソフトウェア CD×1、単3形アルカリ乾電池 (LR6)×8、取扱説明書×1 幅(mm)199 高さ(mm)132 質量(g)960 (電池, プロテクタ含む) 奥行(mm)60.6 電源単3形アルカリ乾電池(LR6)×8 測定項目バッテリの内部抵抗測定、 バッテリの端子電圧測定(DC電圧のみ)、 温度測定(9460、9451、9451S使用時) 抵抗(Ω)3mΩ(最大表示3.100mΩ、分解能1μΩ)~3Ω(最大表示3.100Ω、分解能1mΩ) 4切替え 確度±0.8%rdg.±6dgt. 直流電圧(V)±6V(最大表示±6.000V、分解能1mV)~±60V(最大表示±60.00V、分解能10mV)2切替え 確度±0.08%rdg.±6dgt. 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)199×132×60.6 温度測定範囲(℃)-10~60(最大表示60.0℃、分解能0.1℃、測定確度±1.0℃) メモリーデータ数6000データ 開放端子電圧5Vmax. 測定確度電圧:±0.8% rdg. ±6 dgt. (3 mΩレンジのみ ±1.0% rdg. ±8 dgt.) 測定周波数1 kHz ±30 Hz、 ノイズ周波数回避機能有効時は1 kHz ±80 Hz. 測定電流160mA(3m/30mΩレンジ)、16mA(300mΩレンジ)、1.6mA(3Ωレンジ) 測定電圧(V)±6(最大表示±6.000V、分解能:1mV)~±60(最大表示±60.00V、分解能:10mV)、2切替え RoHS指令(10物質対応)対応
1台
279,800 税込307,780
6日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

バッテリハイテスタ HIOKI(日置電機) 動画あり
HIOKI(日置電機)バッテリハイテスタ
エコ商品
xEV向け大型セル、100 Vまでの中型パックの測定に対応 内部抵抗と開放電圧を同時に測定 xEV向け大型セル、100 Vまでの中型パックの測定に対応したレンジ構成 内部抵抗(AC-IR)測定レンジ:3 mΩ/30 mΩ/300 mΩ/3 Ω/30 Ω/300 Ω/3 kΩ 開放電圧測定レンジ:6 V/60 V/100 V インターフェイスにLANを搭載 スイッチメインフレームSW1001, SW1002と組み合わせることで、測定チャネル数を増設できます。また、「BT3561A/BT3562A/BT3563AとDM7276」、「BT4560とDM7276」など、2種類の測定器を一括制御し、スキャン測定も可能です。 静電気による測定器の故障を防ぐ
仕様抵抗測定レンジ:3 mΩ(最大表示:3.1000 mΩ、 分解能:0.1 μΩ、 測定電流:100 mA)/30 mΩ(最大表示:31.000 mΩ、 分解能:1 μΩ、 測定電流:100 mA)/300 mΩ(最大表示:310.00 mΩ、 分解能:10 μΩ、 測定電流:10 mA)/3 Ω(最大表示:3.1000 Ω、 分解能:100 μΩ、 測定電流:1 mA)/30 Ω(最大表示:31.000 Ω、 分解能:1 mΩ、 測定電流:100 μA)/300 Ω(最大表示:310.00 Ω、 分解能:10 mΩ、 測定電流:10 μA)/3 kΩ(最大表示:3.1000 kΩ、 分解能:100 mΩ、 測定電流:10 μA)/測定代表確度:±0.5% rdg ±10 dgt(3 mΩレンジ)、 ±0.5% rdg ±5 dgt(30 mΩレンジ以上)/測定電流周波数:1 kHz ±0.2 Hz/測定方式:交流4端子法、電圧測定レンジ:6 V(最大表示:6.00000 V、 分解能:10 μV)/60 V(最大表示:60.0000 V、 分解能:100 μV)/100 V(最大表示:100.000 V、 分解能:1 mV)/測定代表確度:±0.01% rdg ±3 dgt 付属品取扱説明書×1、 電源コード×1、 使用上の注意×1 質量(kg)2.4 電源AC 100 V ~ AC 240 V、 50 Hz/60 Hz、 35 VA max. 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)215×80×295 機能コンタクトチェック機能、 ゼロアジャスト機能、 パルス測定機能、 コンパレータ機能 (Hi/ IN/ Lo)、 統計演算機能 (最大30000データ)、 ディレイ機能、 アベレージ機能、 設定セーブ機能 (パネルセーブ) 、 メモリ機能、 LabVIEW(R)ドライバ対応 インターフェイスLAN (TCP/IP、10BASE-T/100BASE-TX)/RS-232C (最大38.4 kbps、プリンタI/F兼用)/EXT I/O (37-pin Handler interface)/アナログ出力 (DC 0 V~3.1 V) RoHS指令(10物質対応)対応 サンプリング周期(ms)ΩまたはV (60 Hz):4(EX.FAST)、 12(FAST)、 35(MEDIUM)、 150(SLOW)/ΩV (60 Hz):8(EX.FAST)、 24(FAST)、 70(MEDIUM)、 253(SLOW)/ΩまたはV (50 Hz):4(EX.FAST)、 12(FAST)、 42(MEDIUM)、 157(SLOW)/ΩV (50 Hz):8(EX.FAST)、 24(FAST)、 84(MEDIUM)、 259(SLOW) 応答時間(ms)10
1台
309,800 税込340,780
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

バッテリハイテスタ HIOKI(日置電機) 動画あり
HIOKI(日置電機)バッテリハイテスタ
エコ商品
xEV向け大型セル、300 Vまでの大型パックの測定に対応 内部抵抗と開放電圧を同時に測定 動力用小型セル、60 V までの小型パックの測定に対応したレンジ構成 内部抵抗(AC-IR)測定レンジ:30 mΩ/300 mΩ/3 Ω/30 Ω/300 Ω/3 kΩ 開放電圧測定レンジ:6 V/60 V インターフェイスにLANを搭載 スイッチメインフレームSW1001, SW1002と組み合わせることで、測定チャネル数を増設できます。また、「BT3561A/BT3562A/BT3563AとDM7276」、「BT4560とDM7276」など、2種類の測定器を一括制御し、スキャン測定も可能です。 静電気による測定器の故障を防ぐ
仕様抵抗測定レンジ:30 mΩ(最大表示:31.000 mΩ, 分解能:1 μΩ, 測定電流:100 mA)/300 mΩ(最大表示:310.00 mΩ, 分解能:10 μΩ, 測定電流:10 mA)/3 Ω(最大表示:3.1000 Ω, 分解能:100 μΩ, 測定電流:1 mA)/30 Ω(最大表示:31.000 Ω, 分解能:1 mΩ, 測定電流:100 μA)/300 Ω(最大表示:310.00 Ω, 分解能:10 mΩ, 測定電流:10 μA)/3 kΩ(最大表示:3.1000 kΩ, 分解能:100 mΩ, 測定電流:10 μA)/測定代表確度:±0.5% rdg ±5 dgt/測定電流周波数:1 kHz ±0.2 Hz/測定方式:交流4端子法、電圧測定レンジ:6 V(最大表示:6.00000 V, 分解能:10 μV)/60 V(最大表示:60.0000 V, 分解能:100 μV)/測定代表確度:±0.01% rdg ±3 dgt 付属品取扱説明書×1, 電源コード×1, 使用上の注意×1 質量(kg)2.4 電源AC 100 V ~ AC 240 V, 50 Hz/60 Hz, 35 VA max. 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)215×80×295 機能コンタクトチェック機能, ゼロアジャスト機能, パルス測定機能, コンパレータ機能 (Hi/ IN/ Lo), 統計演算機能 (最大30,000データ), ディレイ機能, アベレージ機能, 設定セーブ機能 (パネルセーブ) , メモリ機能, LabVIEW(R)ドライバ対応 インターフェイスLAN (TCP/IP, 10BASE-T/100BASE-TX)/RS-232C (最大38.4 kbps, プリンタI/F兼用)/EXT I/O (37-pin Handler interface)/アナログ出力 (DC 0 V~3.1 V) RoHS指令(10物質対応)対応 サンプリング周期(ms)ΩまたはV (60 Hz):4(EX.FAST), 12(FAST), 35(MEDIUM), 150(SLOW)/ΩV (60 Hz):8(EX.FAST), 24(FAST), 70(MEDIUM), 253(SLOW)/ΩまたはV (50 Hz):4(EX.FAST), 12(FAST), 42(MEDIUM), 157(SLOW)/ΩV (50 Hz):8(EX.FAST), 24(FAST), 84(MEDIUM), 259(SLOW) 応答時間(ms)10
1台
269,800 税込296,780
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

2線式結線で22チャネル、4線式結線で11チャネル対応
用途SW1001、SW1002用 仕様最大許容電圧:DC 60 V, AC 30 Vrms, 42.4 Vpeak/最大許容電流:DC 1 A, AC 1 Arms/最大許容電力:30 W (抵抗負荷)/対地間最大定格電圧:DC 60 V 付属品取扱説明書×1 質量(g)210 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)25.5×110×257 接点方式アーマチュアリレー 結線方式2線式または4線式 RoHS指令(10物質対応)対応 チャネル数22チャネル (2線式)/ 11チャネル (4線式) 切替時間11ms(測定時間含まず) 校正証明書付き
1台
99,980 税込109,978
9日以内出荷

HIOKI(日置電機)接続ケーブル
エコ商品
4端子バナナ、0.84m
用途SW1001、SW1002用 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
30,980 税込34,078
4日以内出荷

バッテリハイテスタ HIOKI(日置電機) 動画あり
HIOKI(日置電機)バッテリハイテスタ
エコ商品
xEV向け大型セル、300 Vまでの大型パックの測定に対応 内部抵抗と開放電圧を同時に測定 xEV向け大型セル、300 Vまでの大型パックの測定に対応したレンジ構成 内部抵抗(AC-IR)測定レンジ:3 mΩ/30 mΩ/300 mΩ/3 Ω/30 Ω/300 Ω/3 kΩ 開放電圧測定レンジ:6 V/60 V/300 V インターフェイスにLANを搭載 スイッチメインフレームSW1001, SW1002と組み合わせることで、測定チャネル数を増設できます。また、「BT3561A/BT3562A/BT3563AとDM7276」、「BT4560とDM7276」など、2種類の測定器を一括制御し、スキャン測定も可能です。 静電気による測定器の故障を防ぐ
仕様抵抗測定レンジ:3 mΩ(最大表示:3.1000 mΩ, 分解能:0.1 μΩ, 測定電流:100 mA)/30 mΩ(最大表示:31.000 mΩ, 分解能:1 μΩ, 測定電流:100 mA)/300 mΩ(最大表示:310.00 mΩ, 分解能:10 μΩ, 測定電流:10 mA)/3 Ω(最大表示:3.1000 Ω, 分解能:100 μΩ, 測定電流:1 mA)/30 Ω(最大表示:31.000 Ω, 分解能:1 mΩ, 測定電流:100 μA)/300 Ω(最大表示:310.00 Ω, 分解能:10 mΩ, 測定電流:10 μA)/3 kΩ(最大表示:3.1000 kΩ, 分解能:100 mΩ, 測定電流:10 μA)/測定代表確度:±0.5% rdg ±10 dgt(3 mΩレンジ), ±0.5% rdg ±5 dgt(30 mΩレンジ以上)/測定電流周波数:1 kHz ±0.2 Hz/測定方式:交流4端子法、電圧測定レンジ:6 V(最大表示:6.00000 V, 分解能:10 μV)/60 V(最大表示:60.0000 V, 分解能:100 μV)/300 V(最大表示:300.000 V, 分解能:1 mV)/測定代表確度:±0.01% rdg ±3 dgt 付属品取扱説明書×1, 電源コード×1, 使用上の注意×1 質量(kg)2.4 電源AC 100 V ~ AC 240 V, 50 Hz/60 Hz, 35 VA max. 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)215×80×295 機能コンタクトチェック機能, ゼロアジャスト機能, パルス測定機能, コンパレータ機能 (Hi/ IN/ Lo), 統計演算機能 (最大30,000データ), ディレイ機能, アベレージ機能, 設定セーブ機能 (パネルセーブ) , メモリ機能, LabVIEW(R)ドライバ対応 インターフェイスLAN (TCP/IP, 10BASE-T/100BASE-TX)/RS-232C (最大38.4 kbps, プリンタI/F兼用)/EXT I/O (37-pin Handler interface)/アナログ出力 (DC 0 V~3.1 V) RoHS指令(10物質対応)対応 サンプリング周期(ms)ΩまたはV (60 Hz):4(EX.FAST), 12(FAST), 35(MEDIUM), 150(SLOW)/ΩV (60 Hz):8(EX.FAST), 24(FAST), 70(MEDIUM), 253(SLOW)/ΩまたはV (50 Hz):4(EX.FAST), 12(FAST), 42(MEDIUM), 157(SLOW)/ΩV (50 Hz):8(EX.FAST), 24(FAST), 84(MEDIUM), 259(SLOW) 応答時間(ms)10
1台
359,800 税込395,780
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

4端子対(6線式)の結線で6チャネル、2線式結線で6チャネル対応
用途SW1001、SW1002用 仕様最大許容電圧:DC 60 V, AC 30 Vrms, 42.4 Vpeak/最大許容電流:DC 1 A, AC 1 Arms (センス), DC 2 A, AC 2 Arms (ソース, リターン)/最大許容電力:30 W (抵抗負荷)/対地間最大定格電圧:DC 60 V 付属品取扱説明書×1 質量(g)196 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)25.5×110×257 接点方式アーマチュアリレー 結線方式4端子対 (6線式)または2線式 RoHS指令(10物質対応)対応 チャネル数6チャネル (4端子対)/ 6チャネル (2線式) 切替時間11ms(測定時間含まず) 校正証明書付き
1台
119,800 税込131,780
9日以内出荷

電池の多チャネル測定に最適な、モジュール式のスイッチシステム。 最大264ch (2線)~72ch (4端子対) インピーダンス計測に配慮した回路設計で測定誤差を低減。 電圧計とバッテリテスタを切り替えて測定が可能。 チャネルごと保護用ヒューズ内臓、万が一の経路短絡時に測定対象の電池を保護。
用途電池セルのOCV測定、内部抵抗測定、外装電位測定に 付属品電源コード×1, 取扱説明書×1, 使用上の注意×1, USBドライバCD×1 質量(kg)6 電源AC 100 V~AC 240 V / 30 VA (50/60 Hz) 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)430×132×420 機能チャネル切り替え, 結線方式, スキャン機能, 通信コマンド転送, チャネルディレイ, シールド切り替え 最大入力電圧DC 60 V (DC 60 Vを超える電池パックは接続不可), AC 30 Vrms, 42.4 Vpeak, 対地間最大定格電圧: DC 60 V RoHS指令(10物質対応)対応 最大接続台数2台(2線式 1台 + 4線式 1台,または2線式 1台 + 4端子対 1台) 適合モジュールマルチプレクサモジュールSW9001 (2線式/4線式), マルチプレクサモジュールSW9002 (4端子対) スロット数(個)12 通信インターフェースLAN, USB, RS-232C (ホスト用,測定器用)
1台
419,800 税込461,780
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

規格・法律に準拠した漏れ電流試験器です。 人体を模擬した測定ネットワークと高周波電圧計で構成されています。 被測定機器の電源極性切換や単一故障状態を模擬した測定もできます。 表示画面に示される各項目をタッチパネルで試験項目を選択・順次実行できるので、簡単に漏れ電流測定ができます。
用途医用電気機器の形式検査・出荷検査・保守・点検。 手術室・ICU・CCU 指定電気工事での絶縁トランスの検査。 仕様【漏れ電流計部】接地漏れ電流、 接触電流 3種、 患者漏れ電流 7種、 患者測定電流、 合計患者漏れ電流 4種、 フリー電流測定、 外装漏れ電流 3種 付属品テストリード L2200 (ST5540用、 赤 ×2/黒 ×1) 1セット、 面接触プローブ 9195 ×1、 電源コード ×3、 測定ライン用予備ヒューズ ×1、 取扱説明書 ×1、 CD-ROM ×1 質量(kg)4.5 電源【被測定物用電源出力】端子台からの出力: 20 A、 アウトレットからの出力: 15 A 適合規格[NW:人体模擬抵抗]【NW-A】 電気用品安全法: 技術上の基準を定める省令、【NW-B1】 医用電気機器: IEC 60601-1:1988+ A1:1993+ A2:1995、 JIS T 0601-1:1999、【NW-B2】 医用電気機器: IEC 60601-1:2005+ A1:2012、 JIS T 0601-1:2012 追補1: 2014、 IEC 62353、【NW-C】 接触電流と保護導体電流の測定: IEC 60990:2016、測定/制御/研修室の電気装置: IEC 61010-1:2010+ A1:2016、情報技術機器: IEC60950-1:2005+ A1:2009+ A2:2013、オーディオ/ビデオ/類似機器: IEC 60065:2014、Personnel Protection Systems for EV: UL 2231-1:2012 (修正2016)、 UL-2231-2:2012 (修正2016)、【NW-D】 UL用: UL1492:1996 (修正2013)、【NW-G】 測定/制御/研修室の電気装置、 湿った状態の電流測定回路: IEC 61010-1:2010+ A1:2016 測定方式人体模擬抵抗間の電圧降下測定による電流値計算表示、真の実効値測定、 測定部は本体接地とフローティング 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)320×110×253 機能110%電圧印加、 自動試験、 データ記憶100台分、 時計、 データバックアップ、 プリント出力 (オプション)、 他 インターフェース外部I/O、 医療機器用リレー出力、 USB 1.1 (通信)、 RS-232C 電源(AC V)100/ 120/ 220/ 240 (発注時指定)、 50/60 Hz、 定格電力 30 VA 測定レンジDC、 AC、 AC+DC時: 50.00 m/ 5.000 m/ 500.0 μ/ 50.00 μA、ACpeak時: 75.0 m/ 10.00 m/ 1.000 m/ 500.0 μA 測定電流DC、 AC (真の実効値、 0.1 Hz~1 MHz)、 AC+DC (真の実効値、 0.1 Hz~1 MHz)、 ACpeak (15 Hz~1 MHz)、DC測定: ± 2.0 % rdg. ± 6 dgt. (代表値)、AC/ AC+DC測定: ± 2.0 % rdg. ± 6 dgt. (15 Hz~100 kHz、 代表値)、ACpeak測定: ± 2.0 % rdg. ± 6 dgt. (15 Hz~10 kHz、 代表値) 直流電流50.00 m/ 5.000 m/ 500.0 μ/ 50.00 μA 測定モード漏れ電流測定、 電圧測定、 保護導体電流測定 交流電流測定50.00 m/ 5.000 m/ 500.0 μ/ 50.00 μ、ACpeak時: 75.0 m/ 10.00 m/ 1.000 m/ 500.0 μA RoHS指令(10物質対応)対応 入力電源(V)【被測定物用】AC 100~250、 50/60 Hz、 端子台からの定格電流入力: 20 A
1台
459,800 税込505,780
9日以内出荷

バッテリテスタワイヤレスセット HIOKI(日置電機) 動画あり
HIOKI(日置電機)バッテリテスタワイヤレスセット
エコ商品
先端がまっすぐのピン形リード 9465-10、ワイヤレスアダプタZ3210 付き。
付属品ピン形リード9465-10 ×1、携帯用ケースC1014 ×1、プロテクタZ5041 ×1、ヒューズセットZ5050 ×1、ゼロアジャストボード ×1、首掛けストラップ ×1、USBケーブル ×1、アプリケーションソフトウェア GENNECT One CD-R ×1、単3形アルカリ乾電池 (LR6) ×8、取扱説明書 ×1 幅(mm)199 高さ(mm)132 質量(g)960(電池・プロテクタ含む) 奥行(mm)60.6 電源単3形アルカリ乾電池(LR6)×8 測定項目バッテリの内部抵抗測定、 バッテリの端子電圧測定(DC電圧のみ)、 温度測定(9460、9451、9451S使用時) 直流電圧(V)±6(最大表示±6.000V、分解能1mV)~±60(最大表示±60.00V、分解能10mV)2切替え 確度±0.08%rdg.±6dgt. 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)199×132×60.6 温度測定範囲(℃)-10~60(最大表示60.0℃、分解能0.1℃、測定確度±1.0℃) メモリーデータ数6000データ 開放端子電圧5Vmax. 測定確度電圧:±0.8% rdg. ±6 dgt. (3 mΩレンジのみ ±1.0% rdg. ±8 dgt.) 測定周波数1kHz ±30Hz、ノイズ周波数回避機能有効時は1kHz±80Hz. 測定電流160mA(3m/30mΩレンジ)、16mA(300mΩレンジ)、1.6mA(3Ωレンジ) 抵抗3mΩ(最大表示3.100mΩ、分解能1μΩ)~3Ω(最大表示3.100Ω、分解能1mΩ) 4切替え 確度±0.8%rdg.±6dgt. 測定電圧(V)±6(最大表示±6.000V、分解能:1mV)~±60(最大表示±60.00V、分解能:10mV)、2切替え RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
309,800 税込340,780
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

4端子対(6線式)の結線で6チャネル、2線式結線で6チャネル対応
用途SW1001、SW1002用 仕様最大許容電圧:DC 60 V, AC 30 Vrms, 42.4 Vpeak/最大許容電流:DC 1 A, AC 1 Arms (センス), DC 2 A, AC 2 Arms (ソース, リターン)/最大許容電力:30 W (抵抗負荷)/対地間最大定格電圧:DC 60 V 付属品取扱説明書×1 質量(g)196 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)25.5×110×257 接点方式アーマチュアリレー 結線方式4端子対 (6線式)または2線式 RoHS指令(10物質対応)対応 チャネル数6チャネル (4端子対)/ 6チャネル (2線式) 切替時間11ms(測定時間含まず)
1台
109,800 税込120,780
6日以内出荷

バッテリテスタワイヤレスセット HIOKI(日置電機) 動画あり
HIOKI(日置電機)バッテリテスタワイヤレスセット
エコ商品
先端がL字のピン形リード L2020、ワイヤレスアダプタ Z3210 付き。
付属品ピン形リードL2020 ×1、携帯用ケースC1014 ×1、プロテクタZ5041 ×1、ヒューズセットZ5050 ×1、ゼロアジャストボード ×1、首掛けストラップ ×1、USBケーブル ×1、アプリケーションソフトウェア GENNECT One CD-R ×1、単3形アルカリ乾電池 (LR6) ×8、取扱説明書 ×1 幅(mm)199 高さ(mm)132 質量(g)960(電池・プロテクタ含む) 奥行(mm)60.6 電源単3形アルカリ乾電池(LR6)×8 測定項目バッテリの内部抵抗測定、 バッテリの端子電圧測定(DC電圧のみ)、 温度測定(9460、9451、9451S使用時) 直流電圧(V)±6(最大表示±6.000V、分解能1mV)~±60(最大表示±60.00V、分解能10mV)2切替え 確度±0.08%rdg.±6dgt. 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)199×132×60.6 温度測定範囲(℃)-10~60(最大表示60.0℃、分解能0.1℃、測定確度±1.0℃) メモリーデータ数6000データ 開放端子電圧5Vmax. 測定確度電圧:±0.8% rdg. ±6 dgt. (3 mΩレンジのみ ±1.0% rdg. ±8 dgt.) 測定周波数1kHz ±30Hz、ノイズ周波数回避機能有効時は1kHz±80Hz. 測定電流160mA(3m/30mΩレンジ)、16mA(300mΩレンジ)、1.6mA(3Ωレンジ) 抵抗3mΩ(最大表示3.100mΩ、分解能1μΩ)~3Ω(最大表示3.100Ω、分解能1mΩ) 4切替え 確度±0.8%rdg.±6dgt. 測定電圧(V)±6(最大表示±6.000V、分解能:1mV)~±60(最大表示±60.00V、分解能:10mV)、2切替え RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
319,800 税込351,780
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

2線式結線で22チャネル、4線式結線で11チャネル対応
用途SW1001、SW1002用 仕様最大許容電圧:DC 60 V, AC 30 Vrms, 42.4 Vpeak/最大許容電流:DC 1 A, AC 1 Arms/最大許容電力:30 W (抵抗負荷)/対地間最大定格電圧:DC 60 V 付属品取扱説明書×1 質量(g)210 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)25.5×110×257 接点方式アーマチュアリレー 結線方式2線式または4線式 RoHS指令(10物質対応)対応 チャネル数22チャネル (2線式)/ 11チャネル (4線式) 切替時間11ms(測定時間含まず)
1台
93,980 税込103,378
6日以内出荷

スイッチメインフレーム(3スロット) HIOKI(日置電機) 動画あり
電池の多チャネル測定に最適な、モジュール式のスイッチシステム。 最大66ch (2線)~18ch (4端子対) インピーダンス計測に配慮した回路設計で測定誤差を低減。 電圧計とバッテリテスタを切り替えて測定が可能。 チャネルごと保護用ヒューズ内臓、万が一の経路短絡時に測定対象の電池を保護。
用途電池セルのOCV測定、内部抵抗測定、外装電位測定に 付属品電源コード ×1, 取扱説明書 ×1, 使用上の注意 ×1, USBドライバCD ×1 質量(kg)3.7 電源AC 100 V~AC 240 V / 30 VA (50/60 Hz) 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)215×132×420 機能チャネル切り替え, 結線方式, スキャン機能, 通信コマンド転送, チャネルディレイ, シールド切り替え 最大入力電圧DC 60 V (DC 60 Vを超える電池パックは接続不可), AC 30 Vrms, 42.4 Vpeak, 対地間最大定格電圧: DC 60 V RoHS指令(10物質対応)対応 最大接続台数2台(2線式 1台 + 4線式 1台,または2線式 1台 + 4端子対 1台) 適合モジュールマルチプレクサモジュールSW9001 (2線式/4線式), マルチプレクサモジュールSW9002 (4端子対) スロット数(個)3 通信インターフェースLAN, USB, RS-232C (ホスト用,測定器用)
1台
229,800 税込252,780
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

HIOKI(日置電機)漏れ電流試験器(一般電気機器用)
エコ商品
一般用電気機器の規格・法律に準拠した漏れ電流試験器です。 人体を模擬した測定ネットワークと高周波電圧計で構成されています。 被測定機器の電源極性切換や単一故障状態を模擬した測定もできます。 表示画面に示される各項目をタッチパネルで試験項目を選択・順次実行できるので、簡単に漏れ電流測定ができます。
用途一般電気機器の形式検査・出荷検査・保守・点検。 電源メーカ、電気自動車メーカの形式検査・出荷検査。 仕様【漏れ電流計部】 付属品テストリード L2200 (赤 ×1/黒 ×1) 1セット、 面接触プローブ 9195 ×1、 電源コード ×3、 測定ライン用予備ヒューズ ×1、 取扱説明書 ×1、 CD-ROM ×1 質量(kg)4.5 電源【被測定物用電源出力】端子台からの出力: 20 A、 アウトレットからの出力: 15 A 適合規格[NW:人体模擬抵抗]【NW-A】 電気用品安全法: 技術上の基準を定める省令、【NW-C】 接触電流と保護導体電流の測定: IEC 60990:2016、測定/制御/研修室の電気装置: IEC 61010-1:2010+ A1:2016、情報技術機器: IEC60950-1:2005+ A1:2009+ A2:2013、オーディオ/ビデオ/類似機器: IEC 60065:2014、Personnel Protection Systems for EV: UL 2231-1:2012 (修正2016)、 UL-2231-2:2012 (修正2016)、【NW-D】 UL用: UL1492:1996 (修正2013)、【NW-G】 測定/制御/研修室の電気装置、 湿った状態の電流測定回路: IEC 61010-1:2010+ A1:2016 測定方式人体模擬抵抗間の電圧降下測定による電流値計算表示、真の実効値測定、 測定部は本体接地とフローティング 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)320×110×253 機能自動試験、 データ記憶100台分、 時計、 データバックアップ、 プリント出力 (オプション)、 他 インターフェース外部I/O、 USB 1.1 (通信)、 RS-232C 電源(AC V)100/ 120/ 220/ 240 (発注時指定)、 50/60 Hz、 定格電力 30 VA 測定レンジDC、 AC、 AC+DC時: 50.00 m/ 5.000 m/ 500.0 μ/ 50.00 μA、ACpeak時: 75.0 m/ 10.00 m/ 1.000 m/ 500.0 μA 測定電流DC、 AC (真の実効値、 15 Hz~1 MHz)、 AC+DC (真の実効値、 15 Hz~1 MHz)、 ACpeak (15 Hz~1 MHz)、DC測定: ± 2.0 % rdg. ± 6 dgt. (代表値)、AC/ AC+DC測定: ± 2.0 % rdg. ± 6 dgt. (15 Hz~100 kHz、 代表値)、ACpeak測定: ± 2.0 % rdg. ± 6 dgt. (15 Hz~10 kHz、 代表値) 直流電流50.00 m/ 5.000 m/ 500.0 μ/ 50.00 μA 測定モード漏れ電流測定、 電圧測定、 保護導体電流測定 交流電流測定50.00 m/ 5.000 m/ 500.0 μ/ 50.00 μ、ACpeak時: 75.0 m/ 10.00 m/ 1.000 m/ 500.0 μA RoHS指令(10物質対応)対応 入力電源(V)【被測定物用】AC 100~250 V、 50/60 Hz、 端子台からの定格電流入力: 20 A
1台
319,800 税込351,780
8日以内出荷

HIOKI(日置電機)11A/1000Vヒューズ
デジタルマルチメータ A端子用
対応製品DT4252、DT4256、DT4261、DT4282
1個
979 税込1,077
当日出荷

デジタルマルチメーター(スリムモデル)テストリードDT4911用キャップ 赤黒各1個
対応製品【テストリード】DT4911【本体】DT4221、DT4222、DT4223、DT4224
1セット
209 税込230
当日出荷

HIOKI(日置電機)直流高電圧プローブ
エコ商品
高電圧化する太陽光発電設備の点検を安全に CAT III 2000 V までの高電圧測定を実現 系統を遮断せずにメガソーラーなどの太陽光発電設備を安全に測定 対応するHIOKIのクランプメータやデジタルマルチメータ(DMM)に 接続
付属品接続ケーブルL4943×1、ストラップバックル×2、ストラップ×1、携帯用ケースC0205×1、取扱説明書×1、使用上の注意×1 適合規格EN61010 使用温湿度範囲温度:-25℃~65℃湿度:-25℃~40℃:80%RH以下(結露しないこと)40℃~65℃:40℃80%RH以下から65℃25%RH以下まで直線的に減少(結露しないこと) 保存温湿度範囲-30℃~70℃、90%RH以下(結露しないこと) 最大入力電圧DC2000V(INPUTHーINPUTL間) 出力端子4mmバナナ端子 アズワン品番65-1796-22 RoHS指令(10物質対応)対応 入力抵抗20MΩ±5.0%(INPUTHーINPUTL間、OUTPUT端子開放時) 過負荷保護DC2200V/AC2200V1分間(INPUTHーINPUTL間)DC600V/AC600V1分間(OUTPUTHーOUTPUTL間) 最大定格電圧(V)対地間:1000(測定カテゴリI)予想される過渡過電圧120002000(測定カテゴリIII)予想される過渡過電圧15000
1台
15,980 税込17,578
当日出荷

P2010 直流高電圧プローブ HIOKI(日置電機) 動画あり
HIOKI(日置電機)直流高電圧プローブ
エコ商品
2000V太陽光発電設備の直流高電圧測定に対応。国際規格に適合した安全性能 CATIII 2000V。狭く深い測定箇所に適した細長い先端形状。回路ボックスレスで快適な操作性を実現
仕様【使用温湿度範囲】-25℃ ~65℃、-25℃ ~40℃で80% RH以下(結露しないこと)、40℃ ~65℃で80% RH以下から、65℃で25% RH以下まで直線的に減少(結露しないこと)、【適合規格】安全性:EN 61010、【外形寸法】金属露出部:約3.7 mm(Φ約2.6 mm)、保護用フィンガーガード先:約55.3 mm、プローブ部:約200.3 mm、ケーブル:約1500 mm、コネクター部(端子は含まない):約36.2W × 33.75H × 12D mm、【質量】約150 g 付属品取扱説明書、使用上の注意(0990A909) 適合・以下の測定器に接続しご使用いただけます、- AC/DCクランプメータ CM4371-50、- AC/DCクランプメータ CM4373-50、- AC/DCクランプメータ CM4375-50、- ACクランプメータ CM4141-50、- デジタルマルチメータ DT4261 測定項目【最大入力電圧】、DC 2000 V(INPUT H INPUT L 間最大定格電圧)、【対地間最大定格電圧】、1000 V(測定カテゴリIV), 予想される過渡過電圧 12000 V、2000 V(測定カテゴリIII), 予想される過渡過電圧 15000 V、【入力抵抗】、20 MΩ ±5.0%(INPUT H INPUT L間、OUTPUT端子開放時) RoHS指令(10物質対応)対応
1本
19,980 税込21,978
6日以内出荷