4件中 1~4件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
抵抗計 HIOKI(日置電機) 動画あり
HIOKI(日置電機)抵抗計
エコ商品
先進の開発・生産に応える超高確度/多チャネル対応抵抗計。 4端子法で高速かつ高精度に測定。 温度補正機能付で、温度により抵抗値が変化する測定対象に最適。
用途モータ・トランスなどの巻線抵抗、リレー・スイッチの接触抵抗、プリント基板のパターン抵抗、ヒューズや抵抗器、伝導性ゴムなど各種素材の直流抵抗測定に。 仕様抵抗測定レンジ:10mΩ(最大表示12.00000mΩ・分解能10nΩ)~1000MΩレンジ(最大表示1200.0MΩ・分解能100kΩ)・12切替え/[LP ON時]1000mΩ(最大表示1200.00mΩ・分解能10μΩ)~1000 Ωレンジ (最大表示1200.00Ω・分解能10mΩ)・4切替え/基本確度:±0.006%rdg.±0.001%f.s.測定スピード:FAST(2.0ms)・MED(50Hz:22ms・60Hz:19ms)・SLOW1(102ms)・SLOW2(202ms)各レンジでスピー 付属品電源コード×1・クリップ形リードL2101×1・温度センサZ2001×1・EXTI/O用オスコネクタ×1・取扱説明書×1・アプリケーションディスク×1・USBケーブル(A-Bタイプ)×1・予備ヒューズ×1 質量(kg)2.5 電源AC100V~240V・50Hz/60Hz・定格電力:40VAmax. 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)215×80×306.5 温度測定範囲(℃)-10~99.9・基本確度:±0.5 (温度センサZ2001との組合せ確度)・-99.9~999.9(アナログ入力) 機能温度補正・温度換算・オフセット電圧補正 (OVC)・コンパレータ (ABS/REF%)・BIN・キーロック (OFF/メニューロック/全ロック)・表示桁数選択機能 (7桁/6桁/5桁)・電源周波数設定 (AUTO/50Hz/60Hz)・スケーリング・判定音設定・オートホールド・アベレージ・統計演算・パネルセーブ/ロード・D/A出力 開放端子電圧DC20Vmax.(10kΩレンジ~)・5.5Vmax.(~1000Ωレンジ)[LP ON時]DC20mVmax. 測定電流DC1A~100nA・[LP ON時]1mA~5μA RoHS指令(10物質対応)対応 通信インターフェースGP-IB(RM3545-01のみ)/RS-232C/PRINTER(RS-232C)/USBから1つを選択して使用・リモート機能/通信モニタ機能/データ出力機能/メモリ(50個)
1台
259,800 税込285,780
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

基本確度0.006%, 最小分解能0.01μΩ, 最大測定電流1A。測定可能範囲0.00μΩ(測定電流1A)~1200MΩ。開放端子電圧20mV以下のローパワー抵抗測定。高速でトータルな生産性をサポート、測定スタートから判定出力まで最短2.0ms
付属品電源コード×1, クリップ形リードL2101×1, 温度センサZ2001×1, EXT I/O用オスコネクタ×1, 取扱説明書×1, アプリケーションディスク×1, USBケーブル(A-Bタイプ)×1, 予備ヒューズ×1 質量(kg)[RM3545、RM3545-01] 2.5、[RM3545-02] 3.2 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)215×80×306.5 機能温度補正, 温度換算, オフセット電圧補正(OVC), コンパレータ(ABS/REF%), BIN, キーロック(OFF/メニューロック/全ロック),, 表示桁数選択機能(7桁/6桁/5桁), 電源周波数設定(AUTO/50Hz/60Hz), スケーリング, 判定音設定, オートホールド, アベレージ,統計演算, パネルセーブ/ロード, D/A出力 開放端子電圧DC 20V(10kΩレンジ~), 5.5Vmax.(~1000Ωレンジ), [LP ON時] DC 20mVmax 測定電流DC 1A~1μA以下、[LP ON時] 1mA~5μA サービス分類レンタル
1個
5,398 税込5,938
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

抵抗計(マルチプレクサユニット対応) HIOKI(日置電機) 動画あり
先進の開発・生産に応える超高確度/多チャネル対応抵抗計。 4端子法で高速かつ高精度に測定。 温度補正機能付で、温度により抵抗値が変化する測定対象に最適。 マルチプレクサユニット対応モデル
用途モータ・トランスなどの巻線抵抗、リレー・スイッチの接触抵抗、プリント基板のパターン抵抗、ヒューズや抵抗器、伝導性ゴムなど各種素材の直流抵抗測定に。 仕様抵抗測定レンジ:10 mΩ (最大表示12.00000 mΩ・分解能 10 nΩ)~1000 MΩレンジ (最大表示1200.0 MΩ・分解能 100 kΩ)・12切替え/[LP ON時] 1000 mΩ (最大表示1200.00 mΩ・分解能 10 μΩ)~1000 Ωレンジ (最大表示1200.00 Ω・分解能 10 mΩ)・4切替え/基本確度: ±0.006 % rdg. ±0.001 % f.s. 測定スピード:FAST (2.0 ms)・MED (50 Hz: 22 ms・60 Hz: 19 ms)・SLOW1 (102 ms)・SLOW2 (202 ms) 各レンジでスピードは異なります・2.0 msは最速値. マルチプレクサ:[RM3545-02のみ] 対応ユニット: Z3003 (最大2ユニット) 付属品電源コード×1・クリップ形リードL2101×1・温度センサZ2001×1・EXT I/O用オスコネクタ×1・取扱説明書×1・アプリケーションディスク×1・USBケーブル (A - B タイプ)×1・予備ヒューズ×1 質量(kg)[RM3545・RM3545-01] 2.5・[RM3545-02] 3.2 電源AC100 V~240 V・50Hz/60Hz・定格電力:40 VA max. 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)215×80×306.5 温度測定範囲(℃)‐10.0~99.9・基本確度: ±0.5 (温度センサZ2001との組合せ確度)・‐99.9~999.9 (アナログ入力) 機能温度補正・温度換算・オフセット電圧補正 (OVC)・コンパレータ (ABS/REF%)・BIN・キーロック (OFF/メニューロック/全ロック)・表示桁数選択機能 (7桁/6桁/5桁)・電源周波数設定 (AUTO/50Hz/60Hz)・スケーリング・判定音設定・オートホールド・アベレージ・統計演算・パネルセーブ/ロード・D/A出力 開放端子電圧DC 20V max. (10 kΩレンジ~)・5.5 V max. (~1000Ωレンジ) [LP ON時] DC 20 mV max. 測定電流DC 1 A~100 nA・[LP ON時] 1 mA~5 μA RoHS指令(10物質対応)対応 通信インターフェースGP-IB (RM3545-01のみ)/ RS-232C/ PRINTER (RS-232C)/ USB から1つを選択して使用・リモート機能/ 通信モニタ機能/ データ出力機能/ メモリ (50個)
1台
289,800 税込318,780
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

抵抗計(GP-IB付) HIOKI(日置電機) 動画あり
HIOKI(日置電機)抵抗計(GP-IB付)
エコ商品
先進の開発・生産に応える超高確度/多チャネル対応抵抗計。 4端子法で高速かつ高精度に測定。 温度補正機能付で、温度により抵抗値が変化する測定対象に最適。 GP-IB 付きモデル
用途モータ・トランスなどの巻線抵抗、リレー・スイッチの接触抵抗、プリント基板のパターン抵抗、ヒューズや抵抗器、伝導性ゴムなど各種素材の直流抵抗測定に。 仕様抵抗測定レンジ:10 mΩ (最大表示12.00000 mΩ・分解能 10 nΩ)~1000 MΩレンジ (最大表示1200.0 MΩ・分解能 100 kΩ)・12切替え/[LP ON時] 1000 mΩ (最大表示1200.00 mΩ・分解能 10 μΩ)~1000 Ωレンジ (最大表示1200.00 Ω・分解能 10 mΩ)・4切替え/基本確度: ±0.006 % rdg. ±0.001 % f.s. 測定スピード:FAST (2.0 ms)・MED (50 Hz: 22 ms・60 Hz: 19 ms)・SLOW1 (102 ms)・SLOW2 (202 ms) 各レンジでスピードは異なります・2.0 msは最速値. マルチプレクサ:[RM3545-02のみ] 対応ユニット: Z3003 (最大2ユニット) 付属品電源コード×1・クリップ形リードL2101×1・温度センサZ2001×1・EXT I/O用オスコネクタ×1・取扱説明書×1・アプリケーションディスク×1・USBケーブル (A - B タイプ)×1・予備ヒューズ×1 質量(kg)[RM3545・RM3545-01] 2.5・[RM3545-02] 3.2 電源AC100 V~240 V・50Hz/60Hz・定格電力:40 VA max. 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)215×80×306.5 温度測定範囲(℃)‐10.0~99.9・基本確度: ±0.5 (温度センサZ2001との組合せ確度)・‐99.9~999.9 (アナログ入力) 機能温度補正・温度換算・オフセット電圧補正 (OVC)・コンパレータ (ABS/REF%)・BIN・キーロック (OFF/メニューロック/全ロック)・表示桁数選択機能 (7桁/6桁/5桁)・電源周波数設定 (AUTO/50Hz/60Hz)・スケーリング・判定音設定・オートホールド・アベレージ・統計演算・パネルセーブ/ロード・D/A出力 開放端子電圧DC 20V max. (10 kΩレンジ~)・5.5 V max. (~1000Ωレンジ) [LP ON時] DC 20 mV max. 測定電流DC 1 A~100 nA・[LP ON時] 1 mA~5 μA RoHS指令(10物質対応)対応 通信インターフェースGP-IB (RM3545-01のみ)/ RS-232C/ PRINTER (RS-232C)/ USB から1つを選択して使用・リモート機能/ 通信モニタ機能/ データ出力機能/ メモリ (50個)
1台
269,800 税込296,780
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)