「放射温度計 73036」の検索結果
特価
本日8月11日(月)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
危険な場所・届かない場所も簡単に温度測定が可能です。
温度測定場所がはっきりわかる2点レーザマーカー付。
温度測定場所に応じて選べる2タイプ。FT3700:長焦点、広範囲の温度測定に。FT3701:長焦点・狭視野、ピンポイントの温度測定に。
用途温度測定に。
機能連続測定モード、Max・Min・Max-Min・AVE測定、アラーム機能、バックライト、オートパワーオフ
質量(g)256
電源単4アルカリ乾電池×2本(付属)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)48×119×172
温度表示0.1℃(最小)
放射率0.10 ~ 1.00
温度表示方式デジタル
RoHS指令(10物質対応)対応
温度計の種類放射温度計(ガンタイプ)
関連キーワード