21件中 1~21件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
カードハイテスタ HIOKI(日置電機) 動画あり
重さわずか60g、厚さ9.5mmのカードサイズ。 フルオートレンジでオートパワーセーブ機能付き。 Ω/導通レンジはAC500Vまで過電圧保護。
電池寿命(連続時間)150
1台
5,398 税込5,938
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

バッテリハイテスタ HIOKI(日置電機) 動画あり
HIOKI(日置電機)バッテリハイテスタ
エコ商品
xEV向け大型セル、300 Vまでの大型パックの測定に対応 内部抵抗と開放電圧を同時に測定 動力用小型セル、60 V までの小型パックの測定に対応したレンジ構成 内部抵抗(AC-IR)測定レンジ:30 mΩ/300 mΩ/3 Ω/30 Ω/300 Ω/3 kΩ 開放電圧測定レンジ:6 V/60 V インターフェイスにLANを搭載 スイッチメインフレームSW1001, SW1002と組み合わせることで、測定チャネル数を増設できます。また、「BT3561A/BT3562A/BT3563AとDM7276」、「BT4560とDM7276」など、2種類の測定器を一括制御し、スキャン測定も可能です。 静電気による測定器の故障を防ぐ
仕様抵抗測定レンジ:30 mΩ(最大表示:31.000 mΩ, 分解能:1 μΩ, 測定電流:100 mA)/300 mΩ(最大表示:310.00 mΩ, 分解能:10 μΩ, 測定電流:10 mA)/3 Ω(最大表示:3.1000 Ω, 分解能:100 μΩ, 測定電流:1 mA)/30 Ω(最大表示:31.000 Ω, 分解能:1 mΩ, 測定電流:100 μA)/300 Ω(最大表示:310.00 Ω, 分解能:10 mΩ, 測定電流:10 μA)/3 kΩ(最大表示:3.1000 kΩ, 分解能:100 mΩ, 測定電流:10 μA)/測定代表確度:±0.5% rdg ±5 dgt/測定電流周波数:1 kHz ±0.2 Hz/測定方式:交流4端子法、電圧測定レンジ:6 V(最大表示:6.00000 V, 分解能:10 μV)/60 V(最大表示:60.0000 V, 分解能:100 μV)/測定代表確度:±0.01% rdg ±3 dgt 付属品取扱説明書×1, 電源コード×1, 使用上の注意×1 質量(kg)2.4 電源AC 100 V ~ AC 240 V, 50 Hz/60 Hz, 35 VA max. 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)215×80×295 機能コンタクトチェック機能, ゼロアジャスト機能, パルス測定機能, コンパレータ機能 (Hi/ IN/ Lo), 統計演算機能 (最大30,000データ), ディレイ機能, アベレージ機能, 設定セーブ機能 (パネルセーブ) , メモリ機能, LabVIEW(R)ドライバ対応 インターフェイスLAN (TCP/IP, 10BASE-T/100BASE-TX)/RS-232C (最大38.4 kbps, プリンタI/F兼用)/EXT I/O (37-pin Handler interface)/アナログ出力 (DC 0 V~3.1 V) RoHS指令(10物質対応)対応 サンプリング周期(ms)ΩまたはV (60 Hz):4(EX.FAST), 12(FAST), 35(MEDIUM), 150(SLOW)/ΩV (60 Hz):8(EX.FAST), 24(FAST), 70(MEDIUM), 253(SLOW)/ΩまたはV (50 Hz):4(EX.FAST), 12(FAST), 42(MEDIUM), 157(SLOW)/ΩV (50 Hz):8(EX.FAST), 24(FAST), 84(MEDIUM), 259(SLOW) 応答時間(ms)10
1台
269,800 税込296,780
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

バッテリハイテスタ HIOKI(日置電機) 動画あり
HIOKI(日置電機)バッテリハイテスタ
エコ商品
xEV向け大型セル、100 Vまでの中型パックの測定に対応 内部抵抗と開放電圧を同時に測定 xEV向け大型セル、100 Vまでの中型パックの測定に対応したレンジ構成 内部抵抗(AC-IR)測定レンジ:3 mΩ/30 mΩ/300 mΩ/3 Ω/30 Ω/300 Ω/3 kΩ 開放電圧測定レンジ:6 V/60 V/100 V インターフェイスにLANを搭載 スイッチメインフレームSW1001, SW1002と組み合わせることで、測定チャネル数を増設できます。また、「BT3561A/BT3562A/BT3563AとDM7276」、「BT4560とDM7276」など、2種類の測定器を一括制御し、スキャン測定も可能です。 静電気による測定器の故障を防ぐ
仕様抵抗測定レンジ:3 mΩ(最大表示:3.1000 mΩ、 分解能:0.1 μΩ、 測定電流:100 mA)/30 mΩ(最大表示:31.000 mΩ、 分解能:1 μΩ、 測定電流:100 mA)/300 mΩ(最大表示:310.00 mΩ、 分解能:10 μΩ、 測定電流:10 mA)/3 Ω(最大表示:3.1000 Ω、 分解能:100 μΩ、 測定電流:1 mA)/30 Ω(最大表示:31.000 Ω、 分解能:1 mΩ、 測定電流:100 μA)/300 Ω(最大表示:310.00 Ω、 分解能:10 mΩ、 測定電流:10 μA)/3 kΩ(最大表示:3.1000 kΩ、 分解能:100 mΩ、 測定電流:10 μA)/測定代表確度:±0.5% rdg ±10 dgt(3 mΩレンジ)、 ±0.5% rdg ±5 dgt(30 mΩレンジ以上)/測定電流周波数:1 kHz ±0.2 Hz/測定方式:交流4端子法、電圧測定レンジ:6 V(最大表示:6.00000 V、 分解能:10 μV)/60 V(最大表示:60.0000 V、 分解能:100 μV)/100 V(最大表示:100.000 V、 分解能:1 mV)/測定代表確度:±0.01% rdg ±3 dgt 付属品取扱説明書×1、 電源コード×1、 使用上の注意×1 質量(kg)2.4 電源AC 100 V ~ AC 240 V、 50 Hz/60 Hz、 35 VA max. 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)215×80×295 機能コンタクトチェック機能、 ゼロアジャスト機能、 パルス測定機能、 コンパレータ機能 (Hi/ IN/ Lo)、 統計演算機能 (最大30000データ)、 ディレイ機能、 アベレージ機能、 設定セーブ機能 (パネルセーブ) 、 メモリ機能、 LabVIEW(R)ドライバ対応 インターフェイスLAN (TCP/IP、10BASE-T/100BASE-TX)/RS-232C (最大38.4 kbps、プリンタI/F兼用)/EXT I/O (37-pin Handler interface)/アナログ出力 (DC 0 V~3.1 V) RoHS指令(10物質対応)対応 サンプリング周期(ms)ΩまたはV (60 Hz):4(EX.FAST)、 12(FAST)、 35(MEDIUM)、 150(SLOW)/ΩV (60 Hz):8(EX.FAST)、 24(FAST)、 70(MEDIUM)、 253(SLOW)/ΩまたはV (50 Hz):4(EX.FAST)、 12(FAST)、 42(MEDIUM)、 157(SLOW)/ΩV (50 Hz):8(EX.FAST)、 24(FAST)、 84(MEDIUM)、 259(SLOW) 応答時間(ms)10
1台
309,800 税込340,780
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

バッテリハイテスタ HIOKI(日置電機) 動画あり
HIOKI(日置電機)バッテリハイテスタ
エコ商品
xEV向け大型セル、300 Vまでの大型パックの測定に対応 内部抵抗と開放電圧を同時に測定 xEV向け大型セル、300 Vまでの大型パックの測定に対応したレンジ構成 内部抵抗(AC-IR)測定レンジ:3 mΩ/30 mΩ/300 mΩ/3 Ω/30 Ω/300 Ω/3 kΩ 開放電圧測定レンジ:6 V/60 V/300 V インターフェイスにLANを搭載 スイッチメインフレームSW1001, SW1002と組み合わせることで、測定チャネル数を増設できます。また、「BT3561A/BT3562A/BT3563AとDM7276」、「BT4560とDM7276」など、2種類の測定器を一括制御し、スキャン測定も可能です。 静電気による測定器の故障を防ぐ
仕様抵抗測定レンジ:3 mΩ(最大表示:3.1000 mΩ, 分解能:0.1 μΩ, 測定電流:100 mA)/30 mΩ(最大表示:31.000 mΩ, 分解能:1 μΩ, 測定電流:100 mA)/300 mΩ(最大表示:310.00 mΩ, 分解能:10 μΩ, 測定電流:10 mA)/3 Ω(最大表示:3.1000 Ω, 分解能:100 μΩ, 測定電流:1 mA)/30 Ω(最大表示:31.000 Ω, 分解能:1 mΩ, 測定電流:100 μA)/300 Ω(最大表示:310.00 Ω, 分解能:10 mΩ, 測定電流:10 μA)/3 kΩ(最大表示:3.1000 kΩ, 分解能:100 mΩ, 測定電流:10 μA)/測定代表確度:±0.5% rdg ±10 dgt(3 mΩレンジ), ±0.5% rdg ±5 dgt(30 mΩレンジ以上)/測定電流周波数:1 kHz ±0.2 Hz/測定方式:交流4端子法、電圧測定レンジ:6 V(最大表示:6.00000 V, 分解能:10 μV)/60 V(最大表示:60.0000 V, 分解能:100 μV)/300 V(最大表示:300.000 V, 分解能:1 mV)/測定代表確度:±0.01% rdg ±3 dgt 付属品取扱説明書×1, 電源コード×1, 使用上の注意×1 質量(kg)2.4 電源AC 100 V ~ AC 240 V, 50 Hz/60 Hz, 35 VA max. 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)215×80×295 機能コンタクトチェック機能, ゼロアジャスト機能, パルス測定機能, コンパレータ機能 (Hi/ IN/ Lo), 統計演算機能 (最大30,000データ), ディレイ機能, アベレージ機能, 設定セーブ機能 (パネルセーブ) , メモリ機能, LabVIEW(R)ドライバ対応 インターフェイスLAN (TCP/IP, 10BASE-T/100BASE-TX)/RS-232C (最大38.4 kbps, プリンタI/F兼用)/EXT I/O (37-pin Handler interface)/アナログ出力 (DC 0 V~3.1 V) RoHS指令(10物質対応)対応 サンプリング周期(ms)ΩまたはV (60 Hz):4(EX.FAST), 12(FAST), 35(MEDIUM), 150(SLOW)/ΩV (60 Hz):8(EX.FAST), 24(FAST), 70(MEDIUM), 253(SLOW)/ΩまたはV (50 Hz):4(EX.FAST), 12(FAST), 42(MEDIUM), 157(SLOW)/ΩV (50 Hz):8(EX.FAST), 24(FAST), 84(MEDIUM), 259(SLOW) 応答時間(ms)10
1台
359,800 税込395,780
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

パワーハイテスタ HIOKI(日置電機) 動画あり
HIOKI(日置電機)パワーハイテスタ
生産・検査ラインでの消費電力計測向け、小型モデル。家電製品などの電力測定に最適な交流専用の単相電力計です。1台で電圧・電流・有効電力・皮相電力・力率の測定ができます。電気用品安全法に対応。アナログメータからの置き替えに。業界最長の確度保証3年間。
用途コピー機・複合機・ガス等メータ類・魚群探知機器・レーザ機器・単相モータ・ 海外旅行用ハンディ変圧器などの電力測定/ 液晶バックライトの電力評価/電気温水器・パチンコ・アミューズメント機器・大型テレビなどの消費電力測定 質量(kg)1.9 電源AC100V~240V50/60z20VA 測定項目電圧電流有効電力皮相電力力率 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)160×100×227 機能VT・CT比設定アベレージ機能他 インターフェースRS-232C標準装備 測定レンジ[電圧]AC200V(300Vmax.)、[電流]AC50/200/500mA2/5/20A(30Amax.)、[電力]10.000~4.000k(電圧・電流レンジの組合せによる) 表示更新レート5回/s 測定ライン単相2線
1個
129,000 税込141,900
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

デジタルマルチメータ ハイエンドモデル(電工) HIOKI(日置電機) 動画あり
世界最速DMMエンジン搭載。即答応答スピード約0.6秒。確かな測定、真の実効値測定が出来ます。使用者の安全を第一に設計。耐衝撃設計、安心の3年保証。暗所での作業もバックライト付きで目視できます。インバータ装置の測定にローパスフィルタ630Hzで高周波カット。赤色画面で過負荷警告。内部メモリ搭載(400データ保存可能)。オプションの通信パッケージDT-4900-01使用でパソコンデータ転送できます。A端子なし、クランプセンサ接続端子ありです。安全性を求める方向けです。
用途電工現場、工場大電力ラインに 付属品テストリードL9207-10×1、取扱説明書×1、単3形アルカリ乾電池(LR6)×4 タイプACクランプ対応(別売)、A端子なし 温度測定範囲(℃)-40~800(オプションのK熱電対DT4910を使用)確度±0.5%rdg.±3+温度プローブ許容差を加算 周波数AC V、DC+AC V、AC A測定、1μs以上(Duty比50%)のパルス幅にて99.999Hz(0.5Hz以上)~500kHz、5レンジ、±0.005%rdg.±3dgt. その他の機能フィルタ機能(高調波ノイズ除去、AC600V/1000Vレンジ限定)、表示値ホールド、オートホールド、リラティブ表示、最大/最小値表示、測定値メモリ、USB通信(オプション)、パーセント換算表示(4-20mA/0-20mAを0~100%)、バックライト 交流電流(A)600μA~600、mA、4レンジ、基本確度(45~65Hz) ±0.6%rdg.±5dgt.(実効値整流、クレストファクタ3以下)、周波数特性20Hz~20kHz(600μA~600mAレンジにて) 表示更新レート5回/s(静電容量測定値により0.05~2回/s、温度1回/s) 交流/直流電圧6V~1000V、4レンジ、周波数特性:20Hz~100kHz、基本確度(45~65Hz) ±0.2%rdg.±30dgt.(実効値整流、クレストファクタ3以下) 測定内容<PEAK測定>DCV測定信号幅4msec以上(単発)、1msec以上(繰返し)、ACV、DC/ACA測定など信号幅1msec以上(単発)、250μsec以上(繰返し) ダイオードテスト開放電圧:4.5V以下、測定電流:1.2mA以下、順方向しきい値:0.15V~3V、7種 静電容量1nF~100mF、9レンジ、基本確度±1%rdg.±5dgt. 導通チェック導通しきい値:20/50/100/500Ω、応答時間:10ms以上 交流電流測定※別売クランプ使用時(ACクランプ測定40~1kHz)10.00A~1000A 7レンジ基本確度:±0.6%rdg.±2dgt.にクランプオンプローブの測定確度を加算(実効値整流、クレストファクタ3以下) 液晶表示5桁液晶表示、max.60000dgt. RoHS指令(10物質対応)対応 基本確度(DC-V)±0.025% f特性(AC-V)20~100kHz
1台
53,980 税込59,378
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

デジタルマルチメータ スリムモデル(汎用) HIOKI(日置電機) 動画あり
安全性が高く、かつコンパクトで軽量設計 抵抗レンジに誤って電圧を入力しても、漏電ブレーカの誤遮断やアークの発生による事故を防止 抵抗レンジ、静電容量測定、ダイオードテスト搭載でより便利なDT4224 1mの落下に耐える堅牢設計 テストリードを本体に巻き付けられるので、毎日の仕事に重宝します DC V基本確度±0.5%、AC Vのf特40~1kHzの標準タイプ ローパスフィルタで高調波カット (インバータの基本波成分測定) -10℃~65℃の広い使用温度範囲 表示バックライト CAT IV 300 V, CAT III 600 V
付属品テストリードDT4911×1、ホルスタ×1、取扱説明書×1、単4形アルカリ乾電池(LR03)×1 周波数(Hz)AC V測定にて: 99.99(5Hz以上)~9.999kの3レンジ(基本確度:±0.1% rdg. ±2 dgt.) 機能漏電ブレーカ誤遮断防止機能、フィルタ、表示値ホールド、リラティブ表示、オートパワーセーブ 表示更新レート5回/s(静電容量:測定値により0.05~5回/s、周波数:1~2回/s) ダイオードテスト開放電圧:2.5V以下、測定電流:0.5mA、順方向しきい値:0.15V~1.5V 静電容量1.000μF~10.00mF、5レンジ(基本確度:±1.9 % rdg. ±5 dgt.) 導通チェック導通ONしきい値:25Ω以下(ブザー音)、導通OFFしきい値:245Ω以上、応答時間:0.5ms以上 液晶表示4桁液晶表示、max.6000 dgt.、バーグラフ RoHS指令(10物質対応)対応
1台
20,980 税込23,078
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

生産・検査ラインでの消費電力計測向け、小型モデル。家電製品などの電力測定に最適な交流専用の単相電力計です。1台で電圧・電流・有効電力・皮相電力・力率の測定ができます。電気用品安全法に対応。アナログメータからの置き替えに。業界最長の確度保証3年間。
用途コピー機・複合機・ガス等メータ類・魚群探知機器・レーザ機器・単相モータ・ 海外旅行用ハンディ変圧器などの電力測定/ 液晶バックライトの電力評価/電気温水器・パチンコ・アミューズメント機器・大型テレビなどの消費電力測定 付属品取扱説明書×1電源コード×1接地アダプタ×1 質量(kg)1.9 出力D/A:電圧・電流・有効電力を3c同時出力/C+2Vf.s. 電源AC100V~240V50/60z20VA 測定項目電圧電流有効電力皮相電力力率 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)160×100×227 機能VT・CT比設定アベレージ機能他 周波数特性45z~5kz インターフェースRS-232C標準装備GP-IB対応 測定レンジ[電圧]AC200V(300Vmax.)、[電流]AC50/200/500mA2/5/20A(30Amax.)、[電力]10.000~4.000k(電圧・電流レンジの組合せによる) 表示更新レート5回/s 測定ライン単相2線 入力抵抗[電圧]2.4MΩ[電流]7mΩ以下(直接入力)(50/60Hz) 基本確度[1年電圧・電流・有効電力]±0.1%rg.±0.1%f.s.、(入力電流20A以下45z~66z)、[1年経過~3年]±0.1%rg.±0.2%f.s.、(入力電流20A以下45z~66z)
1個
159,800 税込175,780
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

UPSシステムを停止させることなく測定 正確な測定値 抵抗・電圧・温度を同時に表示 コンパレータ機能 大容量メモリ オートメモリ機能 測定値をPCにダウンロード。 該非判定説明書はメーカーHPよりダウンロード可能です。 詳細はメーカーHPにてご確認お願いいたします。
使用場所屋内使用、汚染度2、高度2000mまで 使用温湿度範囲【温度】0℃~40℃、【湿度】80%rh以下(結露しないこと) 保存温湿度範囲【温度】-10℃~50℃、【湿度】80%rh以下(結露しないこと) 適合規格安全性 EN 61010 EMC EN 61326 耐電圧AC1.5kV(カットオフ電流5mA、1分間)、測定端子一括-USB端子間 電源単3 形アルカリ乾電池(LR6)×8 定格電源電圧DC1.5V×8※ニッケル水素電池を使用可能(ただし電池残量表示は非対応) 連続使用時間(時間)約8.5(アルカリ乾電池使用時、使用条件により異なる) 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約192×121×55(突起物含まず) 質量(g)約790(電池含む) ヒューズ250V/F630mAH(216.630 リテルヒューズ社製) 表示部LCD(モノクロ、182 セグメント) 測定項目バッテリの内部抵抗測定、バッテリの端子電圧測定(DC 電圧のみ)、温度測定 測定範囲【抵抗測定】0.000mΩ~3.100Ω(4レンジ構成)、【電圧測定】0.000V~±60.00V(2レンジ構成)、【温度測定】-10.0℃~60.0℃(単レンジ構成) 最大入力電圧DC60V(+測定端子と-測定端子間)、交流は入力不可 最大定格電圧(V)対地間:DC60(測定カテゴリなし)予想される過渡過電圧330(測定端子一括と接地間) 測定方式【抵抗測定】交流4端子法、開放端子電圧5V max 測定電流1.6mA~160mA(抵抗測定のレンジにより固定) 仕様温度測定:白金温度センサ(25℃において500Ω)、測定端子:【ΩとV測定端子】バナナプラグ用、【最大入力電圧】DC±60V max(交流は入力不可)、【入力抵抗】20kΩ以上、【温度測定入力端子】イヤホンジャック型(f3.5mm)、【スイッチ入力端子】イヤホンジャック型(f2.5mm) 変換方式A/D:ΔS型 表示更新レート3回/秒(抵抗、電圧、および温度の組にして) 表示異常値:定電流異常検出 [ ---- ] 表示、断線検出 [ ---- ] 表示、パワーオンオプションで解除可能、警告:【入力オーバー】[OVER] 点滅+レンジ最大表示値点滅表示過電圧入力エラー時は、赤色バックライト点灯、ブザー音 測定時間100ms 応答時間(秒)約1.6 セット内容本体、ゼロアジャストボード、ピン形リード、キャップ、USBケーブル、通信ソフト(BT3554 Series Battery Tester Application)、取扱説明書、収納ケース、単3電池×8本 サービス分類レンタル
1台
3,998 税込4,398
翌日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

FT6041注入用 動作確認用抵抗付属。測定器ではないため、校正書類はございません。ただし、検査に合格していることを示すものとして、検査成績表の発行は可能です。
質量(kg)0.61 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)106×35×225 校正証明書付き
1個
72,980 税込80,278
6日以内出荷

接地抵抗計 HIOKI(日置電機) 動画あり
接地抵抗計 FT6031-50(オプションZ3210装着時)はワイヤレス化に対応!スマホやタブレットに測定値を転送。現場に強い、防塵・防水性能と堅牢性、汚れても洗える国際保護等級 IP67。優れた耐ノイズ性能。粉塵が中に入らない/浸水しない国際保護等級 IP67。1台でA種からD種接地抵抗測定までカバー。0Ω~2000Ωのワイドな測定範囲。作業時間を大幅短縮!補助接地棒とコード巻取器を付属。
用途接地抵抗測定 仕様ドロッププルーフ:コンクリート上1m(プロテクタ装着時) 電圧許容知:25Vrms 質量(g)570(電池およびプロテクタを含む、端子カバーを除く、 その他付属品を除く) 抵抗(kΩ)補助設置電極の許容:50 電源単3形アルカリ乾電池(LR6)×4、測定可能回数:500回(測定条件:3電極法、10秒間隔で10Ω測定、Z3210未装着) 適合規格安全性 本体/測定回路:EN61010、EMC:EN61326、接地抵抗計:EN61557 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)185×111×44 測定周波数範囲(Hz)128±2 機能活線警告表示、ゼロアジャスト、連続測定モード、無線通信 (Z3210 装着時のみ)、コンパレーター 測定時間(秒)3電極法:6以内、2電極法:3以内 使用温湿度範囲-25~40℃、90%rh以下(結露しないこと)、40~65℃で25%rhまで直線的に減少する相対湿度以下(結露しないこと) 測定電流3電極法:25mArms以下、2電極法:4mArms以下 地電圧測定:0~30Vrms 保存温湿度範囲-25~65℃、80%rh以下(結露しないこと) 防塵防水性能防塵性能: IP6×、防水性能: IP×5 / IP×7、(EN60529) 確度±1.5%rdg±8dgt、±1.5%rdg±4dgt、±1.5%rdg±4dgt、[地電圧測定]±2.3%rdg±8dgt(50Hz/60Hz)、±1.3%rdg±4dgt(DC) 使用場所屋内、屋外(農場除く)、汚染度3、高度2000mまで RoHS指令(10物質対応)対応 測定範囲(Ω)【確度】0~20:±1.5%rdg±8dgt、0Ω~200;±1.5%rdg±4dgt、0Ω~2000Ω:±1.5%rdg±4dgt
1台
51,980 税込57,178
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

HIOKI(日置電機)電流プローブ専用電源
エコ商品
クランプオンプローブ3273-50~3276, CT6700s用専用電源 記録計など汎用測定器に接続時に、電源供給できます。
用途電流プローブに駆動電源を供給 付属品取扱説明書×1、電源コード×1、接地アダプタ×1 質量(kg)1.1 出力±12V ±0.5V、±2.5A(各チャネルの総和) 電源AC100~240V、50/60Hz、170VA max. チャンネル数電源:4 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)80×119×200 適合センサCT6710, CT6711 ×2本まで、CT6700, CT6701, 3273-50, 3274, 3275, 3276 ×4本まで、クランプオンプローブ3273 ×4本まで RoHS指令(10物質対応)対応 校正証明書一般校正
1台
96,980 税込106,678
11日以内出荷

HIOKI(日置電機)クランプ接地抵抗計
エコ商品
多重接地の接地抵抗測定用接地抵抗計 電源ラインの漏れ電流測定 60Aまでの負荷電流測定も対応 薄型センサ採用で狭い場所でもクランプ可能 ワイヤレスアダプタZ3210(オプション)に対応。スマホやタブレットに測定値を転送し、現場写真、図面、および地図情報などを用いたレポートが素早く作成できます。
用途多重接地の点検、漏れ電流の確認、負荷電流の確認 仕様最大許容入力(電流測定):AC 100 A 連続、AC 200 A 2分間 (50 Hz/60 Hz)、高調波:【Z3210装着時】電流における30次までの高調波レベル/含有率/総合高調波歪み率(アプリケーションソフト (GENNECT Cross) にて表示可能) 付属品携帯用ケース×1、動作確認用抵抗(1Ω、25Ω)×各1、ストラップ×1、単3形アルカリ乾電池(LR6)×2、取扱説明書×1、使用上の注意×1 質量(g)約620(電池除く) 電源単3形アルカリ乾電池(LR6)×2 動作方式電圧注入と電流測定を一体型クランプで行い接地抵抗値を演算(一つの接地ラインを多重に接地した多重接地専用、接地極が多いほど正確な値になります ) 表示液晶、最大2000カウント 表示更新レート 約2回/秒 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約73×218×43 連続使用時間(時間)約40(25 Ω測定時、バックライトOFF、Z3210未装着)/約35(25 Ω測定時、バックライトOFF、Z3210装着、無線通信時) その他の機能データホールド、バックライト、フィルタ、オートパワーセーブ、無線通信(Z3210装着時のみ) 接地抵抗測定レンジ(Ω)0.2(分解能0.01)~1600(分解能20)、10レンジ、0.02未満ゼロサプレス 防塵防水性能IP40(EN60529)ただしクランプセンサを閉じた状態 メモリー機能メモリ保存数2000個 測定可能導体径(Φmm)32 RoHS指令(10物質対応)対応 許容電流【最大】AC100 A連続、 AC200 A 2分間 (50/60Hz)(周波数によるディレーティングあり) クレストファクタ5以下 (60 Aレンジは1.7以下) 電流レンジ20mA(分解能0.01mA)~60A(分解能0.1A)、5レンジ、0.05mA未満ゼロサプレス アラーム[機能]抵抗/電流アラーム: しきい値未満または超過でビープ鳴動 通信距離(m)10(Z3210装着時のみ) 基本確度[接地抵抗レンジ]±1.5%rdg±0.02Ω、[電流レンジ]±2.0%rdg±0.05mA(30Hz~400Hz、真の実効値整流) 最大定格電圧(V)[対地間]AC600測定カテゴリIV(予想される過渡過電圧8000)
1台
159,800 税込175,780
欠品中
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

質量(g)760 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)164×119×88 測定周波数範囲(Hz)測定周波数切換 575 / 600 接地AC電圧測定範囲 (V)0~30、許容差: ±3.0 % f.s. 測定電流3電極法:15mArms以下、2電極法:3mArms以下 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
47,980 税込52,778
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

HIOKI(日置電機)接地抵抗計
4電極法に対応。多彩な測定機能。接地極を切り離さずに測定できるMEC機能。防塵防水IP67, 動作温度-25℃~65℃, ドロッププルーフ。接地網モジュールで補助接地棒を挿す必要なし。作業時間を短縮。測定時間6秒、測定コードの設置、巻き取りも楽々。狭い箇所も広いバスバーも挟めるクランプセンサー(オプション)。ワイヤレス化に対応。スマホやタブレットに測定値を転送 (オプションのZ3210装着時)。現場に強い、仕事が速い。6つの測定機能。用途に合わせて最適な測定法を選べる 多彩な測定機能。4電極法(ウェンナーの4電極法):接地設計の調査に必要な大地抵抗率測定に。3電極法:接地抵抗の精密な測定に。MEC機能:接地極を切り離さずに接地抵抗を測定。4端子測定による3電極法:数Ω以下の接地抵抗測定に。クランプ式測定法(2クランプ):多重接地の接地抵抗測定に。低抵抗測定:測定後、接地極を再接続した時の抵抗確認に。接地極を切り離さずに測定できるMEC機能。3電極法にクランプセンサによる電流測定を追加します。測定したい接地極に流れる電流のみを測定するので、他の接地の影響を受けません。大幅な作業工数の削減ができます。※MECはMeasuring Earth using a Clampの略です。4電極法による測定で、接地設計の調査に必要な大地抵抗率測定。建築物建設前の接地設計のために大地抵抗率を測定します。大地抵抗率は土壌の性質によって変化します。大地抵抗率を把握し適正な接地ポイントや接地極の形状、寸法などを設計します。また、構造体接地の評価のための大地抵抗率にも利用できます。「電気設備の技術基準の解釈」第 18 条第 1 項、または「高圧受電設備規程(JEAC8001)」を参照してください。過酷な現場で使えるタフ設計。土、砂、雨に強い 防塵防水等級IP65, IP67(EN60529)。粉塵が筐体内に入らない設計なので、泥や埃を気にせず現場で使えます。汚れても水で洗うことができます。動作温度範囲-25℃~65℃。炎天下でも寒冷地でも使え、長時間の外作業でも誤作動がありません。接地抵抗測定や保守点検に。プロテクター装着でドロッププルーフ1m。1mの高さからコンクリート上へ落下しても耐える耐衝撃性能があります。ノイズに強い。地電圧30.0Vrms。ノイズ環境下でも安定した測定ができます。作業時間を短縮。作業者の負担を軽減。測定スピードが速い!からまない、ねじれないコード巻き取り。測定値が表示されるまでわずか6秒(3電極法)のスピーディーな測定と楽々コード巻き取り器で、作業時間を短縮します。許容抵抗は最大100kΩ補助接地棒の挿し込みは一回でOK。高い許容抵抗で、乾燥土壌で補助接地棒を何度も挿し直していた不便を解消します。作業時間を短縮します。コンクリート上でも測定できる新設計の接地網モジュールL9846。コード巻き取り器と一体化できる接地網モジュール。水をかけて濡らすことで、補助接地極を挿し込まなくても接地抵抗を測定できます。狭い箇所も広いバスバーも挟めるクランプセンサー。奥まった箇所にある接地極や、太いバスバーの接地極。それらの箇所を挟むことができるクランプセンサーCT9848を使用可能。薄くて広い口径のジョーで、スムーズに接地極を挟めます。ワイヤレス化に対応 スマートフォンやタブレットにデータを転送できる。測定器本体にワイヤレスアダプタZ3210(オプション)を装着すると、Bluetooth®通信ができるようになります。Excel®で作成した帳票に測定値を直接入力できます。また、GENNECT Cross(無償アプリ)へデータを転送し、レポート作成が簡単にできます。GENNECT Crossでは、測定結果の確認、管理、レポート作成ができます。測定現場で撮影した写真や地図および図面と連携することで、現場でスムーズにデータの管理ができます。
用途接地設計の調査に必要な大地抵抗率測定(4電極法)、接地抵抗の精密な測定(3電極法)、多接地極の切断なしで接地抵抗測定(MEC機能)、多重接地の接地抵抗測定(クランプ式測定法)、測定後、接地極を再接続した時の抵抗確認(低抵抗測定)
1個ほか
269,800 税込296,780
7日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

HIOKI(日置電機)接地抵抗計セット
FT6041本体、付属品およびクランプセンサーのセット品。4電極法に対応。多彩な測定機能。接地極を切り離さずに測定できるMEC機能。防塵防水IP67, 動作温度-25℃~65℃, ドロッププルーフ。接地網モジュールで補助接地棒を挿す必要なし。作業時間を短縮。測定時間6秒、測定コードの設置、巻き取りも楽々。狭い箇所も広いバスバーも挟めるクランプセンサー(オプション)。ワイヤレス化に対応。スマホやタブレットに測定値を転送 (オプションのZ3210装着時)。現場に強い、仕事が速い。6つの測定機能。用途に合わせて最適な測定法を選べる 多彩な測定機能。4電極法(ウェンナーの4電極法):接地設計の調査に必要な大地抵抗率測定に。3電極法:接地抵抗の精密な測定に。MEC機能:接地極を切り離さずに接地抵抗を測定。4端子測定による3電極法:数Ω以下の接地抵抗測定に。クランプ式測定法(2クランプ):多重接地の接地抵抗測定に。低抵抗測定:測定後、接地極を再接続した時の抵抗確認に。接地極を切り離さずに測定できるMEC機能。3電極法にクランプセンサによる電流測定を追加します。測定したい接地極に流れる電流のみを測定するので、他の接地の影響を受けません。大幅な作業工数の削減ができます。※MECはMeasuring Earth using a Clampの略です。4電極法による測定で、接地設計の調査に必要な大地抵抗率測定。建築物建設前の接地設計のために大地抵抗率を測定します。大地抵抗率は土壌の性質によって変化します。大地抵抗率を把握し適正な接地ポイントや接地極の形状、寸法などを設計します。また、構造体接地の評価のための大地抵抗率にも利用できます。「電気設備の技術基準の解釈」第 18 条第 1 項、または「高圧受電設備規程(JEAC8001)」を参照してください。過酷な現場で使えるタフ設計。土、砂、雨に強い 防塵防水等級IP65, IP67(EN60529)。粉塵が筐体内に入らない設計なので、泥や埃を気にせず現場で使えます。汚れても水で洗うことができます。動作温度範囲-25℃~65℃。炎天下でも寒冷地でも使え、長時間の外作業でも誤作動がありません。接地抵抗測定や保守点検に。プロテクター装着でドロッププルーフ1m。1mの高さからコンクリート上へ落下しても耐える耐衝撃性能があります。ノイズに強い。地電圧30.0Vrms。ノイズ環境下でも安定した測定ができます。作業時間を短縮。作業者の負担を軽減。測定スピードが速い!からまない、ねじれないコード巻き取り。測定値が表示されるまでわずか6秒(3電極法)のスピーディーな測定と楽々コード巻き取り器で、作業時間を短縮します。許容抵抗は最大100kΩ補助接地棒の挿し込みは一回でOK。高い許容抵抗で、乾燥土壌で補助接地棒を何度も挿し直していた不便を解消します。作業時間を短縮します。コンクリート上でも測定できる新設計の接地網モジュールL9846。コード巻き取り器と一体化できる接地網モジュール。水をかけて濡らすことで、補助接地極を挿し込まなくても接地抵抗を測定できます。狭い箇所も広いバスバーも挟めるクランプセンサー。奥まった箇所にある接地極や、太いバスバーの接地極。それらの箇所を挟むことができるクランプセンサーCT9848を使用可能。薄くて広い口径のジョーで、スムーズに接地極を挟めます。ワイヤレス化に対応 スマートフォンやタブレットにデータを転送できる。測定器本体にワイヤレスアダプタZ3210(オプション)を装着すると、Bluetooth®通信ができるようになります。Excel®で作成した帳票に測定値を直接入力できます。また、GENNECT Cross(無償アプリ)へデータを転送し、レポート作成が簡単にできます。GENNECT Crossでは、測定結果の確認、管理、レポート作成ができます。測定現場で撮影した写真や地図および図面と連携することで、現場でスムーズにデータの管理ができます。
用途接地設計の調査に必要な大地抵抗率測定(4電極法)、接地抵抗の精密な測定(3電極法)、多接地極の切断なしで接地抵抗測定(MEC機能)、多重接地の接地抵抗測定(クランプ式測定法)、測定後、接地極を再接続した時の抵抗確認(低抵抗測定)
1個ほか
449,800 税込494,780
7日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

HIOKI(日置電機)接地抵抗計ワイヤレスセット
エコ商品
接地抵抗計 FT6031-50(オプションZ3210装着時)はワイヤレス化に対応!スマホやタブレットに測定値を転送。現場に強い、防塵・防水性能と堅牢性、汚れても洗える国際保護等級 IP67。優れた耐ノイズ性能。粉塵が中に入らない/浸水しない国際保護等級 IP67。1台でA種からD種接地抵抗測定までカバー。0Ω~2000Ωのワイドな測定範囲。作業時間を大幅短縮!補助接地棒とコード巻取器を付属。 ワイヤレスアダプタ Z3210 セット品
用途接地抵抗測定 仕様ドロッププルーフ:コンクリート上1m(プロテクタ装着時) 測定範囲20Ω(0~20Ω)、200Ω(0~200Ω)、2000Ω(0~2000Ω) 電圧許容知:25Vrms 質量(g)570(電池およびプロテクタを含む、端子カバーを除く、 その他付属品を除く) 抵抗(kΩ)補助設置電極の許容:50 電源単3形アルカリ乾電池(LR6)×4、測定可能回数:500回(測定条件:3電極法、10秒間隔で10Ω測定、Z3210未装着) 適合規格安全性 本体/測定回路:EN61010、EMC:EN61326、接地抵抗計:EN61557 測定方式2電極法 (D種測定対応)/3電極法 (A~D種測定対応) 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)185×111×44 測定周波数範囲(Hz)128±2 機能活線警告表示、ゼロアジャスト、連続測定モード、無線通信 (Z3210 装着時のみ)、コンパレーター 測定時間(秒)3電極法:6以内、2電極法:3以内 使用温湿度範囲-25~40℃、90%rh以下(結露しないこと)、40℃~65℃で25%rhまで直線的に減少する相対湿度以下(結露しないこと) 測定電流3電極法:25mArms以下、2電極法:4mArms以下 地電圧測定:0~30Vrms 保存温湿度範囲-25~65℃、80%rh以下(結露しないこと) 防塵防水性能防塵性能: IP6×、防水性能: IP×5 / IP×7、(EN60529) 確度±1.5%rdg±0.08dgt、±1.5%rdg±0.04dgt、±1.5%rdg±0.04dgt、[地電圧測定]±2.3%rdg±0.08dgt(50Hz/60Hz)、±1.3%rdg±0.04dgt(DC) 使用場所屋内、屋外(農場除く)、汚染度3、高度2000mまで RoHS指令(10物質対応)対応 測定範囲(Ω)【確度】0~20:±1.5%rdg±8dgt、0Ω~200;±1.5%rdg±4dgt、0Ω~2000Ω:±1.5%rdg±4dgt
1個
58,980 税込64,878
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

HIOKI(日置電機)漏れ電流試験器(一般電気機器用)
エコ商品
一般用電気機器の規格・法律に準拠した漏れ電流試験器です。 人体を模擬した測定ネットワークと高周波電圧計で構成されています。 被測定機器の電源極性切換や単一故障状態を模擬した測定もできます。 表示画面に示される各項目をタッチパネルで試験項目を選択・順次実行できるので、簡単に漏れ電流測定ができます。
用途一般電気機器の形式検査・出荷検査・保守・点検。 電源メーカ、電気自動車メーカの形式検査・出荷検査。 仕様【漏れ電流計部】 付属品テストリード L2200 (赤 ×1/黒 ×1) 1セット、 面接触プローブ 9195 ×1、 電源コード ×3、 測定ライン用予備ヒューズ ×1、 取扱説明書 ×1、 CD-ROM ×1 質量(kg)4.5 電源【被測定物用電源出力】端子台からの出力: 20 A、 アウトレットからの出力: 15 A 適合規格[NW:人体模擬抵抗]【NW-A】 電気用品安全法: 技術上の基準を定める省令、【NW-C】 接触電流と保護導体電流の測定: IEC 60990:2016、測定/制御/研修室の電気装置: IEC 61010-1:2010+ A1:2016、情報技術機器: IEC60950-1:2005+ A1:2009+ A2:2013、オーディオ/ビデオ/類似機器: IEC 60065:2014、Personnel Protection Systems for EV: UL 2231-1:2012 (修正2016)、 UL-2231-2:2012 (修正2016)、【NW-D】 UL用: UL1492:1996 (修正2013)、【NW-G】 測定/制御/研修室の電気装置、 湿った状態の電流測定回路: IEC 61010-1:2010+ A1:2016 測定方式人体模擬抵抗間の電圧降下測定による電流値計算表示、真の実効値測定、 測定部は本体接地とフローティング 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)320×110×253 機能自動試験、 データ記憶100台分、 時計、 データバックアップ、 プリント出力 (オプション)、 他 インターフェース外部I/O、 USB 1.1 (通信)、 RS-232C 電源(AC V)100/ 120/ 220/ 240 (発注時指定)、 50/60 Hz、 定格電力 30 VA 測定レンジDC、 AC、 AC+DC時: 50.00 m/ 5.000 m/ 500.0 μ/ 50.00 μA、ACpeak時: 75.0 m/ 10.00 m/ 1.000 m/ 500.0 μA 測定電流DC、 AC (真の実効値、 15 Hz~1 MHz)、 AC+DC (真の実効値、 15 Hz~1 MHz)、 ACpeak (15 Hz~1 MHz)、DC測定: ± 2.0 % rdg. ± 6 dgt. (代表値)、AC/ AC+DC測定: ± 2.0 % rdg. ± 6 dgt. (15 Hz~100 kHz、 代表値)、ACpeak測定: ± 2.0 % rdg. ± 6 dgt. (15 Hz~10 kHz、 代表値) 直流電流50.00 m/ 5.000 m/ 500.0 μ/ 50.00 μA 測定モード漏れ電流測定、 電圧測定、 保護導体電流測定 交流電流測定50.00 m/ 5.000 m/ 500.0 μ/ 50.00 μ、ACpeak時: 75.0 m/ 10.00 m/ 1.000 m/ 500.0 μA RoHS指令(10物質対応)対応 入力電源(V)【被測定物用】AC 100~250 V、 50/60 Hz、 端子台からの定格電流入力: 20 A
1台
319,800 税込351,780
8日以内出荷

規格・法律に準拠した漏れ電流試験器です。 人体を模擬した測定ネットワークと高周波電圧計で構成されています。 被測定機器の電源極性切換や単一故障状態を模擬した測定もできます。 表示画面に示される各項目をタッチパネルで試験項目を選択・順次実行できるので、簡単に漏れ電流測定ができます。
用途医用電気機器の形式検査・出荷検査・保守・点検。 手術室・ICU・CCU 指定電気工事での絶縁トランスの検査。 仕様【漏れ電流計部】接地漏れ電流、 接触電流 3種、 患者漏れ電流 7種、 患者測定電流、 合計患者漏れ電流 4種、 フリー電流測定、 外装漏れ電流 3種 付属品テストリード L2200 (ST5540用、 赤 ×2/黒 ×1) 1セット、 面接触プローブ 9195 ×1、 電源コード ×3、 測定ライン用予備ヒューズ ×1、 取扱説明書 ×1、 CD-ROM ×1 質量(kg)4.5 電源【被測定物用電源出力】端子台からの出力: 20 A、 アウトレットからの出力: 15 A 適合規格[NW:人体模擬抵抗]【NW-A】 電気用品安全法: 技術上の基準を定める省令、【NW-B1】 医用電気機器: IEC 60601-1:1988+ A1:1993+ A2:1995、 JIS T 0601-1:1999、【NW-B2】 医用電気機器: IEC 60601-1:2005+ A1:2012、 JIS T 0601-1:2012 追補1: 2014、 IEC 62353、【NW-C】 接触電流と保護導体電流の測定: IEC 60990:2016、測定/制御/研修室の電気装置: IEC 61010-1:2010+ A1:2016、情報技術機器: IEC60950-1:2005+ A1:2009+ A2:2013、オーディオ/ビデオ/類似機器: IEC 60065:2014、Personnel Protection Systems for EV: UL 2231-1:2012 (修正2016)、 UL-2231-2:2012 (修正2016)、【NW-D】 UL用: UL1492:1996 (修正2013)、【NW-G】 測定/制御/研修室の電気装置、 湿った状態の電流測定回路: IEC 61010-1:2010+ A1:2016 測定方式人体模擬抵抗間の電圧降下測定による電流値計算表示、真の実効値測定、 測定部は本体接地とフローティング 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)320×110×253 機能110%電圧印加、 自動試験、 データ記憶100台分、 時計、 データバックアップ、 プリント出力 (オプション)、 他 インターフェース外部I/O、 医療機器用リレー出力、 USB 1.1 (通信)、 RS-232C 電源(AC V)100/ 120/ 220/ 240 (発注時指定)、 50/60 Hz、 定格電力 30 VA 測定レンジDC、 AC、 AC+DC時: 50.00 m/ 5.000 m/ 500.0 μ/ 50.00 μA、ACpeak時: 75.0 m/ 10.00 m/ 1.000 m/ 500.0 μA 測定電流DC、 AC (真の実効値、 0.1 Hz~1 MHz)、 AC+DC (真の実効値、 0.1 Hz~1 MHz)、 ACpeak (15 Hz~1 MHz)、DC測定: ± 2.0 % rdg. ± 6 dgt. (代表値)、AC/ AC+DC測定: ± 2.0 % rdg. ± 6 dgt. (15 Hz~100 kHz、 代表値)、ACpeak測定: ± 2.0 % rdg. ± 6 dgt. (15 Hz~10 kHz、 代表値) 直流電流50.00 m/ 5.000 m/ 500.0 μ/ 50.00 μA 測定モード漏れ電流測定、 電圧測定、 保護導体電流測定 交流電流測定50.00 m/ 5.000 m/ 500.0 μ/ 50.00 μ、ACpeak時: 75.0 m/ 10.00 m/ 1.000 m/ 500.0 μA RoHS指令(10物質対応)対応 入力電源(V)【被測定物用】AC 100~250、 50/60 Hz、 端子台からの定格電流入力: 20 A
1台
459,800 税込505,780
9日以内出荷

HIOKI(日置電機)電流プローブ
エコ商品
30A、5A、0.5Aの3レンジ搭載、1台で大電流30Aから微小電流までワイドに波形観測 高S/N比と10倍の出力レート: オシロスコープの最高電圧感度1mV/div設定において、100μA/divで波形表示が可能 オシロスコープのBNC端子に直接入力。
仕様【ノイズ】75μA rms以下 (0.5 Aレンジ, 帯域20 MHzの測定器にて)、【出力電圧レート】30Aレンジ: 0.1 V/A、5Aレンジ: 1 V/A、0.5Aレンジ: 10 V/A ※本器の出力は内部で終端されています。1MΩ等の高入力インピーダンス電圧入力機器に接続してください。 付属品取扱説明書 ×1, 携帯用ケース ×1 質量(g)370 電源電源3269、プローブ電源ユニットZ5021より供給 ケーブル長(m)センサケーブル (中継BOX-センサ間): 1.5、電源ケーブル: 1.0(電源プラグ: レモ社製/FFA.0S.304.CLAC37Y) 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)センサ部:155×18×26、中継BOX部:45×120×25、ターミネーション部:29×83×40 遅延時間30Aレンジ: 12 ns、 5Aレンジ: 12 ns、0.5Aレンジ: 13 ns(入力信号1ns立ち上がり波形に対する遅れ時間) 測定可能導体径(Φmm)5以下(絶縁導体) RoHS指令(10物質対応)対応 振幅確度30Aレンジ: ±3.0% rdg. ±1 mV, (Typical) ±1.0% rdg. ±1 mV (≦ 10 Arms, DC, 正弦波45~66 Hz, 各レンジの最大ピーク電流内にて)、5Aレンジ: ±3.0% rdg. ±1 mV, (Typical) ±1.0% rdg. ±1 mV (DC, 正弦波45~66 Hz, 各レンジの最大ピーク電流内にて)、0.5Aレンジ: ±3.0% rdg. ±10 mV, (Typical) ±1.0% rdg. ±10 mV (DC, 正弦波45~66 Hz, 各レンジの最大ピーク電流内にて) 最大ピーク電流(A)30Aレンジ: ±50 peak (入力限界時間2s以内)、5Aレンジ: ±7.5 peak、0.5Aレンジ: ±0.75 peak (< 10 MHz), ±0.3 peak (≧ 10 MHz) 定格電流(Arms)最大/30Aレンジ: 30、5Aレンジ: 5、0.5Aレンジ: 0.5(DC, 正弦波にて規定/周波数ディレーティングあり) 校正証明書一般校正
1台
559,800 税込615,780
11日以内出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

P2010 直流高電圧プローブ HIOKI(日置電機) 動画あり
HIOKI(日置電機)直流高電圧プローブ
エコ商品
2000V太陽光発電設備の直流高電圧測定に対応。国際規格に適合した安全性能 CATIII 2000V。狭く深い測定箇所に適した細長い先端形状。回路ボックスレスで快適な操作性を実現
仕様【使用温湿度範囲】-25℃ ~65℃、-25℃ ~40℃で80% RH以下(結露しないこと)、40℃ ~65℃で80% RH以下から、65℃で25% RH以下まで直線的に減少(結露しないこと)、【適合規格】安全性:EN 61010、【外形寸法】金属露出部:約3.7 mm(Φ約2.6 mm)、保護用フィンガーガード先:約55.3 mm、プローブ部:約200.3 mm、ケーブル:約1500 mm、コネクター部(端子は含まない):約36.2W × 33.75H × 12D mm、【質量】約150 g 付属品取扱説明書、使用上の注意(0990A909) 適合・以下の測定器に接続しご使用いただけます、- AC/DCクランプメータ CM4371-50、- AC/DCクランプメータ CM4373-50、- AC/DCクランプメータ CM4375-50、- ACクランプメータ CM4141-50、- デジタルマルチメータ DT4261 測定項目【最大入力電圧】、DC 2000 V(INPUT H INPUT L 間最大定格電圧)、【対地間最大定格電圧】、1000 V(測定カテゴリIV), 予想される過渡過電圧 12000 V、2000 V(測定カテゴリIII), 予想される過渡過電圧 15000 V、【入力抵抗】、20 MΩ ±5.0%(INPUT H INPUT L間、OUTPUT端子開放時) RoHS指令(10物質対応)対応
1本
19,980 税込21,978
6日以内出荷