1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
多チャネルのショート/オープンテスター お客様の装置に組み込み可能 卓上型1BOXに機能を集約し、装置組込みを容易に実現 ショート/オープンテストに機能を特化 低抵抗を安定して測定できる4端子低抵抗測定。
用途電子部品/ ケーブル/ コネクタの信頼性試験に 燃料電池セルバッテリーの溶接抵抗検査向け 仕様【検査ステップ数】総当たりショート/オープン: 128ピン、コンポーネントデータ: 最大10000ステップ、チャージデータ: 40組、ピンコンタクトデータ: 128ピン、グループデータ: 255グループ、【計測部】アナログSW:128チャネル/1ボード (2端子/4端子切替可)、ガードなし 付属品取扱説明書 ×1、テストリード ×1、電源コード ×1、金具 ×1、インストールCD ×1、E4232シールドスキャナーケーブル(64ピン、片側アングルタイプ、2m)×2 質量(kg)10 電源(V)AC100~240(±10%)単相50 Hz/60 Hz、130 W Max. 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)200×323×298 検査項目【測定範囲】総当たりショート/オープン:4 Ω~400 kΩ (デフォルト40 Ω)、コンポーネントテスト ポイント数【検査】128ピン(4端子測定時32組まで)
1セット
749,800 税込824,780
76日以内出荷

関連カテゴリ