2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
HIOKI(日置電機)電圧計付検相器
エコ商品
被覆電線を挟むだけで、素早く三相電源の確認検査完了 金属非接触で電圧測定 ワイヤレスアダプタZ3210(オプション)に対応。スマホやタブレットに測定値を転送し、現場写真や図面などを用いたレポートが素早く作成できます。無償アプリGENNECT Crossで三相のベクトル図や不平衡率を表示します。 1回の測定で三相電路の検相線間電圧の確認検査が完了 被覆電線を挟むだけなので、測定が安全 バックライトの色とブザー音で正相逆相が一目でわかる 相順接地相三相電圧値を同画面に表示できるため、工事用証明写真に便利 三相の識別色に合わせたカラークリップ(付属品)を使用し、接続ミスなく正確な測定が可能。
用途三相電路の電気工事の確認、電気の改修工事の確認、三相モーターやポンプの交換作業の確認 仕様【判定項目】検相、欠相、接地相の予測(三相3線)、三相交流電圧(線間電圧、対地間電圧)、周波数 、電圧測定確度;±2.0% rdg. ±8 dgt. 、周波数測定確度;±0.5% rdg. ±1 dgt. 付属品携帯用ケースC0203×1、カラークリップ(白2、赤2、青2、黄2)、スパイラルチューブ(黒)、単3形アルカリ乾電池(LR6)×4、取扱説明書×1、使用上の注意×1 質量(kg)0.87 電源単3形アルカリ乾電池(LR6)×4 定格電圧(V)【対地間最大】 AC600 (CAT Ⅳ) ケーブル長(m)0.5 外径(Φmm)【測定可能導体径仕上がり外径】6 ~30 、IV 電線: 8mm2~325mm2相当、CV 電線: 2mm2~250mm2相当 連続使用時間(時間)約5 (Z3210未装着) 機能ホールド機能、表示部バックライト機能、ブザー機能、オートパワーオフ、電池消耗警告、ドロッププルーフ (コンクリート上1 m) 測定対象被覆電線(IV、CV相当)、金属部、シールド電線不可、三相AC90V~520V(45Hz~66Hz) 応答時間(秒)3以下 表示更新レート500ms 防塵防水性能本体(電圧センサ部を除く):IP54(EN60529) RoHS指令(10物質対応)対応 無線距離(m)10(Z3210装着時のみ)
1台
109,800 税込120,780
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

HIOKI(日置電機)電圧計付検相器ワイヤレスセット
エコ商品
被覆電線を挟むだけで、素早く三相電源の確認検査完了 金属非接触で電圧測定 ワイヤレスアダプタZ3210(オプション)に対応。スマホやタブレットに測定値を転送し、現場写真や図面などを用いたレポートが素早く作成できます。無償アプリGENNECT Crossで三相のベクトル図や不平衡率を表示します。 1回の測定で三相電路の検相線間電圧の確認検査が完了 被覆電線を挟むだけなので、測定が安全 バックライトの色とブザー音で正相逆相が一目でわかる 相順接地相三相電圧値を同画面に表示できるため、工事用証明写真に便利 三相の識別色に合わせたカラークリップ(付属品)を使用し、接続ミスなく正確な測定が可能。 ワイヤレスアダプタ Z3210 セット品
用途三相電路の電気工事の確認、電気の改修工事の確認、三相モーターやポンプの交換作業の確認 仕様【判定項目】検相、欠相、接地相の予測(三相3線)、三相交流電圧(線間電圧、対地間電圧)、周波数 、電圧測定確度;±2.0% rdg. ±8 dgt. 、周波数測定確度;±0.5% rdg. ±1 dgt. 付属品携帯用ケースC0203 ×1、カラークリップ (白2,赤2,青2,黄2) 、スパイラルチューブ (黒)、単3形アルカリ乾電池 (LR6) ×4、取扱説明書 ×1、使用上の注意 ×1 幅(mm)84 質量(kg)0.87 高さ(mm)146 質量(g)590 奥行(mm)46 定格電圧(V)【対地間最大】 AC600 (CAT Ⅳ) ケーブル長(m)0.5 外径(Φmm)【測定可能導体径仕上がり外径】6 ~30 、IV 電線: 8 2~325 2相当、CV 電線: 2 2~250 2相当 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)84×146×46 ケーブル長:0.5m 機能ホールド機能、表示部バックライト機能、ブザー機能、オートパワーオフ、電池消耗警告、ドロッププルーフ (コンクリート上1 m) 測定対象被覆電線(IV、CV 相当)、金属部、シールド電線不可、三相 AC90.0 V ~520.0 V (45 Hz ~66 Hz) 応答時間(秒)3 以下 表示更新レート500 ms RoHS指令(10物質対応)対応 無線距離(m)10(Z3210装着時のみ)
1個
119,800 税込131,780
10日以内出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)