付属品USBケーブル(1m)×1、LR5000用ユーティリティ(CD-R)×1
トラスコ品番408-4217
適合機種LR5000シリーズ
質量(g)43
電源DC5V(USBバスパワーで動作)
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)83×61×19
機能データミニとパソコンを接続データミニ→パソコンへデータ転送パソコン→データミニへ設定・時計転送
使用温湿度範囲0~40℃、80%RH以下(結露しないこと)
保証期間1年
通信機能ロガー部/赤外線通信PC部/USB2.0準拠、Full Speed対応、シリーズミニBレセプクル
定格電力(VA)最大0.5
使用場所屋内
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
¥9,598
税込¥10,558
当日出荷
ロガー本体に使用すると、記録しながらパソコンへデータを転送できます。付属のソフトにより、パソコン上で保存・グラフ化・データ加工・印刷が可能です。
仕様通信アダプター
付属品USBケーブル(1m)・LR5000用ユーティリティー
質量(g)43
電源USBより供給
対応OSWindows 7/10
インターフェース赤外線通信・USB2.0
サイズ(mm)83×19×61
サービス分類レンタル
関連キーワード