カテゴリ

  • 測定用品(12)
  • 制御機器(1)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)
絞り込み
ブランド
  • HIOKI(日置電機)
  • ホンダ(38)
  • スズキ(24)
  • 三菱ふそう(23)
  • トヨタ(21)
  • いすゞ自動車(9)
  • UDトラックス(9)
  • 日野自動車(8)
  • グーリング(7)
  • 理研製鋼(7)
  • YAMAHA(ヤマハ)(7)
  • タカノ(6)
  • ニッサン(6)
  • ヤンマー(4)
  • MAZDA(マツダ)(4)
  • PMC(4)
  • DPFドットコム(4)
  • アズワン(3)
  • BIGM(丸山製作所)(3)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(11)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「1-8450」の検索結果

特価
本日8月16日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260821
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
13件中 113
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • メモリハイロガー オプション品 HIOKI(日置電機)

    メモリハイロガー オプション品

    HIOKI(日置電機)
    50,980税込56,078
    1個
    8日以内出荷
    LR8450/LR8450-01用。
    仕様●本体、直結ユニット4台、無線ユニット7台収納可能アズワン品番65-9229-14
  • SDメモリカード HIOKI(日置電機)

    SDメモリカード

    HIOKI(日置電機)
    35,980税込39,578
    1個
    当日出荷
    適合LR5092/LR8410/LR8416/LR8450/LR8450-01/MR6000/MR6000-01/MR8875/PQ3100/PQ3198/PW3198/PW3360-10/-11/PW3365-10用アズワン品番64-3413-67容量(GB)8
  • ワイヤレス電圧・温度ユニット HIOKI(日置電機)

    ワイヤレス電圧・温度ユニット

    HIOKI(日置電機)
    159,800税込175,780
    1台
    欠品中
    インバータ・バッテリー周辺の温度を最速10msサンプリングで測定! 15ch、電圧と温度(熱電対)測定 LR8450-01と測定ユニット間を無線化、見通し30m 15chを最速10msサンプリング DC電圧測定や、熱電対を使った温度測定に。
    用途自動車各部の温度測定、バッテリーの温度上昇仕様[制御通信手段]Z3230 無線LANアダプタ(付属)を接続して無線接続、暗号化機能:WPA-PSK/WPA2-PSK、TKIP/AES、使用可能チャネル:1チャネル~11チャネル付属品Z3230無線LANアダプタ×1、取扱説明書×1、Z1008ACアダプタ×1、取付板×1、M3×4ねじ×2(取付板用)適合機種LR8450-01メモリハイロガー(無線LAN搭載モデル)チャンネル数[入力]15ch(電圧、熱電対による温度測定についてchごと設定可能)入力方式半導体リレーによるスキャン方式、全ch絶縁分解能【電圧測定】10mV f.s.(500nV)、20mV f.s.(1μV)、100mV f.s.(5μV)、200mV f.s.(10μV)、1V f.s.(50μV)、2V f.s.(100μV)、10V f.s.(500μV)、20V f.s.(1mV)、100V f.s.(5mV)、1-5V f.s.(500μV)機能オートコネクト機能あり測定対象電圧、熱電対による温度測定インターフェース無線LAN(IEEE802.11b/g/n)バッファメモリ4Mワード(揮発性メモリー)、通信エラー時にデータ保持。通信回復時に再送信使用温湿度範囲-20~55℃、80%rh以下(結露しないこと/充電可能温度範囲は5~35℃)保存温湿度範囲-20~60℃、80%rh以下(結露しないこと)熱電対【温度測定】K:-100.00℃~1350.0℃/J:-100.00℃~1200.0℃/E:-100.00℃~1000.0℃/T:-100.00℃~400.0℃/N:-100.00℃~1300.0℃/R:0.00℃~1700.0℃/S:0.00℃~1700.0℃/B:400.0℃~1800.0℃/C:0.00℃~2000.0℃入力端子M3ネジ式端子台(1chあたり2端子)LED無線接続、測定状態、エラー状態、ACアダプタ/外部電源駆動、バッテリー駆動、充電状態耐振動性能JIS D 1601:1995 5.3(1)、1種: 乗用車、条件: A 種相当耐振動JISD1601:1995 5.3(1)、1種:乗用車、条件:A種相当RoHS指令(10物質対応)対応通信距離(m)30(見通し)
  • ワイヤレスひずみユニット HIOKI(日置電機)

    ワイヤレスひずみユニット

    HIOKI(日置電機)
    319,800税込351,780
    1台
    38日以内出荷
    ひずみゲージを直接接続して、最速1msサンプリングで測定! 5ch、ひずみ測定 LR8450-01と測定ユニット間を無線化、見通し30m 5chを最速1msサンプリング ひずみゲージ、ひずみゲージ式変換器を直接入力。
    用途飛行機の主翼、ブレーキ、配管のひずみ計測仕様【制御通信手段】Z3230無線LANアダプタ(付属)を接続して無線接続、暗号化機能:WPA-PSK/WPA2-PSK,TKIP/AES、使用可能チャネル:1チャネル~11チャネル付属品Z3230無線LANアダプタ×1,取扱説明書×1,Z1008ACアダプタ×1,取付板×1,M3×4ねじ×2(取付板用),結線確認ラベル×1適合機種LR8450-01メモリハイロガー(無線LAN搭載モデル)チャンネル数入力5ch(電圧,ひずみについてチャネルごと設定可能)入力方式平衡差動入力、全チャネル同時サンプリング(チャネル間非絶縁)分解能【電圧測定】100mV f.s.(5μV)、200mV f.s.(10μV)、1V f.s.(50μV)、2V f.s.(100μV)、10V f.s.(500μV)、20V f.s.(1mV)、100V f.s.(5mV)、1-5V f.s.(500μV)【ひずみ測定】1μST f.s.(0.05μST)、2μST f.s.(0.1μST)、5μST f.s.(0.25μST)、10μST f.s.(0.5μST)、20μST f.s.(1μST)、50μST f.s.(2.5μST)、100μST f.s.(5μST)、200μST f.s.(10μST)機能オートコネクト機能あり測定対象電圧、ひずみ:ひずみゲージ1ゲージ法(2線式)/1ゲージ法(3線式)/2ゲージ法(隣辺)/4ゲージ法/ひずみゲージ式変換器インターフェース無線LAN(IEEE802.11b/g/n)バッファメモリ4Mワード(揮発性メモリー)、通信エラー時にデータ保持/通信回復時に再送信使用温湿度範囲-20~55℃、80%RH以下(結露しないこと/充電可能温度範囲は5~35℃)保存温湿度範囲-20~60℃、80%RH以下(結露しないこと)入力端子押しボタン式端子台(1chあたり5端子)、端子台カバー装備、測定対象に従いDIPスイッチを設定するLED無線接続/測定状態/エラー状態/ACアダプタ/外部電源駆動/バッテリー駆動/充電状態耐振動JISD1601:19955.3(1)、1種:乗用車、条件:A種相当RoHS指令(10物質対応)対応通信距離(m)30(見通し)
  • ワイヤレス高速電圧ユニット HIOKI(日置電機)

    ワイヤレス高速電圧ユニット

    HIOKI(日置電機)
    199,800税込219,780
    1台
    38日以内出荷
    圧力センサーなど、各種センサーの出力を最速1msサンプリングで測定 5ch、電圧測定 LR8450-01と測定ユニット間を無線化、見通し30m 5chを最速1msサンプリング 圧力や振動など数10Hzの各種センサー出力の測定に
    用途油圧機器の試験、自動車の走行試験仕様【制御通信手段】Z3230無線LANアダプタ(付属)を接続して無線接続、暗号化機能:WPA-PSK/WPA2-PSK,TKIP/AES、使用可能チャネル:1チャネル~11チャネル付属品Z3230無線LANアダプタ×1,取扱説明書×1,Z1008ACアダプタ×1,取付板×1,M3×4ねじ×2(取付板用)適合機種LR8450-01メモリハイロガー(無線LAN搭載モデル)チャンネル数入力5ch(電圧専用)入力方式半導体リレーによるスキャン方式全ch絶縁機能オートコネクト機能あり測定対象電圧インターフェース無線LAN(IEEE802.11b/g/n)バッファメモリ4Mワード(揮発性メモリー)、通信エラー時にデータ保持/通信回復時に再送信使用温湿度範囲-20~55℃、80%RH以下(結露しないこと/充電可能温度範囲は5~35℃)保存温湿度範囲-20~60℃、80%RH以下(結露しないこと)入力端子M3ネジ式端子台(1chあたり2端子),端子台カバー装備LED無線接続/測定状態/エラー状態/ACアダプタ/外部電源駆動/バッテリー駆動/充電状態耐振動JISD1601:19955.3(1),1種:乗用車,条件:A種相当RoHS指令(10物質対応)対応通信距離(m)30(見通し)
  • ワイヤレスユニバーサルユニット HIOKI(日置電機)

    ワイヤレスユニバーサルユニット

    HIOKI(日置電機)
    199,800税込219,780
    1台
    38日以内出荷
    インバータ・バッテリー周辺の温度を最速10msサンプリングで測定! 15ch、電圧、温度(熱電対)、湿度、抵抗測定 LR8450-01と測定ユニット間を無線化、見通し30m 15chを最速10msサンプリング DC電圧測定や、測温抵抗体を使った温度測定に。
    用途自動車各部の温度測定、バッテリーの温度上昇仕様制御通信手段:Z3230無線LANアダプタ(付属)を接続して無線接続、暗号化機能:WPA-PSK/WPA2-PSK、TKIP/AES、使用可能チャネル:1チャネル~11チャネル付属品Z3230無線LANアダプタ×1、取扱説明書×1、Z1008ACアダプタ×1、取付板×1、M3×4ねじ×2(取付板用)適合機種LR8450-01メモリハイロガー(無線LAN搭載モデル)チャンネル数[入力]15ch(電圧、熱電対または測温抵抗体による温度測定、湿度、抵抗についてchごと設定可能)入力方式半導体リレーによるスキャン方式/全ch絶縁(測温抵抗体、抵抗、湿度測定時は非絶縁)分解能【電圧測定】10mV f.s.(500nV)、20mV f.s.(1μV)、100mV f.s.(5μV)、200mV f.s.(10μV)、1V f.s.(50μV)、2V f.s.(100μV)、10V f.s.(500μV)、20V f.s.(1mV)、100V f.s.(5mV)、1-5V f.s.(500μV)機能オートコネクト機能あり測定対象電圧、熱電対または測温抵抗体による温度測定、湿度、抵抗インターフェース無線LAN(IEEE802.11b/g/n)バッファメモリ4Mワード(揮発性メモリー)、通信エラー時にデータ保持。通信回復時に再送信使用温湿度範囲-20~55℃、80%rh以下(結露しないこと/充電可能温度範囲は5~35℃)抵抗測定(分解能)10Ω(0.5mΩ)、20Ω(1mΩ)、100Ω(5mΩ)、200Ω(10mΩ)保存温湿度範囲-20~60℃、80%rh以下(結露しないこと)熱電対【温度測定】K:-100.00℃~1350.0℃/J:-100.00℃~1200.0℃/E:-100.00℃~1000.0℃/T:-100.00℃~400.0℃/N:-100.00℃~1300.0℃/R:0.00℃~1700.0℃/S:0.00℃~1700.0℃/B:400.0℃~1800.0℃/C:0.00℃~2000.0℃入力端子押しボタン式端子台(1chあたり4端子)LED無線接続、測定状態、エラー状態、ACアダプタ/外部電源駆動、バッテリー駆動、充電状態耐振動性能JIS D 1601:1995 5.3(1)、1種: 乗用車、条件: A 種相当耐振動JISD1601:1995 5.3(1)、1種:乗用車、条件:A種相当出力端子M3ねじ式端子台(1出力、2端子、Z2000湿度センサ専用電源、同時に15本までのZ2000湿度センサに電源供給可能)RoHS指令(10物質対応)対応通信距離(m)30(見通し)
  • ワイヤレス電圧・温度ユニット HIOKI(日置電機)

    ワイヤレス電圧・温度ユニット

    HIOKI(日置電機)
    239,800税込263,780
    1台
    38日以内出荷
    インバータ・バッテリー周辺の温度を最速10msサンプリングで測定(使用チャネル数が15ch以下の場合) 30ch、電圧・温度(熱電対)測定 LR8450-01と測定ユニット間を無線化、見通し30m 30chを最速20msサンプリング(使用チャネル数を15ch以下にすると、10msサンプリングできます) DC電圧測定や、熱電対を使った温度測定に。
    用途自動車各部の温度測定、バッテリーの温度上昇仕様【制御通信手段】Z3230無線LANアダプタ(付属)を接続して無線接続、暗号化機能:WPA-PSK/WPA2-PSK、TKIP/AES、使用可能チャネル:1チャネル~11チャネル付属品Z3230無線LANアダプタ×1、取扱説明書×1、Z1008ACアダプタ×1、取付板×1、M3×4ねじ×2(取付板用)適合機種LR8450-01メモリハイロガー(無線LAN搭載モデル)チャンネル数入力30ch(電圧、熱電対による温度測定についてchごと設定可能)入力方式半導体リレーによるスキャン方式、全ch絶縁分解能【電圧測定】10mV f.s.(500nV)、20mV f.s.(1μV)、100mV f.s.(5μV)、200mV f.s.(10μV)、1V f.s.(50μV)、2V f.s.(100μV)、10V f.s.(500μV)、20V f.s.(1mV)、100V f.s.(5mV)、1-5V f.s.(500μV)機能オートコネクト機能あり測定対象電圧、熱電対による温度測定インターフェース無線LAN(IEEE802.11b/g/n)バッファメモリ4Mワード(揮発性メモリー)、通信エラー時にデータ保持/通信回復時に再送信使用温湿度範囲-20~55℃、80%RH以下(結露しないこと/充電可能温度範囲は5~35℃)保存温湿度範囲-20~60℃、80%RH以下(結露しないこと)熱電対【温度測定】K:-100.00℃~1350.0℃/J:-100.00℃~1200.0℃/E:-100.00℃~1000.0℃/T:-100.00℃~400.0℃/N:-100.00℃~1300.0℃/R:0.00℃~1700.0℃/S:0.00℃~1700.0℃/B:400.0℃~1800.0℃/C:0.00℃~2000.0℃入力端子押しボタン式端子台(1chあたり2端子)LED無線接続/測定状態/エラー状態/ACアダプタ/外部電源駆動/バッテリー駆動/充電状態耐振動JISD1601:1995 5.3(1)、1種:乗用車、条件:A種相当RoHS指令(10物質対応)対応通信距離(m)30(見通し)
  • 電圧・温度ユニット HIOKI(日置電機)

    電圧・温度ユニット

    HIOKI(日置電機)
    79,980税込87,978
    1台
    38日以内出荷
    インバータ・バッテリー周辺の温度を最速10msサンプリングで測定! 15ch、電圧、温度(熱電対)、湿度測定 15chを最速10msサンプリング DC電圧測定や、熱電対を使った温度測定に。
    用途自動車各部の温度測定、バッテリーの温度上昇付属品取扱説明書×1、取付用ねじ×2適合機種LR8450メモリハイロガー(無線なしモデル)、LR8450-01メモリハイロガー(無線LAN搭載モデル)チャンネル数[入力]15ch(電圧、熱電対または測温抵抗体による温度測定、湿度、抵抗についてchごと設定可能)入力方式半導体リレーによるスキャン方式、全ch絶縁(湿度測定時は非絶縁)分解能【電圧測定】10mV f.s.(500nV)、20mV f.s.(1μV)、100mV f.s.(5μV)、200mV f.s.(10μV)、1V f.s.(50μV)、2V f.s.(100μV)、10V f.s.(500μV)、20V f.s.(1mV)、100V f.s.(5mV)、1-5V f.s.(500μV)測定対象電圧、熱電対による温度測定、湿度使用温湿度範囲-10~50℃、80%rh以下(結露しないこと)保存温湿度範囲-20~60℃、80%rh以下(結露しないこと)熱電対【温度測定】K:-100.00℃~1350.0℃/J:-100.00℃~1200.0℃/E:-100.00℃~1000.0℃/T:-100.00℃~400.0℃/N:-100.00℃~1300.0℃/R:0.00℃~1700.0℃/S:0.00℃~1700.0℃/B:400.0℃~1800.0℃/C:0.00℃~2000.0℃入力端子M3ネジ式端子台(1chあたり2端子)耐振動性能JIS D 1601:1995 5.3(1)、1種: 乗用車、条件: A 種相当耐振動JISD1601:1995 5.3(1)、1種:乗用車、条件:A種相当RoHS指令(10物質対応)対応
  • 電圧・温度ユニット HIOKI(日置電機)

    電圧・温度ユニット

    HIOKI(日置電機)
    99,980税込109,978
    1台
    38日以内出荷
    インバータ・バッテリー周辺の温度を最速10msサンプリングで測定(使用チャネル数が15ch以下の場合) 30ch、電圧、温度(熱電対)、湿度測定 30chを最速20msサンプリング(使用チャネル数を15ch以下にすると10msサンプリングできます) DC電圧測定や、熱電対を使った温度測定に。
    用途自動車各部の温度測定、バッテリーの温度上昇付属品取扱説明書×1、取付用ねじ×2適合機種LR8450メモリハイロガー(無線なしモデル)、LR8450-01メモリハイロガー(無線LAN搭載モデル)チャンネル数入力30ch(電圧/熱電対による温度測定/湿度についてchごと設定可能)入力方式半導体リレーによるスキャン方式、全ch絶縁(測温抵抗体、抵抗、湿度測定時は非絶縁)分解能【電圧測定】10mV f.s.(500nV)、20mV f.s.(1μV)、100mV f.s.(5μV)、200mV f.s.(10μV)、1V f.s.(50μV)、2V f.s.(100μV)、10V f.s.(500μV)、20V f.s.(1mV)、100V f.s.(5mV)、1-5V f.s.(500μV)測定対象電圧、熱電対による温度測定、湿度使用温湿度範囲-10~50℃、80%rh以下(結露しないこと)保存温湿度範囲-20~60℃、80%rh以下(結露しないこと)熱電対【温度測定】K:-100.00℃~1350.0℃/J:-100.00℃~1200.0℃/E:-100.00℃~1000.0℃/T:-100.00℃~400.0℃/N:-100.00℃~1300.0℃/R:0.00℃~1700.0℃/S:0.00℃~1700.0℃/B:400.0℃~1800.0℃/C:0.00℃~2000.0℃入力端子押しボタン式端子台(1chあたり2端子)耐振動性能JIS D 1601:1995 5.3(1)、1種: 乗用車、条件: A 種相当耐振動JISD1601:1995 5.3(1)、1種:乗用車、条件:A種相当RoHS指令(10物質対応)対応
  • メモリハイロガー HIOKI(日置電機)

    メモリハイロガー

    HIOKI(日置電機)
    229,800税込252,780
    1台
    38日以内出荷
    無線でも1msサンプリング!直結ユニット・無線ユニットが選べる330チャネルロガー 無線LAN搭載モデル/直結ユニット,無線ユニット増設で最大330chの測定に対応可能 圧力など各種センサーの出力電圧を1msサンプリングで測定 ひずみゲージを直接接続して最速1msサンプリングで測定 インバータなど高電圧・高周波周辺でも安定測定、ノイズの影響を大幅に低減 無線ユニットを使えば信号線の配線長を最短にでき、トラブルを防止 無線LAN搭載のロガーを使えば、離れた場所のデータをPCで観測可。
    用途油圧機器の試験、自動車の走行試験、バッテリーの温度上昇、ブレーキや配管のひずみ計測仕様測定ch数:直結ユニットでアナログ最大120 ch、 直結ユニットと無線ユニットでアナログ最大330 ch/CANユニットU8555、ワイヤレスCANユニットLR8535は1ユニットで最大500 chまで入力可能電源[ACアダプタ]Z1014(AC100~240V、50/60Hz)、95VAMax.(ACアダプタ含む)、28VAMax.(本体のみ)、[バッテリパック]Z1007(2個装着可能)/連続使用時間4h(2個使用参考値)、20VAMax.、[外部電源]DC10~30V、28VAMax.(接続コードはお客様にてご用意ください)表示7インチTFTカラー液晶(WVGA800×480ドット)チャンネル数[パルス/ロジック入力]8ch(本体とGND共通、非絶縁、パルス/ロジック入力を1chずつ排他設定)入力【パルス/ロジック】[入力形態]無電圧接点、オープンコレクター、電圧/[積算]0~1000Mパルス、分解能1パルス/[ロジック入力]記録間隔ごとに1または0を記録機能[無線LAN]通信コマンドによる設定/記録制御、FTPサーバー/クライアント、HTTPサーバー、メール送信、NTPクライアント、SDカード/USBメモリへリアルタイム保存、数値/波形演算、警報出力8ch、電圧出力2端子(5V/12V/24V切り替え可能)液晶サイズ7インチTFTカラー液晶(WVGA800×480ドット)インターフェース[LAN]100BASE-TX/1000BASE-T、DHCP、DNS対応、機能: Logger Utilityソフトによるデータ収集/条件設定、通信コマンドによる設定/記録制御、FTPサーバー/クライアント、HTTPサーバー、メール送信、NTPクライアント、[無線LAN]IEEE802.11b/g/n、暗号化機能: WPA-PSK/WPA2-PSK、TKIP/AES、使用可能チャネル: 1 ~ 11 ch、[USB]USB2.0準拠 ×2 (USBメモリ、キーボード、ハブ接続)、×1 (Logger Ut液晶パネル7インチTFTカラー液晶(WVGA800×480ドット)測定チャンネル数直結ユニットでアナログ最大120ch、直結ユニットと無線ユニットでアナログ最大330ch、CANユニットU8555・ワイヤレスCANユニットLR8535は1ユニットで最大500chまで入力可能回転速度[パルス/ロジック入力]0~5000/n (r/s)、分解能 1/n (r/s)、0~300000/n (r/min)、分解能 1/n (r/min)、nは1回転当りのパルス数で1~1000RoHS指令(10物質対応)対応最大接続台数4台(直結ユニット)+7台(無線ユニット)記録間隔1ms※、2ms※、5ms※(※1ms/Sユニットを使用時のみ設定可能)、10ms~1h、22設定、データ更新間隔をユニットごとに設定可能保存データ種類SDメモリカード/USBメモリ選択(HIOKI純正オプションのみ動作保証)通信距離(m)[無線LAN]30(見通し)接続ユニット直結ユニット:U8550、U8551、U8552、U8553、U8554、U8555(U8555は本体V2以降対応)/無線ユニット:LR8530、LR8531、LR8532、LR8533、LR8534、LR8535(LR8535は本体V2以降対応)※本体V1.2以降対応対応SDカードSD規格準拠×1(SD/SDHCメモリカード対応)、動作保証:Z4001、Z4003対応モード[無線LAN]無線ユニット接続、アクセスポイント、ステーション
  • ユニバーサルユニット HIOKI(日置電機)

    ユニバーサルユニット

    HIOKI(日置電機)
    99,980税込109,978
    1台
    38日以内出荷
    インバータ・バッテリー周辺の温度を最速10msサンプリングで測定! 15ch、電圧、温度(熱電対)、湿度、抵抗測定 15chを最速10msサンプリング DC電圧測定や、測温抵抗体を使った温度測定に。
    用途自動車各部の温度測定、バッテリーの温度上昇付属品取扱説明書×1、取付用ねじ×2適合機種LR8450メモリハイロガー(無線なしモデル)、LR8450-01メモリハイロガー(無線LAN搭載モデル)チャンネル数[入力]15ch(電圧、熱電対による温度測定、湿度についてchごと設定可能)入力方式半導体リレーによるスキャン方式、全ch絶縁(測温抵抗体、抵抗、湿度測定時は非絶縁)分解能【電圧測定】10mV f.s.(500nV)、20mV f.s.(1μV)、100mV f.s.(5μV)、200mV f.s.(10μV)、1V f.s.(50μV)、2V f.s.(100μV)、10V f.s.(500μV)、20V f.s.(1mV)、100V f.s.(5mV)、1-5V f.s.(500μV)測定対象電圧、熱電対または測温抵抗体による温度測定、湿度、抵抗使用温湿度範囲-10~50℃、80%rh以下(結露しないこと)抵抗測定(分解能)10Ω(0.5mΩ)、20Ω(1mΩ)、100Ω(5mΩ)、200Ω(10mΩ)保存温湿度範囲-20~60℃、80%rh以下(結露しないこと)熱電対【温度測定】K:-100.00℃~1350.0℃/J:-100.00℃~1200.0℃/E:-100.00℃~1000.0℃/T:-100.00℃~400.0℃/N:-100.00℃~1300.0℃/R:0.00℃~1700.0℃/S:0.00℃~1700.0℃/B:400.0℃~1800.0℃/C:0.00℃~2000.0℃入力端子押しボタン式端子台(1chあたり4端子)耐振動性能JIS D 1601:1995 5.3(1)、1種: 乗用車、条件: A 種相当耐振動JISD1601:1995 5.3(1)、1種:乗用車、条件:A種相当RoHS指令(10物質対応)対応記録間隔10ms
  • 高速電圧ユニット HIOKI(日置電機)

    高速電圧ユニット

    HIOKI(日置電機)
    99,980税込109,978
    1台
    38日以内出荷
    圧力センサーなど、各種センサーの出力を最速1msサンプリングで測定! 1msサンプリングは、圧力や振動など数10Hzの各種センサー出力の記録に最適です。 5ch、電圧測定 5chを最速1msサンプリング 圧力や振動など数10Hzの各種センサー出力の測定に。
    用途油圧機器の試験、自動車の走行試験付属品取扱説明書×1、取付用ねじ×2適合機種LR8450メモリハイロガー(無線なしモデル)、LR8450-01メモリハイロガー(無線LAN搭載モデル)チャンネル数[入力]5ch(電圧専用)入力方式半導体リレーによるスキャン方式、全ch絶縁分解能【電圧測定】100mV f.s.(5μV)、200mV f.s.(10μV)、1V f.s.(50μV)、2V f.s.(100μV)、10V f.s.(500μV)、20V f.s.(1mV)、100V f.s.(5mV)、1-5V f.s.(500μV)測定対象電圧使用温湿度範囲-10~50℃、80%rh以下(結露しないこと)保存温湿度範囲-20~60℃、80%rh以下(結露しないこと)入力端子M3ネジ式端子台(1chあたり2端子)、端子台カバー装備耐振動性能JIS D 1601:1995 5.3(1)、1種: 乗用車、条件: A 種相当耐振動JISD1601:1995 5.3(1)、1種:乗用車、条件:A種相当RoHS指令(10物質対応)対応記録間隔1ms
  • ひずみユニット HIOKI(日置電機)

    ひずみユニット

    HIOKI(日置電機)
    239,800税込263,780
    1台
    38日以内出荷
    ひずみゲージを直接接続して、最速1msサンプリングで測定! 5ch(電圧,ひずみについてチャネルごと設定可能)、ひずみ測定 ひずみゲージ、ひずみゲージ式変換器を直接入力。
    用途飛行機の主翼、ブレーキ、配管のひずみ計測付属品取扱説明書×1、取付用ねじ×2、結線確認ラベル×1適合機種LR8450メモリハイロガー(無線なしモデル)、LR8450-01メモリハイロガー(無線LAN搭載モデル)チャンネル数入力5ch(電圧/ひずみについてチャネルごと設定可能)入力方式平衡差動入力/全チャネル同時サンプリング(チャネル間非絶縁)分解能電圧測定:1mV f.s.(50nV)、2mV f.s.(100nV)、5mV f.s.(250nV)、10mV f.s.(500nV)、20mV f.s.(1μV)、50mV f.s.(2.5μV)、100mV f.s.(5μV)、200mV f.s.(10μV)/ひずみ測定:1μST f.s.(0.05μST)、2μST f.s.(0.1μST)、5μST f.s.(0.25μST)、10μST f.s.(0.5μST)、20μST f.s.(1μST)、50μST f.s.(2.5μST)、100μST f.s.(5μST)、200μST f.s.(10μST)測定対象電圧、ひずみ:ひずみゲージ1ゲージ法(2線式)/1ゲージ法(3線式)/2ゲージ法(隣辺)/4ゲージ法、ひずみゲージ式変換器使用温湿度範囲-10~50℃、80%RH以下(結露しないこと)保存温湿度範囲-20~60℃、80%RH以下(結露しないこと)入力端子押しボタン式端子台(1chあたり5端子)/端子台カバー装備測定対象に従いDIPスイッチを設定する耐振動JISD1601:19955.3(1),1種:乗用車,条件:A種相当RoHS指令(10物質対応)対応