カテゴリ

  • 測定用品(2)
絞り込み
ブランド
  • HIOKI(日置電機)
  • HUBER & SUHNER(4)
  • M-Audio(エムオーディオ)(4)
  • コガネイ(3)
  • JBL(3)
  • PISCO(ピスコ)(2)
  • AMPHENOL(2)
  • Monitran(2)
  • 未来舎(2)
  • 共立電気計器(1)
  • タンガロイ(1)
  • マルチ計測器(1)
  • ユーアールディ(1)
  • マサル工業(1)
  • アイホン(1)
  • コミネ(1)
  • ワイドミュラー(1)
  • SILICON LABS(1)
  • TRACO POWER(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「25rms」の検索結果

関連キーワード
2件中 1~2件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 電流プローブ HIOKI(日置電機)

    電流プローブ

    HIOKI(日置電機)
    ¥389,800税込¥428,780
    1個
    17日以内出荷
    比類ない安定性で、高周波電流波形をとらえる。CT6704, CT6705は、フラックスゲート検出技術を用いた次世代の電流プローブです。温度ドリフトの低減と、高周波大電流測定時の発熱抑制を実現したことで、より安全で安定した波形観測ができます。重要な設計判断を支える電流波形観測を提供します。DC~30 MHz帯域。最大200 Aの測定可能電流。フラックスゲート方式による低ドリフト。高電流・高周波測定のための拡張動作範囲。各社オシロスコープに対応した標準BNC出力
    付属品取扱説明書×1、携帯用ケース×1質量(g)425出力出力レート:0.01V/A電源±12V±0.5V、7.2VA寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)センサー部:163×67×23 / 中継BOX:45×120×26測定対象測定可能導体:絶縁導体周波数帯域(MHz)DC~30(-3dB)立ち上がり時間11.6ns以下ケーブル長(mm)センサー-中継BOX間:1700 / 中継BOX-BNC間:300 / 電源ケーブル:1000ノイズレベル25mA rms以下導体径(mm)Φ20RoHS指令(10物質対応)対応振幅確度±0.5% rdg. ±0.5mV / ±1% rdg.最大ピーク電流(A)±400 peak(2秒以内)定格電流(Arms)最大200
  • 電流プローブ HIOKI(日置電機)

    電流プローブ

    HIOKI(日置電機)
    ¥499,800税込¥549,780
    1個
    17日以内出荷
    比類ない安定性で、高周波電流波形をとらえる。CT6704, CT6705は、フラックスゲート検出技術を用いた次世代の電流プローブです。温度ドリフトの低減と、高周波大電流測定時の発熱抑制を実現したことで、より安全で安定した波形観測ができます。重要な設計判断を支える電流波形観測を提供します。DC~15 MHz帯域。最大500 Aの測定可能電流。フラックスゲート方式による低ドリフト。高電流・高周波測定のための拡張動作範囲。各社オシロスコープに対応した標準BNC出力
    付属品取扱説明書×1、携帯用ケース×1質量(g)425出力出力レート:0.01V/A電源±12V±0.5V、8.1VA寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)センサー部:163×67×23 / 中継BOX:45×120×26測定対象測定可能導体:絶縁導体周波数帯域(MHz)DC~15(-3dB)立ち上がり時間23.3ns以下ケーブル長(mm)センサー-中継BOX間:1700 / 中継BOX-BNC間:300 / 電源ケーブル:1000ノイズレベル25mA rms以下導体径(mm)Φ20RoHS指令(10物質対応)対応振幅確度±0.5% rdg. ±1.0mV / ±1% rdg.最大ピーク電流(A)±800 peak(2秒以内)定格電流(Arms)最大500
関連キーワード
電気測定カテゴリ
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
"25rms" HIOKI(日置電機) 【通販モノタロウ】