電流プローブ
比類ない安定性で、高周波電流波形をとらえる
CT6704, CT6705は、フラックスゲート検出技術を用いた次世代の電流プローブです。
温度ドリフトの低減と、高周波大電流測定時の発熱抑制を実現したことで、より安全で安定した波形観測ができます。重要な設計判断を支える電流波形観測を提供します。
DC~30 MHz帯域
最大200 Aの測定可能電流
フラックスゲート方式による低ドリフト
高電流・高周波測定のための拡張動作範囲
各社オシロスコープに対応した標準BNC出力
- 付属品
- 取扱説明書×1、携帯用ケース×1
- 質量(g)
- 425
- 出力
- 出力レート:0.01V/A
- 電源
- ±12V±0.5V、7.2VA
- 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
- センサー部:163×67×23 / 中継BOX:45×120×26
- 測定対象
- 測定可能導体:絶縁導体
- 周波数帯域(MHz)
- DC~30(-3dB)
- 立ち上がり時間
- 11.6ns以下
- ケーブル長(mm)
- センサー-中継BOX間:1700 / 中継BOX-BNC間:300 / 電源ケーブル:1000
- ノイズレベル
- 25mA rms以下
- 導体径(mm)
- Φ20
- RoHS指令(10物質対応)
- 対応
- 振幅確度
- ±0.5% rdg. ±0.5mV / ±1% rdg.
- 最大ピーク電流(A)
- ±400 peak(2秒以内)
- 定格電流(Arms)
- 最大200
- 内容量
- 1個
関連資料:(1.03MB)
電気測定その他関連用品 の新着商品
カテゴリ
















