電流プローブ

電流プローブ - HIOKI(日置電機)

比類ない安定性で、高周波電流波形をとらえる
CT6704, CT6705は、フラックスゲート検出技術を用いた次世代の電流プローブです。
温度ドリフトの低減と、高周波大電流測定時の発熱抑制を実現したことで、より安全で安定した波形観測ができます。重要な設計判断を支える電流波形観測を提供します。
DC~15 MHz帯域
最大500 Aの測定可能電流
フラックスゲート方式による低ドリフト
高電流・高周波測定のための拡張動作範囲
各社オシロスコープに対応した標準BNC出力

付属品
取扱説明書×1、携帯用ケース×1
質量(g)
425
出力
出力レート:0.01V/A
電源
±12V±0.5V、8.1VA
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
センサー部:163×67×23 / 中継BOX:45×120×26
測定対象
測定可能導体:絶縁導体
周波数帯域(MHz)
DC~15(-3dB)
立ち上がり時間
23.3ns以下
ケーブル長(mm)
センサー-中継BOX間:1700 / 中継BOX-BNC間:300 / 電源ケーブル:1000
ノイズレベル
25mA rms以下
導体径(mm)
Φ20
RoHS指令(10物質対応)
対応
振幅確度
±0.5% rdg. ±1.0mV / ±1% rdg.
最大ピーク電流(A)
±800 peak(2秒以内)
定格電流(Arms)
最大500
内容量
1個
関連資料:(1.03MB)
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
82351477CT6705
¥499,800
¥549,780(税込)
17日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電気測定」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする