LEDチェック、電池消耗チェック、温度測定可能(プローブ別売)
短絡事故を未然に防ぐAC250Vまでの過電圧保護。
付属品テストリードL9207-30×1、スペアヒューズ×1、単3形マンガン乾電池(R6P)×2、取扱説明書×1、携帯用ケース9390×1
種別その他
抵抗(kΩ)0~3k、R×1/×10/×100/×1k、中央目盛値:30Ω
温度範囲(℃)注意:温度目盛り(TEMP)はありますが、サーミスタ温度プローブ9021-01の生産終了により、ご使用いただけなくなりました
電池チェック0.9~1.8V、負担抵抗:10Ω
許容差[直流電圧レンジ]最大目盛値の±2.5%以内、[交流電圧レンジ]最大目盛値の±2.5%以内・12Vレンジは±4%以内、[直流電流レンジ]最大目盛値の±3%以内、[抵抗レンジ]目盛長(振れ角)の±3%以内、[電池チェック]最大目盛値の±6%以内
RoHS指令(10物質対応)対応
特性コンクリートの上1mの落下にも耐えるドロッププルーフ。
最大定格電圧(V)[直流電圧レンジ]DC600、[交流電圧レンジ]AC600
光る矢印でより分かりやすく
金属非接触で安全作業
作業がはかどるマグネット付き
単3電池2本で70時間使用可能
急な電池切れを防ぐ電池チェック機能
電池長持ちに貢献オートパワーオフ。
付属品携帯用ケース、ストラップ、単3形マンガン電池(R6P)×2、スパイラルチューブ、取扱説明書
トラスコ品番778-1334
電源単3形乾電池×2、DC3V(最大定格電力:300mW)
適合規格安全性:EN61010/EMC:EN61326
ケーブル長(m)0.7
表示正相:相順ランプ4灯順次点滅(時計回り)、ブザー断続音、矢印緑色点灯逆相:相順ランプ4灯順次点滅(反時計回り)、ブザー連続音
連続使用時間(時間)約70(電源ON状態にて、単3形マンガン電池R6P使用時)
機能検相機能(正相、逆相)
使用周波数(Hz)45~66
使用環境屋内、高度2000mまで/使用温湿度範囲:0~40℃ 80%rh以下(結露なし)、保存温湿度範囲:-20~60℃ 80%rh以下(結露なし)
電池チェック電源ON時:ONランプ点灯電池消耗時:ONランプ点滅
オートパワーオフ電源投入から約15分後に電源オフ
RoHS指令(10物質対応)対応
接続対象(絶縁導体)仕上外径Φ2.4~17mm(導体公称断面積2~100 mm 2)まで IV、HIVケーブル: 2~100 mm 2 CVケーブル: 2~60 mm 2
光る矢印でより分かりやすく
金属非接触で安全作業
作業がはかどるマグネット付き
単3電池2本で70時間使用可能
急な電池切れを防ぐ電池チェック機能
電池長持ちに貢献オートパワーオフ。
付属品携帯用ケース、ストラップ、単3形マンガン電池(R6P)×2、スパイラルチューブ、取扱説明書
トラスコ品番778-1342
電源単3形乾電池×2、DC3V(最大定格電力:300mW)
適合規格安全性:EN61010/EMC:EN61326
ケーブル長(m)0.7
表示正相:相順ランプ4灯順次点滅(時計回り)、ブザー断続音、矢印緑色点灯逆相:相順ランプ4灯順次点滅(反時計回り)、ブザー連続音
連続使用時間(時間)約70(電源ON状態にて、単3形マンガン電池R6P使用時)
機能検相機能(正相、逆相)
使用周波数(Hz)45~66
使用環境屋内、高度2000mまで/使用温湿度範囲:0~40℃ 80%rh以下(結露なし)、保存温湿度範囲:-20~60℃ 80%rh以下(結露なし)
電池チェック電源ON時:ONランプ点灯電池消耗時:ONランプ点滅
オートパワーオフ電源投入から約15分後に電源オフ
RoHS指令(10物質対応)対応
接続対象(絶縁導体)仕上外径Φ2.4~17mm(導体公称断面積2~100 mm 2)まで IV、HIVケーブル: 2~100 mm 2 CVケーブル: 2~60 mm 2
関連キーワード