14件中 1~14件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
間欠漏電を手軽に可視化。記録データをタブレットに転送し、漏電が発生した時間と場所を簡単に確認できます。(オプションZ3210を併用) 高精度高信頼性の漏れ電流測定が可能です。リーククランプの国際規格”IEC61557-13”に準拠 コンパレータ機能で比較結果を音と光でお知らせ。漏電箇所を素早く特定できます。 フィルタ機能で商用周波数成分のみを表示します。 電流値と周波数を同時に確認できるデュアル表示画面 自動ホールド【AUTO HOLD】は測定値の安定を検出してホールド。より確実な数値の読み取りができます。 電流実効値の最大/最小/平均【MAX/MIN/AVG】を保持し、トラブル時の挙動分析をサポート 波形のピーク値【PEAK】測定で、瞬間的な変動を確認 突入電流【INRUSH】が測定でき、機器の初動不具合の解析や予兆の診断に役立ちます。
用途漏電探査、接地線の漏れ電流確認、機器の予防保全、ブレーカ容量など負荷電流の確認 仕様フィルタ機能:ON時カットオフ周波数180Hz±30Hz(-3dB)、高調波:【Z3210装着時】電流における30次までの高調波レベル/含有率/総合高調波歪み率※アプリケーションソフト(GENNECTCross)にて表示可能 寸法(幅W×奥行D)(mm)ジョー:75×20 連続使用時間(時間)48(Z3210未装着時)、30h(Z3210装着時、無線通信) 測定周波数範囲(Hz)15~2000 その他の機能最大/ 最小/ 平均/ 波高値最大/ 波高値最小値の表示、 表示値ホールド、オートホールド、バックライト、オートパワーセーブ、ブザー音、イベント件数表示、コンパレータ、簡易イベント記録、突入電流測定 通信方式Bluetooth(オプションZ3210が必要) 測定機能交流電流、突入電流(Inrush)、波高値(Peak)、周波数、コンパレータ機能(COMP)、イベント機能(EVENT) 表示更新レート5回/秒 検波方式真の実効値整流(RMS) 確度規定範囲:0.06mA~200A 最大カウント数6000 電圧レンジ(V)[交流]機能なし 測定可能導体径(Φmm)40 RoHS指令(10物質対応)対応 クレストファクタ3 (200A レンジ以外)、15 (200A レンジ) 周波数レンジ15Hz~2000Hz 電流レンジ[交流]6mA、60mA、600mA、6A、60A、200A、6レンジ、真の実効値整流 基本確度[交流電流レンジ]45-400Hz:±1%rdg±5dgt(6mA~6A)±1.5%rdg±5dgt(60A、200A)/15Hz-45Hz:400Hz-2kHz:±2%rdg±5dgt
1台
69,980 税込76,978
当日出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

照度計 HIOKI(日置電機) 動画あり
HIOKI(日置電機)照度計
LED照明の測定に対応。 消防法に規定されている非常灯や避難誘導灯などの低照度から高照度(200000Lx)まで広くカバー。 影や反射による影響を回避、離れた場所で測定できるタイマーホールド機能を搭載。 内部メモリに測定値を保存(最大99データ)PC転送で作業効率を向上。
表示1カウントステップ/10カウントステップ/100カウントステップ 表示桁数2000カウント 表示単位Lx(ルクス) 受光素子シリコンフォトダイオード 液晶表示器4桁 階級(級)JIS C 1609-1:2006 一般形AA
1台
75,980 税込83,578
当日出荷から33日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

HIOKI(日置電機)照度計
RoHS
消防法や風営法に規定されている非常灯や避難誘導灯などの低照度から高照度まで広くカバーしています。 影や反射による影響を回避、離れた場所で測定できるタイマーホールド機能を搭載しています。
用途照度測定、LED照明の測定に 仕様型式承認取得、LED照明/OLED照明対応、USBでPC接続可能、5レンジ、オート/マニュアル切替、Bluetooth無線技術搭載の照度計 セット内容取扱説明書×1、単3アルカリ乾電池(LR2)×2、センサキャップ(ストラップ付)×1、携帯用ケース(本体収納用ケース)×1、ストラップ(本体用)×1、USBケーブル(0.9m)×1、CD-R(USBドライバ、専用アプリケーションソフトウェア、通信仕様書)×1、電波使用上の注意×1 測定方式シリコンフォトダイオード 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)78×39×170 分解能0.01~100lx 連続使用時間(時間)約300(単3形アルカリ乾電池使用、Bluetooth通信なし)、約80(単3形アルカリ乾電池使用、Bluetooth通信あり) JIS規格JIS C 1609-1 2006 一般形AA級
1台ほか
79,900 税込87,890
当日出荷から33日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

間欠漏電を手軽に可視化。記録データをタブレットに転送し、漏電が発生した時間と場所を簡単に確認できます。(オプションZ3210を併用) 高精度高信頼性の漏れ電流測定が可能です。リーククランプの国際規格”IEC61557-13”に準拠 コンパレータ機能で比較結果を音と光でお知らせ。漏電箇所を素早く特定できます。 フィルタ機能で商用周波数成分のみを表示します。 電流値と周波数を同時に確認できるデュアル表示画面 自動ホールド【AUTO HOLD】は測定値の安定を検出してホールド。より確実な数値の読み取りができます。 電流実効値の最大/最小/平均【MAX/MIN/AVG】を保持し、トラブル時の挙動分析をサポート 波形のピーク値【PEAK】測定で、瞬間的な変動を確認 突入電流【INRUSH】が測定でき、機器の初動不具合の解析や予兆の診断に役立ちます。 ワイヤレスアダプタ Z3210 セット品
用途漏電探査、接地線の漏れ電流確認、機器の予防保全、ブレーカ容量など負荷電流の確認 幅(mm)64 高さ(mm)233 質量(g)400 奥行(mm)36 寸法(幅W×奥行D)(mm)ジョー:75×20 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)64×233×36 連続使用時間(時間)48 測定周波数範囲(Hz)15~2000 機能最大/ 最小/ 平均の表示、ローパスフィルタ機能(180 Hz ± 30 Hz で-3 dB)、表示値ホールド、オートホールド、バックライト、オートパワーセーブ、ブザー音、イベント件数表示 通信方式Bluetooth(オプションZ3210が必要) 測定機能交流電流、突入電流(Inrush)、波高値(Peak)、周波数、コンパレータ機能(COMP)、イベント機能(EVENT) 交流電流(A)6mA、60mA、600mA、6A、60A、200A 表示更新レート5回/秒 クランプ径(Φmm)40 交流電流6mA、60mA、600mA、6A、60A、200A 検波方式真の実効値整流(RMS) 確度【確度(45Hz-400Hz)】1%rdg.±5dgt.(6.000mA、60.00mA、600.0mA、6.000A)、1.5%rdg.±5dgt.(60.00A、200.0A)/【確度規定範囲】0.060mA~200.0A 最大カウント数6000 最大測定導体径(Φmm)40 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
76,980 税込84,678
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

UPSシステムを停止させることなく測定 正確な測定値 抵抗・電圧・温度を同時に表示 コンパレータ機能 大容量メモリ オートメモリ機能 測定値をPCにダウンロード。 該非判定説明書はメーカーHPよりダウンロード可能です。 詳細はメーカーHPにてご確認お願いいたします。
使用場所屋内使用、汚染度2、高度2000mまで 使用温湿度範囲【温度】0℃~40℃、【湿度】80%rh以下(結露しないこと) 保存温湿度範囲【温度】-10℃~50℃、【湿度】80%rh以下(結露しないこと) 適合規格安全性 EN 61010 EMC EN 61326 耐電圧AC1.5kV(カットオフ電流5mA、1分間)、測定端子一括-USB端子間 電源単3 形アルカリ乾電池(LR6)×8 定格電源電圧DC1.5V×8※ニッケル水素電池を使用可能(ただし電池残量表示は非対応) 連続使用時間(時間)約8.5(アルカリ乾電池使用時、使用条件により異なる) 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約192×121×55(突起物含まず) 質量(g)約790(電池含む) ヒューズ250V/F630mAH(216.630 リテルヒューズ社製) 表示部LCD(モノクロ、182 セグメント) 測定項目バッテリの内部抵抗測定、バッテリの端子電圧測定(DC 電圧のみ)、温度測定 測定範囲【抵抗測定】0.000mΩ~3.100Ω(4レンジ構成)、【電圧測定】0.000V~±60.00V(2レンジ構成)、【温度測定】-10.0℃~60.0℃(単レンジ構成) 最大入力電圧DC60V(+測定端子と-測定端子間)、交流は入力不可 最大定格電圧(V)対地間:DC60(測定カテゴリなし)予想される過渡過電圧330(測定端子一括と接地間) 測定方式【抵抗測定】交流4端子法、開放端子電圧5V max 測定電流1.6mA~160mA(抵抗測定のレンジにより固定) 仕様温度測定:白金温度センサ(25℃において500Ω)、測定端子:【ΩとV測定端子】バナナプラグ用、【最大入力電圧】DC±60V max(交流は入力不可)、【入力抵抗】20kΩ以上、【温度測定入力端子】イヤホンジャック型(f3.5mm)、【スイッチ入力端子】イヤホンジャック型(f2.5mm) 変換方式A/D:ΔS型 表示更新レート3回/秒(抵抗、電圧、および温度の組にして) 表示異常値:定電流異常検出 [ ---- ] 表示、断線検出 [ ---- ] 表示、パワーオンオプションで解除可能、警告:【入力オーバー】[OVER] 点滅+レンジ最大表示値点滅表示過電圧入力エラー時は、赤色バックライト点灯、ブザー音 測定時間100ms 応答時間(秒)約1.6 セット内容本体、ゼロアジャストボード、ピン形リード、キャップ、USBケーブル、通信ソフト(BT3554 Series Battery Tester Application)、取扱説明書、収納ケース、単3電池×8本 サービス分類レンタル
1台
4,498 税込4,948
翌日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

Bluetooth(R) 無線技術搭載、測定データをスマートフォンやタブレットに送信 LED/OLED照明の測定に対応 消防法に規定されている非常灯や避難誘導灯などの低照度から高照度(200 000 lx)まで広くカバー 影や反射による影響を回避、離れた場所で測定できるタイマホールド機能を搭載 内部メモリに最大99データを保存、PC転送で作業効率を向上。 該非判定説明書はメーカーHPよりダウンロード可能です。 詳細はメーカーHPにてご確認お願いいたします。
仕様<D/A出力>出力レベル:2V/レンジf.s.(レンジf.s.を超えた場合は2.5 V出力)、出力確度:±1% rdg. ±5mV(表示カウントに対して)、<表示ステップ>【20 lx/200 lx/2000 lx】1カウントステップ、【20000 lx/200000 lx】10カウントステップ/100カウントステップ セット内容受光部(キャップ付)、表示部、接続ケーブル、USBケーブル、通信ソフト(LUX METER Application Disc)、取扱説明書(FT3425)、収納ケース、単3電池×2本 測定範囲【20 lx/200 lx/2000 lx】0.00 lx~20.00 lx/0.0 lx~200.0 lx/0 lx~2000 lx、【20000 lx/200000 lx】00 lx~20000 lx/000 lx~200000 lx 質量(g)320 電源単3形アルカリ乾電池(LR6)×2、最大定格電力500mVA、または単3形マンガン乾電池(R6)×2、USBバスパワーDC5V 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)78×170×39 連続使用時間(時間)300(LR6使用, Bluetooth(R) OFF)、80(LR6使用, Bluetooth(R) ON) 機能タイマホールド、メモリ (最大99個)、ホールド、オートパワーオフ、ブザー音、バックライト、ゼロアジャスト 準拠規格JIS C 1609-1: 2006 一般形AA級、DIN 5032-7: 1985 class B 応答時間(秒)オートレンジ:5以内、マニュアルレンジ:2以内 レンジ切替測定:オート/マニュアル 確度保証温湿度範囲21℃~27℃、75%rh以下(結露しないこと) 直線性±2% rdg. (3000 lxを超える表示値に対しては1.5倍) 受光素子シリコンフォトダイオード インターフェイスUSB 2.0、Bluetooth(R) 4.0LE 階級(級)JIS C 1609-1: 2006 一般形AA サービス分類レンタル
1台
4,198 税込4,618
翌日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

Ior測定が保安作業の効率化を高めます! 近年、集合住宅・ビル・工場などは停電して電気設備管理をすることが困難になってきています。漏えい電流をクランプで測定(Io)することで停電作業がなくなります。該非判定説明書はメーカーHPよりダウンロード可能です。 詳細はメーカーHPにてご確認お願いいたします。
セット内容本体、ACアダプター、コンセント入力コード、マグネットアダプター×2、クランプオンリークセンサー9800・9801、電圧コード、ワニ口クリップ、位相校正ユニット、USBケーブル、収納ケース 寸法(mm)90(W)×159(H)×45(D) 質量(g)440 (電池含む) 測定項目漏洩電流実効値 I rms、 漏洩電流フィルタ値I filt、 漏洩電流基本波値 I o、 有効漏洩電流値 I or、 漏洩電流基本波位相角値 θ、 電圧基本波値 V、 対地絶縁抵抗値 R、 周波数 Hz 測定レンジ電圧: AC 500V (有効測定範囲: 90V~490V)、電流: 20.000mA/ 200.00mA /2.0000A/ 5.0000A (有効測定範囲はレンジの1%~110%) 測定ライン単相2線、 単相3線、 三相3線、 三相4線 (50/60 Hz)異容量三相4線は、分岐後の単相3線の測定はできますが三相3線の測定はできません、また非接地電路の測定はできません。 チャネル数(最大)電圧1ch、 電流1ch
1台
4,498 税込4,948
翌日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

CAT III 600Vの絶縁性能、480V系ラインを直接測定可能 4ch絶縁入力(三相電源ライン+1chを同時記録可能) 過酷な環境に耐える、使用温度範囲:-10℃~50℃ 耐衝撃性&耐振動性(プロテクタ標準装備) 設定ナビ機能で、簡単に設定できる。 該非判定説明書はメーカーHPよりダウンロード可能です。 詳細はメーカーHPにてご確認お願いいたします。
仕様【時間確度:(23℃にて)】 サンプリングの時間確度:±0.0005%、時計精度:±3s/日、【バックアップ機能(23℃参考値)】【時計、設定条件】10年以上、【波形バックアップ】約40分、電源ONしてから5分以上経過後に電源OFFとなった場合、【外部制御端子】外部トリガ入力、トリガ出力、外部スタート入力外部ストップ入力、ステータス出力、GND端子、【電源プリンタ使用時はアルカリ乾電池使用不可 (連続使用時間は23℃参考値)】【バッテリパックZ1000】DC7.2V、連続使用時間:バックライトONで約3h、OFFで約3.5h(ACアダプタ併用時はACアダプタ優先)、【乾電池(単3アルカリLR6×8本)】連続使用時間 バックライトONで約40分、OFFで約50分(ACアダプタ併用時はACアダプタ優先)、【DC電源入力】DC10~28V(接続コードは特注にてお受けします、【充電機能(23℃参考値)】充電時間:約3h(バッテリパックZ1000装着状態でACアダプタを接続することにより充電可能) セット内容本体、PCカード、プリンタユニット、ACアダプターセット、アリゲータクリップ黒×4、アリゲータクリップ赤×4、接続コード×4、USBケーブル、予備記録紙、通信ソフト(Application Disk)、取扱説明書(MR8880)、取扱説明書(測定ガイド)、取扱説明書(プリンタ)、収納ケース 質量(kg)【本体のみ】1.66、【プリンタ装着時】2.16(バッテリパック含む) 適合規格【安全性】EN61010、【EMC】EN61326、EN61000-3-2、EN61000-3-3、【耐振動性】JISD1601、【1種】乗用車、【条件】A種相当 仕様1各種機能、ハイスピードファンクション、リアルタイムファンクション、トリガ機能、アナログ入力部、画面表示部 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)【本体のみ】約205×199×67、【プリンタ装着時】約303×199×67 測定機能ハイスピードファンクション(高速記録)、リアルタイムファンクション(実時間記録) メモリー容量14bit×1Mワード/ch(1ワード=2バイト、増設不可) 保存環境【保存温度範囲】-20℃~60℃、【保存湿度範囲】-20℃~40℃、80%rh以下、40℃~45℃、60%rh以下、45℃~60℃、50%rh以下、【Z1000バッテリ単体】-20℃~40℃、80%rh以下(結露しないこと) 定格電力(VA)最大:【外部DC電源駆動時】(1)11、(2)10、(3)40、【バッテリパックZ1000駆動時】(1)9、(2)8、(3)22 (※(1)リアルタイム保存、バックライトON、(2)リアルタイム保存、バックライトOFF、(3)リアルタイム保存、バックライトON、プリンタ使用時) 使用環境条件【使用温度範囲】-10℃~50℃、【使用湿度範囲】-10℃~40℃、80%rh以下、40℃~45℃、60%rh以下、45℃~50℃、50%rh以下、【Z1000バッテリ動作時】0℃~40℃、80%rh以下、【Z1000バッテリ充電時】10℃~40℃、80%rh以下(結露しないこと) インターフェイスUSB2.0準拠シリーズミニBレセプタクル×1、機能:通信コマンドによる設定/測定、CF/USBメモリ内のファイルをPCへ転送(USBドライブモード) 記録メディアCFカードスロット×1(2GBまで、対応フォーマットFAT/FAT32、USBメモリ×1(USB2.0準拠シリーズAレセプタクル) サンプリング速度最高:1MS/秒(1μs周期、全チャネル同時) チャネル数アナログ入力4ch+ロジック入力8ch標準※アナログ入力のch間と本体間は絶縁、ロジック入力のchは全て本体とGND共通 サービス分類レンタル
1台
7,298 税込8,028
翌日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

最大105ch絶縁入力、最速100msサンプリング。熱流束測定も可能なデータロガーで多点データを無線収集可能です。
仕様【制御可能台】7台(最大105ch:組合せにおいて)、【制御通信手段】本体-ユニット間:Bluetooth(R)2.1+EDR・セキュリティSSP、【外部制御端子】外部トリガ入力/トリガ出力/警報出力4ch/GND、【バックライト輝度】4段階切替可能(100/70/40/25%から選択)、【トリガモード/タイミング】単発/連続モード・開始/停止/開始&停止タイミング・各トリガソースのOR/AND条件・各chごとに条件設定可能、【アナログ信号ソース】ユニットの接続数により最大105ch(U1-1~U7-15)・[レベルトリガ]設定したレベル値の立上がり/立下がり・[ウィンドウトリガ]設定した上、下限値を出た/入った時・[パターントリガ]1/0/×にパターンが一致したときにトリガ、【インターバルトリガー】日/時/分/秒を設定・設定した測定間隔毎にトリガが成立、【トリガ出力】オープンドレイン出力/端子:押しボタン式端子台(5V電圧出力付き、アクティブLOW、パルス幅100ms以上)・出力応答時間:記録間隔+3s以下(ユニット1台接続、通信良好)・記録間隔:+5s以下(ユニット7台接続、通信良好)、【測定繰り返し記録】ON/OFF選択(ON時:設定記録時間の繰り返し測定)、【保存先】SDメモリカード/USBメモリ選択(HIOKI純正SDカードのみ動作保証)、【保存動作】自動:波形データおよび時間区切り演算結果(リアルタイム保存)/時間区切り演算以外の数値演算結果(測定後保存)・手動:保存キーを押したときの動作を選択保存/即保存から選択、【リアルタイム保存】可能:波形データをバイナリ形式またはテキスト形式でSDメモリカードもしくはUSBメモリに約1分ごとに保存(記録間隔が1分より遅い場合は記録間隔ごとに保存)・通信:LoggerUtilityソフトウェア使用によるパソコンへの記録と同時に本体のSDメモリカードもしくはUSBメモリへリアルタイム保存可能、【分割保存】ON:測定開始時から設定時間ごとにデータを区切って別ファイルへ保存・定時:24時間の間で基準時刻を設定し基準時刻から設定時間ごとにデータを区切って別ファイルへ保存、【削除保存】外部メディアの容量が少なくなった時、古いファイルを削除して新しいファイルを保存、【外部メディア取り外し】リアルタイム保存中、メッセージ確認後に取外し可能・外部メディア再挿入時内部バッファメモリに残っているファイルは引き続き別ファイルに保存される、【データ保護】リアルタイム保存中に停電もしくはバッテリ残量がなくなったときにはファイルクローズしてから電源遮断する(電源投入から約10分間以上経過してから有効)、【データ読込】バイナリ形式データを一度に8Mデータまで読込可能、【演算範囲】内部メモリ内の全データ:測定中/測定後・A-Bカーソル間:測定後・時間区切り:指定時間1分~1日ごとに演算し最新演算値を表示、【演算結果自動保存】測定後に演算最終値を自動的にSDメモリカードもしくはUSBメモリにテキスト形式で保存する・時間区切り演算:指定時間ごとの演算値をテキスト形式でSDメモリカードもしくはUSBメモリにリアルタイム保存する、【波形演算】ch間の四則演算(+-×÷)を演算し、演算チャネル(W1~W30)のデータとして表示する(測定中のみ有効)・単純平均/移動平均/積算/熱貫流率の中から指定したチャネルのデータを演算し、演算チャネル(W1~W30)のデータとして表示する(測定中のみ有効)、【スケーリング】各チャネルごとにスケーリング設定可能・比で設定2点で設定を選択可能・熱流センサの感度から変換比を自動で設定 その他イベントマーク(1回の測定で1000個まで)、A・Bカーソル、ch間補正、コメント入力、スタートバックアップ、設定条件を本体に5個保存、ユニット登録機能オートセットアップ、開始/停止キー誤操作防止、キーロック、ビープ音、予約(開始および停止)、設定ナビ セット内容本体(LR8511)、ACアダプタ(Z1008)、電源コード、壁付けアタッチメント(ネジ2つ付)、取扱説明書、本体(LR8416)(SDカード内蔵(2GB))、ACアダプタ(Z1008)、電源コード、USBケーブル、取扱説明書、測定ガイド、ロガーユーティリティ(CD-R)、収納ケース 備考※1:自動車部品の振動に対する部品の耐久性を調べる試験 電源Z1008使用(DC12V)、AC100~240V(50/60Hz)/通常消費電力:8VA(バッテリパック未装着にてLCD最大輝度時)、【外部電源】DC10~28V(接続コードはご相談)・最大定格電力:15VA(バッテリ充電、LCD最大輝度時) 適合規格【安全性】EN61010、【EMC】EN61326classA/EN61000-3-2/EN61000-3-3、【無線認証】技術基準適合認証を受けた無線モジュールを搭載 本体質量(g)700※バッテリー含まず 表示部5.7型TFTカラー液晶(640×480ドット)、横16マス×縦10マス、バックライトセーバ有 インターフェース【LAN】IEEE802.3Ethernet100BASE-TX/DHCP/DNS対応(LoggerUtility(付属ソフトウェア)によるデータ収集/設定・通信コマンドによる設定と測定・FTPサーバによるデータ手動取得(本体メモリ/SDメモリカード/USBメモリ内のデータ)・FTPクライアントによるデータ自動送信・HTTPサーバによる遠隔操作・E-mailによるメール送信)、【USB】USB2.0準拠HighSpeed対応/シリーズミニBレセプタクル(LoggerUtility(付属ソフトウェア)によるデータ収集/設定・通信コマンドによる設定、測定・USBドライブモードで外部SDメモリカードのデータをPCへ転送※USBメモリ内データは通信による転送不可) 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)230×36×125※突起物含まず バッファメモリ【内部】揮発性メモリ(SDRAM)8Mワード 使用温湿度範囲-10~50℃/30~80%RH以下※結露しないこと 保管温湿度範囲-20~60℃/80%RH以下※結露しないこと 演算桁数同時に最大6演算まで可能:平均値/ピーク値/最大値/最大値の時刻/最小値/最小値の時刻/積算 電池寿命【バックアップ】時計、設定条件用:5年以上(23℃にて) 確度【時間軸】測定時±0.2秒/日(23℃にて) 時計機能オートカレンダ、精度±3秒/日(23℃参考値) 耐振動性能JISD1601-1995(自動車部品振動試験方法)※1、適応分類:1種A種 記録時間連続記録ON(停止キーを押すまで連続記録)、連続記録OFF(任意時間を設定可能) 記録間隔100ms、200ms、500ms、1s、2s、5s、10s、20s、30s、1min、2min、5min、10min、20min、30min、1h(16設定)(熱電対断線検出ON時は設定不可) 保存データ種類設定条件、波形データ(バイナリ形式)、波形データ(テキスト形式)、数値演算結果、画面データ(圧縮ビットマップ形式)、予約設定 通信距離(m)見通し30 SDカード1スロット、HIOKI製Z4001(2GB)、データフォーマット:FAT16/FAT32 USBUSB2.0準拠、シリーズAレセプタクル、データフォーマット:FAT16/FAT32 サービス分類レンタル
1台
5,698 税込6,268
翌日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

源品質アナライザPQ3198の特長は、国際規格であるIEC61000-4-30(ClassA)に準拠しており、。周波数変動・インパルス・フリッカ・高調波などの電源異常が同時に測定可能な点です。こちらの商品を1台レンタルすることで、様々な電源トラブルをすばやく高精度に解析できます。
用途電源品質アナライザPQ3198は、工場で使用している設備の誤動作や電源障害などの異常が発生した際の。原因解明の用途として使用されることが多いです。突発的な異常があった場合の一時的なレンタルでも大変役立ちます。 仕様最長記録期間:繰返しON時:1年、最大記録イベント:9999×366日(1日9999件まで)、繰返しOFF時:35日、最大記録イベント:9999件 セット内容本体(PQ3198)、SDカード(Z4001)、ACアダプタセット(Z1002)、アリゲータークリップ(赤・黄・青・灰)(L1000)、アリゲータークリップ(黒×4)(L1000)、電圧コード(赤・黄・青・灰)(L1000)、電圧コード(黒×4)(L1000)、変換ケーブル(L9910)×4、USBケーブル、通信ソフト(PQ ONE)、取扱説明書(本体)、取扱説明書(簡易)、取扱説明書(PQ ONE)、収納ケース(本体用)、クランプオンセンサ(9661)×4、取扱説明書(9661 クランプオンセンサ)、収納ケース(クランプオンセンサ用) 質量(kg)2.6(バッテリパックZ1003含む) 電源ACアダプタZ1002(100~240V、定格1.7 A、50/60 Hz)、バッテリパックZ1003(連続使用時間180分、ACアダプタ接続にて充電、充電時間5時間30分) 表示6.5型TFTカラーLCD(640×480ドット) 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)300×211×68 インターフェースSD/SDHCメモリカード、LAN (HTTPサーバ機能/FTP機能)、USB 2.0 (通信) 測定機能1. トランジェント電圧:2MHzサンプリング、2. 周波数1波:1波形から演算 200kHzサンプリング、3. 電圧1/2実効値:半波ずらしの1波形ごと演算・電流1/2実効値:半波ごと演算、4. スウェル・ディップ・瞬停: 電圧1/2実効値にて検出、5. 突入電流:電流1/2実効値にて検出、6. 電圧波形比較:判定エリアを自動生成して比較、7. 瞬時フリッカ値:IEC61000-4-15による、8. 周波数200ms:10波・12波から演算 40~70Hz、9. 周波数10秒間:10秒間の波形から演算 40~70Hz、10. 電圧波形ピーク、電流波形ピーク、11. 電圧、電流、有効電力、皮相電力、無効電力、有効電力量、無効電力量、力率、変位力率、電圧不平衡率、電流不平衡率、効率、12. 高次高調波 (電圧/電流): 2k~80kHz帯域 Supraharmonics、13. 高調波/位相角(電圧/電流)、高調波電力: 第0次~50次、14. 高調波電圧電流位相差:第1次~50次、15. 総合高調波歪み率(電圧/電流)、16. インターハーモニクス(電圧/電流):第0.5次~49.5次、17. Kファクタ(増倍率)、18. ΔV10フリッカ、IECフリッカ(短期間/長期間)、19. Mains signaling voltage 測定ライン単相2線/単相3線/三相3線/三相4線に加え、別途ch4で電圧/電流/電力測定(直流または交流) 電圧レンジ(V)ch1~3:電圧測定600.00rms、トランジェント測定6.0000kpeak、ch4:600.00rmsまたはDC、トランジェント測定6.0000kpeak 電力レンジ300.00W~3.0000MW(使用する電圧、電流レンジにより自動的に決定) 電流レンジAC 500.00mA~5.0000kAまで(使用するセンサにより測定範囲が異なる) 基本確度電圧:公称電圧の±0.1%、電流:±0.1%rdg. ±0.1% f.s. + 電流センサ確度、有効電力:±0.2% rdg. ±0.1% f.s. + 電流センサ確度 サービス分類レンタル
1台
3,798 税込4,178
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (32種類の商品があります)

バッテリテスタワイヤレスセット HIOKI(日置電機) 動画あり
先端がL字のピン形リード L2020、ワイヤレスアダプタ Z3210 付き。
付属品ピン形リードL2020 ×1、携帯用ケースC1014 ×1、プロテクタZ5041 ×1、ヒューズセットZ5050 ×1、ゼロアジャストボード ×1、首掛けストラップ ×1、USBケーブル ×1、アプリケーションソフトウェア GENNECT One CD-R ×1、単3形アルカリ乾電池 (LR6) ×8、取扱説明書 ×1 幅(mm)199 高さ(mm)132 質量(g)960(電池・プロテクタ含む) 奥行(mm)60.6 電源単3形アルカリ乾電池(LR6)×8 測定項目バッテリの内部抵抗測定、 バッテリの端子電圧測定(DC電圧のみ)、 温度測定(9460、9451、9451S使用時) 直流電圧(V)±6(最大表示±6.000V、分解能1mV)~±60(最大表示±60.00V、分解能10mV)2切替え 確度±0.08%rdg.±6dgt. 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)199×132×60.6 温度測定範囲(℃)-10~60(最大表示60.0℃、分解能0.1℃、測定確度±1.0℃) メモリーデータ数6000データ 開放端子電圧5Vmax. 測定確度電圧:±0.8% rdg. ±6 dgt. (3 mΩレンジのみ ±1.0% rdg. ±8 dgt.) 測定周波数1kHz ±30Hz、ノイズ周波数回避機能有効時は1kHz±80Hz. 測定電流160mA(3m/30mΩレンジ)、16mA(300mΩレンジ)、1.6mA(3Ωレンジ) 抵抗3mΩ(最大表示3.100mΩ、分解能1μΩ)~3Ω(最大表示3.100Ω、分解能1mΩ) 4切替え 確度±0.8%rdg.±6dgt. 測定電圧(V)±6(最大表示±6.000V、分解能:1mV)~±60(最大表示±60.00V、分解能:10mV)、2切替え RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
319,800 税込351,780
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

バッテリテスタワイヤレスセット HIOKI(日置電機) 動画あり
先端がまっすぐのピン形リード 9465-10、ワイヤレスアダプタZ3210 付き。
付属品ピン形リード9465-10 ×1、携帯用ケースC1014 ×1、プロテクタZ5041 ×1、ヒューズセットZ5050 ×1、ゼロアジャストボード ×1、首掛けストラップ ×1、USBケーブル ×1、アプリケーションソフトウェア GENNECT One CD-R ×1、単3形アルカリ乾電池 (LR6) ×8、取扱説明書 ×1 幅(mm)199 高さ(mm)132 質量(g)960(電池・プロテクタ含む) 奥行(mm)60.6 電源単3形アルカリ乾電池(LR6)×8 測定項目バッテリの内部抵抗測定、 バッテリの端子電圧測定(DC電圧のみ)、 温度測定(9460、9451、9451S使用時) 直流電圧(V)±6(最大表示±6.000V、分解能1mV)~±60(最大表示±60.00V、分解能10mV)2切替え 確度±0.08%rdg.±6dgt. 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)199×132×60.6 温度測定範囲(℃)-10~60(最大表示60.0℃、分解能0.1℃、測定確度±1.0℃) メモリーデータ数6000データ 開放端子電圧5Vmax. 測定確度電圧:±0.8% rdg. ±6 dgt. (3 mΩレンジのみ ±1.0% rdg. ±8 dgt.) 測定周波数1kHz ±30Hz、ノイズ周波数回避機能有効時は1kHz±80Hz. 測定電流160mA(3m/30mΩレンジ)、16mA(300mΩレンジ)、1.6mA(3Ωレンジ) 抵抗3mΩ(最大表示3.100mΩ、分解能1μΩ)~3Ω(最大表示3.100Ω、分解能1mΩ) 4切替え 確度±0.8%rdg.±6dgt. 測定電圧(V)±6(最大表示±6.000V、分解能:1mV)~±60(最大表示±60.00V、分解能:10mV)、2切替え RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
309,800 税込340,780
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

バッテリテスタ HIOKI(日置電機) 動画あり
HIOKI(日置電機)バッテリテスタ
RoHS
測定記録音声ガイドでUPSや鉛蓄電池の劣化診断を効率化。付属プローブなし。
用途電池を装置に接続したまま、無停電で測定可能 測定から保存まで最速 約2秒、従来機種(3554)と比較して60%短縮 内部抵抗/電圧を測定して劣化状態を良・注意・不可に瞬時診断 ノイズリダクションテクノロジー搭載、耐ノイズ性能アップ 本体画面や音声 によるガイドで、より単純な測定手順を実現 測定データを測定現場の情報に関連付けて保存し、管理工数を低減 様々な測定データをGENNECT Crossアプリで一括管理 プロテクタ装着により、持ちやすさと現場の使用に耐える強度が向上 付属品携帯用ケース×1、プロテクタ×1、ヒューズセット x1 (5本セット)、ゼロアジャストボード×1、首掛けストラップ×1 USBケーブル×1、GENNECT One ソフトウェア CD×1、単3形アルカリ乾電池 (LR6)×8、取扱説明書×1 幅(mm)199 高さ(mm)132 質量(g)960 (電池, プロテクタ含む) 奥行(mm)60.6 電源単3形アルカリ乾電池(LR6)×8 測定項目バッテリの内部抵抗測定、 バッテリの端子電圧測定(DC電圧のみ)、 温度測定(9460、9451、9451S使用時) 抵抗(Ω)3mΩ(最大表示3.100mΩ、分解能1μΩ)~3Ω(最大表示3.100Ω、分解能1mΩ) 4切替え 確度±0.8%rdg.±6dgt. 直流電圧(V)±6V(最大表示±6.000V、分解能1mV)~±60V(最大表示±60.00V、分解能10mV)2切替え 確度±0.08%rdg.±6dgt. 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)199×132×60.6 温度測定範囲(℃)-10~60(最大表示60.0℃、分解能0.1℃、測定確度±1.0℃) メモリーデータ数6000データ 開放端子電圧5Vmax. 測定確度電圧:±0.8% rdg. ±6 dgt. (3 mΩレンジのみ ±1.0% rdg. ±8 dgt.) 測定周波数1 kHz ±30 Hz、 ノイズ周波数回避機能有効時は1 kHz ±80 Hz. 測定電流160mA(3m/30mΩレンジ)、16mA(300mΩレンジ)、1.6mA(3Ωレンジ) 測定電圧(V)±6(最大表示±6.000V、分解能:1mV)~±60(最大表示±60.00V、分解能:10mV)、2切替え RoHS指令(10物質対応)対応
1台
279,800 税込307,780
6日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

バッテリテスタ HIOKI(日置電機) 動画あり
HIOKI(日置電機)バッテリテスタ
RoHS
測定記録音声ガイドでUPSや鉛蓄電池の劣化診断を効率化。先端がまっすぐなピン形リード 9465-10付。
用途電池を装置に接続したまま、無停電で測定可能 測定から保存まで最速 約2秒、従来機種(3554)と比較して60%短縮 内部抵抗/電圧を測定して劣化状態を良・注意・不可に瞬時診断 ノイズリダクションテクノロジー搭載、耐ノイズ性能アップ 本体画面や音声 によるガイドで、より単純な測定手順を実現 測定データを測定現場の情報に関連付けて保存し、管理工数を低減 様々な測定データをGENNECT Crossアプリで一括管理 プロテクタ装着により、持ちやすさと現場の使用に耐える強度が向上 付属品ピン形リード 9465-10×1、携帯用ケース×1、プロテクタ×1、ヒューズセット x1 (5本セット)、ゼロアジャストボード×1、首掛けストラップ×1 USBケーブル×1、GENNECT One ソフトウェア CD×1、単3形アルカリ乾電池 (LR6)×8、取扱説明書×1 幅(mm)199 高さ(mm)132 質量(g)960 (電池, プロテクタ含む) 奥行(mm)60.6 電源単3形アルカリ乾電池(LR6)×8 測定項目バッテリの内部抵抗測定、 バッテリの端子電圧測定(DC電圧のみ)、 温度測定(9460、9451、9451S使用時) 抵抗(Ω)3mΩ(最大表示3.100mΩ、分解能1μΩ)~3Ω(最大表示3.100Ω、分解能1mΩ) 4切替え 確度±0.8%rdg.±6dgt. 直流電圧(V)±6V(最大表示±6.000V、分解能1mV)~±60V(最大表示±60.00V、分解能10mV)2切替え 確度±0.08%rdg.±6dgt. 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)199×132×60.6 温度測定範囲(℃)-10~60(最大表示60.0℃、分解能0.1℃、測定確度±1.0℃) メモリーデータ数6000データ 開放端子電圧5Vmax. 測定確度電圧:±0.8% rdg. ±6 dgt. (3 mΩレンジのみ ±1.0% rdg. ±8 dgt.) 測定周波数1 kHz ±30 Hz、 ノイズ周波数回避機能有効時は1 kHz ±80 Hz. 測定電流160mA(3m/30mΩレンジ)、16mA(300mΩレンジ)、1.6mA(3Ωレンジ) 測定電圧(V)±6(最大表示±6.000V、分解能:1mV)~±60(最大表示±60.00V、分解能:10mV)、2切替え RoHS指令(10物質対応)対応
1台
299,800 税込329,780
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)