カテゴリ

  • 測定用品(6)
  • 測定関連サービス(4)
絞り込み
ブランド
  • HIOKI(日置電機)
  • SMC(144)
  • ホンダ(61)
  • BIGM(丸山製作所)(55)
  • 住友重機械工業(36)
  • ミツビシ(16)
  • ダイヤトレンド(16)
  • omron(オムロン)(14)
  • Kawasaki(9)
  • MAZDA(マツダ)(9)
  • TDK(8)
  • KEMET(8)
  • KTM(7)
  • NSK(日本精工)(6)
  • CKD(6)
  • ミニター(5)
  • UNION(ユニオン産業)(5)
  • 永興電機工業(5)
  • KSフィルター(5)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
サービス分類
  • レンタル(4)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「a1003」の検索結果

関連キーワード
10件中 110
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
【レンタル】電源品質アナライザ+クランプオンセンサAC500A(校正書付) HIOKI(日置電機)【レンタル】電源品質アナライザ+クランプオンセンサAC500A(校正書付)HIOKI(日置電機)
6,698税込7,368
1台
翌日出荷から3日以内出荷
電源トラブルの記録と解析 全て同時に1台で! パワーエレクトロニクス応用機器の普及、大型設備の増加、分散型電源の増加など電力系統の複雑化に伴う電源トラブルが増えています。対策の近道は迅速・正確な状況把握から。PW3198はお客様の電源トラブル解決を強力にサポートします。該非判定説明書はメーカーHPよりダウンロード可能です。 詳細はメーカーHPにてご確認お願いいたします。
仕様【基本確度】電圧:±0.1% rdg、電流:±0.2% rdg. ±0.1% f.s. + 電流センサ確度、有効電力:±0.2% rdg. ±0.1% f.s. + 電流センサ確度セット内容本体(バッテリー内蔵)、ACアダプタセット(ACアダプタ、電源コード、接地アダプタ)、電圧コード×8(赤・黄・青・グレー各1本、黒×4本)、アリゲータークリップ×8(赤・黄・青・グレー各1本、黒×4本)、USBケーブル(A-Bタイプ)、SDメモリーカード(2GB、本体挿入済)、マークバンド(8色)、スパイラルチューブ、PAQ-HiView Pro(CD-R)(本体用)、電源品質アナライザ測定ガイド、PQAハイビュープロインストールガイド、キャリングケース寸法(mm)300(W)×211(H)×68(D)質量(kg)2.6(バッテリパック含む)電源ACアダプタZ1002 (100~240V、 定格1.7 A、 50/60 Hz)、バッテリパックZ1003 (連続使用時間180分、 ACアダプタ接続にて充電、 充電時間:5.5時間)測定ライン単相2線/単相3線/三相3線/三相4線に加え、別途ch4で電圧/電流測定 (直流または交流)電圧レンジ(V)ch1~3:電圧測定600.00 Vrms、 トランジェント測定6.0000 kVpeak、ch4: 600.00 VrmsまたはDC、 トランジェント測定6.0000 kVpeak電力レンジ300.00W~3.0000MW (使用する電圧 電流レンジにより自動的に決定)電流レンジAC 500.00mA~5.0000kAまで (使用するセンサにより測定範囲が異なる)
【レンタル】電源品質アナライザ+クランプオンセンサAC100A(校正書付) HIOKI(日置電機)【レンタル】電源品質アナライザ+クランプオンセンサAC100A(校正書付)HIOKI(日置電機)
6,698税込7,368
1台
翌日出荷から3日以内出荷
電源トラブルの記録と解析 全て同時に1台で! パワーエレクトロニクス応用機器の普及、大型設備の増加、分散型電源の増加など電力系統の複雑化に伴う電源トラブルが増えています。対策の近道は迅速・正確な状況把握から。PW3198はお客様の電源トラブル解決を強力にサポートします。該非判定説明書はメーカーHPよりダウンロード可能です。 詳細はメーカーHPにてご確認お願いいたします。
仕様【基本確度】電圧:±0.1% rdg、電流:±0.2% rdg. ±0.1% f.s. + 電流センサ確度、有効電力:±0.2% rdg. ±0.1% f.s. + 電流センサ確度セット内容本体(バッテリー内蔵)、ACアダプタセット(ACアダプタ、電源コード、接地アダプタ)、電圧コード×8(赤・黄・青・グレー各1本、黒×4本)、アリゲータークリップ×8(赤・黄・青・グレー各1本、黒×4本)、USBケーブル(A-Bタイプ)、SDメモリーカード(2GB、本体挿入済)、マークバンド(8色)、スパイラルチューブ、PAQ-HiView Pro(CD-R)(本体用)、電源品質アナライザ測定ガイド、PQAハイビュープロインストールガイド、キャリングケース寸法(mm)300(W)×211(H)×68(D)質量(kg)2.6(バッテリパック含む)電源ACアダプタZ1002 (100~240V、 定格1.7 A、 50/60 Hz)、バッテリパックZ1003 (連続使用時間180分、 ACアダプタ接続にて充電、 充電時間:5.5時間)測定ライン単相2線/単相3線/三相3線/三相4線に加え、別途ch4で電圧/電流測定 (直流または交流)電圧レンジ(V)ch1~3:電圧測定600.00 Vrms、 トランジェント測定6.0000 kVpeak、ch4: 600.00 VrmsまたはDC、 トランジェント測定6.0000 kVpeak電力レンジ300.00W~3.0000MW (使用する電圧 電流レンジにより自動的に決定)電流レンジAC 500.00mA~5.0000kAまで (使用するセンサにより測定範囲が異なる)
【レンタル】電源品質アナライザ+クランプオンセンサAC1000A(校正書付) HIOKI(日置電機)【レンタル】電源品質アナライザ+クランプオンセンサAC1000A(校正書付)HIOKI(日置電機)
6,698税込7,368
1台
翌日出荷から3日以内出荷
電源トラブルの記録と解析 全て同時に1台で! パワーエレクトロニクス応用機器の普及、大型設備の増加、分散型電源の増加など電力系統の複雑化に伴う電源トラブルが増えています。対策の近道は迅速・正確な状況把握から。PW3198はお客様の電源トラブル解決を強力にサポートします。該非判定説明書はメーカーHPよりダウンロード可能です。 詳細はメーカーHPにてご確認お願いいたします。
仕様【基本確度】電圧:±0.1% rdg、電流:±0.2% rdg. ±0.1% f.s. + 電流センサ確度、有効電力:±0.2% rdg. ±0.1% f.s. + 電流センサ確度セット内容本体(バッテリー内蔵)、ACアダプタセット(ACアダプタ、電源コード、接地アダプタ)、電圧コード×8(赤・黄・青・グレー各1本、黒×4本)、アリゲータークリップ×8(赤・黄・青・グレー各1本、黒×4本)、USBケーブル(A-Bタイプ)、SDメモリーカード(2GB、本体挿入済)、マークバンド(8色)、スパイラルチューブ、PAQ-HiView Pro(CD-R)(本体用)、電源品質アナライザ測定ガイド、PQAハイビュープロインストールガイド、キャリングケース寸法(mm)300(W)×211(H)×68(D)質量(kg)2.6(バッテリパック含む)電源ACアダプタZ1002 (100~240V、 定格1.7 A、 50/60 Hz)、バッテリパックZ1003 (連続使用時間180分、 ACアダプタ接続にて充電、 充電時間:5.5時間)測定ライン単相2線/単相3線/三相3線/三相4線に加え、別途ch4で電圧/電流測定 (直流または交流)電圧レンジ(V)ch1~3:電圧測定600.00 Vrms、 トランジェント測定6.0000 kVpeak、ch4: 600.00 VrmsまたはDC、 トランジェント測定6.0000 kVpeak電力レンジ300.00W~3.0000MW (使用する電圧 電流レンジにより自動的に決定)電流レンジAC 500.00mA~5.0000kAまで (使用するセンサにより測定範囲が異なる)
【レンタル】電源品質アナライザセット HIOKI(日置電機)【レンタル】電源品質アナライザセットHIOKI(日置電機)
3,798税込4,178
1台
3日以内出荷
源品質アナライザPQ3198の特長は、国際規格であるIEC61000-4-30(ClassA)に準拠しており、周波数変動・インパルス・フリッカ・高調波などの電源異常が同時に測定可能な点です。こちらの商品を1台レンタルすることで、様々な電源トラブルをすばやく高精度に解析できます。
用途電源品質アナライザPQ3198は、工場で使用している設備の誤動作や電源障害などの異常が発生した際の原因解明の用途として使用されることが多いです。突発的な異常があった場合の一時的なレンタルでも大変役立ちます。仕様最長記録期間:繰返しON時:1年、最大記録イベント:9999×366日(1日9999件まで)、繰返しOFF時:35日、最大記録イベント:9999件セット内容本体(PQ3198)、SDカード(Z4001)、ACアダプタセット(Z1002)、アリゲータークリップ(赤・黄・青・灰)(L1000)、アリゲータークリップ(黒×4)(L1000)、電圧コード(赤・黄・青・灰)(L1000)、電圧コード(黒×4)(L1000)、変換ケーブル(L9910)×4、USBケーブル、通信ソフト(PQ ONE)、取扱説明書(本体)、取扱説明書(簡易)、取扱説明書(PQ ONE)、収納ケース(本体用)、クランプオンセンサ(9661)×4、取扱説明書(9661 クランプオンセンサ)、収納ケース(クランプオンセンサ用)質量(kg)2.6(バッテリパックZ1003含む)電源ACアダプタZ1002(100~240V、定格1.7 A、50/60 Hz)、バッテリパックZ1003(連続使用時間180分、ACアダプタ接続にて充電、充電時間5時間30分)表示6.5型TFTカラーLCD(640×480ドット)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)300×211×68インターフェースSD/SDHCメモリカード、LAN (HTTPサーバ機能/FTP機能)、USB 2.0 (通信)測定機能1. トランジェント電圧:2MHzサンプリング、2. 周波数1波:1波形から演算 200kHzサンプリング、3. 電圧1/2実効値:半波ずらしの1波形ごと演算・電流1/2実効値:半波ごと演算、4. スウェル・ディップ・瞬停: 電圧1/2実効値にて検出、5. 突入電流:電流1/2実効値にて検出、6. 電圧波形比較:判定エリアを自動生成して比較、7. 瞬時フリッカ値:IEC61000-4-15による、8. 周波数200ms:10波・12波から演算 40~70Hz、9. 周波数10秒間:10秒間の波形から演算 40~70Hz、10. 電圧波形ピーク、電流波形ピーク、11. 電圧、電流、有効電力、皮相電力、無効電力、有効電力量、無効電力量、力率、変位力率、電圧不平衡率、電流不平衡率、効率、12. 高次高調波 (電圧/電流): 2k~80kHz帯域 Supraharmonics、13. 高調波/位相角(電圧/電流)、高調波電力: 第0次~50次、14. 高調波電圧電流位相差:第1次~50次、15. 総合高調波歪み率(電圧/電流)、16. インターハーモニクス(電圧/電流):第0.5次~49.5次、17. Kファクタ(増倍率)、18. ΔV10フリッカ、IECフリッカ(短期間/長期間)、19. Mains signaling voltage測定ライン単相2線/単相3線/三相3線/三相4線に加え、別途ch4で電圧/電流/電力測定(直流または交流)電圧レンジ(V)ch1~3:電圧測定600.00rms、トランジェント測定6.0000kpeak、ch4:600.00rmsまたはDC、トランジェント測定6.0000kpeak電力レンジ300.00W~3.0000MW(使用する電圧、電流レンジにより自動的に決定)電流レンジAC 500.00mA~5.0000kAまで(使用するセンサにより測定範囲が異なる)基本確度電圧:公称電圧の±0.1%、電流:±0.1%rdg. ±0.1% f.s. + 電流センサ確度、有効電力:±0.2% rdg. ±0.1% f.s. + 電流センサ確度サービス分類レンタル
電源品質アナライザ 600Aセンサ2本他セット品 HIOKI(日置電機)電源品質アナライザ 600Aセンサ2本他セット品HIOKI(日置電機)
449,800税込494,780
1個
13日以内出荷から16日以内出荷
PQ3100本体、CT7136センサ(600A)×2、Z4001SDカード、C1009ケースのセット品です。
用途あらゆる電源の実態調査、電源トラブルの予防保全、太陽光発電の負荷遮断試験に。仕様電圧レンジ:電圧測定1000VrmsまたはCトランジェント測定2.2kVpeak付属品取扱説明書×1、測定ガイド×1、電圧コードL1000-05×1(赤・黄・青・灰、黒、アリゲータクリップ×5、スパイラルチューブ×5)、カラークリップ(クランプセンサ色区別用)×1セット、スパイラルチューブ×5、ACアダプタZ1002×1、ストラップ×1、USBケーブル(1m)×1、バッテリパックZ1003×1、PQONE(ソフトウェアCD)×1質量(kg)25(バッテリパックZ1003含む)電源ACアダプタZ1002(100~240V、定格17A、50/60Hz)、バッテリパックZ1003(連続使用時間8時間、ACアダプタ接続にて充電、充電時間5時間30分)表示65型TFTカラーLC(640×480ドット)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)300×211×68機能ロガー接続:測定値をIOKILR8410Link対応ロガーに無線送信可能(Bluetoot(R)無線技術対応シリアル変換アダプタを使用Ver20以降)インターフェースSD/SDHCメモリカード、RS-232C (通信/LR8410 Link)、LAN (HTTPサーバ機能/FTP機能/メール送信機能)、USB 20 (通信)測定機能1 トランジェントオーバ電圧: 200 kHzサンプリング2 周波数1波: 1波形から演算3 電圧1/2実効値・ 電流1/2実効値: 半波ずらしの1波形ごと演算4 スウェル・ディップ・停電・RVC (Ver20以降) : 電圧1/2実効値にて検出5 突入電流: 電流を半波ごと演算した実効値にて検出6 周波数200 ms: 10波・12波から演算7 周波数10秒間: 10秒間の波形から演算8 電圧波形ピーク、電流波形ピーク9 電圧、電流、有効電力、皮相電力、無効電力、有効電力量、皮相電力量、無効電力量、電気料測定ライン単相2線/単相3線/三相3線/三相4線に加え、別途c4で電圧/電流測定(全cAC/C測定対応)記録時間(最長)最大1年、最大記録イベント:9999件×365日電力レンジ50W~6MW(使用する電流レンジと結線により自動的に決定)電流レンジAC50mA~5kAまでC10A~2kAまで(使用するセンサにより測定範囲が異なる)基本確度電圧:公称電圧の±0.2%、電流:±0.1%rdg±0.1%fs+電流センサ確度、有効電力:DC±0.5%rdg±0.5%fs+電流センサ確度/AC±0.2%rdg±0.1%fs+電流センサ確度
電源品質アナライザ 本体のみ HIOKI(日置電機)電源品質アナライザ 本体のみHIOKI(日置電機)
359,800税込395,780
1個
13日以内出荷から16日以内出荷
電流・電力測定には別売のカレントセンサが必要です。個別購入よりお得なセット販売品もご検討ください。
用途あらゆる電源の実態調査、電源トラブルの予防保全、太陽光発電の負荷遮断試験に。仕様電圧レンジ:電圧測定1000VrmsまたはCトランジェント測定2.2kVpeak付属品取扱説明書×1、測定ガイド×1、電圧コードL1000-05×1(赤・黄・青・灰、黒、アリゲータクリップ×5、スパイラルチューブ×5)、カラークリップ(クランプセンサ色区別用)×1セット、スパイラルチューブ×5、ACアダプタZ1002×1、ストラップ×1、USBケーブル(1m)×1、バッテリパックZ1003×1、PQONE(ソフトウェアCD)×1質量(kg)25(バッテリパックZ1003含む)電源ACアダプタZ1002(100~240V、定格17A、50/60Hz)、バッテリパックZ1003(連続使用時間8時間、ACアダプタ接続にて充電、充電時間5時間30分)表示65型TFTカラーLC(640×480ドット)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)300×211×68機能ロガー接続:測定値をIOKILR8410Link対応ロガーに無線送信可能、(Bluetoot(R)無線技術対応シリアル変換アダプタを使用Ver20以降)インターフェースSD/SDHCメモリカード、RS-232C (通信/LR8410 Link)、LAN (HTTPサーバ機能/FTP機能/メール送信機能)、USB 20 (通信)測定機能1 トランジェントオーバ電圧: 200 kHzサンプリング2 周波数1波: 1波形から演算3 電圧1/2実効値・ 電流1/2実効値: 半波ずらしの1波形ごと演算4 スウェル・ディップ・停電・RVC (Ver20以降) : 電圧1/2実効値にて検出5 突入電流: 電流を半波ごと演算した実効値にて検出6 周波数200 ms: 10波・12波から演算7 周波数10秒間: 10秒間の波形から演算8 電圧波形ピーク、電流波形ピーク9 電圧、電流、有効電力、皮相電力、無効電力、有効電力量、皮相電力量、無効電力量、電気料測定ライン単相2線/単相3線/三相3線/三相4線に加え、別途c4で電圧/電流測定(全cAC/C測定対応)記録時間(最長)最大1年、最大記録イベント:9999件×365日電力レンジ50W~6MW(使用する電流レンジと結線により自動的に決定)電流レンジAC50mA~5kAまでC10A~2kAまで(使用するセンサにより測定範囲が異なる)
電源品質アナライザ 600Aセンサ4本他セット品 HIOKI(日置電機)電源品質アナライザ 600Aセンサ4本他セット品HIOKI(日置電機)
499,800税込549,780
1個
13日以内出荷から16日以内出荷
PQ3100本体、CT7136センサ(600A)×4、Z4001SDカード、C1009ケースのセット品です。
用途あらゆる電源の実態調査、電源トラブルの予防保全、太陽光発電の負荷遮断試験に。仕様電圧レンジ:電圧測定1000VrmsまたはCトランジェント測定2.2kVpeak付属品取扱説明書×1、測定ガイド×1、電圧コードL1000-05×1(赤・黄・青・灰、黒、アリゲータクリップ×5、スパイラルチューブ×5)、カラークリップ(クランプセンサ色区別用)×1セット、スパイラルチューブ×5、ACアダプタZ1002×1、ストラップ×1、USBケーブル(1m)×1、バッテリパックZ1003×1、PQONE(ソフトウェアCD)×1質量(kg)25(バッテリパックZ1003含む)電源ACアダプタZ1002(100~240V、定格17A、50/60Hz)、バッテリパックZ1003(連続使用時間8時間、ACアダプタ接続にて充電、充電時間5時間30分)表示65型TFTカラーLC(640×480ドット)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)300×211×68機能ロガー接続:測定値をIOKILR8410Link対応ロガーに無線送信可能(Bluetoot(R)無線技術対応シリアル変換アダプタを使用Ver20以降)インターフェースSD/SDHCメモリカード、RS-232C (通信/LR8410 Link)、LAN (HTTPサーバ機能/FTP機能/メール送信機能)、USB 20 (通信)測定機能1 トランジェントオーバ電圧: 200 kHzサンプリング2 周波数1波: 1波形から演算3 電圧1/2実効値・ 電流1/2実効値: 半波ずらしの1波形ごと演算4 スウェル・ディップ・停電・RVC (Ver20以降) : 電圧1/2実効値にて検出5 突入電流: 電流を半波ごと演算した実効値にて検出6 周波数200 ms: 10波・12波から演算7 周波数10秒間: 10秒間の波形から演算8 電圧波形ピーク、電流波形ピーク9 電圧、電流、有効電力、皮相電力、無効電力、有効電力量、皮相電力量、無効電力量、電気料測定ライン単相2線/単相3線/三相3線/三相4線に加え、別途c4で電圧/電流測定(全cAC/C測定対応)記録時間(最長)最大1年、最大記録イベント:9999件×365日電力レンジ50W~6MW(使用する電流レンジと結線により自動的に決定)電流レンジAC50mA~5kAまでC10A~2kAまで(使用するセンサにより測定範囲が異なる)
電源品質アナライザ HIOKI(日置電機)電源品質アナライザHIOKI(日置電機)
719,800税込791,780
1台ほか
13日以内出荷から16日以内出荷
世界基準に準拠したトラブル検証が可能 (IEC61000-4-30 ClassA) 高精度な計測を、ギャップなしに連続測定(V: 公称電圧の±0.1%, A: ±0.1% rdg. ±0.1% f.s., W: ±0.2% rdg. ±0.1% f.s.) 高次高調波成分測定もカバーする、80kHzまでの広帯域電圧測定 トランジェント電圧は最大6000Vpeak、700kHzまで測定可能 AC 6000 Aまで測定可能 (ch1, ch2, ch3)とch4で2系統の電力測定、効率演算 インバータの簡易測定が可能、基本波周波数40~70Hz, キャリア周波数~20kHz 付属アプリPQ ONEで簡単にレポート作成が可能 GPSオプションで、複数機器間のデータの同時性を確保可能
仕様[電圧レンジ]ch1~3: 電圧測定600.00 Vrms、トランジェント測定6.0000 kVpeak/ch4: 600.00 VrmsまたはDC、トランジェント測定6.0000 kVpeak付属品取扱説明書×1、測定ガイド×1、電圧コードL1000×1(赤・黄・青・灰、黒×4、アリゲータクリップ×8)、スパイラルチューブ×20、カラークリップ、ACアダプタZ1002×1、ストラップ×1、USBケーブル(1m)×1、バッテリパックZ1003×1、SDメモリカード2GBZ4001×1、アプリケーションソフトウェア(PQONE)×1質量(kg)2.6(バッテリパックZ1003含む)電源ACアダプタZ1002(100~240V、定格17A、50/60Hz)、バッテリパックZ1003(連続使用時間180分、ACアダプタ接続にて充電、充電時間5時間30分)表示6.5型TFTカラーLCD (640×480ドット)インターフェースSD/SDHCメモリカード、LAN (HTTPサーバ機能/FTP機能)、USB 2.0 (通信)測定機能1 トランジェント電圧: 2MHzサンプリング/2 周波数1波: 1波形から演算 200kHzサンプリング/3 電圧1/2実効値: 半波ずらしの1波形ごと演算・電流1/2実効値: 半波ごと演算/4 スウェル・ディップ・瞬停: 電圧1/2実効値にて検出/5 突入電流: 電流1/2実効値にて検出/6 電圧波形比較: 判定エリアを自動生成して比較/7 瞬時フリッカ値: IEC61000-4-15による/8 周波数200 ms: 10波・12波から演算 40~70Hz/9 周波数10秒間: 10秒間の波形から演算測定ライン単相2線/単相3線/三相3線/三相4線に加え、別途ch4で電圧/電流/電力測定 (直流または交流)RoHS指令(10物質対応)対応記録範囲最長/繰返しON時: 1年、最大記録イベント: 9999×366日 (1日9999件まで)、繰返しOFF時: 35日、最大記録イベント: 9999件電力レンジ300W~3MW(使用する電圧、電流レンジにより自動的に決定)電流レンジAC500mA~5kAまで(使用するセンサにより測定範囲が異なる)基本確度電圧:公称電圧の±0.1%、電流:±0.1%rdg±0.1%fs+電流センサ確度、有効電力:±0.2%rdg±0.1%fs+電流センサ確度校正証明書一般校正
電源品質アナライザ 6000Aセンサ4本他セット品 HIOKI(日置電機)電源品質アナライザ 6000Aセンサ4本他セット品HIOKI(日置電機)
529,800税込582,780
1個
13日以内出荷から16日以内出荷
PQ3100本体、CT7045センサ(6000A)×4、Z4001SDカード、C1009ケースのセット品です。
用途あらゆる電源の実態調査、電源トラブルの予防保全、太陽光発電の負荷遮断試験に。仕様電圧レンジ:電圧測定1000.0VrmsまたはCトランジェント測定2.200kVpeak付属品取扱説明書×1測定ガイド×1電圧コードL1000-05×1(赤・黄・青・灰黒アリゲータクリップ×5スパイラルチューブ×5)カラークリップ(クランプセンサ色区別用)×1セットスパイラルチューブ×5ACアダプタZ1002×1ストラップ×1USBケーブル(1m)×1バッテリパックZ1003×1PQONE(ソフトウェアC)×1質量(kg)2.5(バッテリパックZ1003含む)電源ACアダプタZ1002(100~240V定格1.7A50/60z)、バッテリパックZ1003(連続使用時間8時間ACアダプタ接続にて充電充電時間5時間30分)表示6.5型TFTカラーLC(640×480ドット)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)300×211×68機能ロガー接続:測定値をIOKILR8410Link対応ロガーに無線送信可能(Bluetoot(R)無線技術対応シリアル変換アダプタを使用Ver.2.0以降)インターフェースS/SCメモリカードRS-232C(通信/LR8410Link)LAN(TTPサーバ機能/FTP機能/メール送信機能)USB2.0(通信)測定機能トランジェントオーバ電圧:200kzサンプリング、周波数1波:1波形から演算、電圧1/2実効値・電流1/2実効値:半波ずらしの1波形ごと演算、スウェル・ディップ・停電・RVC(Ver.2.0以降):電圧1/2実効値にて検出、突入電流:電流を半波ごと演算した実効値にて検出、周波数200ms:10波・12波から演算、周波数10秒間:10秒間の波形から演算、電圧波形ピーク電流波形ピーク、電圧電流有効電力皮相電力無効電力有効電力量皮相電力量無効電力量電気料金力率変位力率電圧不平衡率電流不平衡率、電圧クレストファクタ電流クレストファクタ、高調波/位相角(電圧/電流)高調波電力:第0次~50次、高調波電圧電流位相差:第1次~50次、総合高調波歪み率(電圧/電流)、インターハーモニクス(電圧/電流):第0.5次~49.5次、Kファクタ(増倍率)、(Ver.2.0以降)ΔV10フリッカIECフリッカ(短期間/長期間)測定ライン単相2線/単相3線/三相3線/三相4線に加え、別途c4で電圧/電流測定(全cAC/C測定対応)記録時間(最長)最大1年最大記録イベント:9999件×365日電力レンジ50.000~6.0000M(使用する電流レンジと結線により自動的に決定)電流レンジAC50.000mA~5.0000kAまでC10.000A~2.0000kAまで(使用するセンサにより測定範囲が異なる)基本確度電圧:公称電圧の±0.2%電流:±0.1%rg.±0.1%f.s.+電流センサ確度有効電力:DC±0.5%rg.±0.5%f.s.+電流センサ確度、AC±0.2%rg.±0.1%f.s.+電流センサ確度
電源品質アナライザ HIOKI(日置電機)電源品質アナライザHIOKI(日置電機)
709,800税込780,780
1個
13日以内出荷
世界基準に準拠したトラブル検証が可能 (IEC61000-4-30 ClassA)高精度な計測を、ギャップなしに連続測定(V: 公称電圧の±0.1%, A: ±0.1% rdg. ±0.1% f.s., W: ±0.2% rdg. ±0.1% f.s.)高次高調波成分測定もカバーする、80kHzまでの広帯域電圧測定トランジェント電圧は最大6000Vpeak、700kHzまで測定可能AC 6000 Aまで測定可能(ch1, ch2, ch3)とch4で2系統の電力測定、効率演算インバータの簡易測定が可能、基本波周波数40~70Hz, キャリア周波数~20kHz付属アプリPQ ONEで簡単にレポート作成が可能GPSオプションで、複数機器間のデータの同時性を確保可能
付属品取扱説明書 ×1、測定ガイド ×1、電圧コードL1000 ×1 (赤・黄・青・灰、黒 ×4、アリゲータクリップ ×8)、スパイラルチューブ ×20、カラークリップ、ACアダプタZ1002 ×1、ストラップ ×1、USBケーブル (1 m) ×1、バッテリパックZ1003 ×1、SDメモリカード2GB Z4001 ×1、アプリケーションソフトウェア (PQ ONE) ×1セット内容本体のみ(電流センサ別売)幅(mm)300質量(kg)2.6(バッテリパックZ1003含む)高さ(mm)211質量(g)2600(バッテリパックZ1003装着時)奥行(mm)68電源ACアダプタZ1002 (100~240V, 定格1.7 A, 50/60 Hz)、バッテリパックZ1003 (連続使用時間180分, ACアダプタ接続にて充電, 充電時間5時間30分)表示6.5型TFTカラーLCD (640×480ドット)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)300×211×68インターフェースSD/SDHCメモリカード、LAN (HTTPサーバ機能/FTP機能)、USB 2.0 (通信)測定機能1. トランジェント電圧: 2MHzサンプリング、2. 周波数1波: 1波形から演算 200kHzサンプリング、3. 電圧1/2実効値: 半波ずらしの1波形ごと演算、電流1/2実効値: 半波ごと演算、4. スウェル・ディップ・瞬停: 電圧1/2実効値にて検出、5. 突入電流: 電流1/2実効値にて検出、6. 電圧波形比較: 判定エリアを自動生成して比較、7. 瞬時フリッカ値: IEC61000-4-15による、8. 周波数200 ms: 10波・12波から演算 40~70Hz、9. 周波数10秒間: 10秒間の波形から演算 40~70Hz、10. 電圧波形ピーク, 電流波形ピーク、11. 電圧, 電流, 有効電力, 皮相電力, 無効電力, 有効電力量, 無効電力量, 力率, 変位力率, 電圧不平衡率, 電流不平衡率, 効率、12. 高次高調波 (電圧/電流): 2k~80kHz帯域、13. 高調波/位相角 (電圧/電流), 高調波電力: 第0次~50次、14. 高調波電圧電流位相差: 第1次~50次、15. 総合高調波歪み率 (電圧/電流)、16. インターハーモニクス (電圧/電流): 第0.5次~49.5次、17. Kファクタ (増倍率)、18. ΔV10フリッカ, IECフリッカ (短期間/長期間)測定ライン単相2線/単相3線/三相3線/三相4線に加え, 別途ch4で電圧/電流/電力測定 (直流または交流)電圧レンジ(V)ch1~3: 電圧測定600.00 Vrms, トランジェント測定6.0000 kVpeak、ch4: 600.00 VrmsまたはDC, トランジェント測定6.0000 kVpeak記録範囲最長/繰返しON時: 1年, 最大記録イベント: 9999×366日 (1日9999件まで)、繰返しOFF時: 35日, 最大記録イベント: 9999件電力レンジ300.00 W~3.0000 MW (使用する電圧, 電流レンジにより自動的に決定)電流レンジAC 500.00 mA~5.0000 kAまで (使用するセンサにより測定範囲が異なる)基本確度電圧 : 公称電圧の±0.1%、電流 : ±0.1% rdg. ±0.1% f.s. + 電流センサ確度、有効電力 : ±0.2% rdg. ±0.1% f.s. + 電流センサ確度