カテゴリ

  • 測定用品(4)
  • 制御機器(3)
  • FA担当者のオススメ新商品(3)
  • ねじ・ボルト・釘(2)
絞り込み
ブランド
  • HIOKI(日置電機)
  • F.P.(エフ・ピー・ツール)(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「cm7290」の検索結果

関連キーワード
9件中 19
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ディスプレイユニット HIOKI(日置電機)ディスプレイユニットHIOKI(日置電機)
34,980税込38,478
1台
当日出荷
CT7000シリーズ・カレントセンサに電源供給、信号出力 測定値と一緒に周波数や出力レートのデュアル表示 ロガーやメモハイへ4つの形式で出力可能 (波形, 実効値, ピーク, 周波数) 単3電池/ACアダプタ/外部DC電源駆動。
付属品単3形アルカリ乾電池(LR6)×2、プロテクタ(本体に装着)×1、取扱説明書×1質量(g)220(プロテクタ付、電池装着時)電源単3形アルカリ乾電池 (LR6)×2、連続使用時間: 16 h (バックライトOFFかつ出力WAVEまたはRMS時、CT7600s使用時)、定格電力2.5 VAまたはACアダプタ9445-02 (AC 100~240Vフリー)、 または外部電源 DC 5~15 V、定格電力2.5 VA測定項目直流(DC)、交流(AC)、直流+交流(DC+AC)、周波数(Hz)出力方式WAVE、RMS、PEAK、FREQ寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)52×163×37機能オートレンジ、起動時ゼロアジャスト、解析表示、フィルタ、出力増幅、表示値ホールド、バックライト、オートパワーセーブ、設定保存、キーロックアズワン品番64-4013-37出力更新時間PEAK--- FAST: 0.02 s / NORMAL: 0.2 s / SLOW: 1 sFREQ--- FAST: FAST: 0.2 s / NORMAL: 0.2 s / SLOW: 3.0 s(WAVE, RMSはアナログ出力)RoHS指令(10物質対応)対応クレストファクタAC、DC+AC: 5000カウントにて3以下、6000カウントにて2.5以下検出時間(ms)2以上 (PEAK MAX / PEAK MINおよびPEAK出力時)
ACフレキシブルカレントセンサ CTシリーズ HIOKI(日置電機)ACフレキシブルカレントセンサ CTシリーズHIOKI(日置電機)
33,980税込37,378
1個
当日出荷から7日以内出荷
狭い隙間や込み入った配線に使いやすいスリムケーブルタイプ6000Aまでの大電流計測に対応10Hz~50 kHzと良好な周波数帯域用途に応じて選べる、3種類の測定可能導体径ディスプレイユニットCM7290により現場で測定値の確認が可能メモハイ、ロガーへ用途に合わせて4つの出力(ディスプレイユニットと併用)波形出力、実効値出力、ピーク出力、周波数出力
仕様【振幅/位相確度】±1.5%rdg.±0.25%f.s.(f.s.は内部レンジによる/45~66Hz)±1°以内、【出力レート】1mV/A(600A※)・0.1mV/A(6000A)※CM7290・CM7291・PQ3100使用時のみレンジ【内部構成】AC600A/6000A(※レンジ変更は対応機器側より制御)コネクタ【出力】HIOKI PL14周波数帯域(Hz)10~50k(±3dB)/CM7290/CM7291と組合わせ使用時:DC/10~1k最大定格電圧(V)【対地間】AC600(CAT IV)/AC1000(CATIII)
ACリークカレントセンサ HIOKI(日置電機)ACリークカレントセンサHIOKI(日置電機)
30,980税込34,078
1個
18日以内出荷
PQ3100, PQ3198, CM7290, CM7291用電流センサ測定可能漏れ電流 AC6A測定可能導体径:Φ40mm以下
仕様【最大ピーク値】30Apeak、【出力レート】100mV/A付属品取扱説明書、カレントセンサ使用上の注意適合PQ3100/PQ3198/CM7290/CM7291質量(g)約340使用温度範囲(℃)-25~65ケーブル長(m)約2.5寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約74×145×42測定電流【定格】AC6A、【最大】10A(周波数ディレーティングあり)コネクタ【出力】HIOKI PL14アズワン品番64-3413-31測定可能導体径(Φmm)40以下周波数帯域(Hz)40~5k(CM7290/CM7291と組合わせ使用時:40~1k)
出力コード HIOKI(日置電機)出力コードHIOKI(日置電機)
5,298税込5,828
1個
当日出荷
ミニプラグ - BNC端子
対応製品3283, 3284, 3285, CM7290, CM7291, FT3424, FT3425, LR8513, PW3198長さ(m)1.5寸法(Φmm)3.5
出力コード HIOKI(日置電機)出力コードHIOKI(日置電機)
1,998税込2,198
1個
当日出荷
ミニプラグ - 切りっぱなし(端子台用)
対応製品3283, 3284, 3285, CM7290, CM7291, FT3424, FT3425長さ(m)1.5寸法(Φmm)3.5
出力コード HIOKI(日置電機)出力コードHIOKI(日置電機)
2,698税込2,968
1個
当日出荷
用途クランプオンハイテスタ用コード長さ(m)1.5接続端子Φ3.5ミニプラグ-バナナ端子アズワン品番64-3412-75RoHS指令(10物質対応)対応
ACカレントセンサ CTシリーズ HIOKI(日置電機)ACカレントセンサ CTシリーズHIOKI(日置電機)
25,980税込28,578
1個
当日出荷から7日以内出荷
付属品取扱説明書、カレントセンサ使用上の注意適合PQ3100/PQ3198/CM7290/CM7291使用温度範囲(℃)-10~50ケーブル長(m)約2.5コネクタ【出力】HIOKI PL14周波数帯域(Hz)40~20k(CM7290/CM7291と組合わせ使用時:40~1k)
端子蓋 HIOKI(日置電機)端子蓋HIOKI(日置電機)
279税込307
1個
4日以内出荷
ディスプレイユニット用 端子蓋
対応製品CM7290、CM7291
プロテクタ HIOKI(日置電機)プロテクタHIOKI(日置電機)
519税込571
1個
10日以内出荷
ディスプレイユニット用プロテクタ(ブルー)
対応製品CM7290、CM7291ブルー