カテゴリ

  • 測定用品(6)
  • 測定関連サービス(2)
絞り込み
ブランド
  • HIOKI(日置電機)
  • SMC(26)
  • New-Era(ニューエラー)(16)
  • MAZDA(マツダ)(15)
  • 黒田精工(4)
  • NICHIRYO(ニチリョー)(2)
  • ALBA(アルバ)(2)
  • EZVIZ(2)
  • スーパーツール(1)
  • MG(旧エム・システム技研)(1)
  • アイゼン(1)
  • CST(チェンシンタイヤ)(1)
  • 佐文工業所(1)
  • トヨタ(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(6)
サービス分類
  • レンタル(2)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「cs0b」の検索結果

特価
本日2月28日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260220
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
8件中 18
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
【レンタル】インピーダンスアナライザ 校正証明書付 HIOKI(日置電機)【レンタル】インピーダンスアナライザ 校正証明書付HIOKI(日置電機)
8,298税込9,128
1個
翌々日出荷から10日以内出荷
校正証明書付となります。LCR測定,DCR測定,スイープ測定の連続測定と高速検査を1台で実現LCRモードで最速1.5ms(1kHz),0.5ms(100kHz)の高速測定基本確度±0.08%の高精度測定圧電素子の共振特性検査、機能性高分子コンデンサのC-Dと低ESR測定、インダクタ(コイル・トランス)のDCRとL-Q測定などに最適アナライザモードで周波数スイープ測定、レベルスイープ測定、タイムインターバル測定が可能。該非判定説明書はメーカーHPよりダウンロード可能です。 詳細はメーカーHPにてご確認お願いいたします。
測定モードLCR(LCR測定)、アナライザ(スイープ測定)、連続測定測定レンジ100mΩ~100MΩ、12レンジ(全てのパラメータはZで規定)表示範囲Z、Y、Rs、Rp、Rdc、X、G、B、Ls、Lp、Cs、Cp:±(0.000000[単位]~9.999999 G[単位])ZとYのみは絶対値表示、θ:±(0.000°~180.000°)、D:±(0.000000~9.999999)、Q:±(0.00~99999.99)、Δ%:±(0.0000%~999.9999%)測定信号レベル【通常モード】Vモード、CVモード/5mV~5Vrms、(1MHzまで)10mV~1Vrms(1.0001MHz~5MHz)、1mVrmsステップ、CCモード:10μA~50mArms(1MHzまで)10μA~10mArms(1.0001MHz~5MHz)、10μArmsステップ【低インピーダンス高精度モード】Vモード、CVモード:5mV~1Vrms(100kHzまで)、1mVrmsステップ、CCモード:10μA~100mArms(100kHzまでの100mΩと1Ωレンジ)、10μArmsステップ出力インピーダンス(Ω)通常モード/100、低インピーダンス高精度モード/10測定時間0.5ms(100kHz、FAST、ディスプレイOFF、代表値)機能DCバイアス測定、コンパレータ、BIN測定(分類機能)、パネルロード・セーブ、メモリ機能インターフェイスEXT I/O(ハンドラ)、RS-232C、GP-IB、USB通信、USBメモリ、LAN電源(V)AC90~264(50/60Hz)150VAmax寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)330×307×119仕様【測定パラメータ】Z、Y、θ、Rs(ESR)、Rp、Rdc(直流抵抗)、X、G、B、Cs、Cp、Ls、Lp、D(tanδ)、Q
【レンタル】ケミカルインピーダンスアナライザ IM3590 HIOKI(日置電機)【レンタル】ケミカルインピーダンスアナライザ IM3590HIOKI(日置電機)
93,980税込103,378
1個
翌々日出荷から4日以内出荷
イオン挙動と溶液抵抗測定に対応する、1mHz~200kHzの広範囲信号ソースLCR測定, スイープ測定の連続測定と高速検査を1台で実現電池の無負荷状態による内部インピーダンス測定が可能Cole - Coleプロット、等価回路解析など電気化学部品および材料のインピーダンス(LCR)測定に対応
インピーダンスアナライザ HIOKI(日置電機)インピーダンスアナライザHIOKI(日置電機)
999,800税込1,099,780
1台
5日以内出荷から26日以内出荷
LCR測定, DCR測定, スイープ測定の連続測定と高速検査を1台で実現 LCRモードで最速1.5 ms (1 kHz), 0.5 ms (100 kHz)の高速測定 基本確度±0.08 %の高精度測定 圧電素子の共振特性検査、機能性高分子コンデンサのC-Dと低ESR測定、インダクタ(コイル・トランス)のDCRとL-Q測定などに最適 アナライザモードで周波数スイープ測定、レベルスイープ測定、タイムインターバル測定が可能。
付属品電源コード、通信取扱説明書 (CD-R) ×1質量(kg)5.8電源AC90~264V、50/60Hz、150VAmax表示カラーTFT 5.7 inch, 表示 ON/OFF設定可能寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)330×119×307測定時間0.5 ms (100 kHz, FAST, ディスプレイOFF, 代表値)機能DCバイアス測定, コンパレータ, BIN測定 (分類機能), パネルロード・セーブ, メモリ機能出力インピーダンス(Ω)通常モード: 100, 低インピーダンス高精度モード: 10インターフェースEXT I/O (ハンドラ), RS-232C, GP-IB, USB通信, USBメモリ, LAN表示範囲Z, Y, Rs, Rp, Rdc, X, G, B, Ls, Lp, Cs, Cp :± (0.000000 [単位]~9.999999 G [単位]) ZとYのみは絶対値表示θ: ± (0.000°~180.000°)D: ± (0.000000~9.999999)Q: ± (0.00~99999.99)Δ%: ± (0.0000 %~999.9999 %)測定レンジ100 mΩ~100 MΩ, 12レンジ (全てのパラメータはZで規定)測定周波数4 Hz~5 MHz (設定分解能 5桁分解能, ただし最小分解能10 mHz)測定モードLCR (LCR測定), アナライザ (スイープ測定), 連続測定RoHS指令(10物質対応)対応測定信号レベル【通常モード】Vモード, CVモード: 5mV~5Vrms, (1MHzまで)、10mV~1Vrms (1.0001MHz~5MHz), 1mVrmsステップ、CCモード: 10μA~50mArms (1MHzまで)、10μA~10mArms (1.0001MHz~5MHz), 10μArmsステップ【低インピーダンス高精度モード】Vモード, CVモード: 5mV~1Vrms (100kHzまで), 1mVrmsステップ、CCモード: 10μA~100mArms (100kHzまでの100mΩと1Ωレンジ), 10μArmsステップパラメータZ, Y, θ, Rs (ESR), Rp, Rdc (直流抵抗), X, G, B, Cs, Cp, Ls, Lp, D (tanδ), Q基本確度Z: ±0.08 % rdg. θ: ±0.05°
LCRメータ HIOKI(日置電機)LCRメータHIOKI(日置電機)
529,800税込582,780
1台
13日以内出荷から16日以内出荷
1mΩからの確度保証範囲、低インピーダンス測定も安心 DCバイアス測定の内部発生可能 研究開発から生産ラインまで幅広い分野で活躍。
付属品電源コード ×1, 取扱説明書 ×1, CD-R (通信取扱説明書, サンプルソフト) ×1質量(kg)4.2電源AC100~240V、50/60Hz、50VAmax表示カラーTFT 5.7 inch、タッチパネル寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)330×119×230機能コンパレータ、BIN測定 (2項目10分類)、トリガ機能、オープン・ショート補正、コンタクトチェック、パネルセーブ・ロード機能、メモリ機能出力インピーダンス(Ω)通常モード: 100、低Z高精度モード: 10インターフェースEXT I/O (ハンドラ)、/USB/USBメモリ/LAN/GP-IB/RS-232C、BCD出力表示範囲Z, Y, θ, X, G, B, Q, Rdc (直流抵抗), Rs (ESR), Rp, Ls, Lp, Cs, Cp, D (tanδ), σ, εZ: 0.00 m~9.99999 GΩY: 0.000 n~9.99999 GSθ: ± (0.000°~180.000°)Q: ± (0.00~9999.99)Rdc: ± (0.00 m~9.99999 GΩ)、D: ± (0.00000~9.99999)Δ%: ± (0.000 %~999.999 %)、他測定レンジ100 mΩ~100 MΩ、10レンジ (全てのパラメータはZで規定)測定周波数4 Hz~8 MHz (設定分解能 5桁分解能、ただし最小分解能10 mHz)測定モードLCR (単一条件で測定)、連続測定 (保存された条件で連続測定)RoHS指令(10物質対応)対応測定信号レベル【[Vモード、CVモード]の[通常モード]】4 Hz~1.0000 MHz: 10 mV~5 V (最大50 mA)、1.0001 MHz~8 MHz: 10 mV~1 V (最大10 mA)【[Vモード、CVモード]の[低Z高精度モード]】4 Hz~1.0000 MHz: 10 mV~1 V (最大100 mA)【[CCモード]の[通常モード]】4 Hz~1.0000 MHz: 10 μA~50 mA (最大5 V)、1.0001 MHz~8 MHz: 10 μA~10 mA (最大1 V)【[CCモード]の[低Z高精度モード]】4 Hz~1.0000 MHz: 10 μA~100 mA (最大1 V)[直流抵抗測定]: 1 V固定パラメータZ、Y、θ、X、G、B、Q、Rdc (直流抵抗)、Rs (ESR)、Rp、Ls、Lp、Cs、Cp、D (tanδ)、σ、ε基本確度Z: ±0.05 % rdg. θ: ±0.03° (代表値、確度保証範囲: 1 mΩ~200 MΩ)
LCRメータ HIOKI(日置電機)LCRメータHIOKI(日置電機)
489,800税込538,780
1台
13日以内出荷から16日以内出荷
基本確度±0.05%と広範囲な測定条件 (DCおよび1mHz~200kHz, 5mV~5V, 10μA~50mA設定可能) C-DとESRなど条件の異なる測定を連続で行う場合、全体の測定スピードが約1/10に向上 (従来機3532-50比較) 低インピーダンス高精度モード搭載により、低インダクタンスやアルミ電解コンデンサのESR測定に効果的 (従来機3522-50比較で測定スピードが1/10に向上すると同時にばらつき=繰り返し精度も大幅改善) 巻数比/相互インダクタンス/温度補正付きDCRなどトランス専用測定。 周波数スイープ測定機能。
測定モードLCR、トランス測定 (N、M、ΔL)、アナライザ (スイープ測定)、連続測定 (LCR/アナライザモード)パラメータZ、Y、θ、Rs (ESR)、Rp、Rdc (直流抵抗)、X、G、B、Cs、Cp、Ls、Lp、D (tanδ)、Q、N、M、ΔL、T測定レンジ100 mΩ~100 MΩ、10レンジ (全てのパラメータはZで規定)表示範囲Z、Y、Rs、Rp、Rdc、X、G、B、Ls、Lp、Cs、Cp :± (0.00000 [単位]~9.99999G [単位]) ZとYのみは絶対値表示θ: ± (0.000°~180.000°)D: ± (0.00000~9.99999)Q: ± (0.00~99999.9)Δ%: ± (0.0000%~999.999%)T: -10.0℃~99.9℃基本確度Z: ±0.05% rdg.、θ: ±0.03°測定周波数1 mHz~200 kHz (設定分解能 5桁分解能、ただし最小分解能1 mHz)測定信号レベル【通常モード】Vモード、CVモード: 5mV~5Vrms、1mVrmsステップ、CCモード: 10μA~50mArms、10μArmsステップ【低インピーダンス高精度モード】Vモード、CVモード: 5mV~2.5Vrms、1mVrmsステップ、CCモード: 10μA~100mArms、10μArmsステップ出力インピーダンス(Ω)通常モード: 100、低インピーダンス高精度モード: 25表示カラーTFT 5.7 inch、表示 ON/OFF設定可能測定時間2 ms (1kHz、FAST、ディスプレイOFF、代表値)機能DCバイアス測定、直流抵抗温度補正 (基準温度換算表示)、コンパレータ、BIN測定 (分類機能)、パネルロード・セーブ、メモリ機能インターフェースEXT I/O (ハンドラ)、USB通信、USBメモリ電源AC100~240V、50/60Hz、50VAmax寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)330×119×168質量(kg)3.1付属品電源コード、CD-R (通信取扱説明書、サンプルソフト) ×1RoHS指令(10物質対応)対応
LCRメータ HIOKI(日置電機)LCRメータHIOKI(日置電機)
409,800税込450,780
1台
13日以内出荷から16日以内出荷
基本確度±0.05%と広範囲な測定条件 (DCおよび1mHz~200kHz, 5mV~5V, 10μA~50mA設定可能) C-DとESRなど条件の異なる測定を連続で行う場合、全体の測定スピードが約1/10に向上 (従来機3532-50比較) 低インピーダンス高精度モード搭載により、低インダクタンスやアルミ電解コンデンサのESR測定に効果的 (従来機3522-50比較で測定スピードが1/10に向上すると同時にばらつき=繰り返し精度も大幅改善) 巻数比/相互インダクタンス/温度補正付きDCRなどトランス専用測定。
付属品電源コード ×1, 取扱説明書 ×1, CD-R (通信取扱説明書, サンプルソフト) ×1質量(kg)3.1電源AC100~240V、50/60Hz、50VAmax表示カラーTFT 5.7 inch、表示 ON/OFF設定可能寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)330×119×168測定時間2 ms (1kHz、FAST、ディスプレイOFF、代表値)機能DCバイアス測定、直流抵抗温度補正 (基準温度換算表示)、コンパレータ、BIN測定 (分類機能)、パネルロード・セーブ、メモリ機能出力インピーダンス(Ω)通常モード: 100、低インピーダンス高精度モード: 25インターフェースEXT I/O (ハンドラ)、USB通信、USBメモリ表示範囲Z、Y、Rs、Rp、Rdc、X、G、B、Ls、Lp、Cs、Cp :± (0.00000 [単位]~9.99999G [単位]) ZとYのみは絶対値表示θ: ± (0.000°~180.000°)D: ± (0.00000~9.99999)Q: ± (0.00~99999.9)Δ%: ± (0.0000%~999.999%)T: -10.0℃~99.9℃測定レンジ100 mΩ~100 MΩ、10レンジ (全てのパラメータはZで規定)測定周波数1 mHz~200 kHz (設定分解能 5桁分解能、ただし最小分解能1 mHz)測定モードLCR、トランス測定 (N、M、ΔL)、連続測定 (LCRモード)RoHS指令(10物質対応)対応測定信号レベル【通常モード】Vモード、CVモード: 5mV~5Vrms、1mVrmsステップ、CCモード: 10μA~50mArms、10μArmsステップ【低インピーダンス高精度モード】Vモード、CVモード: 5mV~2.5Vrms、1mVrmsステップ、CCモード: 10μA~100mArms、10μArmsステップパラメータZ、Y、θ、Rs (ESR)、Rp、Rdc (直流抵抗)、X、G、B、Cs、Cp、Ls、Lp、D (tanδ)、Q、N、M、ΔL、T基本確度Z: ±0.05% rdg.、θ: ±0.03°
LCRメーター HIOKI(日置電機)LCRメーターHIOKI(日置電機)
319,800税込351,780
1台
13日以内出荷から16日以内出荷
基本確度±0.05%と広範囲な測定条件 (DCおよび40 Hz~200 kHz, 5 mV~5 V, 10 μA~50 mA設定可能)C-D (120 Hz)とESR (100 kHz)などの異なる測定を連続で行う場合、全体の測定スピードが約1/10に向上 (従来機3532-50 比較)コンパレータ, BIN測定(分類機能)搭載測定時間2msecの高速測定
用途生産ラインから 研究開発まで仕様測定パラメータ:Z, Y, θ, X, G, B, Q, Rdc (直流抵抗), Rs (ESR), Rp, Ls, Lp, Cs, Cp, D (tanδ)付属品電源コード×1, スタートアップガイド×1, 使用上の注意×1, LCRアプリケーションディスク×1質量(kg)2.1寸法260W × 88H × 203D mm電源AC 100~240 V, 50/60 Hz, 50 VA max表示モノクロLCD測定時間2 ms (1 kHz, FAST, 代表値)機能コンパレータ, BIN測定 (分類機能), パネルロード・セーブ, メモリ機能出力インピーダンス(Ω)100表示範囲Z, Y, Rs, Rp, Rdc, X, G, B, Ls, Lp, Cs, Cp :± (0.00000 [単位]~9.99999G [単位]) ZとYのみは絶対値表示θ: ± (0.000°~180.000°), D: ± (0.00000~9.99999)Q: ± (0.00~99999.9), Δ%: ± (0.0000%~999.999%)測定レンジ100 mΩ~100 MΩ, 10レンジ (全てのパラメータはZで規定)測定周波数40 Hz~200 kHz (設定分解能 5桁分解能)測定モードLCR (単一条件で測定), 連続測定 (保存された条件で連続測定)インターフェイスEXT I/O (ハンドラ), USB通信,LANRoHS指令(10物質対応)対応測定信号レベルVモード, CVモード: 5 mV~5 Vrms, 1 mVrmsステップCCモード: 10 μA~50 mArms, 10 μArmsステップ基本確度Z: ±0.05% rdg. θ: ±0.03°
ケミカルインピーダンスアナライザ HIOKI(日置電機)ケミカルインピーダンスアナライザHIOKI(日置電機)
939,800税込1,033,780
1台
18日以内出荷から21日以内出荷
イオン挙動と溶液抵抗測定に対応する、1mHz~200kHzの広範囲信号ソース LCR測定, スイープ測定の連続測定と高速検査を1台で実現 電池の無負荷状態による内部インピーダンス測定が可能 最速2 msの高速測定で、スイープ測定の高速化 基本確度±0.05%、部品検査から研究開発の測定まで Cole - Coleプロット、等価回路解析など電気化学部品および材料のインピーダンス(LCR)測定に対応
付属品電源コード ×1、CD-R (通信取扱説明書、サンプルソフト) ×1質量(kg)3.1電源AC100~240V、50/60Hz、50VAmax表示カラーTFT 5.7 inch、表示 ON/OFF設定可能寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)330×119×168測定時間2 ms (1 kHz、FAST、ディスプレイOFF、代表値)機能DCバイアス測定、直流抵抗温度補正 (基準温度換算表示)、温度測定、電池測定 (自動DCバイアス印加方式)、コンパレータ、BIN測定 (分類機能)、パネルロード・セーブ、メモリ機能出力インピーダンス(Ω)通常モード: 100、低インピーダンス高精度モード: 25インターフェースEXT I/O (ハンドラ)、USB通信、USBメモリ表示範囲Z、Y、Rs、Rp、Rdc、X、G、B、Ls、Lp、Cs、Cp、σ、ε :± (0.00000 [単位]~9.99999G [単位]) ZとYのみは絶対値表示θ: ± (0.000°~180.000°)D: ± (0.00000~9.99999)Q: ± (0.00~99999.9)Δ%: ± (0.0000%~999.999%)T: -10.0℃~99.9℃σ、ε : ± (0.00000f [単位]~999.999G [単位])測定レンジ100 mΩ~100 MΩ、10レンジ (全てのパラメータはZで規定)測定周波数1 mHz~200 kHz (設定分解能 5桁分解能、ただし最小分解能1 mHz)測定モードLCRモード、連続測定 (LCR/アナライザモード)、アナライザモード (周波数またはレベルスイープ、温度特性、等価回路解析)RoHS指令(10物質対応)対応測定信号レベル【通常モード】Vモード、CVモード: 5 mV~5 Vrms、1 mVrmsステップ、CCモード: 10 μA~50 mArms、10 μArmsステップ【低インピーダンス高精度モード】Vモード、CVモード: 5 mV~2.5 Vrms、1 mVrmsステップ、CCモード: 10 μA~100 mArms、10 μArmsステップパラメータZ、Y、θ、Rs (ESR)、Rp、Rdc (直流抵抗)、X、G、B、Cs、Cp、Ls、Lp、D (tanδ)、Q、T、σ (導電率)、ε (誘電率)基本確度Z: ±0.05% rdg. θ: ±0.03°