1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
HIOKI(日置電機)LCRメータ
RoHS
基本確度±0.05%と広範囲な測定条件 (DCおよび40Hz~200kHz, 5mV~5V, 10μA~50mA設定可能) C-DとESRなど条件の異なる測定を連続で行う場合、全体の測定スピードが約1/10に向上 (従来機3532-50比較) コンパレータ, BIN測定(分類機能)搭載 測定時間2msecの高速測定。
測定モードLCR、連続測定 パラメータZ、Y、θ、Rs(ESR)、Rp、Rdc(直流抵抗)、X、G、B、Cs、Cp、Ls、Lp、D(tanδ)、Q 表示範囲Z、Y、Rs、Rp、Rdc、X、G、B、Ls、Lp、Cs、Cp:±(0.00000[単位]~9.99999G[単位])ZとYのみは絶対値表示θ:±(0.000°~180.000°)D:±(0.00000~9.99999)Q:±(0.00~99999.9)、Δ%:±(0.0000%~999.999%) 基本確度Z: ±0.05% rdg.、θ: ±0.03° 測定周波数40Hz~200kHz(設定分解能 5桁分解能) 測定信号レベルVモード、CVモード: 5 mV~5 Vrms、1 mVrmsステップCCモード: 10 μA~50 mArms、10 μArmsステップ 出力インピーダンス(Ω)100 表示モノクロLCD 測定時間2 ms (1 kHz、FAST、代表値) 機能コンパレータ、BIN測定 (分類機能)、パネルロード・セーブ、メモリ機能 インターフェースEXT I/O (ハンドラ), USB通信 電源AC100~240V、50/60Hz、50VAmax 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)260×88×203 質量(kg)2.4 付属品電源コード ×1, 取扱説明書 ×1, CD-R (通信取扱説明書, サンプルソフト) ×1 測定レンジ100 mΩ~100 MΩ、10レンジ (全てのパラメータはZで規定) RoHS指令(10物質対応)対応
1台
259,800 税込285,780
11日以内出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

関連カテゴリ