2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
該非判定説明書はメーカーHPよりダウンロード可能です。 詳細はメーカーHPにてご確認お願いいたします。
主な適合車種ドラッグスター1100 クラシック1100不可
1台
3,998 税込4,398
翌日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

バッテリテスタ HIOKI(日置電機) 動画あり
HIOKI(日置電機)バッテリテスタ
エコ商品
測定記録音声ガイドでUPSや鉛蓄電池の劣化診断を効率化。狭い場所でも測定しやすい、先端がL字のピン形リードL2020付。
用途電池を装置に接続したまま、無停電で測定可能 測定から保存まで最速 約2秒、従来機種(3554)と比較して60%短縮 内部抵抗/電圧を測定して劣化状態を良・注意・不可に瞬時診断 ノイズリダクションテクノロジー搭載、耐ノイズ性能アップ 本体画面や音声 によるガイドで、より単純な測定手順を実現 測定データを測定現場の情報に関連付けて保存し、管理工数を低減 様々な測定データをGENNECT Crossアプリで一括管理 プロテクタ装着により、持ちやすさと現場の使用に耐える強度が向上 付属品携帯用ケースC1014、ヒューズセットZ5050、プロテクタZ5041 測定項目バッテリの内部抵抗測定、 バッテリの端子電圧測定(DC電圧のみ)、 温度測定(9460、9451、9451S使用時) 温度測定範囲(℃)-10~60(最大表示60℃、分解能0.1℃、測定確度±1℃) メモリーデータ数6000データ 開放端子電圧5Vmax. 測定確度電圧:±0.8%rdg.±6dgt.(3mΩレンジのみ±1.0%rdg.±8dgt.) 測定周波数1kHz±30Hz、ノイズ周波数回避機能有効時は1kHz±80Hz. 測定電流160mA(3m/30mΩレンジ)、16mA(300mΩレンジ)、1.6mA(3Ωレンジ) 測定電圧(V)±6(最大表示±6V、分解能:1mV)~±60(最大表示±60V、分解能:10mV)、2切替え RoHS指令(10物質対応)対応
1台
299,800 税込329,780
4日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)