5件中 1~5件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
HIOKI(日置電機)LCRメーター
RoHS
基本確度±0.05%と広範囲な測定条件 (DCおよび40 Hz~200 kHz, 5 mV~5 V, 10 μA~50 mA設定可能)。C-D (120 Hz)とESR (100 kHz)などの異なる測定を連続で行う場合、全体の測定スピードが約1/10に向上 (従来機3532-50 比較)。コンパレータ, BIN測定(分類機能)搭載。測定時間2msecの高速測定
用途生産ラインから 研究開発まで 仕様測定パラメータ:Z, Y, θ, X, G, B, Q, Rdc (直流抵抗), Rs (ESR), Rp, Ls, Lp, Cs, Cp, D (tanδ) 付属品電源コード×1, スタートアップガイド×1, 使用上の注意×1, LCRアプリケーションディスク×1 質量(kg)2.1 寸法260W × 88H × 203D mm 電源AC 100~240 V, 50/60 Hz, 50 VA max 表示モノクロLCD 測定時間2 ms (1 kHz, FAST, 代表値) 機能コンパレータ, BIN測定 (分類機能), パネルロード・セーブ, メモリ機能 出力インピーダンス(Ω)100 表示範囲Z, Y, Rs, Rp, Rdc, X, G, B, Ls, Lp, Cs, Cp :± (0.00000 [単位]~9.99999G [単位]) ZとYのみは絶対値表示θ: ± (0.000°~180.000°), D: ± (0.00000~9.99999)Q: ± (0.00~99999.9), Δ%: ± (0.0000%~999.999%) 測定レンジ100 mΩ~100 MΩ, 10レンジ (全てのパラメータはZで規定) 測定周波数40 Hz~200 kHz (設定分解能 5桁分解能) 測定モードLCR (単一条件で測定), 連続測定 (保存された条件で連続測定) インターフェイスEXT I/O (ハンドラ), USB通信,LAN RoHS指令(10物質対応)対応 測定信号レベルVモード, CVモード: 5 mV~5 Vrms, 1 mVrmsステップCCモード: 10 μA~50 mArms, 10 μArmsステップ 基本確度Z: ±0.05% rdg. θ: ±0.03°
1台
319,800 税込351,780
11日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

HIOKI(日置電機)パワーメータ(RS232C)
待機電力から動作時電力まで高確度に計測可能な単相電力計。最小10μAから計測可能。家電製品などの待機時消費電力から通常動作時の消費電力まで1台で。待機電力の測定規格 IEC62301にも対応。
用途バッテリ駆動機器や一般家電機器など単相機器の電力測定に。 仕様【高調波】同期周波数範囲:10z~640z解析次数:最大50次、高調波電圧実効値高調波電流実効値高調波有効電力総合高調波電圧ひずみ率総合高調波電流ひずみ率基本波電圧基本波電流基本波有効電力基本波皮相電力基本波無効電力基本波力率(変位力率)基本波電圧電流位相差高調波電圧含有率高調波電流含有率高調波有効電力含有率、(専用ソフトウェアによるデータ取得のみ:高調波電圧位相角高調波電流位相角高調波電圧電流位相差) 付属品取扱説明書×1電源コード×1電圧・電流入力端子用安全カバー×2安全カバー取付用ネジ(M3×6)×4 質量(kg)3 電源AC100V~240V50/60z30VA 測定項目電圧電流有効電力皮相電力無効電力力率位相角周波数最大電流比電流積算有効電力積算積算時間電圧波形ピーク値電流波形ピーク値電圧クレストファクタ電流クレストファクタ時間平均電流時間平均有効電力電圧リプル率電流リプル率 測定方式積算測定 (積算:10000時間以内):固定レンジ積算/オートレンジ積算切替え可能、[電流]6桁表示(0.00000mA~極性別と総和値)、[有効電力]6桁表示(0.00000m~極性別と総和値) 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)210×100×245 機能[整流方式切替え]AC+CAC+CUmnACCFN、オートレンジアベレージVT・CT設定同期制御MAX/MIN他【ロガー接続】測定値をIOKILR8410Link対応ロガーに無線送信可能(P3335-01以外)、(Bluetoot(R)無線技術対応シリアル変換アダプタを使用Ver.1.1以降) 周波数特性C0.1z~100kz インターフェースLAN標準装備RS-232C 測定レンジ[電圧]AC/C6V~1000V8レンジ、[電流]AC/C1mA~20A14レンジ、[電力]6.0000m~20.000k(電圧・電流レンジの組合せによる)、力率の影響:0.1%f.s.以下(45z~66zPF=0にて) 表示更新レート約5回/s~20s(アベレージ回数の設定により変化) 測定ライン単相2線 入力抵抗電圧:2MΩ電流:520mΩ以下(1mA~100mAレンジ)15mΩ以下(200mA~20Aレンジ)(50/60Hz) 基本確度(有効電力)±0.1%rg.±0.1%f.s.(C)、±0.1%rg.±0.05%f.s.(45zto66zatInput<50%f.s.)、±0.15%rg.(45zto66zat50%f.s.≦Input)
1個
249,800 税込274,780
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

HIOKI(日置電機)LCRメータ
RoHS
基本確度±0.05%と広範囲な測定条件 (DCおよび1mHz~200kHz, 5mV~5V, 10μA~50mA設定可能) C-DとESRなど条件の異なる測定を連続で行う場合、全体の測定スピードが約1/10に向上 (従来機3532-50比較) 低インピーダンス高精度モード搭載により、低インダクタンスやアルミ電解コンデンサのESR測定に効果的 (従来機3522-50比較で測定スピードが1/10に向上すると同時にばらつき=繰り返し精度も大幅改善) 巻数比/相互インダクタンス/温度補正付きDCRなどトランス専用測定。
付属品電源コード ×1, 取扱説明書 ×1, CD-R (通信取扱説明書, サンプルソフト) ×1 質量(kg)3.1 電源AC100~240V、50/60Hz、50VAmax 表示カラーTFT 5.7 inch、表示 ON/OFF設定可能 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)330×119×168 測定時間2 ms (1kHz、FAST、ディスプレイOFF、代表値) 機能DCバイアス測定、直流抵抗温度補正 (基準温度換算表示)、コンパレータ、BIN測定 (分類機能)、パネルロード・セーブ、メモリ機能 出力インピーダンス(Ω)通常モード: 100、低インピーダンス高精度モード: 25 インターフェースEXT I/O (ハンドラ)、USB通信、USBメモリ 表示範囲Z、Y、Rs、Rp、Rdc、X、G、B、Ls、Lp、Cs、Cp :± (0.00000 [単位]~9.99999G [単位]) ZとYのみは絶対値表示θ: ± (0.000°~180.000°)D: ± (0.00000~9.99999)Q: ± (0.00~99999.9)Δ%: ± (0.0000%~999.999%)T: -10.0℃~99.9℃ 測定レンジ100 mΩ~100 MΩ、10レンジ (全てのパラメータはZで規定) 測定周波数1 mHz~200 kHz (設定分解能 5桁分解能、ただし最小分解能1 mHz) 測定モードLCR、トランス測定 (N、M、ΔL)、連続測定 (LCRモード) RoHS指令(10物質対応)対応 測定信号レベル【通常モード】Vモード、CVモード: 5mV~5Vrms、1mVrmsステップ、CCモード: 10μA~50mArms、10μArmsステップ【低インピーダンス高精度モード】Vモード、CVモード: 5mV~2.5Vrms、1mVrmsステップ、CCモード: 10μA~100mArms、10μArmsステップ パラメータZ、Y、θ、Rs (ESR)、Rp、Rdc (直流抵抗)、X、G、B、Cs、Cp、Ls、Lp、D (tanδ)、Q、N、M、ΔL、T 基本確度Z: ±0.05% rdg.、θ: ±0.03°
1台
409,800 税込450,780
11日以内出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

LCRメータ HIOKI(日置電機) 動画あり
HIOKI(日置電機)LCRメータ
RoHS
1mΩからの確度保証範囲、低インピーダンス測定も安心 DCバイアス測定の内部発生可能 研究開発から生産ラインまで幅広い分野で活躍。
付属品電源コード ×1, 取扱説明書 ×1, CD-R (通信取扱説明書, サンプルソフト) ×1 質量(kg)4.2 電源AC100~240V、50/60Hz、50VAmax 表示カラーTFT 5.7 inch、タッチパネル 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)330×119×230 機能コンパレータ、BIN測定 (2項目10分類)、トリガ機能、オープン・ショート補正、コンタクトチェック、パネルセーブ・ロード機能、メモリ機能 出力インピーダンス(Ω)通常モード: 100、低Z高精度モード: 10 インターフェースEXT I/O (ハンドラ)、/USB/USBメモリ/LAN/GP-IB/RS-232C、BCD出力 表示範囲Z, Y, θ, X, G, B, Q, Rdc (直流抵抗), Rs (ESR), Rp, Ls, Lp, Cs, Cp, D (tanδ), σ, εZ: 0.00 m~9.99999 GΩY: 0.000 n~9.99999 GSθ: ± (0.000°~180.000°)Q: ± (0.00~9999.99)Rdc: ± (0.00 m~9.99999 GΩ)、D: ± (0.00000~9.99999)Δ%: ± (0.000 %~999.999 %)、他 測定レンジ100 mΩ~100 MΩ、10レンジ (全てのパラメータはZで規定) 測定周波数4 Hz~8 MHz (設定分解能 5桁分解能、ただし最小分解能10 mHz) 測定モードLCR (単一条件で測定)、連続測定 (保存された条件で連続測定) RoHS指令(10物質対応)対応 測定信号レベル【[Vモード、CVモード]の[通常モード]】4 Hz~1.0000 MHz: 10 mV~5 V (最大50 mA)、1.0001 MHz~8 MHz: 10 mV~1 V (最大10 mA)【[Vモード、CVモード]の[低Z高精度モード]】4 Hz~1.0000 MHz: 10 mV~1 V (最大100 mA)【[CCモード]の[通常モード]】4 Hz~1.0000 MHz: 10 μA~50 mA (最大5 V)、1.0001 MHz~8 MHz: 10 μA~10 mA (最大1 V)【[CCモード]の[低Z高精度モード]】4 Hz~1.0000 MHz: 10 μA~100 mA (最大1 V)[直流抵抗測定]: 1 V固定 パラメータZ、Y、θ、X、G、B、Q、Rdc (直流抵抗)、Rs (ESR)、Rp、Ls、Lp、Cs、Cp、D (tanδ)、σ、ε 基本確度Z: ±0.05 % rdg. θ: ±0.03° (代表値、確度保証範囲: 1 mΩ~200 MΩ)
1台
529,800 税込582,780
3日以内出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

HIOKI(日置電機)LCRメータ
RoHS
基本確度±0.05%と広範囲な測定条件 (DCおよび1mHz~200kHz, 5mV~5V, 10μA~50mA設定可能) C-DとESRなど条件の異なる測定を連続で行う場合、全体の測定スピードが約1/10に向上 (従来機3532-50比較) 低インピーダンス高精度モード搭載により、低インダクタンスやアルミ電解コンデンサのESR測定に効果的 (従来機3522-50比較で測定スピードが1/10に向上すると同時にばらつき=繰り返し精度も大幅改善) 巻数比/相互インダクタンス/温度補正付きDCRなどトランス専用測定。 周波数スイープ測定機能。
測定モードLCR、トランス測定 (N、M、ΔL)、アナライザ (スイープ測定)、連続測定 (LCR/アナライザモード) パラメータZ、Y、θ、Rs (ESR)、Rp、Rdc (直流抵抗)、X、G、B、Cs、Cp、Ls、Lp、D (tanδ)、Q、N、M、ΔL、T 測定レンジ100 mΩ~100 MΩ、10レンジ (全てのパラメータはZで規定) 表示範囲Z、Y、Rs、Rp、Rdc、X、G、B、Ls、Lp、Cs、Cp :± (0.00000 [単位]~9.99999G [単位]) ZとYのみは絶対値表示θ: ± (0.000°~180.000°)D: ± (0.00000~9.99999)Q: ± (0.00~99999.9)Δ%: ± (0.0000%~999.999%)T: -10.0℃~99.9℃ 基本確度Z: ±0.05% rdg.、θ: ±0.03° 測定周波数1 mHz~200 kHz (設定分解能 5桁分解能、ただし最小分解能1 mHz) 測定信号レベル【通常モード】Vモード、CVモード: 5mV~5Vrms、1mVrmsステップ、CCモード: 10μA~50mArms、10μArmsステップ【低インピーダンス高精度モード】Vモード、CVモード: 5mV~2.5Vrms、1mVrmsステップ、CCモード: 10μA~100mArms、10μArmsステップ 出力インピーダンス(Ω)通常モード: 100、低インピーダンス高精度モード: 25 表示カラーTFT 5.7 inch、表示 ON/OFF設定可能 測定時間2 ms (1kHz、FAST、ディスプレイOFF、代表値) 機能DCバイアス測定、直流抵抗温度補正 (基準温度換算表示)、コンパレータ、BIN測定 (分類機能)、パネルロード・セーブ、メモリ機能 インターフェースEXT I/O (ハンドラ)、USB通信、USBメモリ 電源AC100~240V、50/60Hz、50VAmax 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)330×119×168 質量(kg)3.1 付属品電源コード、CD-R (通信取扱説明書、サンプルソフト) ×1 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
489,800 税込538,780
11日以内出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)