「lr03 1.5v」の検索結果

特価
本日7月26日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250718
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
5件中 1~5件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
デジタルマルチメータ スタンダードモデル(汎用) HIOKI(日置電機) 動画あり
豊富な測定機能を搭載、マルチに活躍するDT4256は4-20mA信号の測定も可能。 DC V基本確度±0.3%、AC Vのf特40Hz~1kHz ローパスフィルタで高調波カット (インバータの基本波成分測定) PC計測に対応するUSB通信機能(オプション使用) -10℃~50℃と広い使用温度範囲。
仕様交/直電圧自動判別:〇 付属品テストリードL9207-10×1、ホルスタ×1、取扱説明書×1、単4形アルカリ乾電池(LR03)×4 表示4桁液晶表示、max.6000dgt.、バーグラフ 周波数99.99Hz~99.99kHz、4レンジ(最小感度電圧/電流による制限あり)、基本確度:±0.1%rdg.±1dgt. 連続使用時間(時間)130(バックライト消灯時) 機能フィルタ、表示値ホールド、オートホールド、最大/最小/平均値表示、リラティブ(相対値)表示、オートパワーセーブ、USB通信(オプション使用) その他の機能フィルタ、表示値ホールド、オートホールド、最大/最小/平均値表示、リラティブ (相対値)表示、オートパワーセーブ、USB通信 (オプション使用) 表示更新レート5回/s(静電容量:測定値により0.05~5回/s、周波数:1~2回/s) 交流電流(ACクランプ測定/40~1kHz)10A~1000A、7レンジ、基本確度:±0.9%rdg.±3dgt.にACクランプの測定確度を加算(実効値整流、クレストファクタ3以下)(直結測定/40~500Hz)600mA~10A、3レンジ、基本確度:±1.4%rdg.±3dgt.(実効値整流、クレストファクタ3以下、周波数特性:40Hz~1kHz) ダイオードテスト開放電圧:5V以下、測定電流:0.5mA、順方向しきい値:0.15V~1.5V 静電容量1μF~10mF、5レンジ、基本確度:±1.9%rdg.±5dgt. 導通チェック導通ONしきい値:25Ω以下、導通OFFしきい値:245Ω以上、応答時間:0.5ms以上 検電(50/60Hz)Hi:AC40V~600V、Lo:AC80V~600V RoHS指令(10物質対応)対応
1台
23,980 税込26,378
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

デジタルマルチメータ スタンダードモデル(電工) HIOKI(日置電機) 動画あり
現場作業を安全に行えるDT4255は限流抵抗と速断型ヒューズで短絡事故防止 DC V基本確度±0.3%、AC Vのf特40Hz1kHz ローパスフィルタで高調波カット (インバータの基本波成分測定) PC計測に対応するUSB通信機能(オプション使用) -10℃50℃と広い使用温度範囲。
付属品テストリードL9207-10×1、ホルスタ×1、取扱説明書×1、単4形アルカリ乾電池(LR03)×4 表示4桁液晶表示、max.6000dgt.、バーグラフ 周波数99.99Hz~99.99kHz、4レンジ(最小感度電圧による制限あり)、基本確度:±0.1%rdg.±1dgt. 連続使用時間(時間)130(バックライト消灯時) 機能交/直電圧自動判別、フィルタ、 表示値ホールド、 オートホールド、 最大/最小/平均値表示、リラティブ (相対値)表示、 オートパワーセーブ、 USB通信 (オプション使用) その他の機能フィルタ、表示値ホールド、オートホールド、最大/最小/平均値表示、リラティブ (相対値)表示、オートパワーセーブ、USB通信 (オプション使用) サンプルレート(回/s)テストリードL9207-10×1、ホルスタ×1、取扱説明書×1、単4形アルカリ乾電池(LR03)×4 表示更新レート5回/s(静電容量:測定値により0.05~5回/s、周波数:1~2回/s) 交流電流(ACクランプ測定;別売)40~1 kHz:10.00 A~1000 A、 7レンジ、 基本確度: ±0.9 % rdg. ±3 dgt. にACクランプの測定確度を加算(実効値整流、 クレストファクタ3以下) ダイオードテスト開放電圧:5V以下、測定電流:0.5mA、順方向しきい値:0.15V~1.5V 静電容量1μF~10mF、5レンジ、基本確度:±1.9%rdg.±5dgt. 導通チェック導通ONしきい値:25Ω以下、導通OFFしきい値:245Ω以上、応答時間:0.5ms以上 検電(50/60Hz)Hi:AC40V~600V、Lo:AC80V~600V RoHS指令(10物質対応)対応
1台
21,980 税込24,178
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

高い安全性と信頼性のスタンダードDMM! 豊富な測定機能の汎用タイプテスター DC V基本確度±0.3%、AC Vのf特40Hz~1kHz 直接入力10A測定 電圧と周波数が同時に見れるデュアルディスプレイ ローパスフィルタで高調波カット (インバータの基本波成分測定) PC計測に対応するUSB通信機能(オプション使用)
付属品テストリードL9207-10 ×1, ホルスタ ×1, 取扱説明書 ×1, 単4形アルカリ乾電池 (LR03) ×4 質量(g)390 (電池, ホルスタ含む) 電源単4形アルカリ乾電池 (LR03) ×4 表示4桁液晶表示, max. 6000 dgt., バーグラフ 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)84×174×52 連続使用時間(時間)130 (バックライト消灯時) 機能フィルタ, 表示値ホールド, オートホールド, 最大/最小/平均値表示, リラティブ表示, オートパワーセーブ, USB通信 (オプション使用) 周波数特性交流:40 Hz~1 kHz 表示更新レート5 回/s (静電容量: 測定値により0.05~5回/s, 周波数: 1~2回/s, 温度: 1回/s) 抵抗600.0 Ω~60.00 MΩ, 6レンジ ダイオードテスト開放電圧: 5.0 V以下, 測定電流: 0.5 mA, 順方向しきい値: 0.15V~1.5V 静電容量1.000 μF~10.00 mF, 5レンジ 導通チェック導通ONしきい値: 25 Ω 以下 (ブザー音, 赤色LED点灯),導通OFFしきい値: 245 Ω 以上 電圧レンジ(V)直流:600.0mV~1000, 5レンジ、交流:6.000~1000, 4レンジ 電流レンジ直流:6.000 A/10.00 A, 2レンジ、交流:6.000 A/10.00 A, 2レンジ 基本確度直流電圧:±0.3 % rdg. ±5 dgt. / 交流電圧:40 - 500 Hz:±0.9 % rdg. ±3 dgt. (実効値整流, クレストファクタ3以下) / 抵抗:±0.7 % rdg. ±5 dgt. / 直流電流:±0.9 % rdg. ±5 dgt. / 交流電流:40 - 500 Hz : ±1.4 % rdg. ±3 dgt.(実効値整流, クレストファクタ3以下, 周波数特性: 40 Hz~1 kHz) / 静電容量:±1.9 % rdg. ±5 dgt. / 周波数:±0.1 % rdg. ±1 dgt. 応答時間(ms)導通チェック:0.5
1個
21,980 税込24,178
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

デジタルマルチメータ スタンダードモデル(計装) HIOKI(日置電機) 動画あり
世界最速DMMエンジン搭載。即答応答スピード約0.6秒。確かな測定、真の実効値測定が出来ます。 使用者の安全を第一に設計。耐衝撃設計、安心の3年保証。暗所での作業もバックライト付きで目視できます。 測定項目は直流電圧・交流電圧・抵抗・静電容量・周波数・導通・ダイオード・温度・レンジ・クランプ。 従来機比較、約15倍のノイズ耐性。ノイズの多い環境で活躍。 ローパスフィルタ100Hz/501Hzでノイズ除去。導通チェック、過負荷警告で役立つ赤色LED。 デュアル表示/バーグラフ表示。パソコンへデータ転送(USB2.0)。 高精度600mVレンジ。6A、10Aレンジ搭載。多様な測定を求める方向け。
用途計装、空調、ガス機器測定に 付属品テストリードL9207-10×1、ホルスタ×1、取扱説明書×1、単4形アルカリ乾電池(LR03)×4 タイプACクランプ対応(別売) 使用温度範囲(℃)-10~50 周波数(Hz)99.99Hz~99.99kHz、4レンジ(最小感度電圧による制限あり)、基本確度:±0.1%rdg.±1dgt. 温度測定範囲(℃)-40~400(オプションのK熱電対DT4910を使用)、温度プローブ許容差を加算(オプションのK熱電対DT4910を使用) 周波数AC V/AC Aにて: 99.99 Hz (5 Hz以上)~9.999 kHzの3レンジ、 AC Vのみ: 99.99 kHz、 基本確度: ±0.1 % rdg. ±1 dgt. その他の機能フィルタ、表示値ホールド、オートホールド、最大/最小/平均値表示、リラティブ表示、オートパワーセーブ、USB通信(オプション使用) 交流電流(A)10~1000、7レンジ、基本確度: ±0.9 % rdg. ±3 dgt. にACクランプの測定確度を加算 (実効値整流、 クレストファクタ3以下) 直流電流(A)60μ~60m、4レンジ、基本確度: ±0.8 % rdg. ±5 dgt. 表示更新レート5回/s(静電容量:測定値により0.05~5回/s、周波数:1~2回/s) 抵抗600Ω~60MΩ、6レンジ、基本確度:±0.7%rdg.±5dgt. ダイオードテスト開放電圧:5V以下、測定電流:0.5mA、順方向しきい値:0.15V~1.5V 静電容量1μF~10mF、5レンジ、基本確度:±1.9%rdg.±5dgt. 保存温度範囲(℃)-30~60 導通チェック導通ONしきい値:25Ω以下(ブザー音、赤色LED点灯)、導通OFFしきい値:245Ω以上、応答時間:0.5ms以上 液晶表示4桁液晶表示、max.6000dgt.、バーグラフ 保管温度範囲(℃)-30~60 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
25,980 税込28,578
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

デジタルマルチメータ スリムモデル(汎用) HIOKI(日置電機) 動画あり
安全性が高く、かつコンパクトで軽量設計 抵抗レンジに誤って電圧を入力しても、漏電ブレーカの誤遮断やアークの発生による事故を防止 抵抗レンジ、静電容量測定、ダイオードテスト搭載でより便利なDT4224 1mの落下に耐える堅牢設計 テストリードを本体に巻き付けられるので、毎日の仕事に重宝します DC V基本確度±0.5%、AC Vのf特40~1kHzの標準タイプ ローパスフィルタで高調波カット (インバータの基本波成分測定) -10℃~65℃の広い使用温度範囲 表示バックライト CAT IV 300 V, CAT III 600 V
付属品テストリードDT4911×1、ホルスタ×1、取扱説明書×1、単4形アルカリ乾電池(LR03)×1 周波数(Hz)AC V測定にて: 99.99(5Hz以上)~9.999kの3レンジ(基本確度:±0.1% rdg. ±2 dgt.) 機能漏電ブレーカ誤遮断防止機能、フィルタ、表示値ホールド、リラティブ表示、オートパワーセーブ 表示更新レート5回/s(静電容量:測定値により0.05~5回/s、周波数:1~2回/s) ダイオードテスト開放電圧:2.5V以下、測定電流:0.5mA、順方向しきい値:0.15V~1.5V 静電容量1.000μF~10.00mF、5レンジ(基本確度:±1.9 % rdg. ±5 dgt.) 導通チェック導通ONしきい値:25Ω以下(ブザー音)、導通OFFしきい値:245Ω以上、応答時間:0.5ms以上 液晶表示4桁液晶表示、max.6000 dgt.、バーグラフ RoHS指令(10物質対応)対応
1台
20,980 税込23,078
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

関連カテゴリ