小型で簡単で安心できるロガーです。温度・湿度データを長期間記録可能。(MAX60,000データ)測定記録中に電池交換可能(30秒間は電池交換も継続記録)データは通信アダプラで簡単PC解析できます。
用途付属またはオプションの温湿度センサ使用で温度と湿度を同時に記録
付属品温湿度センサ(LR9504)×1、スタンド、単3形アルカリ乾電池(LR6)×1、取扱説明書、操作ガイド
トラスコ品番408-4195
質量(g)105
電源電池残量が少ない場合、電池交換時に記録を中断します。電池交換後、自動的に記録を再開します。電池交換により交換前のデータが消えることはありません。
測定項目温度1ch、湿度1ch
測定精度温度/±0.5~±2.0℃、湿度/±5%RH~±10%RH
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)79×57×28
温度測定範囲(℃)-40~85
記録方式(2種類から選択可能)ワンタイム記録/メモリフル時記録動作停止、エンドレス記録/メモリフル時古いデータから削除して上書き保存
湿度測定範囲(%)0~100
インターフェースLR5091、LR5092と赤外線通信
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)79×28×57
使用温湿度範囲-20~70℃、80%RH以下(結露しないこと)
防塵防水性能IP54(防滴構造)
表示内容測定値、記録間隔、日付、時刻、アラーム、電池残量、記録データ数、最大値、最小値など
電池寿命約3ヶ月(記録間隔1分/省電力モード/瞬時値記録/環境温度20℃)、約20日(記録間隔1秒/省電力モード/瞬時値記録/環境温度20℃)
メモリー機能常に1回前の記録データをバックアップ
温度表示方式デジタル
RoHS指令(10物質対応)対応
特性防滴防塵
メモリバックアップ電池消耗時も記録データ/設定条件をバックアップ
記録モード瞬時記録/記録間隔ごとの瞬時値を記録統計値記録/1秒間隔で測定し、記録間隔ごとの瞬時値、最大値、平均値を記録
データ記録件数瞬時値記録/60000(1chあたり)、統計値記録/15000(1chあたり)
記録間隔1/2/5/10/15/20/30秒、1/2/5/10/15/20/30/60分
記録開始本体キー操作で開始またはPC/データコレクタからの予約時刻で開始
記録終了本体キー操作で停止またはPC/データコレクタからの予約時刻で停止(メモリフル時・ワンタイム設定時)
小型で簡単で安心できるロガーです。温度データを長期間記録可能。(MAX60,000データ)測定記録中に電池交換可能(30秒間は電池交換も継続記録)データは通信アダプラで簡単PC解析できます。
用途外付け温度センサで温度測定。
測定対象に応じてセンサを選択
付属品スタンド、単3形アルカリ乾電池(LR6)×1、取扱説明書、操作ガイド
質量(g)105
電源電池交換時、記録動作と時計を約30秒間保持(約30秒以内に電池交換すれば記録動作を継続)
測定項目温度1ch
精度±0.5~±5.0℃
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)79×57×28
温度測定範囲(℃)-40.0~180.0
記録方式(2種類から選択可能)ワンタイム記録/メモリフル時記録動作停止、エンドレス記録/メモリフル時古いデータから削除して上書き保存
インターフェースLR5091、LR5092と赤外線通信
使用温湿度範囲-20~70℃、80%RH以下(結露しないこと)
防塵防水性能IP54(防滴構造)
表示内容測定値、記録間隔、日付、時刻、アラーム、電池残量、記録データ数、最大値、最小値など
電池寿命約2年(記録間隔1分、省電力モード、瞬時値記録、環境温度20℃)約2ヶ月(記録間隔1秒、省電力モード、瞬時値記録、環境温度20℃)
メモリー機能常に1回前の記録データをバックアップ
温度表示方式デジタル
メモリバックアップ電池消耗時も記録データ/設定条件をバックアップ
記録モード瞬時記録/記録間隔ごとの瞬時値を記録統計値記録/1秒間隔で測定し、記録間隔ごとの瞬時値、最大値、平均値を記録
データ記録件数瞬時値記録/60000(1chあたり)、統計値記録/15000(1chあたり)
記録間隔1/2/5/10/15/20/30秒、1/2/5/10/15/20/30/60分
記録開始本体キー操作で開始またはPC/データコレクタからの予約時刻で開始
記録終了本体キー操作で停止またはPC/データコレクタからの予約時刻で停止(メモリフル時・ワンタイム設定時)
関連キーワード