12件中 1~12件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順

適合LR5001・LR5011・LR5021・LR5031・LR5041・LR5042・LR5043LR5051・LR5061・DT4221・DT4222・LR8512・LR8514・LR8515 アズワン品番64-3413-74 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
3,698 税込4,068
当日出荷

トラスコ品番448-5467 質量(g)70 アズワン品番64-3413-81 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
4,998 税込5,498
当日出荷

L9438s電圧コード先端に。 装着
用途L9438-53先端交換用 アズワン品番64-3414-08 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
3,698 税込4,068
当日出荷

デジタルマルチメータ スタンダードモデル(計装) HIOKI(日置電機) 動画あり
世界最速DMMエンジン搭載。即答応答スピード約0.6秒。確かな測定、真の実効値測定が出来ます。 使用者の安全を第一に設計。耐衝撃設計、安心の3年保証。暗所での作業もバックライト付きで目視できます。 測定項目は直流電圧・交流電圧・抵抗・静電容量・周波数・導通・ダイオード・温度・レンジ・クランプ。 従来機比較、約15倍のノイズ耐性。ノイズの多い環境で活躍。 ローパスフィルタ100Hz/501Hzでノイズ除去。導通チェック、過負荷警告で役立つ赤色LED。 デュアル表示/バーグラフ表示。パソコンへデータ転送(USB2.0)。 高精度600mVレンジ。6A、10Aレンジ搭載。多様な測定を求める方向け。
用途計装、空調、ガス機器測定に 付属品テストリードL9207-10×1、ホルスタ×1、取扱説明書×1、単4形アルカリ乾電池(LR03)×4 タイプACクランプ対応(別売) 使用温度範囲(℃)-10~50 周波数(Hz)99.99Hz~99.99kHz、4レンジ(最小感度電圧による制限あり)、基本確度:±0.1%rdg.±1dgt. 温度測定範囲(℃)-40~400(オプションのK熱電対DT4910を使用)、温度プローブ許容差を加算(オプションのK熱電対DT4910を使用) 周波数AC V/AC Aにて: 99.99 Hz (5 Hz以上)~9.999 kHzの3レンジ、 AC Vのみ: 99.99 kHz、 基本確度: ±0.1 % rdg. ±1 dgt. その他の機能フィルタ、表示値ホールド、オートホールド、最大/最小/平均値表示、リラティブ表示、オートパワーセーブ、USB通信(オプション使用) 交流電流(A)10~1000、7レンジ、基本確度: ±0.9 % rdg. ±3 dgt. にACクランプの測定確度を加算 (実効値整流、 クレストファクタ3以下) 直流電流(A)60μ~60m、4レンジ、基本確度: ±0.8 % rdg. ±5 dgt. 表示更新レート5回/s(静電容量:測定値により0.05~5回/s、周波数:1~2回/s) 抵抗600Ω~60MΩ、6レンジ、基本確度:±0.7%rdg.±5dgt. ダイオードテスト開放電圧:5V以下、測定電流:0.5mA、順方向しきい値:0.15V~1.5V 静電容量1μF~10mF、5レンジ、基本確度:±1.9%rdg.±5dgt. 保存温度範囲(℃)-30~60 導通チェック導通ONしきい値:25Ω以下(ブザー音、赤色LED点灯)、導通OFFしきい値:245Ω以上、応答時間:0.5ms以上 液晶表示4桁液晶表示、max.6000dgt.、バーグラフ 保管温度範囲(℃)-30~60 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
25,980 税込28,578
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

デジタルマルチメータ スタンダードモデル(電工) HIOKI(日置電機) 動画あり
現場作業を安全に行えるDT4255は限流抵抗と速断型ヒューズで短絡事故防止 DC V基本確度±0.3%、AC Vのf特40Hz1kHz ローパスフィルタで高調波カット (インバータの基本波成分測定) PC計測に対応するUSB通信機能(オプション使用) -10℃50℃と広い使用温度範囲。
付属品テストリードL9207-10×1、ホルスタ×1、取扱説明書×1、単4形アルカリ乾電池(LR03)×4 表示4桁液晶表示、max.6000dgt.、バーグラフ 周波数99.99Hz~99.99kHz、4レンジ(最小感度電圧による制限あり)、基本確度:±0.1%rdg.±1dgt. 連続使用時間(時間)130(バックライト消灯時) 機能交/直電圧自動判別、フィルタ、 表示値ホールド、 オートホールド、 最大/最小/平均値表示、リラティブ (相対値)表示、 オートパワーセーブ、 USB通信 (オプション使用) その他の機能フィルタ、表示値ホールド、オートホールド、最大/最小/平均値表示、リラティブ (相対値)表示、オートパワーセーブ、USB通信 (オプション使用) サンプルレート(回/s)テストリードL9207-10×1、ホルスタ×1、取扱説明書×1、単4形アルカリ乾電池(LR03)×4 表示更新レート5回/s(静電容量:測定値により0.05~5回/s、周波数:1~2回/s) 交流電流(ACクランプ測定;別売)40~1 kHz:10.00 A~1000 A、 7レンジ、 基本確度: ±0.9 % rdg. ±3 dgt. にACクランプの測定確度を加算(実効値整流、 クレストファクタ3以下) ダイオードテスト開放電圧:5V以下、測定電流:0.5mA、順方向しきい値:0.15V~1.5V 静電容量1μF~10mF、5レンジ、基本確度:±1.9%rdg.±5dgt. 導通チェック導通ONしきい値:25Ω以下、導通OFFしきい値:245Ω以上、応答時間:0.5ms以上 検電(50/60Hz)Hi:AC40V~600V、Lo:AC80V~600V RoHS指令(10物質対応)対応
1台
21,980 税込24,178
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

カードハイテスタ HIOKI(日置電機) 動画あり
重さわずか60g、厚さ9.5mmのカードサイズ。 フルオートレンジでオートパワーセーブ機能付き。 Ω/導通レンジはAC500Vまで過電圧保護。
電池寿命(連続時間)150
1台
5,398 税込5,938
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

仕様DT4250シリーズ用 アズワン品番64-3412-74 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
6,598 税込7,258
当日出荷

HIOKI(日置電機)マグネットアダプタ
エコ商品
適合3355 アズワン品番64-2316-81 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
6,998 税込7,698
当日出荷

デジタルマルチメータ ハイエンドモデル(電工) HIOKI(日置電機) 動画あり
世界最速DMMエンジン搭載。即答応答スピード約0.6秒。確かな測定、真の実効値測定が出来ます。使用者の安全を第一に設計。耐衝撃設計、安心の3年保証。暗所での作業もバックライト付きで目視できます。インバータ装置の測定にローパスフィルタ630Hzで高周波カット。赤色画面で過負荷警告。内部メモリ搭載(400データ保存可能)。オプションの通信パッケージDT-4900-01使用でパソコンデータ転送できます。A端子なし、クランプセンサ接続端子ありです。安全性を求める方向けです。
用途電工現場、工場大電力ラインに 付属品テストリードL9207-10×1、取扱説明書×1、単3形アルカリ乾電池(LR6)×4 タイプACクランプ対応(別売)、A端子なし 温度測定範囲(℃)-40~800(オプションのK熱電対DT4910を使用)確度±0.5%rdg.±3+温度プローブ許容差を加算 周波数AC V、DC+AC V、AC A測定、1μs以上(Duty比50%)のパルス幅にて99.999Hz(0.5Hz以上)~500kHz、5レンジ、±0.005%rdg.±3dgt. その他の機能フィルタ機能(高調波ノイズ除去、AC600V/1000Vレンジ限定)、表示値ホールド、オートホールド、リラティブ表示、最大/最小値表示、測定値メモリ、USB通信(オプション)、パーセント換算表示(4-20mA/0-20mAを0~100%)、バックライト 交流電流(A)600μA~600、mA、4レンジ、基本確度(45~65Hz) ±0.6%rdg.±5dgt.(実効値整流、クレストファクタ3以下)、周波数特性20Hz~20kHz(600μA~600mAレンジにて) 表示更新レート5回/s(静電容量測定値により0.05~2回/s、温度1回/s) 交流/直流電圧6V~1000V、4レンジ、周波数特性:20Hz~100kHz、基本確度(45~65Hz) ±0.2%rdg.±30dgt.(実効値整流、クレストファクタ3以下) 測定内容<PEAK測定>DCV測定信号幅4msec以上(単発)、1msec以上(繰返し)、ACV、DC/ACA測定など信号幅1msec以上(単発)、250μsec以上(繰返し) ダイオードテスト開放電圧:4.5V以下、測定電流:1.2mA以下、順方向しきい値:0.15V~3V、7種 静電容量1nF~100mF、9レンジ、基本確度±1%rdg.±5dgt. 導通チェック導通しきい値:20/50/100/500Ω、応答時間:10ms以上 交流電流測定※別売クランプ使用時(ACクランプ測定40~1kHz)10.00A~1000A 7レンジ基本確度:±0.6%rdg.±2dgt.にクランプオンプローブの測定確度を加算(実効値整流、クレストファクタ3以下) 液晶表示5桁液晶表示、max.60000dgt. RoHS指令(10物質対応)対応 基本確度(DC-V)±0.025% f特性(AC-V)20~100kHz
1台
53,980 税込59,378
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

デジタルマルチメータ ハイエンドモデル(汎用) HIOKI(日置電機) 動画あり
世界最速DMMエンジン搭載。即答応答スピード約0.6秒。確かな測定、真の実効値測定が出来ます。使用者の安全を第一に設計。耐衝撃設計、安心の3年保証。暗所での作業もバックライト付きで目視できます。インバータ装置の測定にローパスフィルタ630Hzで高周波カット。赤色画面で過負荷警告。内部メモリ搭載(400データ保存可能)。オプションの通信パッケージDT-4900-01使用でパソコンデータ転送できます。6A、10Aレンジ、コンタクタンス測定搭載で多様な測定を求める方向けです。
用途ラボ、研究機関等 付属品テストリードL9207-10×1、取扱説明書×1、単3形アルカリ乾電池(LR6)×4 タイプ10A端子搭載 温度測定範囲(℃)-40~800(オプションのK熱電対DT4910を使用)確度±0.5%rdg.±3+温度プローブ許容差を加算 周波数AC V、DC+AC V、AC A測定、1μs以上(Duty比50%)のパルス幅にて99.999Hz(0.5Hz以上)~500kHz、5レンジ、±0.005%rdg.±3dgt. その他の機能フィルタ機能(高調波ノイズ除去、AC600V/1000Vレンジ限定)、表示値ホールド、オートホールド、リラティブ表示、最大/最小値表示、測定値メモリ、USB通信(オプション)、パーセント換算表示(4-20mA/0-20mAを0~100%)、バックライト 交流電流(A)600μA~10A 6レンジ、基本確度(45~65Hz) ±0.6%rdg.±5dgt.(実効値整流、クレストファクタ3以下) 表示更新レート5回/s(静電容量測定値により0.05~2回/s、温度1回/s) 交流/直流電圧6V~1000V 4レンジ、周波数特性:20Hz~100kHz、基本確度(45~65Hz ±0.2%rdg.±30dgt.(実効値整流、クレストファクタ3以下) 測定内容<PEAK測定>DCV測定信号幅4msec以上(単発)、1msec以上(繰返し)、ACV、DC/ACA測定など信号幅1msec以上(単発)、250μsec以上(繰返し) ダイオードテスト開放電圧:4.5V以下、測定電流:1.2mA以下、順方向しきい値:0.15V~3V、7種 静電容量1nF~100mF、9レンジ、基本確度±1%rdg.±5dgt. 導通チェック導通しきい値:20/50/100/500Ω、応答時間:10ms以上 液晶表示5桁液晶表示、max.60000dgt. RoHS指令(10物質対応)対応 基本確度(DC-V)±0.025% f特性(AC-V)20~100kHz
1台
59,980 税込65,978
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

デジタルマルチメータ スタンダードモデル(汎用) HIOKI(日置電機) 動画あり
豊富な測定機能を搭載、マルチに活躍するDT4256は4-20mA信号の測定も可能。 DC V基本確度±0.3%、AC Vのf特40Hz~1kHz ローパスフィルタで高調波カット (インバータの基本波成分測定) PC計測に対応するUSB通信機能(オプション使用) -10℃~50℃と広い使用温度範囲。
仕様交/直電圧自動判別:〇 付属品テストリードL9207-10×1、ホルスタ×1、取扱説明書×1、単4形アルカリ乾電池(LR03)×4 表示4桁液晶表示、max.6000dgt.、バーグラフ 周波数99.99Hz~99.99kHz、4レンジ(最小感度電圧/電流による制限あり)、基本確度:±0.1%rdg.±1dgt. 連続使用時間(時間)130(バックライト消灯時) 機能フィルタ、表示値ホールド、オートホールド、最大/最小/平均値表示、リラティブ(相対値)表示、オートパワーセーブ、USB通信(オプション使用) その他の機能フィルタ、表示値ホールド、オートホールド、最大/最小/平均値表示、リラティブ (相対値)表示、オートパワーセーブ、USB通信 (オプション使用) 表示更新レート5回/s(静電容量:測定値により0.05~5回/s、周波数:1~2回/s) 交流電流(ACクランプ測定/40~1kHz)10A~1000A、7レンジ、基本確度:±0.9%rdg.±3dgt.にACクランプの測定確度を加算(実効値整流、クレストファクタ3以下)(直結測定/40~500Hz)600mA~10A、3レンジ、基本確度:±1.4%rdg.±3dgt.(実効値整流、クレストファクタ3以下、周波数特性:40Hz~1kHz) ダイオードテスト開放電圧:5V以下、測定電流:0.5mA、順方向しきい値:0.15V~1.5V 静電容量1μF~10mF、5レンジ、基本確度:±1.9%rdg.±5dgt. 導通チェック導通ONしきい値:25Ω以下、導通OFFしきい値:245Ω以上、応答時間:0.5ms以上 検電(50/60Hz)Hi:AC40V~600V、Lo:AC80V~600V RoHS指令(10物質対応)対応
1台
23,980 税込26,378
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

関連カテゴリ