288件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1個
1,598 税込1,758
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (319種類の商品があります)

IP等級IP67 接合型スクリューオン ボディ向きストレート シリーズ693 材質(ハウジング)ポリマー RoHS指令(10物質対応)対応
1個
940 税込1,034
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

シリーズ709 定格電圧(V)60 端子種別はんだ 定格電流(A)3 材質(ハウジング)ポリマー シェルサイズ8mm RoHS指令(10物質対応)対応 IP等級IP40 ボディ向きストレート コネクタサイズサブミニチュア 接合型スナップイン
1個
1,298 税込1,428
翌々日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

シリーズ770 定格電圧(V)175 定格電流(A)2 コンタクト数8 RoHS指令(10物質対応)対応 IP等級IP67 ボディ向きストレート コネクタサイズミニチュア コンタクトジェンダーメス 接合型バヨネット
1個
3,598 税込3,958
翌々日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
1,990 税込2,189
翌々日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

シリーズ719 ソケットorプラグソケット 定格電圧(V)125ac 端子種別はんだ 定格電流(A)3 材質(ハウジング)ナイロン 動作温度(℃)-40 シェルサイズ10mm コンタクト数5 RoHS指令(10物質対応)対応 ボディ向きストレート コネクタサイズミニチュア コンタクトジェンダーメス 接合型スナップイン
1個
2,198 税込2,418
翌々日出荷

シリーズ711 定格電圧(V)125 端子種別はんだ 材質(ハウジング)メタル シェルサイズ11.5mm RoHS指令(10物質対応)対応 IP等級IP40 ボディ向きストレート コネクタサイズサブミニチュア 接合型スクリューオン
1個
1,550 税込1,705
翌々日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

シリーズ581 RoHS指令(10物質対応)対応 IP等級IP40 ボディ向きストレート コネクタサイズM16 接合型ネジ
1個
3,398 税込3,738
翌々日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

ソケットorプラグプラグ 定格電圧(V)125 端子種別はんだ 定格電流(A)3 材質(ハウジング)ニッケルメッキ真鍮 コンタクト数5 RoHS指令(10物質対応)対応 IP等級IP67 ボディ向きストレート シリーズ番号712 コネクタサイズサブミニチュア
1個
3,798 税込4,178
翌々日出荷

コネクタサイズサブミニチュア 端子種別はんだ シェルサイズ11.5mm IP等級IP67 接合型スナップイン ボディ向きストレート シリーズ620 材質(ハウジング)ポリマー RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,998 税込2,198
5日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

コネクタサイズミニチュア 端子種別はんだ IP等級IP67 接合型プッシュプル ボディ向きストレート シリーズ440
1個
3,698 税込4,068
5日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

シリーズ720 端子種別はんだ 材質(ハウジング)ポリマー シェルサイズ16mm IP等級IP67 ボディ向きストレート コネクタサイズミニチュア 接合型スナップイン
1個
1,660 税込1,826
5日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (50種類の商品があります)

取付方式パネルマウント 定格電圧(V)250 端子種別はんだ 定格電流(A)5 動作温度(℃)-40 コンタクト数6 オス・メスオス ボディ向きストレート コネクタサイズミニチュア
1個
1,640 税込1,804
7日以内出荷

取付方式パネルマウント 定格電圧(V)250 端子種別はんだ 定格電流(A)6 動作温度(℃)-40 コンタクト数4 オス・メスオス ボディ向きストレート コネクタサイズミニチュア
1個
1,398 税込1,538
7日以内出荷

プラグについては、; 例 115-2540 例 115-2540、; 129-9107 129-9107、; 274-3765 274-3765、; 308-9129 を参照してください 308-9129 を参照してください。ケーブルジャック。シールドリング付き、シールド可能。L:61 mm、O:18.5 mm
仕様●極数:7●実装タイプ:ケーブルマウント●コネクタサイズ:ミニチュア●プラグ/ソケット:ソケット●結線方法:はんだ●コンタクトジェンダー:メス●定格電流:5.0A●定格電圧:125 V●接続方向:ストレート●シリーズ:423●表面処理:コンタクト:銀●動作温度 Max:+95℃●コード番号:274-3866 アズワン品番65-7771-77
1個
5,798 税込6,378
7日以内出荷

1個
2,850 税込3,135
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

シリーズ680 端子種別はんだ RoHS指令(10物質対応)対応 IP等級IP40 ボディ向きストレート コネクタサイズミニチュア
1個
1,360 税込1,496
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

シリーズ678 定格電圧(V)250 端子種別はんだ 材質(ハウジング)ポリマー RoHS指令(10物質対応)対応 IP等級IP40 ボディ向きストレート 接合型バヨネット
1個
1,298 税込1,428
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

1個
2,490 税込2,739
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

コネクタサイズミニチュア 端子種別はんだ IP等級IP67 接合型スクリューオン シリーズ723
1個
5,850 税込6,435
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

コネクタサイズサブミニチュア 端子種別はんだ IP等級IP67 定格電圧(V)125 接合型スクリューオン シリーズ712
1個
2,698 税込2,968
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (35種類の商品があります)

。ケーブルプラグ/ソケット。プラグ(ストレート又は 90°)あるいはソケット(ストレートのみ)に適用します。オスメス変換パネルコネクタにかん合することも、交換可能な方法でかん合することもできます。したがって、インライン接続が可能です。
仕様●極数:4●実装タイプ:ケーブルマウント●プラグ/ソケット:プラグ●結線方法:はんだ●IP保護等級:IP67●定格電流:3.0A●定格電圧:125 V●接続方向:ストレート●シリーズ:712●ハウジング材質:真鍮●コード番号:190-2482 アズワン品番65-7759-53
1箱(100個)
459,800 税込505,780
欠品中

BINDER(ビンダー)99-0771-001-08
RoHS
極数8 シリーズ770 ソケットorプラグプラグ 定格電圧175.0V 定格電流(A)2 保護等級IP67 材質(ハウジング)ポリマー RoHS指令(10物質対応)対応 結線方法はんだ コネクタサイズミニチュア コンタクトジェンダーメス 接合型バヨネット 実装タイプケーブルマウント 表面処理(コンタクト) 最大動作温度(℃)85 最小動作温度(℃)-25 接続方向ストレート
1個
3,598 税込3,958
当日出荷

BINDER(ビンダー)99-4217-14-07
RoHS
極数7 シリーズ693 ソケットorプラグプラグ 定格電圧250V 定格電流(A)10 保護等級IP67 材質(ハウジング)ポリマー 材質(コンタクト)真鍮 シェルサイズ29 RoHS指令(10物質対応)対応 ポール6+PE ストレインリリーフあり 結線方法スクリュー コンタクトジェンダーオス 接合型スクリューオン 実装タイプケーブルマウント 表面処理(コンタクト) 最大動作温度(℃)100 最小動作温度(℃)-40 接続方向ストレート
1個
3,998 税込4,398
当日出荷

BINDER(ビンダー)09-9789-71-05
RoHS
極数5 シリーズ719 ソケットorプラグプラグ 定格電圧60V 定格電流(A)3 保護等級IP40 材質(ハウジング)ポリマー 材質(コンタクト)真鍮 RoHS指令(10物質対応)対応 ストレインリリーフあり 結線方法はんだ シリーズ番号719 コネクタサイズサブミニチュア コンタクトジェンダーオス 接合型ネジ 実装タイプケーブルマウント 表面処理(コンタクト) 最大動作温度(℃)70 最小動作温度(℃)-25 接続方向ストレート
1個
1,998 税込2,198
当日出荷

BINDER(ビンダー)99-0076-100-03
RoHS
極数3 シリーズ711 ソケットorプラグソケット 定格電圧125V 定格電流(A)4 保護等級IP40 材質(ハウジング)ポリマー 材質(コンタクト)青銅 RoHS指令(10物質対応)対応 結線方法はんだ コネクタサイズM9 コンタクトジェンダーメス 接合型スクリューオン 実装タイプケーブルマウント 表面処理(コンタクト) 最大動作温度(℃)85 最小動作温度(℃)-40 接続方向ストレート
1個
2,398 税込2,638
当日出荷

BINDER(ビンダー)09-0332-00-12
RoHS
極数12 シリーズ680 ソケットorプラグソケット 定格電圧60V 定格電流(A)3 保護等級IP40 材質(コンタクト)真鍮 RoHS指令(10物質対応)対応 結線方法はんだ コネクタサイズM16 コンタクトジェンダーメス 実装タイプパネルマウント 表面処理(コンタクト) 最大動作温度(℃)85 最小動作温度(℃)-40 接続方向ストレート
1個
2,998 税込3,298
当日出荷

BINDER(ビンダー)09-0310-00-04
RoHS
極数4 シリーズ680 ソケットorプラグソケット 定格電圧250V 定格電流(A)6 保護等級IP40 材質(コンタクト)青銅 RoHS指令(10物質対応)対応 ストレインリリーフあり 結線方法はんだ コネクタサイズM16 コンタクトジェンダーメス 接合型ネジロック 実装タイプケーブルマウント 表面処理(コンタクト) 最大動作温度(℃)85 最小動作温度(℃)-40 接続方向ストレート
1個
1,998 税込2,198
当日出荷

シリーズ713, 763 材質(ハウジング)亜鉛 RoHS指令(10物質対応)対応 IP等級IP67 ボディ向きストレート コネクタサイズM12 接合型ネジ
1個
3,180 税込3,498
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

BINDER(ビンダー)99-4218-00-07
RoHS
極数7 シリーズ693 ソケットorプラグソケット 定格電圧250V 定格電流(A)10 保護等級IP67 材質(ハウジング)ポリマー 材質(コンタクト)青銅 シェルサイズ29 RoHS指令(10物質対応)対応 ポール6+PE ストレインリリーフあり 結線方法スクリュー コンタクトジェンダーメス 接合型スクリューオン 実装タイプケーブルマウント 表面処理(コンタクト) 最大動作温度(℃)100 最小動作温度(℃)-40 接続方向ストレート
1個
4,298 税込4,728
当日出荷

サブミニチュアコネクタ、M9、メスソケット、はんだフロント固定 - 712/702 シリーズ。はんだ付けフロント固定 M9 メスソケットサブミニチュアコネクタは、IP67 侵入保護に対応しています。この M9 メスソケットサブミニチュアコネクタは、ねじロック接続、はんだ終端、青銅、金めっきコンタクトを備えています。
仕様●極数:8●実装タイプ:パネルマウント●コネクタサイズ:M9●プラグ/ソケット:ソケット●結線方法:はんだ●IP保護等級:IP67●定格電流:1.0A●定格電圧:125 V●接合型:スクリューオン●接続方向:ストレート●シリーズ:712●表面処理:コンタクト:金●動作温度 Min:-40℃●コード番号:734-5785 アズワン品番65-7785-89
1個
4,398 税込4,838
7日以内出荷

メスサブミニチュアケーブルコネクタ、M9、IP67 - 712 シリーズ。IP67 侵入保護、ねじロック、はんだ端子を備えている M9 サブミニチュアメスケーブルコネクタです。この M9 サブミニチュアメスケーブルコネクタは、ねじロック、はんだ終端、3.5 → 5 mm ケーブルアウトレットを備えています。
仕様●極数:4●実装タイプ:ケーブルマウント●コネクタサイズ:M9●プラグ/ソケット:ソケット●結線方法:はんだ●IP保護等級:IP67●定格電流:3.0A●定格電圧:125 V●接合型:スクリューオン●接続方向:ストレート●シリーズ:712●表面処理:コンタクト:金●動作温度 Min:-40℃●コード番号:734-5612 アズワン品番65-7786-27
1個
3,698 税込4,068
7日以内出荷

ケーブルプラグ/ソケット。プラグ(ストレート又は 90°)あるいはソケット(ストレートのみ)に適用します。オスメス変換パネルコネクタにかん合することも、交換可能な方法でかん合することもできます。したがって、インライン接続が可能です。
仕様●極数:3●実装タイプ:ケーブルマウント●コネクタサイズ:M9●プラグ/ソケット:ソケット●結線方法:はんだ●IP保護等級:IP67●定格電流:4.0A●定格電圧:125 V●接続方向:ストレート●シリーズ:712●ハウジング材質:ポリマー●コード番号:190-2450 アズワン品番65-7757-70
1箱(100個)
309,800 税込340,780
7日以内出荷

ケーブルプラグ/ソケット。プラグ(ストレート又は 90°)あるいはソケット(ストレートのみ)に適用します。オスメス変換パネルコネクタにかん合することも、交換可能な方法でかん合することもできます。したがって、インライン接続が可能です。
1箱(100個)
299,800 税込329,780
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ケーブルプラグ/ソケット。プラグ(ストレート又は 90°)あるいはソケット(ストレートのみ)に適用します。オスメス変換パネルコネクタにかん合することも、交換可能な方法でかん合することもできます。したがって、インライン接続が可能です。
仕様●極数:7●実装タイプ:ケーブルマウント●コネクタサイズ:M9●プラグ/ソケット:プラグ●結線方法:はんだ●IP保護等級:IP67●定格電流:1.0A●定格電圧:125 V●接続方向:ライトアングル●シリーズ:712●ハウジング材質:ナイロン●コード番号:190-2439 アズワン品番65-7770-21
1箱(100個)
399,800 税込439,780
7日以内出荷

ケーブルプラグ/ソケット。プラグ(ストレート又は 90°)あるいはソケット(ストレートのみ)に適用します。オスメス変換パネルコネクタにかん合することも、交換可能な方法でかん合することもできます。したがって、インライン接続が可能です。
仕様●極数:3●実装タイプ:ケーブルマウント●コネクタサイズ:M9●プラグ/ソケット:プラグ●結線方法:はんだ●IP保護等級:IP67●定格電流:4.0A●定格電圧:125 V●接続方向:ライトアングル●シリーズ:712●ハウジング材質:ナイロン●コード番号:190-2438 アズワン品番65-7656-15
1箱(100個)
279,800 税込307,780
7日以内出荷

ケーブルプラグ/ソケット。プラグ(ストレート又は 90°)あるいはソケット(ストレートのみ)に適用します。オスメス変換パネルコネクタにかん合することも、交換可能な方法でかん合することもできます。したがって、インライン接続が可能です。
仕様●極数:5●実装タイプ:ケーブルマウント●コネクタサイズ:M9●プラグ/ソケット:プラグ●結線方法:はんだ●IP保護等級:IP67●定格電流:3.0A●定格電圧:125 V●接続方向:ストレート●シリーズ:712●ハウジング材質:ポリマー●コード番号:190-2447 アズワン品番65-7654-94
1箱(100個)
239,800 税込263,780
7日以内出荷

プラグ及びソケットM8 x 1、768シリーズ。718シリーズに対応
仕様●極数:4●実装タイプ:ケーブルマウント●コネクタサイズ:M8●プラグ/ソケット:プラグ●結線方法:はんだ●IP保護等級:IP67●定格電流:4.0A●定格電圧:30 V●接合型:スナップイン●接続方向:ストレート●シリーズ:768●ハウジング材質:ポリマー●コード番号:190-2479 アズワン品番65-7656-30
1箱(100個)
249,800 税込274,780
7日以内出荷

仕様●極数:3●実装タイプ:パネルマウント●コネクタサイズ:サブミニチュア●プラグ/ソケット:プラグ●結線方法:はんだ●コンタクトジェンダー:オス●定格電流:3.0A●定格電圧:60 V●接合型:ネジ●接続方向:ストレート●シリーズ:719●表面処理:コンタクト:金●動作温度 Max:+70℃●コード番号:464-426 アズワン品番65-7582-97
1個
1,198 税込1,318
7日以内出荷

ケーブルプラグ
仕様●極数:3●実装タイプ:ケーブルマウント●コネクタサイズ:サブミニチュア●プラグ/ソケット:プラグ●結線方法:はんだ●コンタクトジェンダー:オス●定格電流:4.0A●定格電圧:125 V●接続方向:ストレート●シリーズ:710●ハウジング材質:メタル●コード番号:190-2461 アズワン品番65-7654-95
1箱(100個)
149,800 税込164,780
7日以内出荷