124件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
プラグについては、; 例 115-2540 例 115-2540、; 129-9107 129-9107、; 274-3765 274-3765、; 308-9129 を参照してください 308-9129 を参照してください。ケーブルジャック。シールドリング付き、シールド可能。L:61 mm、O:18.5 mm
仕様●極数:7●実装タイプ:ケーブルマウント●コネクタサイズ:ミニチュア●プラグ/ソケット:ソケット●結線方法:はんだ●コンタクトジェンダー:メス●定格電流:5.0A●定格電圧:125 V●接続方向:ストレート●シリーズ:423●表面処理:コンタクト:銀●動作温度 Max:+95℃●コード番号:274-3866 アズワン品番65-7771-77
1個
5,798 税込6,378
7日以内出荷

仕様●極数:3●実装タイプ:パネルマウント●コネクタサイズ:サブミニチュア●プラグ/ソケット:プラグ●結線方法:はんだ●コンタクトジェンダー:オス●定格電流:3.0A●定格電圧:60 V●接合型:ネジ●接続方向:ストレート●シリーズ:719●表面処理:コンタクト:金●動作温度 Max:+70℃●コード番号:464-426 アズワン品番65-7582-97
1個
1,398 税込1,538
7日以内出荷

ケーブルプラグ
仕様●極数:3●実装タイプ:ケーブルマウント●コネクタサイズ:サブミニチュア●プラグ/ソケット:プラグ●結線方法:はんだ●コンタクトジェンダー:オス●定格電流:4.0A●定格電圧:125 V●接続方向:ストレート●シリーズ:710●ハウジング材質:メタル●コード番号:190-2461 アズワン品番65-7654-95
1箱(100個)
149,800 税込164,780
欠品中

。ケーブルプラグ
仕様●極数:2●実装タイプ:ケーブルマウント●コネクタサイズ:サブミニチュア●プラグ/ソケット:プラグ●結線方法:はんだ●コンタクトジェンダー:オス●定格電流:4.0A●定格電圧:125 V●接続方向:ストレート●シリーズ:710●ハウジング材質:メタル●コード番号:190-2460 アズワン品番65-7767-97
1箱(100個)
139,800 税込153,780
欠品中

メスサブミニチュアケーブルコネクタ、M9、IP67 - 712 シリーズ。IP67 侵入保護、ねじロック、はんだ端子を備えている M9 サブミニチュアメスケーブルコネクタです。この M9 サブミニチュアメスケーブルコネクタは、ねじロック、はんだ終端、3.5 → 5 mm ケーブルアウトレットを備えています。
仕様●極数:4●実装タイプ:ケーブルマウント●コネクタサイズ:M9●プラグ/ソケット:ソケット●結線方法:はんだ●IP保護等級:IP67●定格電流:3.0A●定格電圧:125 V●接合型:スクリューオン●接続方向:ストレート●シリーズ:712●表面処理:コンタクト:金●動作温度 Min:-40℃●コード番号:734-5612 アズワン品番65-7786-27
1個
3,598 税込3,958
欠品中

サブミニチュアコネクタ、M9、メスソケット、はんだフロント固定 - 712/702 シリーズ。はんだ付けフロント固定 M9 メスソケットサブミニチュアコネクタは、IP67 侵入保護に対応しています。この M9 メスソケットサブミニチュアコネクタは、ねじロック接続、はんだ終端、青銅、金めっきコンタクトを備えています。
仕様●極数:8●実装タイプ:パネルマウント●コネクタサイズ:M9●プラグ/ソケット:ソケット●結線方法:はんだ●IP保護等級:IP67●定格電流:1.0A●定格電圧:125 V●接合型:スクリューオン●接続方向:ストレート●シリーズ:712●表面処理:コンタクト:金●動作温度 Min:-40℃●コード番号:734-5785 アズワン品番65-7785-89
1個
4,998 税込5,498
7日以内出荷

寸法については、以下の ’製品仕様を参照。サブミニチュアコネクタ、オスケーブルコネクタ、M9、IP40 - シリーズ711。シリーズ711、M9、オスケーブルコネクタは、ねじロック式のIP40保護等級のサブミニチュアコネクタです。 これらのM9オスケーブルコネクタは、はんだ端子式で、ケーブルハウジングにはストレインリリーフ機能が内蔵されています。
仕様●極数:5●実装タイプ:ケーブルマウント●プラグ/ソケット:プラグ●結線方法:はんだ●コンタクトジェンダー:オス●定格電流:3.0A●定格電圧:125 V●接合型:スクリューオン●接続方向:ストレート●シリーズ:711●ハウジング材質:ポリマー●コード番号:190-2418 アズワン品番65-7657-11
1箱(100個)
209,800 税込230,780
欠品中

寸法については、以下の ’製品仕様を参照。サブミニチュアコネクタ、メスケーブルコネクタ、M9、IP40 - シリーズ711。シリーズ711、M9、メスケーブルコネクタは、ねじロック式のIP40保護等級のサブミニチュアコネクタです。 これらのM9メスケーブルコネクタは、はんだ端子式で、ケーブルハウジングにはストレインリリーフ機能が内蔵されています。
仕様●極数:3●実装タイプ:ケーブルマウント●プラグ/ソケット:ソケット●結線方法:はんだ●コンタクトジェンダー:メス●定格電流:4.0A●定格電圧:125 V●接合型:スクリューオン●接続方向:ストレート●シリーズ:711●ハウジング材質:ポリマー●コード番号:190-2424 アズワン品番65-7754-25
1箱(100個)
199,800 税込219,780
欠品中

寸法については、以下の ’製品仕様を参照。サブミニチュアコネクタ、オスケーブルコネクタ、M9、IP40 - シリーズ711。シリーズ711、M9、オスケーブルコネクタは、ねじロック式のIP40保護等級のサブミニチュアコネクタです。 これらのM9オスケーブルコネクタは、はんだ端子式で、ケーブルハウジングにはストレインリリーフ機能が内蔵されています。
仕様●極数:4●実装タイプ:ケーブルマウント●プラグ/ソケット:プラグ●結線方法:はんだ●コンタクトジェンダー:オス●定格電流:3.0A●定格電圧:125 V●接合型:スクリューオン●接続方向:ストレート●シリーズ:711●ハウジング材質:ポリマー●コード番号:190-2419 アズワン品番65-7657-12
1箱(100個)
189,800 税込208,780
欠品中

1個
519 税込571
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (319種類の商品があります)

BINDER(ビンダー)09-9789-71-05
エコ商品
極数5 シリーズ719 ソケットorプラグプラグ 定格電圧60V 定格電流(A)3 保護等級IP40 材質(ハウジング)ポリマー 材質(コンタクト)真鍮 RoHS指令(10物質対応)対応 ストレインリリーフあり 結線方法はんだ シリーズ番号719 コネクタサイズサブミニチュア コンタクトジェンダーオス 接合型ネジ 実装タイプケーブルマウント 表面処理(コンタクト) 最大動作温度(℃)70 最小動作温度(℃)-25 接続方向ストレート
1個
1,998 税込2,198
当日出荷

コネクタサイズサブミニチュア 端子種別はんだ IP等級IP67 定格電圧(V)125 接合型スクリューオン シリーズ712
1個
1,998 税込2,198
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (35種類の商品があります)

取付方式パネルマウント 定格電圧(V)250 端子種別はんだ 定格電流(A)6 動作温度(℃)-40 コンタクト数4 オス・メスオス ボディ向きストレート コネクタサイズミニチュア
1個
1,530 税込1,683
7日以内出荷

BINDER(ビンダー)99-9133-02-12
エコ商品
極数12 シリーズ720 ソケットorプラグソケット 定格電圧60V 定格電流(A)2 保護等級IP67 材質(ハウジング)ポリマー シェルサイズ16 RoHS指令(10物質対応)対応 結線方法はんだ コネクタサイズミニチュア コンタクトジェンダーオス 実装タイプケーブルマウント 表面処理(コンタクト) 最大動作温度(℃)85
1個
2,898 税込3,188
5日以内出荷

1個
2,780 税込3,058
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

BINDER(ビンダー)Binder 丸形コネクタ 5極 オス
エコ商品
ソケットorプラグプラグ 定格電圧(V)125 端子種別はんだ 定格電流(A)3 材質(ハウジング)ニッケルメッキ真鍮 コンタクト数5 RoHS指令(10物質対応)対応 IP等級IP67 ボディ向きストレート シリーズ番号712 コネクタサイズサブミニチュア
1個
3,610 税込3,971
翌々日出荷

BINDER(ビンダー)09-9764-70-04
エコ商品
極数4 シリーズ719 ソケットorプラグソケット 定格電圧60V 定格電流(A)3 保護等級IP40 材質(ハウジング)ポリマー 材質(コンタクト)真鍮 RoHS指令(10物質対応)対応 ストレインリリーフあり 結線方法はんだ シリーズ番号719 コネクタサイズサブミニチュア 接合型プラグイン 実装タイプケーブルマウント 表面処理(コンタクト) 最大動作温度(℃)70 最小動作温度(℃)-25 接続方向ストレート
1個
1,750 税込1,925
5日以内出荷

BINDER(ビンダー)09-9790-70-05
エコ商品
極数5 ソケットorプラグソケット 定格電圧125V 定格電流(A)3 保護等級IP40 材質(ハウジング)ナイロン シェルサイズ10 RoHS指令(10物質対応)対応 ストレインリリーフあり 結線方法はんだ コネクタサイズサブミニチュア コンタクトジェンダーメス 実装タイプケーブルマウント 最小動作温度(℃)-40 接続方向ストレート
1個
2,060 税込2,266
5日以内出荷

シリーズ707 定格電圧(V)60 定格電流(A)1 IP等級IP67 ボディ向きストレート コネクタサイズミニチュア 接合型スクリューオン
1個
2,398 税込2,638
5日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

BINDER(ビンダー)99-0771-001-08
エコ商品
極数8 シリーズ770 ソケットorプラグプラグ 定格電圧175.0V 定格電流(A)2 保護等級IP67 材質(ハウジング)ポリマー RoHS指令(10物質対応)対応 結線方法はんだ コネクタサイズミニチュア コンタクトジェンダーメス 接合型バヨネット 実装タイプケーブルマウント 表面処理(コンタクト) 最大動作温度(℃)85 最小動作温度(℃)-25 接続方向ストレート
1個
3,450 税込3,795
5日以内出荷

取付方式パネルマウント 定格電圧(V)250 端子種別はんだ 定格電流(A)5 動作温度(℃)-40 コンタクト数6 オス・メスオス ボディ向きストレート コネクタサイズミニチュア
1個
1,640 税込1,804
7日以内出荷

BINDER(ビンダー)99-9134-02-12
エコ商品
極数12 シリーズ720 ソケットorプラグソケット 定格電圧60V 定格電流(A)2 RoHS指令(10物質対応)対応 結線方法はんだ コネクタサイズミニチュア コンタクトジェンダーメス 接合型バヨネット 実装タイプケーブルマウント 表面処理(コンタクト) 最大動作温度(℃)85
1個
3,570 税込3,927
5日以内出荷

BINDER(ビンダー)99-9115-00-05
エコ商品
極数5 シリーズ720 ソケットorプラグプラグ 定格電圧250V 定格電流(A)5 RoHS指令(10物質対応)対応 結線方法はんだ コネクタサイズミニチュア コンタクトジェンダーオス 接合型スナップイン 実装タイプケーブルマウント 表面処理(コンタクト) 最大動作温度(℃)85
1個
1,498 税込1,648
5日以内出荷

BINDER(ビンダー)99-9127-00-08
エコ商品
極数8 ソケットorプラグプラグ 定格電圧125V 定格電流(A)2 RoHS指令(10物質対応)対応 結線方法はんだ コネクタサイズミニチュア コンタクトジェンダーオス 接合型スナップイン 実装タイプパネルマウント 表面処理(コンタクト) 最大動作温度(℃)85 接続方向ストレート
1個
2,170 税込2,387
5日以内出荷

BINDER(ビンダー)99-9107-00-03
エコ商品
極数3 シリーズ720 ソケットorプラグソケット 定格電圧250V 定格電流(A)7 RoHS指令(10物質対応)対応 結線方法はんだ コネクタサイズミニチュア コンタクトジェンダーオス 実装タイプパネルマウント 表面処理(コンタクト) 最大動作温度(℃)85
1個
1,198 税込1,318
5日以内出荷

BINDER(ビンダー)99-9113-70-05
エコ商品
極数5 シリーズ720 ソケットorプラグソケット 定格電圧125V 定格電流(A)5 保護等級IP67 材質(ハウジング)ポリマー 材質(コンタクト)真鍮 シェルサイズ16 RoHS指令(10物質対応)対応 結線方法はんだ コネクタサイズミニチュア コンタクトジェンダーオス 実装タイプケーブルマウント 表面処理(コンタクト)
1個
2,070 税込2,277
5日以内出荷

BINDER(ビンダー)99-0980-100-04
エコ商品
極数4 ソケットorプラグソケット 定格電圧125V 定格電流(A)3 材質(ハウジング)ポリマー RoHS指令(10物質対応)対応 結線方法はんだ コネクタサイズサブミニチュア コンタクトジェンダーメス 接合型バヨネット 実装タイプケーブルマウント 表面処理(コンタクト) 最大動作温度(℃)85 接続方向ストレート
1個
2,088 税込2,297
5日以内出荷

BINDER(ビンダー)99-0971-100-02
エコ商品
極数2 シリーズ710 ソケットorプラグプラグ 定格電圧125V 定格電流(A)4 材質(ハウジング)ポリマー RoHS指令(10物質対応)対応 結線方法はんだ コネクタサイズサブミニチュア コンタクトジェンダーオス 接合型バヨネット 実装タイプケーブルマウント 表面処理(コンタクト) 最大動作温度(℃)85
1個
1,640 税込1,804
5日以内出荷

BINDER(ビンダー)09-0982-00-04
エコ商品
極数4 シリーズ710 ソケットorプラグソケット 定格電圧125V 定格電流(A)3 材質(ハウジング)メタル RoHS指令(10物質対応)対応 結線方法はんだ コネクタサイズサブミニチュア コンタクトジェンダーメス 実装タイプパネルマウント 表面処理(コンタクト) 最大動作温度(℃)85
1個
1,570 税込1,727
5日以内出荷

BINDER(ビンダー)09-0974-00-02
エコ商品
極数2 ソケットorプラグソケット 定格電圧125V 定格電流(A)4 材質(ハウジング)メタル RoHS指令(10物質対応)対応 結線方法はんだ コネクタサイズサブミニチュア コンタクトジェンダーメス 実装タイプパネルマウント 表面処理(コンタクト) 最大動作温度(℃)85 接続方向ストレート
1個
1,350 税込1,485
5日以内出荷

BINDER(ビンダー)99-9126-00-08
エコ商品
極数8 ソケットorプラグソケット 定格電圧125V 定格電流(A)2 RoHS指令(10物質対応)対応 結線方法はんだ コネクタサイズミニチュア コンタクトジェンダーメス 接合型バヨネット 実装タイプケーブルマウント 表面処理(コンタクト) 最大動作温度(℃)85 接続方向ストレート
1個
2,730 税込3,003
5日以内出荷

BINDER(ビンダー)99-9226-00-08
エコ商品
極数8 ソケットorプラグプラグ 定格電圧60V 定格電流(A)1 保護等級IP67 材質(ハウジング)ポリマー 材質(コンタクト)青銅 シェルサイズ11.5 RoHS指令(10物質対応)対応 結線方法はんだ コネクタサイズサブミニチュア コンタクトジェンダーメス 実装タイプケーブルマウント 表面処理(コンタクト) 接続方向ストレート
1個
2,998 税込3,298
5日以内出荷

BINDER(ビンダー)99-9209-00-04
エコ商品
極数4 ソケットorプラグプラグ 定格電圧125V 定格電流(A)2 保護等級IP67 材質(ハウジング)ポリマー シェルサイズ11.5 RoHS指令(10物質対応)対応 結線方法はんだ コネクタサイズサブミニチュア コンタクトジェンダーオス 実装タイプケーブルマウント 表面処理(コンタクト) 最小動作温度(℃)-25 接続方向ストレート
1個
1,998 税込2,198
5日以内出荷

BINDER(ビンダー)09-9748-70-03
エコ商品
極数3 シリーズ719 ソケットorプラグソケット 定格電圧60V 定格電流(A)3 保護等級IP40 材質(ハウジング)ポリマー RoHS指令(10物質対応)対応 結線方法はんだ コネクタサイズサブミニチュア コンタクトジェンダーメス 接合型プラグイン 実装タイプケーブルマウント 表面処理(コンタクト) 最大動作温度(℃)70
1個
1,450 税込1,595
5日以内出荷

BINDER(ビンダー)99-9212-00-04
エコ商品
極数4 シリーズ620 ソケットorプラグソケット 定格電圧125V 定格電流(A)2 保護等級IP67 材質(ハウジング)ポリマー シェルサイズ11.5 RoHS指令(10物質対応)対応 結線方法はんだ コネクタサイズサブミニチュア コンタクトジェンダーメス 実装タイプパネルマウント 表面処理(コンタクト) 最大動作温度(℃)85
1個
1,398 税込1,538
5日以内出荷

BINDER(ビンダー)99-9105-50-03
エコ商品
極数3 ソケットorプラグプラグ 定格電圧250V 定格電流(A)7 保護等級IP67 材質(ハウジング)ポリマー RoHS指令(10物質対応)対応 結線方法はんだ コネクタサイズミニチュア コンタクトジェンダーオス 接合型スナップイン 実装タイプケーブルマウント 表面処理(コンタクト) 最大動作温度(℃)85 接続方向ストレート
1個
1,588 税込1,747
5日以内出荷

BINDER(ビンダー)99-9116-60-05
エコ商品
極数5 シリーズ720 ソケットorプラグソケット 定格電圧125V 定格電流(A)5 保護等級IP67 材質(ハウジング)ポリマー RoHS指令(10物質対応)対応 結線方法はんだ コネクタサイズミニチュア コンタクトジェンダーメス 接合型スナップイン 実装タイプパネルマウント 表面処理(コンタクト) 最小動作温度(℃)-25
1個
2,140 税込2,354
5日以内出荷

BINDER(ビンダー)09-0774-000-08
エコ商品
極数8 シリーズ770 ソケットorプラグソケット 定格電圧175.0V 定格電流(A)2 保護等級IP67 材質(ハウジング)ポリマー RoHS指令(10物質対応)対応 結線方法はんだ コネクタサイズミニチュア コンタクトジェンダーメス 接合型バヨネット 実装タイプパネルマウント 表面処理(コンタクト) 最小動作温度(℃)-25
1個
2,910 税込3,201
5日以内出荷

BINDER(ビンダー)99-9216-00-05
エコ商品
極数5 シリーズ620 ソケットorプラグソケット 定格電圧63.0V 定格電流(A)2 保護等級IP67 材質(ハウジング)ポリマー シェルサイズ11.5 RoHS指令(10物質対応)対応 結線方法はんだ コネクタサイズサブミニチュア コンタクトジェンダーメス 実装タイプパネルマウント 表面処理(コンタクト) 最小動作温度(℃)-25
1個
1,798 税込1,978
5日以内出荷

BINDER(ビンダー)99-9108-60-03
エコ商品
極数3 シリーズ720 ソケットorプラグソケット 定格電圧250V 定格電流(A)7 保護等級IP67 材質(ハウジング)ポリマー RoHS指令(10物質対応)対応 結線方法はんだ コネクタサイズミニチュア コンタクトジェンダーメス 接合型スナップイン 実装タイプパネルマウント 表面処理(コンタクト) 最小動作温度(℃)-25
1個
1,660 税込1,826
5日以内出荷