プラグについては、; 例 115-2540 例 115-2540、; 129-9107 129-9107、; 274-3765 274-3765、; 308-9129 を参照してください 308-9129 を参照してください。ケーブルジャック。シールドリング付き、シールド可能。L:61 mm、O:18.5 mm
仕様●極数:7●実装タイプ:ケーブルマウント●コネクタサイズ:ミニチュア●プラグ/ソケット:ソケット●結線方法:はんだ●コンタクトジェンダー:メス●定格電流:5.0A●定格電圧:125 V●接続方向:ストレート●シリーズ:423●表面処理:コンタクト:銀●動作温度 Max:+95℃●コード番号:274-3866
アズワン品番65-7771-77
1個
¥5,798
税込¥6,378
7日以内出荷
ケーブルプラグ
仕様●極数:3●実装タイプ:ケーブルマウント●コネクタサイズ:サブミニチュア●プラグ/ソケット:プラグ●結線方法:はんだ●コンタクトジェンダー:オス●定格電流:4.0A●定格電圧:125 V●接続方向:ストレート●シリーズ:710●ハウジング材質:メタル●コード番号:190-2461
アズワン品番65-7654-95
1箱(100個)
¥149,800
税込¥164,780
欠品中
。ケーブルプラグ
仕様●極数:2●実装タイプ:ケーブルマウント●コネクタサイズ:サブミニチュア●プラグ/ソケット:プラグ●結線方法:はんだ●コンタクトジェンダー:オス●定格電流:4.0A●定格電圧:125 V●接続方向:ストレート●シリーズ:710●ハウジング材質:メタル●コード番号:190-2460
アズワン品番65-7767-97
1箱(100個)
¥139,800
税込¥153,780
欠品中
寸法については、以下の ’製品仕様を参照。サブミニチュアコネクタ、オスケーブルコネクタ、M9、IP40 - シリーズ711。シリーズ711、M9、オスケーブルコネクタは、ねじロック式のIP40保護等級のサブミニチュアコネクタです。 これらのM9オスケーブルコネクタは、はんだ端子式で、ケーブルハウジングにはストレインリリーフ機能が内蔵されています。
仕様●極数:5●実装タイプ:ケーブルマウント●プラグ/ソケット:プラグ●結線方法:はんだ●コンタクトジェンダー:オス●定格電流:3.0A●定格電圧:125 V●接合型:スクリューオン●接続方向:ストレート●シリーズ:711●ハウジング材質:ポリマー●コード番号:190-2418
アズワン品番65-7657-11
1箱(100個)
¥209,800
税込¥230,780
欠品中
寸法については、以下の ’製品仕様を参照。サブミニチュアコネクタ、メスケーブルコネクタ、M9、IP40 - シリーズ711。シリーズ711、M9、メスケーブルコネクタは、ねじロック式のIP40保護等級のサブミニチュアコネクタです。 これらのM9メスケーブルコネクタは、はんだ端子式で、ケーブルハウジングにはストレインリリーフ機能が内蔵されています。
仕様●極数:3●実装タイプ:ケーブルマウント●プラグ/ソケット:ソケット●結線方法:はんだ●コンタクトジェンダー:メス●定格電流:4.0A●定格電圧:125 V●接合型:スクリューオン●接続方向:ストレート●シリーズ:711●ハウジング材質:ポリマー●コード番号:190-2424
アズワン品番65-7754-25
1箱(100個)
¥199,800
税込¥219,780
欠品中
寸法については、以下の ’製品仕様を参照。サブミニチュアコネクタ、オスケーブルコネクタ、M9、IP40 - シリーズ711。シリーズ711、M9、オスケーブルコネクタは、ねじロック式のIP40保護等級のサブミニチュアコネクタです。 これらのM9オスケーブルコネクタは、はんだ端子式で、ケーブルハウジングにはストレインリリーフ機能が内蔵されています。
仕様●極数:4●実装タイプ:ケーブルマウント●プラグ/ソケット:プラグ●結線方法:はんだ●コンタクトジェンダー:オス●定格電流:3.0A●定格電圧:125 V●接合型:スクリューオン●接続方向:ストレート●シリーズ:711●ハウジング材質:ポリマー●コード番号:190-2419
アズワン品番65-7657-12
1箱(100個)
¥189,800
税込¥208,780
欠品中
極数5
シリーズ719
ソケットorプラグプラグ
定格電圧60V
定格電流(A)3
保護等級IP40
材質(ハウジング)ポリマー
材質(コンタクト)真鍮
RoHS指令(10物質対応)対応
ストレインリリーフあり
結線方法はんだ
シリーズ番号719
コネクタサイズサブミニチュア
コンタクトジェンダーオス
接合型ネジ
実装タイプケーブルマウント
表面処理(コンタクト)金
最大動作温度(℃)70
最小動作温度(℃)-25
接続方向ストレート
1個
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
コネクタサイズサブミニチュア
端子種別はんだ
IP等級IP67
定格電圧(V)125
接合型スクリューオン
シリーズ712
極数12
シリーズ720
ソケットorプラグソケット
定格電圧60V
定格電流(A)2
保護等級IP67
材質(ハウジング)ポリマー
シェルサイズ16
RoHS指令(10物質対応)対応
結線方法はんだ
コネクタサイズミニチュア
コンタクトジェンダーオス
実装タイプケーブルマウント
表面処理(コンタクト)金
最大動作温度(℃)85
1個
¥2,898
税込¥3,188
5日以内出荷
シリーズ423
RoHS指令(10物質対応)対応
IP等級IP67
コネクタサイズサブミニチュア
端子種別はんだ
シェルサイズ11.5mm
IP等級IP67
接合型スナップイン
ボディ向きストレート
シリーズ620
材質(ハウジング)ポリマー
RoHS指令(10物質対応)対応
ソケットorプラグプラグ
定格電圧(V)125
端子種別はんだ
定格電流(A)3
材質(ハウジング)ニッケルメッキ真鍮
コンタクト数5
RoHS指令(10物質対応)対応
IP等級IP67
ボディ向きストレート
シリーズ番号712
コネクタサイズサブミニチュア
1個
¥3,610
税込¥3,971
翌々日出荷
極数4
シリーズ719
ソケットorプラグソケット
定格電圧60V
定格電流(A)3
保護等級IP40
材質(ハウジング)ポリマー
材質(コンタクト)真鍮
RoHS指令(10物質対応)対応
ストレインリリーフあり
結線方法はんだ
シリーズ番号719
コネクタサイズサブミニチュア
接合型プラグイン
実装タイプケーブルマウント
表面処理(コンタクト)金
最大動作温度(℃)70
最小動作温度(℃)-25
接続方向ストレート
1個
¥1,750
税込¥1,925
5日以内出荷
極数5
ソケットorプラグソケット
定格電圧125V
定格電流(A)3
保護等級IP40
材質(ハウジング)ナイロン
シェルサイズ10
RoHS指令(10物質対応)対応
ストレインリリーフあり
結線方法はんだ
コネクタサイズサブミニチュア
コンタクトジェンダーメス
実装タイプケーブルマウント
最小動作温度(℃)-40
接続方向ストレート
1個
¥2,060
税込¥2,266
5日以内出荷
シリーズ707
定格電圧(V)60
定格電流(A)1
IP等級IP67
ボディ向きストレート
コネクタサイズミニチュア
接合型スクリューオン
極数8
シリーズ770
ソケットorプラグプラグ
定格電圧175.0V
定格電流(A)2
保護等級IP67
材質(ハウジング)ポリマー
RoHS指令(10物質対応)対応
結線方法はんだ
コネクタサイズミニチュア
コンタクトジェンダーメス
接合型バヨネット
実装タイプケーブルマウント
表面処理(コンタクト)金
最大動作温度(℃)85
最小動作温度(℃)-25
接続方向ストレート
1個
¥3,450
税込¥3,795
5日以内出荷
極数3
シリーズ720
ソケットorプラグソケット
定格電圧250V
定格電流(A)7
RoHS指令(10物質対応)対応
結線方法はんだ
コネクタサイズミニチュア
コンタクトジェンダーオス
実装タイプパネルマウント
表面処理(コンタクト)金
最大動作温度(℃)85
1個
¥1,198
税込¥1,318
5日以内出荷
極数4
ソケットorプラグソケット
定格電圧125V
定格電流(A)3
材質(ハウジング)ポリマー
RoHS指令(10物質対応)対応
結線方法はんだ
コネクタサイズサブミニチュア
コンタクトジェンダーメス
接合型バヨネット
実装タイプケーブルマウント
表面処理(コンタクト)金
最大動作温度(℃)85
接続方向ストレート
1個
¥2,088
税込¥2,297
5日以内出荷
極数2
シリーズ710
ソケットorプラグプラグ
定格電圧125V
定格電流(A)4
材質(ハウジング)ポリマー
RoHS指令(10物質対応)対応
結線方法はんだ
コネクタサイズサブミニチュア
コンタクトジェンダーオス
接合型バヨネット
実装タイプケーブルマウント
表面処理(コンタクト)金
最大動作温度(℃)85
1個
¥1,640
税込¥1,804
5日以内出荷
極数3
ソケットorプラグプラグ
定格電圧250V
定格電流(A)7
保護等級IP67
材質(ハウジング)ポリマー
RoHS指令(10物質対応)対応
結線方法はんだ
コネクタサイズミニチュア
コンタクトジェンダーオス
接合型スナップイン
実装タイプケーブルマウント
表面処理(コンタクト)金
最大動作温度(℃)85
接続方向ストレート
1個
¥1,588
税込¥1,747
5日以内出荷
極数3
シリーズ720
ソケットorプラグソケット
定格電圧250V
定格電流(A)7
保護等級IP67
材質(ハウジング)ポリマー
RoHS指令(10物質対応)対応
結線方法はんだ
コネクタサイズミニチュア
コンタクトジェンダーメス
接合型スナップイン
実装タイプパネルマウント
表面処理(コンタクト)金
最小動作温度(℃)-25
1個
¥1,660
税込¥1,826
5日以内出荷
極数8
ソケットorプラグプラグ
定格電圧125V
定格電流(A)1
材質(ハウジング)ポリマー
RoHS指令(10物質対応)対応
結線方法はんだ
コネクタサイズサブミニチュア
コンタクトジェンダーオス
接合型バヨネット
実装タイプケーブルマウント
表面処理(コンタクト)金
最大動作温度(℃)85
接続方向ストレート
1個
¥2,730
税込¥3,003
5日以内出荷
極数3
シリーズ720
ソケットorプラグソケット
定格電圧250V
定格電流(A)7
保護等級IP67
材質(ハウジング)ポリマー
RoHS指令(10物質対応)対応
結線方法はんだ
コネクタサイズミニチュア
コンタクトジェンダーメス
接合型スナップイン
実装タイプパネルマウント
表面処理(コンタクト)金
最小動作温度(℃)-25
1個
¥1,660
税込¥1,826
5日以内出荷
極数3
シリーズ720
ソケットorプラグソケット
定格電圧250V
定格電流(A)7
保護等級IP67
材質(ハウジング)ポリマー
RoHS指令(10物質対応)対応
結線方法はんだ
コネクタサイズミニチュア
コンタクトジェンダーメス
接合型スナップイン
実装タイプパネルマウント
表面処理(コンタクト)金
最小動作温度(℃)-25
1個
¥1,660
税込¥1,826
5日以内出荷
極数3
シリーズ720
ソケットorプラグソケット
定格電圧250V
定格電流(A)7
保護等級IP67
材質(ハウジング)ポリマー
RoHS指令(10物質対応)対応
結線方法はんだ
コネクタサイズミニチュア
コンタクトジェンダーオス
接合型スナップイン
実装タイプケーブルマウント
表面処理(コンタクト)金
最大動作温度(℃)85
1個
¥1,588
税込¥1,747
5日以内出荷
極数3
ソケットorプラグソケット
定格電圧250V
定格電流(A)7
保護等級IP67
材質(ハウジング)ポリマー
シェルサイズ16
RoHS指令(10物質対応)対応
結線方法はんだ
コネクタサイズミニチュア
コンタクトジェンダーメス
実装タイプケーブルマウント
表面処理(コンタクト)金
最小動作温度(℃)-25
接続方向ストレート
1個
¥1,910
税込¥2,101
5日以内出荷
極数3
シリーズ720
ソケットorプラグプラグ
定格電圧250V
定格電流(A)7
保護等級IP67
材質(ハウジング)ポリマー
RoHS指令(10物質対応)対応
結線方法はんだ
コネクタサイズミニチュア
コンタクトジェンダーメス
接合型スナップイン
実装タイプケーブルマウント
表面処理(コンタクト)金
最大動作温度(℃)85
1個
¥1,910
税込¥2,101
5日以内出荷
極数3
ソケットorプラグソケット
定格電圧250V
定格電流(A)7
RoHS指令(10物質対応)対応
ストレインリリーフあり
結線方法はんだ
コネクタサイズミニチュア
コンタクトジェンダーオス
接合型バヨネット
実装タイプケーブルマウント
最小動作温度(℃)-40
接続方向ストレート
1個
¥1,398
税込¥1,538
5日以内出荷
極数3
シリーズ720
ソケットorプラグソケット
定格電圧250V
定格電流(A)7
保護等級IP67
材質(コンタクト)青銅
RoHS指令(10物質対応)対応
ストレインリリーフあり
結線方法はんだ
コネクタサイズミニチュア
コンタクトジェンダーメス
接合型バヨネット
実装タイプケーブルマウント
表面処理(コンタクト)金
最大動作温度(℃)85
最小動作温度(℃)-40
接続方向ストレート
1個
¥1,820
税込¥2,002
5日以内出荷
極数7
シリーズ710
ソケットorプラグソケット
定格電圧125V
定格電流(A)1
保護等級IP40
材質(ハウジング)ポリマー
材質(コンタクト)青銅
RoHS指令(10物質対応)対応
結線方法はんだ
コネクタサイズサブミニチュア
コンタクトジェンダーメス
接合型バヨネット
実装タイプケーブルマウント
表面処理(コンタクト)金
最大動作温度(℃)85
最小動作温度(℃)-40
接続方向ストレート
1個
¥2,830
税込¥3,113
5日以内出荷
極数4
シリーズ678
ソケットorプラグプラグ
定格電圧250V
定格電流(A)6
保護等級IP40
材質(ハウジング)ポリマー
材質(コンタクト)青銅
RoHS指令(10物質対応)対応
結線方法はんだ
コネクタサイズミニチュア
コンタクトジェンダーメス
接合型バヨネット
実装タイプケーブルマウント
表面処理(コンタクト)銀
1個
¥1,540
税込¥1,694
5日以内出荷
極数7
ソケットorプラグプラグ
定格電圧125V
定格電流(A)1
材質(ハウジング)ポリマー
RoHS指令(10物質対応)対応
結線方法はんだ
コネクタサイズサブミニチュア
コンタクトジェンダーオス
接合型バヨネット
実装タイプケーブルマウント
表面処理(コンタクト)金
最大動作温度(℃)85
接続方向ストレート
1個
¥2,610
税込¥2,871
5日以内出荷
極数5
ソケットorプラグプラグ
定格電圧125V
定格電流(A)3
材質(ハウジング)ポリマー
RoHS指令(10物質対応)対応
結線方法はんだ
コネクタサイズサブミニチュア
コンタクトジェンダーオス
接合型バヨネット
実装タイプケーブルマウント
表面処理(コンタクト)金
最大動作温度(℃)85
接続方向ストレート
1個
¥2,070
税込¥2,277
5日以内出荷
極数2
シリーズ710
ソケットorプラグソケット
定格電圧125V
定格電流(A)4
材質(ハウジング)ポリマー
RoHS指令(10物質対応)対応
結線方法はんだ
コネクタサイズサブミニチュア
コンタクトジェンダーメス
接合型バヨネット
実装タイプケーブルマウント
表面処理(コンタクト)金
最大動作温度(℃)85
1個
¥1,788
税込¥1,967
5日以内出荷
極数4
シリーズ710
ソケットorプラグプラグ
定格電圧125V
定格電流(A)3
材質(ハウジング)ポリマー
RoHS指令(10物質対応)対応
結線方法はんだ
コネクタサイズサブミニチュア
コンタクトジェンダーオス
接合型バヨネット
実装タイプケーブルマウント
表面処理(コンタクト)金
最小動作温度(℃)-40
1個
¥1,910
税込¥2,101
5日以内出荷
極数3
シリーズ720
ソケットorプラグソケット
定格電圧250V
定格電流(A)7
保護等級IP67
材質(ハウジング)ポリマー
RoHS指令(10物質対応)対応
結線方法はんだ
コネクタサイズミニチュア
コンタクトジェンダーオス
接合型スナップイン
実装タイプケーブルマウント
表面処理(コンタクト)金
最小動作温度(℃)-25
1個
¥1,588
税込¥1,747
5日以内出荷
極数3
シリーズ720
ソケットorプラグソケット
定格電圧250V
定格電流(A)7
RoHS指令(10物質対応)対応
結線方法はんだ
コネクタサイズミニチュア
コンタクトジェンダーメス
接合型スナップイン
実装タイプパネルマウント
表面処理(コンタクト)金
最大動作温度(℃)85
1個
¥1,598
税込¥1,758
5日以内出荷
極数3
シリーズ720
ソケットorプラグソケット
定格電圧250V
定格電流(A)7
保護等級IP67
材質(ハウジング)ポリマー
材質(コンタクト)青銅
シェルサイズ16
RoHS指令(10物質対応)対応
結線方法はんだ
コネクタサイズミニチュア
コンタクトジェンダーオス
実装タイプパネルマウント
表面処理(コンタクト)金
1個
¥1,330
税込¥1,463
5日以内出荷
極数5
ソケットorプラグソケット
定格電圧125V
定格電流(A)3
材質(ハウジング)ポリマー
材質(コンタクト)青銅
RoHS指令(10物質対応)対応
結線方法はんだ
コネクタサイズサブミニチュア
コンタクトジェンダーメス
接合型バヨネット
実装タイプケーブルマウント
表面処理(コンタクト)金
接続方向ストレート
1個
¥2,250
税込¥2,475
5日以内出荷
関連キーワード
1
2
3
次へ