127件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
サブミニチュアコネクタ、M9、メスソケット、はんだフロント固定 - 712/702 シリーズ。はんだ付けフロント固定 M9 メスソケットサブミニチュアコネクタは、IP67 侵入保護に対応しています。この M9 メスソケットサブミニチュアコネクタは、ねじロック接続、はんだ終端、青銅、金めっきコンタクトを備えています。
仕様●極数:8●実装タイプ:パネルマウント●コネクタサイズ:M9●プラグ/ソケット:ソケット●結線方法:はんだ●IP保護等級:IP67●定格電流:1.0A●定格電圧:125 V●接合型:スクリューオン●接続方向:ストレート●シリーズ:712●表面処理:コンタクト:金●動作温度 Min:-40℃●コード番号:734-5785 アズワン品番65-7785-89
1個
4,998 税込5,498
7日以内出荷

仕様●極数:3●実装タイプ:パネルマウント●コネクタサイズ:サブミニチュア●プラグ/ソケット:プラグ●結線方法:はんだ●コンタクトジェンダー:オス●定格電流:3.0A●定格電圧:60 V●接合型:ネジ●接続方向:ストレート●シリーズ:719●表面処理:コンタクト:金●動作温度 Max:+70℃●コード番号:464-426 アズワン品番65-7582-97
1個
1,398 税込1,538
7日以内出荷

タイプ六角ナット シリーズ713 素材金属 RoHS指令(10物質対応)対応 スレッドサイズPG9 併用可能製品パネル取り付けセンサコネクタ
1個
175 税込193
7日以内出荷

1個
519 税込571
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (319種類の商品があります)

取付方式パネルマウント 定格電圧(V)250 端子種別はんだ 定格電流(A)6 動作温度(℃)-40 コンタクト数4 オス・メスオス ボディ向きストレート コネクタサイズミニチュア
1個
1,530 税込1,683
7日以内出荷

BINDER(ビンダー)Binder 丸形コネクタ 693シリーズ
エコ商品
IP等級IP67 接合型スクリューオン ボディ向きストレート シリーズ693 材質(ハウジング)ポリマー RoHS指令(10物質対応)対応
1個
940 税込1,034
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

取付方式パネルマウント 定格電圧(V)250 端子種別はんだ 定格電流(A)5 動作温度(℃)-40 コンタクト数6 オス・メスオス ボディ向きストレート コネクタサイズミニチュア
1個
1,640 税込1,804
7日以内出荷

シリーズ707 定格電圧(V)60 定格電流(A)1 IP等級IP67 ボディ向きストレート コネクタサイズミニチュア 接合型スクリューオン
1個
2,398 税込2,638
5日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

BINDER(ビンダー)Binder 丸形コネクタ 770シリーズ
エコ商品
シリーズ770 定格電圧(V)175 定格電流(A)2 コンタクト数8 RoHS指令(10物質対応)対応 IP等級IP67 ボディ向きストレート コネクタサイズミニチュア コンタクトジェンダーメス 接合型バヨネット
1個
2,910 税込3,201
翌々日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

BINDER(ビンダー)Binder 丸形コネクタ 709シリーズ
エコ商品
シリーズ709 定格電圧(V)60 端子種別はんだ 定格電流(A)3 材質(ハウジング)ポリマー シェルサイズ8mm RoHS指令(10物質対応)対応 IP等級IP40 ボディ向きストレート コネクタサイズサブミニチュア 接合型スナップイン
1個
990 税込1,089
翌々日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

BINDER(ビンダー)Binder 丸形コネクタ 620シリーズ
エコ商品
コネクタサイズサブミニチュア 端子種別はんだ シェルサイズ11.5mm IP等級IP67 接合型スナップイン ボディ向きストレート シリーズ620 材質(ハウジング)ポリマー RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,090 税込1,199
5日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

BINDER(ビンダー)Binder 丸形コネクタ 813シリーズ
エコ商品
コンタクト数4 コネクタサイズM12 端子種別スクリュー 定格電流(A)12 IP等級IP67 定格電圧(V)60 接合型ネジ ボディ向きストレート シリーズ813 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
3,770 税込4,147
翌々日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

コネクタサイズミニチュア 端子種別はんだ IP等級IP67 接合型プッシュプル ボディ向きストレート シリーズ440
1個
3,698 税込4,068
5日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

コネクタサイズサブミニチュア 端子種別はんだ IP等級IP67 定格電圧(V)125 接合型スクリューオン シリーズ712
1個
1,998 税込2,198
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (35種類の商品があります)

1個
1,990 税込2,189
翌々日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

シリーズ720 端子種別はんだ 材質(ハウジング)ポリマー シェルサイズ16mm IP等級IP67 ボディ向きストレート コネクタサイズミニチュア 接合型スナップイン
1個
1,330 税込1,463
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (50種類の商品があります)

BINDER(ビンダー)Binder 丸形コネクタ 680シリーズ
エコ商品
シリーズ680 端子種別はんだ RoHS指令(10物質対応)対応 IP等級IP40 ボディ向きストレート コネクタサイズミニチュア
1個
1,360 税込1,496
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

BINDER(ビンダー)Binder 丸形コネクタ 678シリーズ
エコ商品
シリーズ678 定格電圧(V)250 端子種別はんだ 材質(ハウジング)ポリマー RoHS指令(10物質対応)対応 IP等級IP40 ボディ向きストレート 接合型バヨネット
1個
890 税込979
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

BINDER(ビンダー)Binder 丸形コネクタ 711シリーズ
エコ商品
シリーズ711 定格電圧(V)125 端子種別はんだ 材質(ハウジング)メタル シェルサイズ11.5mm RoHS指令(10物質対応)対応 IP等級IP40 ボディ向きストレート コネクタサイズサブミニチュア 接合型スクリューオン
1個
1,550 税込1,705
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

。ケーブルプラグ/ソケット。プラグ(ストレート又は 90°)あるいはソケット(ストレートのみ)に適用します。オスメス変換パネルコネクタにかん合することも、交換可能な方法でかん合することもできます。したがって、インライン接続が可能です。
仕様●極数:4●実装タイプ:ケーブルマウント●プラグ/ソケット:プラグ●結線方法:はんだ●IP保護等級:IP67●定格電流:3.0A●定格電圧:125 V●接続方向:ストレート●シリーズ:712●ハウジング材質:真鍮●コード番号:190-2482 アズワン品番65-7759-53
1箱(100個)
459,800 税込505,780
欠品中

ケーブルプラグ/ソケット。プラグ(ストレート又は 90°)あるいはソケット(ストレートのみ)に適用します。オスメス変換パネルコネクタにかん合することも、交換可能な方法でかん合することもできます。したがって、インライン接続が可能です。
仕様●極数:3●実装タイプ:ケーブルマウント●コネクタサイズ:M9●プラグ/ソケット:ソケット●結線方法:はんだ●IP保護等級:IP67●定格電流:4.0A●定格電圧:125 V●接続方向:ストレート●シリーズ:712●ハウジング材質:ポリマー●コード番号:190-2450 アズワン品番65-7757-70
1箱(100個)
309,800 税込340,780
欠品中

ケーブルプラグ/ソケット。プラグ(ストレート又は 90°)あるいはソケット(ストレートのみ)に適用します。オスメス変換パネルコネクタにかん合することも、交換可能な方法でかん合することもできます。したがって、インライン接続が可能です。
1箱(100個)
299,800 税込329,780
欠品中
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ケーブルプラグ/ソケット。プラグ(ストレート又は 90°)あるいはソケット(ストレートのみ)に適用します。オスメス変換パネルコネクタにかん合することも、交換可能な方法でかん合することもできます。したがって、インライン接続が可能です。
仕様●極数:7●実装タイプ:ケーブルマウント●コネクタサイズ:M9●プラグ/ソケット:プラグ●結線方法:はんだ●IP保護等級:IP67●定格電流:1.0A●定格電圧:125 V●接続方向:ライトアングル●シリーズ:712●ハウジング材質:ナイロン●コード番号:190-2439 アズワン品番65-7770-21
1箱(100個)
399,800 税込439,780
欠品中

ケーブルプラグ/ソケット。プラグ(ストレート又は 90°)あるいはソケット(ストレートのみ)に適用します。オスメス変換パネルコネクタにかん合することも、交換可能な方法でかん合することもできます。したがって、インライン接続が可能です。
仕様●極数:3●実装タイプ:ケーブルマウント●コネクタサイズ:M9●プラグ/ソケット:プラグ●結線方法:はんだ●IP保護等級:IP67●定格電流:4.0A●定格電圧:125 V●接続方向:ライトアングル●シリーズ:712●ハウジング材質:ナイロン●コード番号:190-2438 アズワン品番65-7656-15
1箱(100個)
279,800 税込307,780
欠品中

ケーブルプラグ/ソケット。プラグ(ストレート又は 90°)あるいはソケット(ストレートのみ)に適用します。オスメス変換パネルコネクタにかん合することも、交換可能な方法でかん合することもできます。したがって、インライン接続が可能です。
仕様●極数:5●実装タイプ:ケーブルマウント●コネクタサイズ:M9●プラグ/ソケット:プラグ●結線方法:はんだ●IP保護等級:IP67●定格電流:3.0A●定格電圧:125 V●接続方向:ストレート●シリーズ:712●ハウジング材質:ポリマー●コード番号:190-2447 アズワン品番65-7654-94
1箱(100個)
239,800 税込263,780
欠品中

ケーブルプラグ/ソケット。プラグ(ストレート又は 90°)あるいはソケット(ストレートのみ)に適用します。オスメス変換パネルコネクタにかん合することも、交換可能な方法でかん合することもできます。したがって、インライン接続が可能です。
仕様●極数:3●実装タイプ:ケーブルマウント●コネクタサイズ:M9●プラグ/ソケット:プラグ●結線方法:はんだ●コンタクトジェンダー:オス●定格電流:4.0A●定格電圧:125 V●接続方向:ストレート●シリーズ:712●ハウジング材質:ポリマー●コード番号:190-2446 アズワン品番65-7763-93
1箱(100個)
199,800 税込219,780
欠品中

1個
990 税込1,089
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

BINDER(ビンダー)09-0331-00-12
エコ商品
極数12 シリーズ680 ソケットorプラグソケット 定格電圧60V 定格電流(A)3 保護等級IP40 材質(コンタクト)真鍮 RoHS指令(10物質対応)対応 結線方法はんだ コネクタサイズM16 コンタクトジェンダーオス 実装タイプパネルマウント 表面処理(コンタクト) 最大動作温度(℃)85 最小動作温度(℃)-40 接続方向ストレート
1個
2,800 税込3,080
5日以内出荷

BINDER(ビンダー)09-9482-00-08
エコ商品
極数8 シリーズ710 ソケットorプラグソケット 定格電圧125V 定格電流(A)1 保護等級IP40 材質(ハウジング)メタル 材質(コンタクト)青銅 RoHS指令(10物質対応)対応 結線方法はんだ コネクタサイズサブミニチュア コンタクトジェンダーメス 実装タイプパネルマウント 表面処理(コンタクト) 最大動作温度(℃)85 最小動作温度(℃)-40 接続方向ストレート
1個
2,498 税込2,748
5日以内出荷

BINDER(ビンダー)09-0416-00-05
エコ商品
極数5 シリーズ712 ソケットorプラグソケット 定格電圧125V 定格電流(A)3 保護等級IP67 材質(ハウジング)ニッケル 材質(コンタクト)青銅 RoHS指令(10物質対応)対応 結線方法はんだ シリーズ番号712 コネクタサイズM9 コンタクトジェンダーメス 実装タイプパネルマウント 表面処理(コンタクト) 最大動作温度(℃)85 最小動作温度(℃)-40 接続方向ストレート
1個
3,198 税込3,518
5日以内出荷

BINDER(ビンダー)09-9750-30-03
エコ商品
極数3 シリーズ719 ソケットorプラグソケット 定格電圧60V 定格電流(A)3 保護等級IP40 材質(ハウジング)ポリマー 材質(コンタクト)真鍮 RoHS指令(10物質対応)対応 結線方法はんだ シリーズ番号719 コネクタサイズサブミニチュア コンタクトジェンダーメス 接合型ネジ 実装タイプパネルマウント 表面処理(コンタクト) 最大動作温度(℃)70 最小動作温度(℃)-25 接続方向ストレート
1個
1,130 税込1,243
5日以内出荷

BINDER(ビンダー)09-9765-30-04
エコ商品
極数4 シリーズ719 ソケットorプラグプラグ 定格電圧60V 定格電流(A)3 保護等級IP40 材質(コンタクト)真鍮 RoHS指令(10物質対応)対応 結線方法はんだ コネクタサイズサブミニチュア コンタクトジェンダーオス 接合型ネジ 実装タイプパネルマウント 表面処理(コンタクト) 最大動作温度(℃)70 最小動作温度(℃)-25 接続方向ストレート
1個
1,230 税込1,353
5日以内出荷

BINDER(ビンダー)09-0428-80-08
エコ商品
極数8 シリーズ712 ソケットorプラグソケット 定格電圧125V 定格電流(A)1 保護等級IP67 材質(ハウジング)メタル 材質(コンタクト)青銅 シェルサイズ15 RoHS指令(10物質対応)対応 結線方法はんだ コネクタサイズM9 コンタクトジェンダーメス 接合型スクリューオン 実装タイプパネルマウント 表面処理(コンタクト) 最大動作温度(℃)85 最小動作温度(℃)-40 接続方向ストレート
1個
3,850 税込4,235
5日以内出荷

BINDER(ビンダー)09-4224-00-04
極数4 シリーズ693 ソケットorプラグソケット 定格電圧400V 定格電流(A)16 保護等級IP67 材質(ハウジング)ナイロン 材質(コンタクト)青銅 結線方法スクリュー コンタクトジェンダーメス 実装タイプパネルマウント 表面処理(コンタクト) 最大動作温度(℃)100 最小動作温度(℃)-40 接続方向ストレート
1個
2,898 税込3,188
5日以内出荷

BINDER(ビンダー)09-9791-30-05
エコ商品
極数5 シリーズ719 ソケットorプラグプラグ 定格電圧60V 定格電流(A)3 保護等級IP40 材質(コンタクト)真鍮 RoHS指令(10物質対応)対応 結線方法はんだ コネクタサイズサブミニチュア コンタクトジェンダーオス 接合型ネジ 実装タイプパネルマウント 表面処理(コンタクト) 最大動作温度(℃)70 最小動作温度(℃)-25 接続方向ストレート
1個
1,440 税込1,584
5日以内出荷

BINDER(ビンダー)09-9792-30-05
エコ商品
極数5 シリーズ719 ソケットorプラグプラグ 定格電圧60V 定格電流(A)3 保護等級IP40 材質(ハウジング)ポリマー 材質(コンタクト)真鍮 RoHS指令(10物質対応)対応 結線方法はんだ コネクタサイズサブミニチュア コンタクトジェンダーメス 接合型ネジ 実装タイプパネルマウント 表面処理(コンタクト) 最大動作温度(℃)70 最小動作温度(℃)-25 接続方向ストレート
1個
1,530 税込1,683
5日以内出荷

BINDER(ビンダー)99-9215-00-05
エコ商品
極数5 シリーズ620 ソケットorプラグソケット 定格電圧63.0V 定格電流(A)2 保護等級IP67 材質(ハウジング)ポリマー 材質(コンタクト)真鍮 シェルサイズ11.5 RoHS指令(10物質対応)対応 結線方法はんだ コネクタサイズサブミニチュア コンタクトジェンダーオス 接合型スナップイン 実装タイプパネルマウント 表面処理(コンタクト) 最大動作温度(℃)85 最小動作温度(℃)-25 接続方向ストレート
1個
1,570 税込1,727
5日以内出荷

BINDER(ビンダー)09-4220-00-07
エコ商品
極数7 シリーズ693 ソケットorプラグプラグ 定格電圧250V 定格電流(A)10 保護等級IP67 材質(ハウジング)ポリマー 材質(コンタクト)青銅 シェルサイズ21.5 RoHS指令(10物質対応)対応 ポール6+PE ストレインリリーフあり 結線方法スクリュー コンタクトジェンダーメス 接合型スクリューオン 実装タイプパネルマウント 表面処理(コンタクト) 最大動作温度(℃)100 最小動作温度(℃)-40 接続方向ストレート
1個
3,530 税込3,883
5日以内出荷

BINDER(ビンダー)09-0332-00-12
エコ商品
極数12 シリーズ680 ソケットorプラグソケット 定格電圧60V 定格電流(A)3 保護等級IP40 材質(コンタクト)真鍮 RoHS指令(10物質対応)対応 結線方法はんだ コネクタサイズM16 コンタクトジェンダーメス 実装タイプパネルマウント 表面処理(コンタクト) 最大動作温度(℃)85 最小動作温度(℃)-40 接続方向ストレート
1個
2,870 税込3,157
当日出荷

BINDER(ビンダー)09-4223-00-04
エコ商品
極数4 シリーズ693 ソケットorプラグプラグ 定格電圧400V 定格電流(A)16 保護等級IP67 材質(ハウジング)サーモプラスチック 材質(コンタクト)真鍮 RoHS指令(10物質対応)対応 結線方法スクリュー コンタクトジェンダーオス 実装タイプパネルマウント 表面処理(コンタクト) 最大動作温度(℃)100 最小動作温度(℃)-40 接続方向ストレート
1個
1,998 税込2,198
5日以内出荷