「プラグ 250v メス」の検索結果
取付方式パネルマウント
定格電圧(V)250
端子種別はんだ
定格電流(A)6
動作温度(℃)-40
コンタクト数4
オス・メスオス
ボディ向きストレート
コネクタサイズミニチュア
1個
¥1,530
税込¥1,683
7日以内出荷
取付方式パネルマウント
定格電圧(V)250
端子種別はんだ
定格電流(A)5
動作温度(℃)-40
コンタクト数6
オス・メスオス
ボディ向きストレート
コネクタサイズミニチュア
1個
¥1,640
税込¥1,804
7日以内出荷
。M12 再配線可能なプラグ / ソケット。Binder の 713 シリーズのケーブル取り付け用 M12 ユーロスタイルセンサコネクタです。この再配線可能な丸形コネクタは、不適切な接合を防止する A コーディングねじ式かん合機構を採用しています。IP67 等級の侵入保護性能を持つ 713 シリーズのコンパクトコネクタは、頑丈なコネクタソリューションを必要とする環境に最適です。M12 シングルエンドケーブルアセンブリに取り付けて、ジャンパケーブルや相互接続リードを構成できます。特長。M12 プラグ / ソケット(4極、5極) センサ、DC 電源、1GBイーサネット用のAコーディング ストレート又は 90 ° ケーブルエントリ IP67 保護等級 金めっき真鍮コンタクト 内部ねじ終端 ねじ式かん合機構による確実な接続が可能 再配線可能 - 特殊工具不要 堅牢とコンパクトな設計で最大限の性能を発揮。用途。713 シリーズの M12 コネクタは産業用途に最適です。一般的に、産業分野でセンサ、アクチュエータ、シリンダを接続する際に使用されています。主な用途は、次のとおりです。ファクトリオートメーション プロセス制御 産業用オートメーションと計装 業務用電子機器 食品 / 飲料 ロボット工学 輸送。環境。713 シリーズのコネクタは防水仕様で、IP67 保護等級に準拠しています。そのため、防塵性が高く、あらゆる方向の噴流から保護されます。洗浄などの過酷な環境に最適です。よくある質問。Q :コネクタの堅牢性はどのくらいですか A :713 シリーズの M12 コネクタは、高品質のエンジニアリング素材で製造されています。耐久性と信頼性が高い製品です。 Q :コネクタの終端処理は簡単ですか A :はい、このシリーズのコンパクトコネクタにはスクリュークランプ端子が付いています。特別な工具は不要です。 Q :その他の付属品はありますか A :コネクタを使用していないときには、保護性能を強化し、IP等級を維持するためのダストキャップが用意されています。 プラグ用オスダストキャップ ; 706-7426 706-7426、; 706-7423 706-7423、; 706-7435 706-7435 ソケット用メスダストキャップ ; 706-7429 706-7429、; 706-7423 706-7423、; 706-7439 706-7439
仕様●極数:4●実装タイプ:ケーブルマウント●コネクタサイズ:M12●プラグ/ソケット:ソケット●結線方法:スクリュー●IP保護等級:IP67●定格電流:4.0A●定格電圧:250 V●接合型:ネジ●接続方向:ライトアングル●シリーズ:713●ハウジング材質:ポリマー●コード番号:190-2443
アズワン品番65-7718-69
1箱(100個)
¥289,800
税込¥318,780
欠品中
IP等級IP67
接合型スクリューオン
ボディ向きストレート
シリーズ693
材質(ハウジング)ポリマー
RoHS指令(10物質対応)対応
シリーズ423
RoHS指令(10物質対応)対応
IP等級IP67
極数4
シリーズ680
ソケットorプラグソケット
定格電圧250V
定格電流(A)6
保護等級IP40
材質(コンタクト)青銅
RoHS指令(10物質対応)対応
ストレインリリーフあり
結線方法はんだ
コネクタサイズM16
コンタクトジェンダーメス
接合型ネジロック
実装タイプケーブルマウント
表面処理(コンタクト)銀
最大動作温度(℃)85
最小動作温度(℃)-40
接続方向ストレート
1個
¥1,898
税込¥2,088
翌々日出荷
極数7
シリーズ693
ソケットorプラグソケット
定格電圧250V
定格電流(A)10
保護等級IP67
材質(ハウジング)ポリマー
材質(コンタクト)真鍮,青銅
シェルサイズ29
RoHS指令(10物質対応)対応
ポール6+PE
ストレインリリーフあり
結線方法はんだ
コンタクトジェンダーメス
接合型スクリューオン
実装タイプケーブルマウント
表面処理(コンタクト)銀
最大動作温度(℃)100
最小動作温度(℃)-40
接続方向ストレート
1個
¥4,088
税込¥4,497
5日以内出荷
極数7
シリーズ693
ソケットorプラグソケット
定格電圧250V
定格電流(A)10
保護等級IP67
材質(ハウジング)ポリマー
材質(コンタクト)青銅
シェルサイズ29
RoHS指令(10物質対応)対応
ポール6+PE
ストレインリリーフあり
結線方法スクリュー
コンタクトジェンダーメス
接合型スクリューオン
実装タイプケーブルマウント
表面処理(コンタクト)銀
最大動作温度(℃)100
最小動作温度(℃)-40
接続方向ストレート
1個
¥4,130
税込¥4,543
5日以内出荷
仕様パネルソケット
極数5
シリーズ723
ソケットorプラグプラグ
定格電圧250V
定格電流(A)6
保護等級IP67
材質(コンタクト)真鍮
RoHS指令(10物質対応)対応
結線方法はんだ
コネクタサイズM16
コンタクトジェンダーメス
実装タイプパネルマウント
表面処理(コンタクト)銀
1個
¥1,970
税込¥2,167
5日以内出荷
シリーズ713
RoHS指令(10物質対応)対応
極数5
シリーズ423
ソケットorプラグソケット
定格電圧250V
定格電流(A)6
結線方法はんだ
コネクタサイズM16
コンタクトジェンダーメス
実装タイプケーブルマウント
表面処理(コンタクト)銀
最小動作温度(℃)-30
1個
¥4,000
税込¥4,400
5日以内出荷
極数4
シリーズ678
ソケットorプラグプラグ
定格電圧250V
定格電流(A)6
保護等級IP40
材質(ハウジング)ポリマー
材質(コンタクト)青銅
RoHS指令(10物質対応)対応
結線方法はんだ
コネクタサイズミニチュア
コンタクトジェンダーメス
接合型バヨネット
実装タイプケーブルマウント
表面処理(コンタクト)銀
1個
¥1,540
税込¥1,694
5日以内出荷
シリーズ678
定格電圧(V)250
端子種別はんだ
材質(ハウジング)ポリマー
RoHS指令(10物質対応)対応
IP等級IP40
ボディ向きストレート
接合型バヨネット
極数4
シリーズ713
ソケットorプラグプラグ
定格電圧250V
定格電流(A)4
保護等級IP67
材質(ハウジング)メタル
RoHS指令(10物質対応)対応
結線方法スクリュー
コネクタサイズM12
コンタクトジェンダーメス
実装タイプケーブルマウント
表面処理(コンタクト)金
最小動作温度(℃)-40
1個
¥4,310
税込¥4,741
5日以内出荷
極数7
ソケットorプラグプラグ
定格電圧250V
定格電流(A)10
保護等級IP67
材質(ハウジング)ポリマー
RoHS指令(10物質対応)対応
ポール6+PE
ストレインリリーフあり
結線方法圧着
コンタクトジェンダーメス
接合型スクリューオン
実装タイプパネルマウント
最小動作温度(℃)-40
接続方向ストレート
1個
¥1,088
税込¥1,197
5日以内出荷
極数5
ソケットorプラグプラグ
定格電圧250V
定格電流(A)6
保護等級IP40
材質(ハウジング)ポリマー
RoHS指令(10物質対応)対応
結線方法はんだ
コネクタサイズM16
コンタクトジェンダーメス
接合型スクリューオン
実装タイプケーブルマウント
表面処理(コンタクト)銀
最小動作温度(℃)-40
接続方向ライトアングル
1個
¥2,888
税込¥3,177
5日以内出荷
極数2
シリーズ678
ソケットorプラグプラグ
定格電圧250V
定格電流(A)7
保護等級IP40
材質(ハウジング)ポリマー
RoHS指令(10物質対応)対応
結線方法はんだ
コネクタサイズミニチュア
コンタクトジェンダーメス
接合型バヨネット
実装タイプケーブルマウント
表面処理(コンタクト)銀
最小動作温度(℃)-40
1個
¥1,360
税込¥1,496
5日以内出荷
極数2
シリーズ680
ソケットorプラグプラグ
定格電圧250V
定格電流(A)7
保護等級IP40
材質(ハウジング)メタル
シェルサイズ20
RoHS指令(10物質対応)対応
結線方法はんだ
コネクタサイズM16
コンタクトジェンダーメス
実装タイプパネルマウント
表面処理(コンタクト)銀
最小動作温度(℃)-40
1個
¥1,360
税込¥1,496
5日以内出荷
極数3
シリーズ720
ソケットorプラグプラグ
定格電圧250V
定格電流(A)7
保護等級IP67
材質(ハウジング)ポリマー
RoHS指令(10物質対応)対応
結線方法はんだ
コネクタサイズミニチュア
コンタクトジェンダーメス
接合型スナップイン
実装タイプケーブルマウント
表面処理(コンタクト)金
最大動作温度(℃)85
1個
¥1,910
税込¥2,101
5日以内出荷
コネクタサイズミニチュア
端子種別はんだ
IP等級IP67
接合型プッシュプル
ボディ向きストレート
シリーズ440
シリーズ720
端子種別はんだ
材質(ハウジング)ポリマー
シェルサイズ16mm
IP等級IP67
ボディ向きストレート
コネクタサイズミニチュア
接合型スナップイン
極数3
ソケットorプラグソケット
定格電圧250V
定格電流(A)7
RoHS指令(10物質対応)対応
結線方法はんだ
コネクタサイズM16
コンタクトジェンダーメス
実装タイプパネルマウント
表面処理(コンタクト)銀
最大動作温度(℃)85
接続方向ストレート
1個
¥1,240
税込¥1,364
5日以内出荷
極数6
シリーズ680
ソケットorプラグソケット
定格電圧250V
定格電流(A)5
RoHS指令(10物質対応)対応
結線方法はんだ
コネクタサイズM16
コンタクトジェンダーメス
実装タイプパネルマウント
表面処理(コンタクト)銀
最大動作温度(℃)85
1個
¥1,410
税込¥1,551
5日以内出荷
極数5
ソケットorプラグソケット
定格電圧250V
定格電流(A)6
RoHS指令(10物質対応)対応
結線方法はんだ
コネクタサイズM16
コンタクトジェンダーメス
実装タイプパネルマウント
表面処理(コンタクト)銀
最小動作温度(℃)-40
接続方向ストレート
1個
¥1,320
税込¥1,452
5日以内出荷
極数7
シリーズ693
ソケットorプラグソケット
定格電圧250V
定格電流(A)10
材質(ハウジング)ナイロン
RoHS指令(10物質対応)対応
結線方法はんだ
コンタクトジェンダーメス
実装タイプパネルマウント
表面処理(コンタクト)銀
最小動作温度(℃)-40
1個
¥2,388
税込¥2,627
5日以内出荷
極数4
シリーズ680
ソケットorプラグソケット
定格電圧250V
定格電流(A)6
材質(コンタクト)真鍮
RoHS指令(10物質対応)対応
結線方法はんだ
コネクタサイズM16
コンタクトジェンダーメス
実装タイプパネルマウント
表面処理(コンタクト)銀
1個
¥1,310
税込¥1,441
5日以内出荷
極数4
シリーズ680
ソケットorプラグソケット
定格電圧250V
定格電流(A)6
材質(コンタクト)真鍮
RoHS指令(10物質対応)対応
結線方法はんだ
コネクタサイズM16
コンタクトジェンダーメス
実装タイプパネルマウント
表面処理(コンタクト)銀
1個
¥1,310
税込¥1,441
5日以内出荷
極数6
シリーズ680
ソケットorプラグソケット
定格電圧250V
定格電流(A)5
RoHS指令(10物質対応)対応
結線方法はんだ
コネクタサイズM16
コンタクトジェンダーメス
実装タイプパネルマウント
表面処理(コンタクト)銀
最大動作温度(℃)85
1個
¥1,410
税込¥1,551
5日以内出荷
極数3
シリーズ720
ソケットorプラグソケット
定格電圧250V
定格電流(A)7
RoHS指令(10物質対応)対応
結線方法はんだ
コネクタサイズミニチュア
コンタクトジェンダーメス
接合型スナップイン
実装タイプパネルマウント
表面処理(コンタクト)金
最大動作温度(℃)85
1個
¥1,598
税込¥1,758
5日以内出荷
極数2
シリーズ723
ソケットorプラグソケット
定格電圧250V
定格電流(A)7
保護等級IP67
RoHS指令(10物質対応)対応
結線方法はんだ
コネクタサイズM16
コンタクトジェンダーメス
実装タイプウォールマウント
表面処理(コンタクト)銀
最大動作温度(℃)95
1個
¥1,988
税込¥2,187
5日以内出荷
極数4
シリーズ723
ソケットorプラグソケット
定格電圧250V
定格電流(A)6
保護等級IP67
RoHS指令(10物質対応)対応
結線方法はんだ
コネクタサイズM16
コンタクトジェンダーメス
実装タイプウォールマウント
表面処理(コンタクト)銀
最大動作温度(℃)95
1個
¥2,100
税込¥2,310
5日以内出荷
シリーズ581
RoHS指令(10物質対応)対応
IP等級IP40
ボディ向きストレート
コネクタサイズM16
接合型ネジ
極数3
シリーズ723
ソケットorプラグソケット
定格電圧250V
定格電流(A)7
保護等級IP67
RoHS指令(10物質対応)対応
結線方法はんだ
コネクタサイズM16
コンタクトジェンダーメス
実装タイプウォールマウント
表面処理(コンタクト)銀
最大動作温度(℃)95
1個
¥2,030
税込¥2,233
5日以内出荷
極数2
シリーズ423
ソケットorプラグソケット
定格電圧250V
定格電流(A)7
保護等級IP67
RoHS指令(10物質対応)対応
結線方法はんだ
コネクタサイズM16
コンタクトジェンダーメス
実装タイプケーブルマウント
表面処理(コンタクト)銀
最小動作温度(℃)-30
1個
¥3,570
税込¥3,927
5日以内出荷
極数7
シリーズ693
ソケットorプラグプラグ
定格電圧250V
定格電流(A)10
保護等級IP67
材質(ハウジング)ポリマー
材質(コンタクト)青銅
シェルサイズ21.5
RoHS指令(10物質対応)対応
ポール6+PE
ストレインリリーフあり
結線方法スクリュー
コンタクトジェンダーメス
接合型スクリューオン
実装タイプパネルマウント
表面処理(コンタクト)銀
最大動作温度(℃)100
最小動作温度(℃)-40
接続方向ストレート
1個
¥3,530
税込¥3,883
5日以内出荷
極数3
シリーズ423
ソケットorプラグソケット
定格電圧250V
定格電流(A)7
保護等級IP67
材質(コンタクト)真鍮
ストレインリリーフあり
結線方法はんだ
コネクタサイズM16
コンタクトジェンダーメス
実装タイプケーブルマウント
表面処理(コンタクト)銀
最大動作温度(℃)95
最小動作温度(℃)-30
接続方向ストレート
1個
¥3,888
税込¥4,277
5日以内出荷
極数7
シリーズ693
ソケットorプラグソケット
定格電圧250V
定格電流(A)10
保護等級IP67
材質(ハウジング)ポリマー
シェルサイズ29
RoHS指令(10物質対応)対応
ポール6+PE
ストレインリリーフあり
結線方法スクリュー
コンタクトジェンダーメス
実装タイプケーブルマウント
最小動作温度(℃)-40
1個
¥4,698
税込¥5,168
5日以内出荷
極数7
シリーズ693
ソケットorプラグソケット
定格電圧250V
定格電流(A)10
保護等級IP67
材質(ハウジング)ポリマー
シェルサイズ29
RoHS指令(10物質対応)対応
ポール6+PE
結線方法スクリュー
コンタクトジェンダーメス
実装タイプケーブルマウント
表面処理(コンタクト)銀
最大動作温度(℃)100
1個
¥3,998
税込¥4,398
5日以内出荷
極数6
シリーズ680
ソケットorプラグソケット
定格電圧250V
定格電流(A)5
保護等級IP40
RoHS指令(10物質対応)対応
結線方法はんだ
コネクタサイズM16
コンタクトジェンダーメス
接合型ネジロック
実装タイプケーブルマウント
表面処理(コンタクト)銀
最大動作温度(℃)85
1個
¥1,920
税込¥2,112
5日以内出荷
1
2
次へ