ケーブルプラグ/ソケット。プラグ(ストレート又は 90°)あるいはソケット(ストレートのみ)に適用します。オスメス変換パネルコネクタにかん合することも、交換可能な方法でかん合することもできます。したがって、インライン接続が可能です。
。M12 再配線可能なプラグ / ソケット。Binder の 713 シリーズのケーブル取り付け用 M12 ユーロスタイルセンサコネクタです。この再配線可能な丸形コネクタは、不適切な接合を防止する A コーディングねじ式かん合機構を採用しています。IP67 等級の侵入保護性能を持つ 713 シリーズのコンパクトコネクタは、頑丈なコネクタソリューションを必要とする環境に最適です。M12 シングルエンドケーブルアセンブリに取り付けて、ジャンパケーブルや相互接続リードを構成できます。特長。M12 プラグ / ソケット(4極、5極) センサ、DC 電源、1GBイーサネット用のAコーディング ストレート又は 90 ° ケーブルエントリ IP67 保護等級 金めっき真鍮コンタクト 内部ねじ終端 ねじ式かん合機構による確実な接続が可能 再配線可能 - 特殊工具不要 堅牢とコンパクトな設計で最大限の性能を発揮。用途。713 シリーズの M12 コネクタは産業用途に最適です。一般的に、産業分野でセンサ、アクチュエータ、シリンダを接続する際に使用されています。主な用途は、次のとおりです。ファクトリオートメーション プロセス制御 産業用オートメーションと計装 業務用電子機器 食品 / 飲料 ロボット工学 輸送。環境。713 シリーズのコネクタは防水仕様で、IP67 保護等級に準拠しています。そのため、防塵性が高く、あらゆる方向の噴流から保護されます。洗浄などの過酷な環境に最適です。よくある質問。Q :コネクタの堅牢性はどのくらいですか A :713 シリーズの M12 コネクタは、高品質のエンジニアリング素材で製造されています。耐久性と信頼性が高い製品です。 Q :コネクタの終端処理は簡単ですか A :はい、このシリーズのコンパクトコネクタにはスクリュークランプ端子が付いています。特別な工具は不要です。 Q :その他の付属品はありますか A :コネクタを使用していないときには、保護性能を強化し、IP等級を維持するためのダストキャップが用意されています。 プラグ用オスダストキャップ ; 706-7426 706-7426、; 706-7423 706-7423、; 706-7435 706-7435 ソケット用メスダストキャップ ; 706-7429 706-7429、; 706-7423 706-7423、; 706-7439 706-7439
仕様●極数:4●実装タイプ:ケーブルマウント●コネクタサイズ:M12●プラグ/ソケット:ソケット●結線方法:スクリュー●IP保護等級:IP67●定格電流:4.0A●定格電圧:250 V●接合型:ネジ●接続方向:ライトアングル●シリーズ:713●ハウジング材質:ポリマー●コード番号:190-2443
アズワン品番65-7718-69
1箱(100個)
¥289,800
税込¥318,780
欠品中
極数5
シリーズ712
ソケットorプラグプラグ
定格電圧125V
定格電流(A)3
保護等級IP67
材質(ハウジング)ポリマー
材質(コンタクト)真鍮
RoHS指令(10物質対応)対応
結線方法はんだ
コネクタサイズM9
コンタクトジェンダーオス
実装タイプケーブルマウント
表面処理(コンタクト)金
1個
¥2,710
税込¥2,981
翌々日出荷
極数5
シリーズ719
ソケットorプラグプラグ
定格電圧60V
定格電流(A)3
保護等級IP40
材質(ハウジング)ポリマー
材質(コンタクト)真鍮
RoHS指令(10物質対応)対応
ストレインリリーフあり
結線方法はんだ
シリーズ番号719
コネクタサイズサブミニチュア
コンタクトジェンダーオス
接合型ネジ
実装タイプケーブルマウント
表面処理(コンタクト)金
最大動作温度(℃)70
最小動作温度(℃)-25
接続方向ストレート
1個
¥1,998
税込¥2,198
欠品中
シリーズ423
RoHS指令(10物質対応)対応
IP等級IP67
極数7
シリーズ693
ソケットorプラグプラグ
定格電圧250V
定格電流(A)10
保護等級IP67
材質(ハウジング)ポリマー
材質(コンタクト)真鍮
シェルサイズ29
RoHS指令(10物質対応)対応
ポール6+PE
ストレインリリーフあり
結線方法スクリュー
コンタクトジェンダーオス
接合型スクリューオン
実装タイプケーブルマウント
表面処理(コンタクト)銀
最大動作温度(℃)100
最小動作温度(℃)-40
接続方向ストレート
1個
¥3,798
税込¥4,178
欠品中
コネクタサイズサブミニチュア
端子種別はんだ
IP等級IP67
定格電圧(V)125
接合型スクリューオン
シリーズ712
ソケットorプラグプラグ
定格電圧(V)125
端子種別はんだ
定格電流(A)3
材質(ハウジング)ニッケルメッキ真鍮
コンタクト数5
RoHS指令(10物質対応)対応
IP等級IP67
ボディ向きストレート
シリーズ番号712
コネクタサイズサブミニチュア
1個
¥3,610
税込¥3,971
翌々日出荷
極数3
シリーズ712
ソケットorプラグプラグ
定格電圧125V
定格電流(A)4
保護等級IP67
材質(ハウジング)ポリマー
材質(コンタクト)真鍮
結線方法はんだ
シリーズ番号712
コネクタサイズM9
コンタクトジェンダーオス
実装タイプケーブルマウント
表面処理(コンタクト)金
最大動作温度(℃)85
最小動作温度(℃)-40
接続方向ストレート
1個
¥2,330
税込¥2,563
5日以内出荷
極数3
シリーズ712
ソケットorプラグプラグ
定格電圧125V
定格電流(A)4
保護等級IP67
材質(ハウジング)ナイロン
材質(コンタクト)真鍮
RoHS指令(10物質対応)対応
結線方法はんだ
コネクタサイズM9
コンタクトジェンダーオス
実装タイプケーブルマウント
表面処理(コンタクト)金
最大動作温度(℃)85
最小動作温度(℃)-40
接続方向ライトアングル
1個
¥3,160
税込¥3,476
5日以内出荷
極数5
シリーズ711
ソケットorプラグプラグ
定格電圧125V
定格電流(A)3
保護等級IP40
材質(ハウジング)ポリマー
材質(コンタクト)真鍮
RoHS指令(10物質対応)対応
結線方法はんだ
コネクタサイズM9
コンタクトジェンダーオス
接合型スクリューオン
実装タイプケーブルマウント
表面処理(コンタクト)金
最大動作温度(℃)85
最小動作温度(℃)-40
接続方向ストレート
1個
¥2,388
税込¥2,627
5日以内出荷
極数12
シリーズ680
ソケットorプラグソケット
定格電圧60V
定格電流(A)3
保護等級IP40
材質(コンタクト)真鍮
RoHS指令(10物質対応)対応
結線方法はんだ
コネクタサイズM16
コンタクトジェンダーメス
実装タイプパネルマウント
表面処理(コンタクト)金
最大動作温度(℃)85
最小動作温度(℃)-40
接続方向ストレート
1個
¥2,870
税込¥3,157
当日出荷
極数4
シリーズ693
ソケットorプラグソケット
定格電圧400V
定格電流(A)16
保護等級IP67
材質(ハウジング)ポリマー
材質(コンタクト)真鍮
シェルサイズ29
RoHS指令(10物質対応)対応
ストレインリリーフあり
結線方法スクリュー
コンタクトジェンダーオス
接合型スクリューオン
実装タイプケーブルマウント
表面処理(コンタクト)銀
最大動作温度(℃)100
最小動作温度(℃)-40
接続方向ストレート
1個
¥3,900
税込¥4,290
5日以内出荷
極数7
シリーズ712
ソケットorプラグプラグ
定格電圧125V
定格電流(A)1
保護等級IP67
材質(ハウジング)真鍮
材質(コンタクト)真鍮
RoHS指令(10物質対応)対応
結線方法はんだ
コネクタサイズM9
コンタクトジェンダーオス
実装タイプケーブルマウント
表面処理(コンタクト)金
最大動作温度(℃)85
最小動作温度(℃)-40
接続方向ストレート
1個
¥3,798
税込¥4,178
翌々日出荷
仕様パネルプラグ
極数3
シリーズ710
ソケットorプラグプラグ
定格電圧125V
定格電流(A)4
材質(ハウジング)メタル
材質(コンタクト)真鍮
RoHS指令(10物質対応)対応
結線方法はんだ
コネクタサイズサブミニチュア
コンタクトジェンダーオス
実装タイプパネルマウント
表面処理(コンタクト)金
1個
¥1,510
税込¥1,661
5日以内出荷
極数2
シリーズ712
ソケットorプラグプラグ
定格電圧125V
定格電流(A)4
保護等級IP67
材質(ハウジング)メタル
材質(コンタクト)真鍮
RoHS指令(10物質対応)対応
結線方法はんだ
コネクタサイズM9
コンタクトジェンダーオス
実装タイプケーブルマウント
表面処理(コンタクト)金
1個
¥2,498
税込¥2,748
5日以内出荷
極数5
シリーズ713
ソケットorプラグプラグ
定格電圧125V
定格電流(A)4
保護等級IP67
材質(ハウジング)メタル
材質(コンタクト)真鍮
RoHS指令(10物質対応)対応
結線方法スクリュー
コネクタサイズM12
コンタクトジェンダーオス
実装タイプケーブルマウント
表面処理(コンタクト)青銅
1個
¥3,510
税込¥3,861
5日以内出荷
仕様パネルソケット
極数5
シリーズ723
ソケットorプラグプラグ
定格電圧250V
定格電流(A)6
保護等級IP67
材質(コンタクト)真鍮
RoHS指令(10物質対応)対応
結線方法はんだ
コネクタサイズM16
コンタクトジェンダーメス
実装タイプパネルマウント
表面処理(コンタクト)銀
1個
¥1,970
税込¥2,167
5日以内出荷
極数3
ソケットorプラグプラグ
定格電圧125V
定格電流(A)4
材質(ハウジング)ポリマー
材質(コンタクト)真鍮
RoHS指令(10物質対応)対応
結線方法はんだ
コネクタサイズM9
コンタクトジェンダーオス
接合型スクリューオン
実装タイプケーブルマウント
表面処理(コンタクト)金
接続方向ストレート
1個
¥2,040
税込¥2,244
5日以内出荷
仕様【コーディング】A
極数8
シリーズ713
ソケットorプラグプラグ
定格電圧60V
定格電流(A)2
保護等級IP67
材質(コンタクト)真鍮
RoHS指令(10物質対応)対応
結線方法スクリュー
コネクタサイズM12
コンタクトジェンダーオス
実装タイプケーブルマウント
表面処理(コンタクト)金
最大動作温度(℃)85
最小動作温度(℃)-40
接続方向ストレート
1個
¥7,420
税込¥8,162
5日以内出荷
極数7
シリーズ693
ソケットorプラグプラグ
定格電圧250V
定格電流(A)10
保護等級IP67
材質(ハウジング)サーモプラスチック
材質(コンタクト)真鍮
RoHS指令(10物質対応)対応
ストレインリリーフあり
結線方法はんだ
コンタクトジェンダーオス
実装タイプケーブルマウント
表面処理(コンタクト)銀
最大動作温度(℃)100
最小動作温度(℃)-40
接続方向ストレート
1個
¥3,798
税込¥4,178
5日以内出荷
極数4
シリーズ719
ソケットorプラグプラグ
定格電圧60V
定格電流(A)3
保護等級IP40
材質(コンタクト)真鍮
RoHS指令(10物質対応)対応
結線方法はんだ
コネクタサイズサブミニチュア
コンタクトジェンダーオス
接合型ネジ
実装タイプパネルマウント
表面処理(コンタクト)金
最大動作温度(℃)70
最小動作温度(℃)-25
接続方向ストレート
1個
¥1,230
税込¥1,353
5日以内出荷
シリーズ711
定格電圧(V)125
端子種別はんだ
材質(ハウジング)メタル
シェルサイズ11.5mm
RoHS指令(10物質対応)対応
IP等級IP40
ボディ向きストレート
コネクタサイズサブミニチュア
接合型スクリューオン
極数4
シリーズ693
ソケットorプラグプラグ
定格電圧400V
定格電流(A)16
保護等級IP67
材質(ハウジング)サーモプラスチック
材質(コンタクト)真鍮
RoHS指令(10物質対応)対応
結線方法スクリュー
コンタクトジェンダーオス
実装タイプパネルマウント
表面処理(コンタクト)銀
最大動作温度(℃)100
最小動作温度(℃)-40
接続方向ストレート
1個
¥1,998
税込¥2,198
5日以内出荷
極数12
ソケットorプラグソケット
定格電圧60V
定格電流(A)3
材質(コンタクト)真鍮
結線方法はんだ
コネクタサイズM16
コンタクトジェンダーメス
実装タイプケーブルマウント
表面処理(コンタクト)金
接続方向ストレート
1個
¥5,720
税込¥6,292
5日以内出荷
極数3
シリーズ720
ソケットorプラグプラグ
定格電圧250V
定格電流(A)7
保護等級IP67
材質(コンタクト)真鍮
RoHS指令(10物質対応)対応
ストレインリリーフあり
結線方法はんだ
コネクタサイズミニチュア
コンタクトジェンダーオス
接合型スナップイン
実装タイプケーブルマウント
表面処理(コンタクト)金
最大動作温度(℃)85
最小動作温度(℃)-40
接続方向ストレート
1個
¥1,500
税込¥1,650
5日以内出荷
極数7
シリーズ423
ソケットorプラグプラグ
定格電圧125V
定格電流(A)5
保護等級IP67
材質(コンタクト)真鍮
RoHS指令(10物質対応)対応
ストレインリリーフあり
結線方法はんだ
コネクタサイズM16
コンタクトジェンダーオス
実装タイプケーブルマウント
表面処理(コンタクト)銀
最大動作温度(℃)95
最小動作温度(℃)-30
接続方向ストレート
1個
¥3,340
税込¥3,674
5日以内出荷
仕様【コーディング】A
極数8
シリーズ713
ソケットorプラグプラグ
定格電圧60V
定格電流(A)2
保護等級IP67
材質(コンタクト)真鍮
RoHS指令(10物質対応)対応
結線方法スクリュー
コネクタサイズM12
コンタクトジェンダーオス
実装タイプケーブルマウント
表面処理(コンタクト)金
最大動作温度(℃)85
最小動作温度(℃)-40
接続方向ストレート
1個
¥5,720
税込¥6,292
5日以内出荷
極数5
シリーズ719
ソケットorプラグプラグ
定格電圧60V
定格電流(A)3
保護等級IP40
材質(コンタクト)真鍮
RoHS指令(10物質対応)対応
結線方法はんだ
コネクタサイズサブミニチュア
コンタクトジェンダーオス
接合型ネジ
実装タイプパネルマウント
表面処理(コンタクト)金
最大動作温度(℃)70
最小動作温度(℃)-25
接続方向ストレート
1個
¥1,440
税込¥1,584
5日以内出荷
極数5
シリーズ712
ソケットorプラグプラグ
定格電圧125V
定格電流(A)3
保護等級IP67
材質(ハウジング)ナイロン
材質(コンタクト)真鍮
RoHS指令(10物質対応)対応
結線方法はんだ
コネクタサイズM9
コンタクトジェンダーオス
実装タイプケーブルマウント
表面処理(コンタクト)金
最大動作温度(℃)85
最小動作温度(℃)-40
接続方向ライトアングル
1個
¥3,688
税込¥4,057
欠品中
極数5
シリーズ720
ソケットorプラグプラグ
定格電圧250V
定格電流(A)5
保護等級IP67
材質(コンタクト)真鍮
RoHS指令(10物質対応)対応
結線方法はんだ
コネクタサイズミニチュア
コンタクトジェンダーオス
接合型スナップイン
実装タイプケーブルマウント
表面処理(コンタクト)金
最大動作温度(℃)85
最小動作温度(℃)-40
接続方向ストレート
1個
¥1,960
税込¥2,156
5日以内出荷
極数3
シリーズ711
ソケットorプラグソケット
定格電圧125V
定格電流(A)4
保護等級IP40
材質(ハウジング)真鍮
材質(コンタクト)真鍮
RoHS指令(10物質対応)対応
結線方法はんだ
コネクタサイズM9
コンタクトジェンダーオス
実装タイプパネルマウント
表面処理(コンタクト)金
最大動作温度(℃)85
最小動作温度(℃)-40
接続方向ストレート
1個
¥1,670
税込¥1,837
5日以内出荷
仕様【コーディング】A
極数5
シリーズ713
ソケットorプラグプラグ
定格電圧125V
定格電流(A)4
保護等級IP67
材質(ハウジング)メタル
材質(コンタクト)真鍮
RoHS指令(10物質対応)対応
結線方法スクリュー
コネクタサイズM12
コンタクトジェンダーメス
実装タイプケーブルマウント
表面処理(コンタクト)青銅
最大動作温度(℃)85
最小動作温度(℃)-40
接続方向ライトアングル
1個
¥3,600
税込¥3,960
5日以内出荷
極数8
シリーズ712
ソケットorプラグプラグ
定格電圧125V
定格電流(A)1
保護等級IP67
材質(ハウジング)ポリマー
材質(コンタクト)真鍮
シェルサイズ11.5
RoHS指令(10物質対応)対応
結線方法はんだ
コネクタサイズM9
コンタクトジェンダーオス
接合型スクリューオン
実装タイプケーブルマウント
表面処理(コンタクト)金
最大動作温度(℃)85
最小動作温度(℃)-40
接続方向ストレート
1個
¥3,598
税込¥3,958
5日以内出荷
極数5
シリーズ719
ソケットorプラグプラグ
定格電圧60V
定格電流(A)3
保護等級IP40
材質(ハウジング)ポリマー
材質(コンタクト)真鍮
RoHS指令(10物質対応)対応
結線方法はんだ
コネクタサイズサブミニチュア
コンタクトジェンダーメス
接合型ネジ
実装タイプパネルマウント
表面処理(コンタクト)金
最大動作温度(℃)70
最小動作温度(℃)-25
接続方向ストレート
1個
¥1,530
税込¥1,683
5日以内出荷
極数4
シリーズ711
ソケットorプラグプラグ
定格電圧125V
定格電流(A)3
保護等級IP40
材質(ハウジング)ポリマー
材質(コンタクト)真鍮
RoHS指令(10物質対応)対応
結線方法はんだ
コネクタサイズM9
コンタクトジェンダーオス
接合型スクリューオン
実装タイプケーブルマウント
表面処理(コンタクト)金
最大動作温度(℃)85
最小動作温度(℃)-40
接続方向ストレート
1個
¥2,210
税込¥2,431
5日以内出荷
極数4
シリーズ693
ソケットorプラグプラグ
定格電圧400V
定格電流(A)16
保護等級IP67
材質(ハウジング)サーモプラスチック
材質(コンタクト)真鍮
RoHS指令(10物質対応)対応
ストレインリリーフあり
結線方法スクリュー
シリーズ番号692693
コネクタサイズスタンダード
コンタクトジェンダーオス
実装タイプケーブルマウント
表面処理(コンタクト)銀
最大動作温度(℃)100
最小動作温度(℃)-40
接続方向ストレート
1個
¥3,798
税込¥4,178
5日以内出荷
極数7
シリーズ680
ソケットorプラグプラグ
定格電圧125V
定格電流(A)5
保護等級IP40
材質(コンタクト)真鍮
RoHS指令(10物質対応)対応
ストレインリリーフあり
結線方法はんだ
コネクタサイズM16
コンタクトジェンダーオス
接合型ネジロック
実装タイプケーブルマウント
表面処理(コンタクト)銀
最大動作温度(℃)85
最小動作温度(℃)-40
接続方向ストレート
1個
¥2,898
税込¥3,188
欠品中
極数8
シリーズ680
ソケットorプラグプラグ
定格電圧60V
定格電流(A)5
保護等級IP40
材質(コンタクト)真鍮
RoHS指令(10物質対応)対応
ストレインリリーフあり
結線方法はんだ
コネクタサイズM16
コンタクトジェンダーオス
接合型ネジロック
実装タイプケーブルマウント
表面処理(コンタクト)銀
最大動作温度(℃)85
最小動作温度(℃)-40
接続方向ストレート
1個
¥2,420
税込¥2,662
5日以内出荷
関連キーワード
1
2
次へ