「4極 プラグ」の検索結果
特価
本日8月11日(月)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
取付方式パネルマウント
定格電圧(V)250
端子種別はんだ
定格電流(A)6
動作温度(℃)-40
コンタクト数4
オス・メスオス
ボディ向きストレート
コネクタサイズミニチュア
1個
¥1,530
税込¥1,683
7日以内出荷
メスサブミニチュアケーブルコネクタ、M9、IP67 - 712 シリーズ。IP67 侵入保護、ねじロック、はんだ端子を備えている M9 サブミニチュアメスケーブルコネクタです。この M9 サブミニチュアメスケーブルコネクタは、ねじロック、はんだ終端、3.5 → 5 mm ケーブルアウトレットを備えています。
仕様●極数:4●実装タイプ:ケーブルマウント●コネクタサイズ:M9●プラグ/ソケット:ソケット●結線方法:はんだ●IP保護等級:IP67●定格電流:3.0A●定格電圧:125 V●接合型:スクリューオン●接続方向:ストレート●シリーズ:712●表面処理:コンタクト:金●動作温度 Min:-40℃●コード番号:734-5612
アズワン品番65-7786-27
1個
¥3,598
税込¥3,958
欠品中
。ケーブルプラグ/ソケット。プラグ(ストレート又は 90°)あるいはソケット(ストレートのみ)に適用します。オスメス変換パネルコネクタにかん合することも、交換可能な方法でかん合することもできます。したがって、インライン接続が可能です。
仕様●極数:4●実装タイプ:ケーブルマウント●プラグ/ソケット:プラグ●結線方法:はんだ●IP保護等級:IP67●定格電流:3.0A●定格電圧:125 V●接続方向:ストレート●シリーズ:712●ハウジング材質:真鍮●コード番号:190-2482
アズワン品番65-7759-53
1箱(100個)
¥459,800
税込¥505,780
欠品中
プラグ及びソケットM8 x 1、768シリーズ。718シリーズに対応
仕様●極数:4●実装タイプ:ケーブルマウント●コネクタサイズ:M8●プラグ/ソケット:プラグ●結線方法:はんだ●IP保護等級:IP67●定格電流:4.0A●定格電圧:30 V●接合型:スナップイン●接続方向:ストレート●シリーズ:768●ハウジング材質:ポリマー●コード番号:190-2479
アズワン品番65-7656-30
1箱(100個)
¥249,800
税込¥274,780
欠品中
寸法については、以下の ’製品仕様を参照。サブミニチュアコネクタ、オスケーブルコネクタ、M9、IP40 - シリーズ711。シリーズ711、M9、オスケーブルコネクタは、ねじロック式のIP40保護等級のサブミニチュアコネクタです。 これらのM9オスケーブルコネクタは、はんだ端子式で、ケーブルハウジングにはストレインリリーフ機能が内蔵されています。
仕様●極数:4●実装タイプ:ケーブルマウント●プラグ/ソケット:プラグ●結線方法:はんだ●コンタクトジェンダー:オス●定格電流:3.0A●定格電圧:125 V●接合型:スクリューオン●接続方向:ストレート●シリーズ:711●ハウジング材質:ポリマー●コード番号:190-2419
アズワン品番65-7657-12
1箱(100個)
¥189,800
税込¥208,780
欠品中
。M12 再配線可能なプラグ / ソケット。Binder の 713 シリーズのケーブル取り付け用 M12 ユーロスタイルセンサコネクタです。この再配線可能な丸形コネクタは、不適切な接合を防止する A コーディングねじ式かん合機構を採用しています。IP67 等級の侵入保護性能を持つ 713 シリーズのコンパクトコネクタは、頑丈なコネクタソリューションを必要とする環境に最適です。M12 シングルエンドケーブルアセンブリに取り付けて、ジャンパケーブルや相互接続リードを構成できます。特長。M12 プラグ / ソケット(4極、5極) センサ、DC 電源、1GBイーサネット用のAコーディング ストレート又は 90 ° ケーブルエントリ IP67 保護等級 金めっき真鍮コンタクト 内部ねじ終端 ねじ式かん合機構による確実な接続が可能 再配線可能 - 特殊工具不要 堅牢とコンパクトな設計で最大限の性能を発揮。用途。713 シリーズの M12 コネクタは産業用途に最適です。一般的に、産業分野でセンサ、アクチュエータ、シリンダを接続する際に使用されています。主な用途は、次のとおりです。ファクトリオートメーション プロセス制御 産業用オートメーションと計装 業務用電子機器 食品 / 飲料 ロボット工学 輸送。環境。713 シリーズのコネクタは防水仕様で、IP67 保護等級に準拠しています。そのため、防塵性が高く、あらゆる方向の噴流から保護されます。洗浄などの過酷な環境に最適です。よくある質問。Q :コネクタの堅牢性はどのくらいですか A :713 シリーズの M12 コネクタは、高品質のエンジニアリング素材で製造されています。耐久性と信頼性が高い製品です。 Q :コネクタの終端処理は簡単ですか A :はい、このシリーズのコンパクトコネクタにはスクリュークランプ端子が付いています。特別な工具は不要です。 Q :その他の付属品はありますか A :コネクタを使用していないときには、保護性能を強化し、IP等級を維持するためのダストキャップが用意されています。 プラグ用オスダストキャップ ; 706-7426 706-7426、; 706-7423 706-7423、; 706-7435 706-7435 ソケット用メスダストキャップ ; 706-7429 706-7429、; 706-7423 706-7423、; 706-7439 706-7439
仕様●極数:4●実装タイプ:ケーブルマウント●コネクタサイズ:M12●プラグ/ソケット:ソケット●結線方法:スクリュー●IP保護等級:IP67●定格電流:4.0A●定格電圧:250 V●接合型:ネジ●接続方向:ライトアングル●シリーズ:713●ハウジング材質:ポリマー●コード番号:190-2443
アズワン品番65-7718-69
1箱(100個)
¥289,800
税込¥318,780
欠品中
ケーブルプラグ
仕様●極数:3●実装タイプ:ケーブルマウント●コネクタサイズ:サブミニチュア●プラグ/ソケット:プラグ●結線方法:はんだ●コンタクトジェンダー:オス●定格電流:4.0A●定格電圧:125 V●接続方向:ストレート●シリーズ:710●ハウジング材質:メタル●コード番号:190-2461
アズワン品番65-7654-95
1箱(100個)
¥149,800
税込¥164,780
欠品中
。ケーブルプラグ
仕様●極数:2●実装タイプ:ケーブルマウント●コネクタサイズ:サブミニチュア●プラグ/ソケット:プラグ●結線方法:はんだ●コンタクトジェンダー:オス●定格電流:4.0A●定格電圧:125 V●接続方向:ストレート●シリーズ:710●ハウジング材質:メタル●コード番号:190-2460
アズワン品番65-7767-97
1箱(100個)
¥139,800
税込¥153,780
欠品中
ケーブルプラグ/ソケット。プラグ(ストレート又は 90°)あるいはソケット(ストレートのみ)に適用します。オスメス変換パネルコネクタにかん合することも、交換可能な方法でかん合することもできます。したがって、インライン接続が可能です。
仕様●極数:3●実装タイプ:ケーブルマウント●コネクタサイズ:M9●プラグ/ソケット:ソケット●結線方法:はんだ●IP保護等級:IP67●定格電流:4.0A●定格電圧:125 V●接続方向:ストレート●シリーズ:712●ハウジング材質:ポリマー●コード番号:190-2450
アズワン品番65-7757-70
1箱(100個)
¥309,800
税込¥340,780
欠品中
ケーブルプラグ/ソケット。プラグ(ストレート又は 90°)あるいはソケット(ストレートのみ)に適用します。オスメス変換パネルコネクタにかん合することも、交換可能な方法でかん合することもできます。したがって、インライン接続が可能です。
仕様●極数:3●実装タイプ:ケーブルマウント●コネクタサイズ:M9●プラグ/ソケット:プラグ●結線方法:はんだ●IP保護等級:IP67●定格電流:4.0A●定格電圧:125 V●接続方向:ライトアングル●シリーズ:712●ハウジング材質:ナイロン●コード番号:190-2438
アズワン品番65-7656-15
1箱(100個)
¥279,800
税込¥307,780
欠品中
ケーブルプラグ/ソケット。プラグ(ストレート又は 90°)あるいはソケット(ストレートのみ)に適用します。オスメス変換パネルコネクタにかん合することも、交換可能な方法でかん合することもできます。したがって、インライン接続が可能です。
仕様●極数:3●実装タイプ:ケーブルマウント●コネクタサイズ:M9●プラグ/ソケット:プラグ●結線方法:はんだ●コンタクトジェンダー:オス●定格電流:4.0A●定格電圧:125 V●接続方向:ストレート●シリーズ:712●ハウジング材質:ポリマー●コード番号:190-2446
アズワン品番65-7763-93
1箱(100個)
¥199,800
税込¥219,780
欠品中
シリーズ423
RoHS指令(10物質対応)対応
IP等級IP67
極数4
シリーズ693
ソケットorプラグプラグ
定格電圧400V
定格電流(A)16
保護等級IP67
材質(ハウジング)サーモプラスチック
材質(コンタクト)真鍮
RoHS指令(10物質対応)対応
結線方法スクリュー
コンタクトジェンダーオス
実装タイプパネルマウント
表面処理(コンタクト)銀
最大動作温度(℃)100
最小動作温度(℃)-40
接続方向ストレート
1個
¥1,998
税込¥2,198
5日以内出荷
極数4
シリーズ719
ソケットorプラグソケット
定格電圧60V
定格電流(A)3
保護等級IP40
材質(ハウジング)ポリマー
材質(コンタクト)真鍮
RoHS指令(10物質対応)対応
ストレインリリーフあり
結線方法はんだ
シリーズ番号719
コネクタサイズサブミニチュア
接合型プラグイン
実装タイプケーブルマウント
表面処理(コンタクト)金
最大動作温度(℃)70
最小動作温度(℃)-25
接続方向ストレート
1個
¥1,750
税込¥1,925
5日以内出荷
極数4
シリーズ693
ソケットorプラグソケット
定格電圧400V
定格電流(A)16
保護等級IP67
材質(ハウジング)ポリマー
材質(コンタクト)真鍮
シェルサイズ29
RoHS指令(10物質対応)対応
ストレインリリーフあり
結線方法スクリュー
コンタクトジェンダーオス
接合型スクリューオン
実装タイプケーブルマウント
表面処理(コンタクト)銀
最大動作温度(℃)100
最小動作温度(℃)-40
接続方向ストレート
1個
¥3,900
税込¥4,290
5日以内出荷
シリーズ713
RoHS指令(10物質対応)対応
コネクタサイズサブミニチュア
端子種別はんだ
シェルサイズ11.5mm
IP等級IP67
接合型スナップイン
ボディ向きストレート
シリーズ620
材質(ハウジング)ポリマー
RoHS指令(10物質対応)対応
シリーズ678
定格電圧(V)250
端子種別はんだ
材質(ハウジング)ポリマー
RoHS指令(10物質対応)対応
IP等級IP40
ボディ向きストレート
接合型バヨネット
コネクタサイズミニチュア
端子種別はんだ
IP等級IP67
接合型スクリューオン
シリーズ723
シリーズ709
定格電圧(V)60
端子種別はんだ
定格電流(A)3
材質(ハウジング)ポリマー
シェルサイズ8mm
RoHS指令(10物質対応)対応
IP等級IP40
ボディ向きストレート
コネクタサイズサブミニチュア
接合型スナップイン
極数4
ソケットorプラグプラグ
定格電圧125V
定格電流(A)3
材質(ハウジング)メタル
RoHS指令(10物質対応)対応
結線方法はんだ
コネクタサイズサブミニチュア
コンタクトジェンダーオス
実装タイプパネルマウント
表面処理(コンタクト)金
最大動作温度(℃)85
接続方向ストレート
1個
¥1,630
税込¥1,793
5日以内出荷
極数4
ソケットorプラグプラグ
定格電圧250V
定格電流(A)6
保護等級IP40
材質(ハウジング)ポリマー
材質(コンタクト)青銅
シェルサイズ19.9
RoHS指令(10物質対応)対応
結線方法はんだ
コネクタサイズミニチュア
コンタクトジェンダーオス
実装タイプケーブルマウント
表面処理(コンタクト)銀
接続方向ストレート
1個
¥1,188
税込¥1,307
5日以内出荷
極数4
シリーズ710
ソケットorプラグプラグ
定格電圧125V
定格電流(A)3
材質(ハウジング)ポリマー
RoHS指令(10物質対応)対応
結線方法はんだ
コネクタサイズサブミニチュア
コンタクトジェンダーオス
接合型バヨネット
実装タイプケーブルマウント
表面処理(コンタクト)金
最小動作温度(℃)-40
1個
¥1,910
税込¥2,101
5日以内出荷
極数4
シリーズ678
ソケットorプラグプラグ
定格電圧250V
定格電流(A)6
保護等級IP40
材質(ハウジング)ポリマー
材質(コンタクト)青銅
RoHS指令(10物質対応)対応
結線方法はんだ
コネクタサイズミニチュア
コンタクトジェンダーメス
接合型バヨネット
実装タイプケーブルマウント
表面処理(コンタクト)銀
1個
¥1,540
税込¥1,694
5日以内出荷
極数4
シリーズ723
ソケットorプラグプラグ
定格電圧250V
定格電流(A)6
保護等級IP67
RoHS指令(10物質対応)対応
結線方法はんだ
コネクタサイズM16
コンタクトジェンダーオス
実装タイプウォールマウント
表面処理(コンタクト)銀
最大動作温度(℃)95
1個
¥2,000
税込¥2,200
5日以内出荷
極数4
ソケットorプラグプラグ
定格電圧125V
定格電流(A)2
保護等級IP67
材質(ハウジング)ポリマー
シェルサイズ11.5
RoHS指令(10物質対応)対応
結線方法はんだ
コネクタサイズサブミニチュア
コンタクトジェンダーオス
実装タイプケーブルマウント
表面処理(コンタクト)金
最小動作温度(℃)-25
接続方向ストレート
1個
¥1,998
税込¥2,198
5日以内出荷
極数4
シリーズ713
ソケットorプラグプラグ
定格電圧250V
定格電流(A)4
保護等級IP67
材質(ハウジング)ポリマー
シェルサイズ20
RoHS指令(10物質対応)対応
結線方法スクリュー
コネクタサイズM12
コンタクトジェンダーオス
実装タイプケーブルマウント
表面処理(コンタクト)金
最大動作温度(℃)85
1個
¥2,798
税込¥3,078
5日以内出荷
極数4
ソケットorプラグプラグ
定格電圧125V
定格電流(A)2
保護等級IP67
材質(ハウジング)ポリマー
シェルサイズ11.5
RoHS指令(10物質対応)対応
結線方法はんだ
コネクタサイズサブミニチュア
コンタクトジェンダーオス
実装タイプケーブルマウント
表面処理(コンタクト)金
最小動作温度(℃)-25
接続方向ストレート
1個
¥1,998
税込¥2,198
5日以内出荷
極数4
シリーズ713
ソケットorプラグプラグ
定格電圧250V
定格電流(A)4
保護等級IP67
材質(ハウジング)メタル
RoHS指令(10物質対応)対応
結線方法スクリュー
コネクタサイズM12
コンタクトジェンダーメス
実装タイプケーブルマウント
表面処理(コンタクト)金
最小動作温度(℃)-40
1個
¥4,310
税込¥4,741
5日以内出荷
極数4
シリーズ719
ソケットorプラグプラグ
定格電圧60V
定格電流(A)3
保護等級IP40
材質(コンタクト)真鍮
RoHS指令(10物質対応)対応
結線方法はんだ
コネクタサイズサブミニチュア
コンタクトジェンダーオス
接合型ネジ
実装タイプパネルマウント
表面処理(コンタクト)金
最大動作温度(℃)70
最小動作温度(℃)-25
接続方向ストレート
1個
¥1,230
税込¥1,353
5日以内出荷
極数4
シリーズ693
ソケットorプラグプラグ
定格電圧400V
定格電流(A)16
保護等級IP67
材質(ハウジング)サーモプラスチック
材質(コンタクト)真鍮
RoHS指令(10物質対応)対応
ストレインリリーフあり
結線方法スクリュー
シリーズ番号692693
コネクタサイズスタンダード
コンタクトジェンダーオス
実装タイプケーブルマウント
表面処理(コンタクト)銀
最大動作温度(℃)100
最小動作温度(℃)-40
接続方向ストレート
1個
¥3,798
税込¥4,178
5日以内出荷
極数4
シリーズ693
ソケットorプラグプラグ
定格電圧400V
定格電流(A)16
保護等級IP67
材質(ハウジング)ポリマー
材質(コンタクト)真鍮
シェルサイズ29
RoHS指令(10物質対応)対応
ポール3+PE
ストレインリリーフあり
結線方法スクリュー
コンタクトジェンダーオス
接合型スクリューオン
実装タイプケーブルマウント
表面処理(コンタクト)銀
最大動作温度(℃)100
最小動作温度(℃)-40
接続方向ストレート
1個
¥3,960
税込¥4,356
5日以内出荷
極数4
シリーズ711
ソケットorプラグプラグ
定格電圧125V
定格電流(A)3
保護等級IP40
材質(ハウジング)ポリマー
材質(コンタクト)真鍮
RoHS指令(10物質対応)対応
結線方法はんだ
コネクタサイズM9
コンタクトジェンダーオス
接合型スクリューオン
実装タイプケーブルマウント
表面処理(コンタクト)金
最大動作温度(℃)85
最小動作温度(℃)-40
接続方向ストレート
1個
¥2,210
税込¥2,431
5日以内出荷
極数4
シリーズ711
ソケットorプラグソケット
定格電圧125V
定格電流(A)3
材質(ハウジング)ナイロン
RoHS指令(10物質対応)対応
結線方法はんだ
コネクタサイズM9
コンタクトジェンダーメス
実装タイプパネルマウント
表面処理(コンタクト)金
最大動作温度(℃)85
1個
¥1,820
税込¥2,002
5日以内出荷
極数4
シリーズ723
ソケットorプラグソケット
定格電圧250V
定格電流(A)6
保護等級IP67
RoHS指令(10物質対応)対応
結線方法はんだ
コネクタサイズM16
コンタクトジェンダーメス
実装タイプウォールマウント
表面処理(コンタクト)銀
最大動作温度(℃)95
1個
¥2,100
税込¥2,310
5日以内出荷
極数4
ソケットorプラグソケット
定格電圧125V
定格電流(A)3
材質(ハウジング)ナイロン
RoHS指令(10物質対応)対応
結線方法はんだ
コネクタサイズM9
コンタクトジェンダーオス
実装タイプパネルマウント
表面処理(コンタクト)金
最小動作温度(℃)-40
接続方向ストレート
1個
¥1,798
税込¥1,978
5日以内出荷
極数4
シリーズ680
ソケットorプラグソケット
定格電圧250V
定格電流(A)6
材質(コンタクト)真鍮
RoHS指令(10物質対応)対応
結線方法はんだ
コネクタサイズM16
コンタクトジェンダーメス
実装タイプパネルマウント
表面処理(コンタクト)銀
1個
¥1,310
税込¥1,441
5日以内出荷
極数4
シリーズ680
ソケットorプラグソケット
定格電圧250V
定格電流(A)6
材質(コンタクト)真鍮
RoHS指令(10物質対応)対応
結線方法はんだ
コネクタサイズM16
コンタクトジェンダーメス
実装タイプパネルマウント
表面処理(コンタクト)銀
1個
¥1,310
税込¥1,441
5日以内出荷
極数4
シリーズ713
ソケットorプラグソケット
定格電圧250V
定格電流(A)4
保護等級IP68
材質(ハウジング)メタル
RoHS指令(10物質対応)対応
結線方法はんだ
コンタクトジェンダーオス
接合型スクリューオン
実装タイプパネルマウント
表面処理(コンタクト)金
最小動作温度(℃)-25
1個
¥2,160
税込¥2,376
5日以内出荷
関連キーワード
1
2
次へ