カテゴリ

  • 制御機器(391)
  • 電気材料(9)
絞り込み
ブランド
  • BINDER(ビンダー)
  • モノタロウ(17)
  • BIGM(丸山製作所)(66,174)
  • piaggio(ピアッジオグループ)(34,582)
  • NBK(鍋屋バイテック会社)(2,335)
  • SMC(1,285)
  • BIGMAN(ビッグマン)(1,056)
  • ホンダ(961)
  • azbil(旧:山武)(905)
  • bitstrong(728)
  • BIG DAISHOWA(714)
  • climbing(クライミング)(622)
  • RS PRO(480)
  • メディアカバーマーケット(424)
  • 三菱ふそう(393)
  • bigborn(ビッグボーン)(384)
  • BMW(367)
  • Thermo Fisher Scientific(296)
  • MICROCHIP(294)
  • StarTech.com(278)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(365)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「BI」の検索結果

特価
本日3月21日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260320
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
400件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
Binder 丸形コネクタ BINDER(ビンダー)Binder 丸形コネクタBINDER(ビンダー)
619税込681
1個
当日出荷から7日以内出荷
Binder  六角ナット M18 x 0.75 M16コネクタ BINDER(ビンダー)Binder 六角ナット M18 x 0.75 M16コネクタBINDER(ビンダー)
379税込417
1個
当日出荷
タイプ六角ナットRoHS指令(10物質対応)対応スレッドサイズM18 x 0.75併用可能製品M16コネクタ
99-4225-14-07 BINDER(ビンダー)99-4225-14-07BINDER(ビンダー)
3,598税込3,958
1個
当日出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
Binder 丸形コネクタ 693シリーズ BINDER(ビンダー)Binder 丸形コネクタ 693シリーズBINDER(ビンダー)
940税込1,034
1個
当日出荷から7日以内出荷
IP等級IP67接合型スクリューオンボディ向きストレートシリーズ693材質(ハウジング)ポリマーRoHS指令(10物質対応)対応
99-4221-00-04 BINDER(ビンダー)99-4221-00-04BINDER(ビンダー)
4,098税込4,508
1個
当日出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
Binder ダストキャップ BINDER(ビンダー)Binder ダストキャップBINDER(ビンダー)
199税込219
1個
当日出荷から7日以内出荷
09-9789-71-05 BINDER(ビンダー)09-9789-71-05BINDER(ビンダー)
1,998税込2,198
1個
当日出荷
極数5シリーズ719ソケットorプラグプラグ定格電圧60V定格電流(A)3保護等級IP40材質(ハウジング)ポリマー材質(コンタクト)真鍮RoHS指令(10物質対応)対応ストレインリリーフあり結線方法はんだシリーズ番号719コネクタサイズサブミニチュアコンタクトジェンダーオス接合型ネジ実装タイプケーブルマウント表面処理(コンタクト)最大動作温度(℃)70最小動作温度(℃)-25接続方向ストレート
99-4226-14-07 BINDER(ビンダー)99-4226-14-07BINDER(ビンダー)
4,298税込4,728
1個
欠品中
RoHS指令(10物質対応)対応
Binder  六角ナット 713シリーズ M20 x 1.5 M12 Connector BINDER(ビンダー)Binder 六角ナット 713シリーズ M20 x 1.5 M12 ConnectorBINDER(ビンダー)
189税込208
1個
当日出荷
タイプ六角ナットシリーズ713素材金属RoHS指令(10物質対応)対応スレッドサイズM20 x 1.5併用可能製品M12コネクタ
99-4217-14-07 BINDER(ビンダー)99-4217-14-07BINDER(ビンダー)
3,998税込4,398
1個
当日出荷
極数7シリーズ693ソケットorプラグプラグ定格電圧250V定格電流(A)10保護等級IP67材質(ハウジング)ポリマー材質(コンタクト)真鍮シェルサイズ29RoHS指令(10物質対応)対応ポール6+PEストレインリリーフあり結線方法スクリューコンタクトジェンダーオス接合型スクリューオン実装タイプケーブルマウント表面処理(コンタクト)最大動作温度(℃)100最小動作温度(℃)-40接続方向ストレート
08-2299-000-000 BINDER(ビンダー)08-2299-000-000BINDER(ビンダー)
1,198税込1,318
1個
当日出荷から翌々日出荷
シリーズ693保護等級IP67RoHS指令(10物質対応)対応オス・メスオス
08-2300-000-000 BINDER(ビンダー)08-2300-000-000BINDER(ビンダー)
1,198税込1,318
1個
当日出荷
シリーズ693保護等級IP67RoHS指令(10物質対応)対応オス・メスメス
79-3108-52-04 BINDER(ビンダー)79-3108-52-04BINDER(ビンダー)
4,698税込5,168
1個
当日出荷
長さ(m)2定格電圧60V定格電流(A)1材質(シース)PUR方向【コネクタ1】ライトアングル絶縁体PVC保護等級IP67AWG26芯数4コネクタ【1】M5【2】未処理終端コンタクト数【コネクタ1】4断面積(mm2)0.14RoHS指令(10物質対応)対応コネクタジェンダー【コネクタ1】メス
Binder 丸形コネクタ 423シリーズ BINDER(ビンダー)Binder 丸形コネクタ 423シリーズBINDER(ビンダー)
2,780税込3,058特価
1個
当日出荷から7日以内出荷
シリーズ423IP等級IP67
09-0310-00-04 BINDER(ビンダー)09-0310-00-04BINDER(ビンダー)
1,998税込2,198
1個
当日出荷
極数4シリーズ680ソケットorプラグソケット定格電圧250V定格電流(A)6保護等級IP40材質(コンタクト)青銅RoHS指令(10物質対応)対応ストレインリリーフあり結線方法はんだコネクタサイズM16コンタクトジェンダーメス接合型ネジロック実装タイプケーブルマウント表面処理(コンタクト)最大動作温度(℃)85最小動作温度(℃)-40接続方向ストレート
99-0076-100-03 BINDER(ビンダー)99-0076-100-03BINDER(ビンダー)
2,398税込2,638
1個
当日出荷
極数3シリーズ711ソケットorプラグソケット定格電圧125V定格電流(A)4保護等級IP40材質(ハウジング)ポリマー材質(コンタクト)青銅RoHS指令(10物質対応)対応結線方法はんだコネクタサイズM9コンタクトジェンダーメス接合型スクリューオン実装タイプケーブルマウント表面処理(コンタクト)最大動作温度(℃)85最小動作温度(℃)-40接続方向ストレート
09-0332-00-12 BINDER(ビンダー)09-0332-00-12BINDER(ビンダー)
2,998税込3,298
1個
当日出荷
極数12シリーズ680ソケットorプラグソケット定格電圧60V定格電流(A)3保護等級IP40材質(コンタクト)真鍮RoHS指令(10物質対応)対応結線方法はんだコネクタサイズM16コンタクトジェンダーメス実装タイプパネルマウント表面処理(コンタクト)最大動作温度(℃)85最小動作温度(℃)-40接続方向ストレート
99-4218-00-07 BINDER(ビンダー)99-4218-00-07BINDER(ビンダー)
4,298税込4,728
1個
当日出荷
極数7シリーズ693ソケットorプラグソケット定格電圧250V定格電流(A)10保護等級IP67材質(ハウジング)ポリマー材質(コンタクト)青銅シェルサイズ29RoHS指令(10物質対応)対応ポール6+PEストレインリリーフあり結線方法スクリューコンタクトジェンダーメス接合型スクリューオン実装タイプケーブルマウント表面処理(コンタクト)最大動作温度(℃)100最小動作温度(℃)-40接続方向ストレート
99-0771-001-08 BINDER(ビンダー)99-0771-001-08BINDER(ビンダー)
3,598税込3,958
1個
当日出荷
極数8シリーズ770ソケットorプラグプラグ定格電圧175.0V定格電流(A)2保護等級IP67材質(ハウジング)ポリマーRoHS指令(10物質対応)対応結線方法はんだコネクタサイズミニチュアコンタクトジェンダーメス接合型バヨネット実装タイプケーブルマウント表面処理(コンタクト)最大動作温度(℃)85最小動作温度(℃)-25接続方向ストレート
99-0413-00-05 BINDER(ビンダー)99-0413-00-05BINDER(ビンダー)
2,798税込3,078
1個
翌々日出荷
極数5シリーズ712ソケットorプラグプラグ定格電圧125V定格電流(A)3保護等級IP67材質(ハウジング)ポリマー材質(コンタクト)真鍮RoHS指令(10物質対応)対応結線方法はんだコネクタサイズM9コンタクトジェンダーオス実装タイプケーブルマウント表面処理(コンタクト)
09-4223-00-04 BINDER(ビンダー)09-4223-00-04BINDER(ビンダー)
1,998税込2,198
1個
翌々日出荷
極数4シリーズ693ソケットorプラグプラグ定格電圧400V定格電流(A)16保護等級IP67材質(ハウジング)サーモプラスチック材質(コンタクト)真鍮RoHS指令(10物質対応)対応結線方法スクリューコンタクトジェンダーオス実装タイプパネルマウント表面処理(コンタクト)最大動作温度(℃)100最小動作温度(℃)-40接続方向ストレート
Binder 丸形コネクタ 713シリーズ BINDER(ビンダー)Binder 丸形コネクタ 713シリーズBINDER(ビンダー)
1,990税込2,189
1個
翌々日出荷から7日以内出荷
シリーズ713RoHS指令(10物質対応)対応
99-0425-00-08 BINDER(ビンダー)99-0425-00-08BINDER(ビンダー)
3,698税込4,068
1個
翌々日出荷
極数8シリーズ712ソケットorプラグプラグ定格電圧125V定格電流(A)1保護等級IP67材質(ハウジング)ポリマー材質(コンタクト)真鍮シェルサイズ11.5RoHS指令(10物質対応)対応結線方法はんだコネクタサイズM9コンタクトジェンダーオス接合型スクリューオン実装タイプケーブルマウント表面処理(コンタクト)最大動作温度(℃)85最小動作温度(℃)-40接続方向ストレート
08-2302-000-000 BINDER(ビンダー)08-2302-000-000BINDER(ビンダー)
1,198税込1,318
1個
翌々日出荷
コネクタハウジングは、優れた寸法安定性で広く使用されるPBT製品、高強度と耐薬品性があります。また、絶縁性に優れるため、多くの電気部品や自動車部品で使用されています。耐摩耗性と耐腐食性に優れた銀めっきが施された黄銅ボディのコンタクトは、耐久性があり、高温環境でも優れたパフォーマンスを実現しています。かん合時にIP67となり、ケーブルにかかる張力を防ぐのに役立つストレートボディを備えています。
機能ねじロックシステム、ねじ終端動作温度-40→+100℃RoHS指令(10物質対応)対応挿抜回数最大500回
09-9764-70-04 BINDER(ビンダー)09-9764-70-04BINDER(ビンダー)
1,898税込2,088
1個
翌々日出荷
極数4シリーズ719ソケットorプラグソケット定格電圧60V定格電流(A)3保護等級IP40材質(ハウジング)ポリマー材質(コンタクト)真鍮RoHS指令(10物質対応)対応ストレインリリーフあり結線方法はんだシリーズ番号719コネクタサイズサブミニチュア接合型プラグイン実装タイプケーブルマウント表面処理(コンタクト)最大動作温度(℃)70最小動作温度(℃)-25接続方向ストレート
99-4226-00-07 BINDER(ビンダー)99-4226-00-07BINDER(ビンダー)
6,498税込7,148
1個
翌々日出荷
極数7シリーズ693ソケットorプラグソケット定格電圧250V定格電流(A)10保護等級IP67材質(ハウジング)サーモプラスチック材質(コンタクト)青銅ストレインリリーフあり結線方法はんだシリーズ番号692693コネクタサイズスタンダードコンタクトジェンダーメス実装タイプケーブルマウント表面処理(コンタクト)最大動作温度(℃)100最小動作温度(℃)-40接続方向ストレート
Binder 丸形コネクタ 581シリーズ BINDER(ビンダー)Binder 丸形コネクタ 581シリーズBINDER(ビンダー)
2,198税込2,418
1個
翌々日出荷から7日以内出荷
シリーズ581RoHS指令(10物質対応)対応IP等級IP40ボディ向きストレートコネクタサイズM16接合型ネジ
Binder 丸形コネクタ 719シリーズ BINDER(ビンダー)Binder 丸形コネクタ 719シリーズBINDER(ビンダー)
2,198税込2,418
1個
翌々日出荷
シリーズ719ソケットorプラグソケット定格電圧(V)125ac端子種別はんだ定格電流(A)3材質(ハウジング)ナイロン動作温度(℃)-40シェルサイズ10mmコンタクト数5RoHS指令(10物質対応)対応ボディ向きストレートコネクタサイズミニチュアコンタクトジェンダーメス接合型スナップイン
Binder アクチュエータ/センサーケーブル BINDER(ビンダー)Binder アクチュエータ/センサーケーブルBINDER(ビンダー)
1,898税込2,088
1個
翌々日出荷から7日以内出荷
長さ(mm)200RoHS指令(10物質対応)対応
99-0076-100-03 BINDER(ビンダー)99-0076-100-03BINDER(ビンダー)
2,398税込2,638
1個
翌々日出荷
極数3シリーズ711ソケットorプラグソケット定格電圧125V定格電流(A)4保護等級IP40材質(ハウジング)ポリマー材質(コンタクト)青銅RoHS指令(10物質対応)対応結線方法はんだコネクタサイズM9コンタクトジェンダーメス接合型スクリューオン実装タイプケーブルマウント表面処理(コンタクト)最大動作温度(℃)85最小動作温度(℃)-40°接続方向ストレート
09-4224-00-04 BINDER(ビンダー)09-4224-00-04BINDER(ビンダー)
2,998税込3,298
1個
翌々日出荷
極数4シリーズ693ソケットorプラグソケット定格電圧400V定格電流(A)16保護等級IP67材質(ハウジング)ナイロン材質(コンタクト)青銅結線方法スクリューコンタクトジェンダーメス実装タイプパネルマウント表面処理(コンタクト)最大動作温度(℃)100最小動作温度(℃)-40接続方向ストレート
99-0421-00-07 BINDER(ビンダー)99-0421-00-07BINDER(ビンダー)
3,998税込4,398
1個
翌々日出荷
極数7シリーズ712ソケットorプラグプラグ定格電圧125V定格電流(A)1保護等級IP67材質(ハウジング)真鍮材質(コンタクト)真鍮RoHS指令(10物質対応)対応結線方法はんだコネクタサイズM9コンタクトジェンダーオス実装タイプケーブルマウント表面処理(コンタクト)最大動作温度(℃)85最小動作温度(℃)-40接続方向ストレート
09-9482-00-08 BINDER(ビンダー)09-9482-00-08BINDER(ビンダー)
2,598税込2,858
1個
翌々日出荷
極数8シリーズ710ソケットorプラグソケット定格電圧125V定格電流(A)1保護等級IP40材質(ハウジング)メタル材質(コンタクト)青銅RoHS指令(10物質対応)対応結線方法はんだコネクタサイズサブミニチュアコンタクトジェンダーメス実装タイプパネルマウント表面処理(コンタクト)最大動作温度(℃)85最小動作温度(℃)-40接続方向ストレート
99-0405-00-03 BINDER(ビンダー)99-0405-00-03BINDER(ビンダー)
2,498税込2,748
1個
翌々日出荷
極数3シリーズ712ソケットorプラグプラグ定格電圧125V定格電流(A)4保護等級IP67材質(ハウジング)ポリマー材質(コンタクト)真鍮結線方法はんだシリーズ番号712コネクタサイズM9コンタクトジェンダーオス実装タイプケーブルマウント表面処理(コンタクト)最大動作温度(℃)85最小動作温度(℃)-40接続方向ストレート
Binder ケーブル  メス BINDER(ビンダー)Binder ケーブル メスBINDER(ビンダー)
2,198税込2,418
1個
翌々日出荷から7日以内出荷
コネクタジェンダーメス
Binder 丸形コネクタ 5極 オス BINDER(ビンダー)Binder 丸形コネクタ 5極 オスBINDER(ビンダー)
3,798税込4,178
1個
翌々日出荷
ソケットorプラグプラグ定格電圧(V)125端子種別はんだ定格電流(A)3材質(ハウジング)ニッケルメッキ真鍮コンタクト数5RoHS指令(10物質対応)対応IP等級IP67ボディ向きストレートシリーズ番号712コネクタサイズサブミニチュア
Binder 丸形コネクタ 813シリーズ BINDER(ビンダー)Binder 丸形コネクタ 813シリーズBINDER(ビンダー)
3,298税込3,628
1個
翌々日出荷から7日以内出荷
コンタクト数4コネクタサイズM12端子種別スクリュー定格電流(A)12IP等級IP67定格電圧(V)60接合型ネジボディ向きストレートシリーズ813RoHS指令(10物質対応)対応
Binder 丸形コネクタ 711シリーズ BINDER(ビンダー)Binder 丸形コネクタ 711シリーズBINDER(ビンダー)
1,550税込1,705
1個
翌々日出荷から7日以内出荷
シリーズ711定格電圧(V)125端子種別はんだ材質(ハウジング)メタルシェルサイズ11.5mmRoHS指令(10物質対応)対応IP等級IP40ボディ向きストレートコネクタサイズサブミニチュア接合型スクリューオン
Binder ロボットケーブル 24 AWG BINDER(ビンダー)Binder ロボットケーブル 24 AWGBINDER(ビンダー)
2,198税込2,418
1個
翌々日出荷から7日以内出荷
断面積(mm2)0.25
Binder 丸形コネクタ 709シリーズ BINDER(ビンダー)Binder 丸形コネクタ 709シリーズBINDER(ビンダー)
990税込1,089
1個
翌々日出荷から7日以内出荷
シリーズ709定格電圧(V)60端子種別はんだ定格電流(A)3材質(ハウジング)ポリマーシェルサイズ8mmRoHS指令(10物質対応)対応IP等級IP40ボディ向きストレートコネクタサイズサブミニチュア接合型スナップイン
pbi特集
  • おすすめ人気ランキング
  • pbi