カテゴリ

  • 制御機器(379)
    • 基板用コネクタ(110)
    • ディスクリート(4)
    • 受動部品その他関連用品(242)
    • 丸型コネクタ(20)
  • 電気材料(9)
    • 電気部品その他関連用品(8)
絞り込み
ブランド
  • BINDER(ビンダー)
  • TAKEGAWA(武川)(1)
  • RS PRO(54)
  • SPARKFUN(22)
  • ラムマウント(16)
  • ホンダ(14)
  • 三菱ふそう(11)
  • SKF(日本エスケイエフ)(5)
  • Merck(メルクミリポア)(5)
  • Whatman(ワットマン)(4)
  • brembo(3)
  • NOVA(3)
  • 北陽電機(2)
  • Eppendorf(エッペンドルフ)(2)
  • MICROCHIP(2)
  • ヘラマンタイトン(旧:タイトン)(1)
  • ハネウェル(1)
  • honeywell(1)
  • MURATA(村田製作所)(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(354)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「binder」の検索結果

388件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • Binder ダストキャップ BINDER(ビンダー)

    Binder ダストキャップ

    BINDER(ビンダー)
    199税込219
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
  • Binder 丸形コネクタ BINDER(ビンダー)

    Binder 丸形コネクタ

    BINDER(ビンダー)
    599税込659
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
  • Binder 丸形コネクタ 423シリーズ BINDER(ビンダー)

    Binder 丸形コネクタ 423シリーズ

    BINDER(ビンダー)
    2,798税込3,078
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    シリーズ423IP等級IP67
  • Binder 丸形コネクタ 693シリーズ BINDER(ビンダー)

    Binder 丸形コネクタ 693シリーズ

    BINDER(ビンダー)
    929税込1,022
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    シリーズ693材質(ハウジング)ポリマーRoHS指令(10物質対応)対応IP等級IP67ボディ向きストレート接合型スクリューオン
  • Binder ケーブル BINDER(ビンダー)

    Binder ケーブル

    BINDER(ビンダー)
    3,998税込4,398
    1個
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • アダプタ, Binder BINDER(ビンダー)

    アダプタ, Binder

    BINDER(ビンダー)
    999税込1,099
    1個
    7日以内出荷
    仕様終端1:前面固定パネル取り付け 、 終端2:シリーズ720ソケット 、 動作温度 Min:-40℃ 、 パネルアダプタ前面固定具RoHS指令(10物質対応)対応
  • Binder 丸形コネクタ 620シリーズ BINDER(ビンダー)

    Binder 丸形コネクタ 620シリーズ

    BINDER(ビンダー)
    1,198税込1,318
    1個
    翌々日出荷から7日以内出荷
    シリーズ620端子種別はんだ材質(ハウジング)ポリマーシェルサイズ11.5mmRoHS指令(10物質対応)対応IP等級IP67ボディ向きストレートコネクタサイズサブミニチュア接合型スナップイン
  • Binder 丸形コネクタ 711シリーズ BINDER(ビンダー)

    Binder 丸形コネクタ 711シリーズ

    BINDER(ビンダー)
    1,598税込1,758
    1個
    翌々日出荷から7日以内出荷
    シリーズ711定格電圧(V)125端子種別はんだ材質(ハウジング)メタルシェルサイズ11.5mmRoHS指令(10物質対応)対応IP等級IP40ボディ向きストレートコネクタサイズサブミニチュア接合型スクリューオン
  • Binder ケーブル  オス BINDER(ビンダー)

    Binder ケーブル オス

    BINDER(ビンダー)
    2,198税込2,418
    1個
    7日以内出荷
    コネクタジェンダーオス
  • Binder 丸形コネクタ 719シリーズ BINDER(ビンダー)

    Binder 丸形コネクタ 719シリーズ

    BINDER(ビンダー)
    2,498税込2,748
    1個
    翌々日出荷
    シリーズ719ソケットorプラグソケット定格電圧(V)125ac端子種別はんだ定格電流(A)3材質(ハウジング)ナイロン動作温度(℃)-40シェルサイズ10mmコンタクト数5RoHS指令(10物質対応)対応ボディ向きストレートコネクタサイズミニチュアコンタクトジェンダーメス接合型スナップイン
  • Binder 丸形コネクタ 709シリーズ BINDER(ビンダー)

    Binder 丸形コネクタ 709シリーズ

    BINDER(ビンダー)
    929税込1,022
    1個
    翌々日出荷から7日以内出荷
    シリーズ709定格電圧(V)60端子種別はんだ定格電流(A)3材質(ハウジング)ポリマーシェルサイズ8mmRoHS指令(10物質対応)対応IP等級IP40ボディ向きストレートコネクタサイズサブミニチュア接合型スナップイン
  • Binder コネクタシール BINDER(ビンダー)

    Binder コネクタシール

    BINDER(ビンダー)
    439税込483
    1個
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • Binder ケーブル  メス BINDER(ビンダー)

    Binder ケーブル メス

    BINDER(ビンダー)
    2,298税込2,528
    1個
    7日以内出荷
    コネクタジェンダーメス
  • Binder 接続ケーブル BINDER(ビンダー)

    Binder 接続ケーブル

    BINDER(ビンダー)
    4,298税込4,728
    1個
    7日以内出荷
    ケーブル長(m)2RoHS指令(10物質対応)対応
  • 99-4217-14-07 BINDER(ビンダー)

    99-4217-14-07

    BINDER(ビンダー)
    4,598税込5,058
    1個
    当日出荷
    極数7シリーズ693ソケットorプラグプラグ定格電圧250V定格電流(A)10保護等級IP67材質(ハウジング)ポリマー材質(コンタクト)真鍮シェルサイズ29RoHS指令(10物質対応)対応ポール6+PEストレインリリーフあり結線方法スクリューコンタクトジェンダーオス接合型スクリューオン実装タイプケーブルマウント表面処理(コンタクト)最大動作温度(℃)100最小動作温度(℃)-40接続方向ストレート
  • Binder ロボットケーブル 24 AWG BINDER(ビンダー)

    Binder ロボットケーブル 24 AWG

    BINDER(ビンダー)
    2,298税込2,528
    1個
    翌々日出荷から7日以内出荷
    断面積(mm2)0.25
  • 08-2300-000-000 BINDER(ビンダー)

    08-2300-000-000

    BINDER(ビンダー)
    1,398税込1,538
    1個
    当日出荷
    シリーズ693保護等級IP67RoHS指令(10物質対応)対応オス・メスメス
  • Binder  コネクタレンチ BINDER(ビンダー)

    Binder コネクタレンチ

    BINDER(ビンダー)
    19,980税込21,978
    1個
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • アダプタ, Binder  ストレート BINDER(ビンダー)

    アダプタ, Binder ストレート

    BINDER(ビンダー)
    929税込1,022
    1個
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 08-2299-000-000 BINDER(ビンダー)

    08-2299-000-000

    BINDER(ビンダー)
    1,398税込1,538
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    シリーズ693保護等級IP67RoHS指令(10物質対応)対応オス・メスオス
  • 99-0413-00-05 BINDER(ビンダー)

    99-0413-00-05

    BINDER(ビンダー)
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷
    極数5シリーズ712ソケットorプラグプラグ定格電圧125V定格電流(A)3保護等級IP67材質(ハウジング)ポリマー材質(コンタクト)真鍮RoHS指令(10物質対応)対応結線方法はんだコネクタサイズM9コンタクトジェンダーオス実装タイプケーブルマウント表面処理(コンタクト)
  • 09-9789-71-05 BINDER(ビンダー)

    09-9789-71-05

    BINDER(ビンダー)
    2,298税込2,528
    1個
    当日出荷
    極数5シリーズ719ソケットorプラグプラグ定格電圧60V定格電流(A)3保護等級IP40材質(ハウジング)ポリマー材質(コンタクト)真鍮RoHS指令(10物質対応)対応ストレインリリーフあり結線方法はんだシリーズ番号719コネクタサイズサブミニチュアコンタクトジェンダーオス接合型ネジ実装タイプケーブルマウント表面処理(コンタクト)最大動作温度(℃)70最小動作温度(℃)-25接続方向ストレート
  • 09-0310-00-04 BINDER(ビンダー)

    09-0310-00-04

    BINDER(ビンダー)
    2,298税込2,528
    1個
    当日出荷
    極数4シリーズ680ソケットorプラグソケット定格電圧250V定格電流(A)6保護等級IP40材質(コンタクト)青銅RoHS指令(10物質対応)対応ストレインリリーフあり結線方法はんだコネクタサイズM16コンタクトジェンダーメス接合型ネジロック実装タイプケーブルマウント表面処理(コンタクト)最大動作温度(℃)85最小動作温度(℃)-40接続方向ストレート
  • 99-0425-00-08 BINDER(ビンダー)

    99-0425-00-08

    BINDER(ビンダー)
    3,998税込4,398
    1個
    当日出荷
    極数8シリーズ712ソケットorプラグプラグ定格電圧125V定格電流(A)1保護等級IP67材質(ハウジング)ポリマー材質(コンタクト)真鍮シェルサイズ11.5RoHS指令(10物質対応)対応結線方法はんだコネクタサイズM9コンタクトジェンダーオス接合型スクリューオン実装タイプケーブルマウント表面処理(コンタクト)最大動作温度(℃)85最小動作温度(℃)-40接続方向ストレート
  • 99-0076-100-03 BINDER(ビンダー)

    99-0076-100-03

    BINDER(ビンダー)
    2,698税込2,968
    1個
    当日出荷
    極数3シリーズ711ソケットorプラグソケット定格電圧125V定格電流(A)4保護等級IP40材質(ハウジング)ポリマー材質(コンタクト)青銅RoHS指令(10物質対応)対応結線方法はんだコネクタサイズM9コンタクトジェンダーメス接合型スクリューオン実装タイプケーブルマウント表面処理(コンタクト)最大動作温度(℃)85最小動作温度(℃)-40接続方向ストレート
  • 09-4220-00-07 BINDER(ビンダー)

    09-4220-00-07

    BINDER(ビンダー)
    3,698税込4,068
    1個
    欠品中
    極数7シリーズ693ソケットorプラグプラグ定格電圧250V定格電流(A)10保護等級IP67材質(ハウジング)ポリマー材質(コンタクト)青銅シェルサイズ21.5RoHS指令(10物質対応)対応ポール6+PEストレインリリーフあり結線方法スクリューコンタクトジェンダーメス接合型スクリューオン実装タイプパネルマウント表面処理(コンタクト)最大動作温度(℃)100最小動作温度(℃)-40接続方向ストレート
  • 09-4223-00-04 BINDER(ビンダー)

    09-4223-00-04

    BINDER(ビンダー)
    2,398税込2,638
    1個
    当日出荷
    極数4シリーズ693ソケットorプラグプラグ定格電圧400V定格電流(A)16保護等級IP67材質(ハウジング)サーモプラスチック材質(コンタクト)真鍮RoHS指令(10物質対応)対応結線方法スクリューコンタクトジェンダーオス実装タイプパネルマウント表面処理(コンタクト)最大動作温度(℃)100最小動作温度(℃)-40接続方向ストレート
  • 99-4221-00-04 BINDER(ビンダー)

    99-4221-00-04

    BINDER(ビンダー)
    4,598税込5,058
    1個
    当日出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 99-4217-00-07 BINDER(ビンダー)

    99-4217-00-07

    BINDER(ビンダー)
    4,398税込4,838
    1個
    当日出荷
    極数7ソケットorプラグプラグ定格電圧250V定格電流(A)10保護等級IP67材質(ハウジング)ポリマーRoHS指令(10物質対応)対応ストレインリリーフあり結線方法スクリューコンタクトジェンダーオス接合型スクリューオン実装タイプケーブルマウント最小動作温度(℃)-40接続方向ストレート
  • 99-4218-00-07 BINDER(ビンダー)

    99-4218-00-07

    BINDER(ビンダー)
    4,798税込5,278
    1個
    当日出荷
    極数7シリーズ693ソケットorプラグソケット定格電圧250V定格電流(A)10保護等級IP67材質(ハウジング)ポリマー材質(コンタクト)青銅シェルサイズ29RoHS指令(10物質対応)対応ポール6+PEストレインリリーフあり結線方法スクリューコンタクトジェンダーメス接合型スクリューオン実装タイプケーブルマウント表面処理(コンタクト)最大動作温度(℃)100最小動作温度(℃)-40接続方向ストレート
  • Binder 丸形コネクタ 5極 オス BINDER(ビンダー)

    Binder 丸形コネクタ 5極 オス

    BINDER(ビンダー)
    4,198税込4,618
    1個
    翌々日出荷
    ソケットorプラグプラグ定格電圧(V)125端子種別はんだ定格電流(A)3材質(ハウジング)ニッケルメッキ真鍮コンタクト数5RoHS指令(10物質対応)対応IP等級IP67ボディ向きストレートシリーズ番号712コネクタサイズサブミニチュア
  • 09-4227-00-07 BINDER(ビンダー)

    09-4227-00-07

    BINDER(ビンダー)
    2,398税込2,638
    1個
    当日出荷
    極数7シリーズ693ソケットorプラグソケット定格電圧250V定格電流(A)10材質(ハウジング)ナイロン結線方法はんだコンタクトジェンダーオス実装タイプパネルマウント表面処理(コンタクト)最小動作温度(℃)-40
  • 09-0332-00-12 BINDER(ビンダー)

    09-0332-00-12

    BINDER(ビンダー)
    1個
    完売
    極数12シリーズ680ソケットorプラグソケット定格電圧60V定格電流(A)3保護等級IP40材質(コンタクト)真鍮RoHS指令(10物質対応)対応結線方法はんだコネクタサイズM16コンタクトジェンダーメス実装タイプパネルマウント表面処理(コンタクト)最大動作温度(℃)85最小動作温度(℃)-40接続方向ストレート
  • 99-4226-00-07 BINDER(ビンダー)

    99-4226-00-07

    BINDER(ビンダー)
    6,998税込7,698
    1個
    当日出荷
    極数7シリーズ693ソケットorプラグソケット定格電圧250V定格電流(A)10保護等級IP67材質(ハウジング)サーモプラスチック材質(コンタクト)青銅ストレインリリーフあり結線方法はんだシリーズ番号692693コネクタサイズスタンダードコンタクトジェンダーメス実装タイプケーブルマウント表面処理(コンタクト)最大動作温度(℃)100最小動作温度(℃)-40接続方向ストレート
  • 79-3108-52-04 BINDER(ビンダー)

    79-3108-52-04

    BINDER(ビンダー)
    5,198税込5,718
    1個
    当日出荷
    長さ(m)2定格電圧60V定格電流(A)1材質(シース)PUR方向【コネクタ1】ライトアングル絶縁体PVC保護等級IP67AWG26芯数4コネクタ【1】M5【2】未処理終端コンタクト数【コネクタ1】4断面積(mm2)0.14RoHS指令(10物質対応)対応コネクタジェンダー【コネクタ1】メス
  • Binder 圧着ピンコンタクト RD24 BINDER(ビンダー)

    Binder 圧着ピンコンタクト RD24

    BINDER(ビンダー)
    119,800税込131,780
    1個
    7日以内出荷
    コネクタ【圧着】RD24RoHS指令(10物質対応)対応
  • Binder 丸形コネクタ 768シリーズ BINDER(ビンダー)

    Binder 丸形コネクタ 768シリーズ

    BINDER(ビンダー)
    2,798税込3,078
    1個
    7日以内出荷
    シリーズ768定格電流(A)4IP等級IP67コネクタサイズM8
  • 99-4226-14-07 BINDER(ビンダー)

    99-4226-14-07

    BINDER(ビンダー)
    4,798税込5,278
    1個
    当日出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • Binder 丸形コネクタ 770シリーズ BINDER(ビンダー)

    Binder 丸形コネクタ 770シリーズ

    BINDER(ビンダー)
    2,998税込3,298
    1個
    7日以内出荷
    シリーズ770定格電圧(V)175定格電流(A)2コンタクト数8RoHS指令(10物質対応)対応IP等級IP67ボディ向きストレートコネクタサイズミニチュアコンタクトジェンダーメス接合型バヨネット
  • Binder  六角ナット M18 x 0.75 M16コネクタ BINDER(ビンダー)

    Binder 六角ナット M18 x 0.75 M16コネクタ

    BINDER(ビンダー)
    419税込461
    1個
    当日出荷
    タイプ六角ナットRoHS指令(10物質対応)対応スレッドサイズM18 x 0.75併用可能製品M16コネクタ