カテゴリ

  • 制御機器(27)
絞り込み

「binder 719」の検索結果

27件中 127
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • Binder 丸形コネクタ 719シリーズ BINDER(ビンダー)

    Binder 丸形コネクタ 719シリーズ

    BINDER(ビンダー)
    2,498税込2,748
    1個
    翌々日出荷
    シリーズ719ソケットorプラグソケット定格電圧(V)125ac端子種別はんだ定格電流(A)3材質(ハウジング)ナイロン動作温度(℃)-40シェルサイズ10mmコンタクト数5RoHS指令(10物質対応)対応ボディ向きストレートコネクタサイズミニチュアコンタクトジェンダーメス接合型スナップイン
  • 09-9789-71-05 BINDER(ビンダー)

    09-9789-71-05

    BINDER(ビンダー)
    2,298税込2,528
    1個
    当日出荷
    極数5シリーズ719ソケットorプラグプラグ定格電圧60V定格電流(A)3保護等級IP40材質(ハウジング)ポリマー材質(コンタクト)真鍮RoHS指令(10物質対応)対応ストレインリリーフあり結線方法はんだシリーズ番号719コネクタサイズサブミニチュアコンタクトジェンダーオス接合型ネジ実装タイプケーブルマウント表面処理(コンタクト)最大動作温度(℃)70最小動作温度(℃)-25接続方向ストレート
  • 09-9764-70-04 BINDER(ビンダー)

    09-9764-70-04

    BINDER(ビンダー)
    1,998税込2,198
    1個
    翌々日出荷
    極数4シリーズ719ソケットorプラグソケット定格電圧60V定格電流(A)3保護等級IP40材質(ハウジング)ポリマー材質(コンタクト)真鍮RoHS指令(10物質対応)対応ストレインリリーフあり結線方法はんだシリーズ番号719コネクタサイズサブミニチュア接合型プラグイン実装タイプケーブルマウント表面処理(コンタクト)最大動作温度(℃)70最小動作温度(℃)-25接続方向ストレート
  • 09-9765-30-04 BINDER(ビンダー)

    09-9765-30-04

    BINDER(ビンダー)
    1,498税込1,648
    1個
    翌々日出荷
    極数4シリーズ719ソケットorプラグプラグ定格電圧60V定格電流(A)3保護等級IP40材質(コンタクト)真鍮RoHS指令(10物質対応)対応結線方法はんだコネクタサイズサブミニチュアコンタクトジェンダーオス接合型ネジ実装タイプパネルマウント表面処理(コンタクト)最大動作温度(℃)70最小動作温度(℃)-25接続方向ストレート
  • Binder 丸形コネクタ BINDER(ビンダー)

    Binder 丸形コネクタ

    BINDER(ビンダー)
    599税込659
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
  • Binder ケーブル  メス BINDER(ビンダー)

    Binder ケーブル メス

    BINDER(ビンダー)
    2,298税込2,528
    1個
    7日以内出荷
    コネクタジェンダーメス
  • Binder 丸形コネクタ 709シリーズ BINDER(ビンダー)

    Binder 丸形コネクタ 709シリーズ

    BINDER(ビンダー)
    929税込1,022
    1個
    翌々日出荷から7日以内出荷
    シリーズ709定格電圧(V)60端子種別はんだ定格電流(A)3材質(ハウジング)ポリマーシェルサイズ8mmRoHS指令(10物質対応)対応IP等級IP40ボディ向きストレートコネクタサイズサブミニチュア接合型スナップイン
  • 99-4221-00-04 BINDER(ビンダー)

    99-4221-00-04

    BINDER(ビンダー)
    4,598税込5,058
    1個
    当日出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • Binder ケーブル  オス BINDER(ビンダー)

    Binder ケーブル オス

    BINDER(ビンダー)
    2,198税込2,418
    1個
    7日以内出荷
    コネクタジェンダーオス
  • 99-4226-00-07 BINDER(ビンダー)

    99-4226-00-07

    BINDER(ビンダー)
    6,998税込7,698
    1個
    当日出荷
    極数7シリーズ693ソケットorプラグソケット定格電圧250V定格電流(A)10保護等級IP67材質(ハウジング)サーモプラスチック材質(コンタクト)青銅ストレインリリーフあり結線方法はんだシリーズ番号692693コネクタサイズスタンダードコンタクトジェンダーメス実装タイプケーブルマウント表面処理(コンタクト)最大動作温度(℃)100最小動作温度(℃)-40接続方向ストレート
  • 09-3442-00-05 BINDER(ビンダー)

    09-3442-00-05

    BINDER(ビンダー)
    3,500税込3,850
    1個
    7日以内出荷
    長さ(mm)200取付方式パネル取り付け保護等級IP68コネクタ【1】M12【2】未処理終端コンタクト数【コネクタ1】5断面積(mm2)0.25RoHS指令(10物質対応)対応コネクタジェンダー【コネクタ1】メス
  • 09-9750-30-03 BINDER(ビンダー)

    09-9750-30-03

    BINDER(ビンダー)
    1,398税込1,538
    1個
    翌々日出荷
    極数3シリーズ719ソケットorプラグソケット定格電圧60V定格電流(A)3保護等級IP40材質(ハウジング)ポリマー材質(コンタクト)真鍮RoHS指令(10物質対応)対応結線方法はんだシリーズ番号719コネクタサイズサブミニチュアコンタクトジェンダーメス接合型ネジ実装タイプパネルマウント表面処理(コンタクト)最大動作温度(℃)70最小動作温度(℃)-25接続方向ストレート
  • 09-9791-30-05 BINDER(ビンダー)

    09-9791-30-05

    BINDER(ビンダー)
    1,698税込1,868
    1個
    7日以内出荷
    極数5シリーズ719ソケットorプラグプラグ定格電圧60V定格電流(A)3保護等級IP40材質(コンタクト)真鍮RoHS指令(10物質対応)対応結線方法はんだコネクタサイズサブミニチュアコンタクトジェンダーオス接合型ネジ実装タイプパネルマウント表面処理(コンタクト)最大動作温度(℃)70最小動作温度(℃)-25接続方向ストレート
  • 09-9792-30-05 BINDER(ビンダー)

    09-9792-30-05

    BINDER(ビンダー)
    1,798税込1,978
    1個
    欠品中
    極数5シリーズ719ソケットorプラグプラグ定格電圧60V定格電流(A)3保護等級IP40材質(ハウジング)ポリマー材質(コンタクト)真鍮RoHS指令(10物質対応)対応結線方法はんだコネクタサイズサブミニチュアコンタクトジェンダーメス接合型ネジ実装タイプパネルマウント表面処理(コンタクト)最大動作温度(℃)70最小動作温度(℃)-25接続方向ストレート
  • 09-9748-70-03 BINDER(ビンダー)

    09-9748-70-03

    BINDER(ビンダー)
    1,498税込1,648
    1個
    7日以内出荷
    極数3シリーズ719ソケットorプラグソケット定格電圧60V定格電流(A)3保護等級IP40材質(ハウジング)ポリマー材質(コンタクト)真鍮RoHS指令(10物質対応)対応ストレインリリーフあり結線方法はんだシリーズ番号719コネクタサイズサブミニチュアコンタクトジェンダーメス接合型プラグイン実装タイプケーブルマウント表面処理(コンタクト)最大動作温度(℃)70最小動作温度(℃)-25接続方向ストレート
  • 09-9748-70-03 BINDER(ビンダー)

    09-9748-70-03

    BINDER(ビンダー)
    1,498税込1,648
    1個
    7日以内出荷
    極数3シリーズ719ソケットorプラグソケット定格電圧60V定格電流(A)3保護等級IP40材質(ハウジング)ポリマーRoHS指令(10物質対応)対応結線方法はんだコネクタサイズサブミニチュアコンタクトジェンダーメス接合型プラグイン実装タイプケーブルマウント表面処理(コンタクト)最大動作温度(℃)70
  • 丸型コネクタ 3極 サブミニチュア パネルマウント BINDER(ビンダー)

    丸型コネクタ 3極 サブミニチュア パネルマウント

    BINDER(ビンダー)
    1,298税込1,428
    1個
    7日以内出荷
    仕様●極数:3●実装タイプ:パネルマウント●コネクタサイズ:サブミニチュア●プラグ/ソケット:プラグ●結線方法:はんだ●コンタクトジェンダー:オス●定格電流:3.0A●定格電圧:60 V●接合型:ネジ●接続方向:ストレート●シリーズ:719●表面処理:コンタクト:金●動作温度 Max:+70℃●コード番号:464-426アズワン品番65-7582-97
  • 09-9748-70-03 BINDER(ビンダー)

    09-9748-70-03

    BINDER(ビンダー)
    1,498税込1,648
    1個
    7日以内出荷
    極数3シリーズ719ソケットorプラグソケット定格電圧60V定格電流(A)3保護等級IP40材質(ハウジング)ポリマーRoHS指令(10物質対応)対応結線方法はんだコネクタサイズサブミニチュアコンタクトジェンダーメス接合型プラグイン実装タイプケーブルマウント表面処理(コンタクト)最大動作温度(℃)70
  • ワンタッチロック丸形コネクタ PRC03シリーズ プラグ 多治見無線電機

    ワンタッチロック丸形コネクタ PRC03シリーズ プラグ

    多治見無線電機(6件のレビュー)
    1,298税込1,428
    1個
    当日出荷
    PRCシリーズは迅速かつ確実な着脱操作が可能で、振動、衝撃に対し緩みを生ずることはありません。着脱時の回転の操作を行わないので狭い場所での操作及び高密度配列が可能です。PRC03シリーズは日本非破壊検査協会の規格品(NDIS 4102-69)として制定されております。
    形状ストレートタイププッシュプル丸形コネクタ種類丸型使用温度範囲(℃)-25~+85コネクタ形状プラグ材質(コンタクト)/処理銅合金/金(ニッケル下地)材質(絶縁体)合成樹脂絶縁抵抗(MΩ)2000以上(DC500V)接触抵抗(mΩ)5以下結合方式ワンタッチ材質(シェル)/処理亜鉛合金/梨地ニッケル結線方法はんだ
  • Binder 丸形コネクタ 693シリーズ BINDER(ビンダー)

    Binder 丸形コネクタ 693シリーズ

    BINDER(ビンダー)
    929税込1,022
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    シリーズ693材質(ハウジング)ポリマーRoHS指令(10物質対応)対応IP等級IP67ボディ向きストレート接合型スクリューオン
  • Binder 丸形コネクタ 712シリーズ BINDER(ビンダー)

    Binder 丸形コネクタ 712シリーズ

    BINDER(ビンダー)
    2,198税込2,418
    1個
    7日以内出荷から9日以内出荷
    シリーズ712定格電圧(V)125端子種別はんだIP等級IP67コネクタサイズサブミニチュア接合型スクリューオン
  • 99-4217-14-07 BINDER(ビンダー)

    99-4217-14-07

    BINDER(ビンダー)
    4,598税込5,058
    1個
    当日出荷
    極数7シリーズ693ソケットorプラグプラグ定格電圧250V定格電流(A)10保護等級IP67材質(ハウジング)ポリマー材質(コンタクト)真鍮シェルサイズ29RoHS指令(10物質対応)対応ポール6+PEストレインリリーフあり結線方法スクリューコンタクトジェンダーオス接合型スクリューオン実装タイプケーブルマウント表面処理(コンタクト)最大動作温度(℃)100最小動作温度(℃)-40接続方向ストレート
  • 99-0413-00-05 BINDER(ビンダー)

    99-0413-00-05

    BINDER(ビンダー)
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷
    極数5シリーズ712ソケットorプラグプラグ定格電圧125V定格電流(A)3保護等級IP67材質(ハウジング)ポリマー材質(コンタクト)真鍮RoHS指令(10物質対応)対応結線方法はんだコネクタサイズM9コンタクトジェンダーオス実装タイプケーブルマウント表面処理(コンタクト)
  • 丸型コネクタR05シリーズプラグ 多治見無線電機

    丸型コネクタR05シリーズプラグ

    多治見無線電機(2件のレビュー)
    1,498税込1,648
    1個
    当日出荷
    バヨネット結合方式の小形丸形多極コネクタです。 放送機器や工業計測機器など様々な機器にご使用が可能です。
    形状ストレート種類丸型定格電流(A)2コネクタ形状プラグ結合方式バヨネットロック結線方法はんだ
  • アダプタ, Binder  ストレート BINDER(ビンダー)

    アダプタ, Binder ストレート

    BINDER(ビンダー)
    929税込1,022
    1個
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 99-4226-14-07 BINDER(ビンダー)

    99-4226-14-07

    BINDER(ビンダー)
    4,798税込5,278
    1個
    当日出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • Binder ケーブル BINDER(ビンダー)

    Binder ケーブル

    BINDER(ビンダー)
    3,998税込4,398
    1個
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応