「はしごフック」の検索結果
特価
本日11月23日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025251121
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
商品豆知識
はしごに取り付ける自在フックです。
内側取付時、フックを回転させて収めることができます。
左右各1個/セット
※はしごに取付け穴をあける必要があります(LP-F1A・F-UJ)
※取付け位置によっては、はしごを最後まで縮めることができない場合があります
用途電気工事・電線工事・工場内の安全対策に。
材質鋼
はしご用の固定フックです。取り付けはノブ式で取り付け穴をあける必要はありません。
材質スチール
トラスコ品番836-4228
2018年トラスコ掲載ページ7 1146
1セット(2個)
¥9,998
税込¥10,998
当日出荷
取り付けはノブ式で取り付け穴をあける必要はありません。
用途はしご用の自在フック。
材質スチール
トラスコ品番836-4262
質量(kg)0.9
2018年トラスコ掲載ページ7 1146
1セット(2個)
¥14,980
税込¥16,478
当日出荷
用途窓の敷居用
有効幅(mm)80~225
1セット(2個)
¥6,298
税込¥6,928
7日以内出荷
はしご用の固定フックです。取り付けはノブ式で取り付け穴をあける必要はありません。
材質スチール
トラスコ品番836-4227
2018年トラスコ掲載ページ7 1146
1セット(2個)
¥10,980
税込¥12,078
当日出荷
はしごに取り付けることができるポールグリップ(電柱支え)です。
樹脂製のグリップが電柱や柱にフィットするので、昇降作業時の安定感をアップさせます。
※梯子本体に取付穴をあける必要があります。(LNT型・LGP型は穴あけ加工済)
用途電気工事・電柱工事用
材質アルミ合金
適合LNT・ALF・PRO・CSM・LGW-G・SWA
トラスコ品番836-4234
質量(kg)0.4
1台
¥22,980
税込¥25,278
当日出荷
ロフト等に昇降するための室内はしごです。
オプションとして、フックをかけるパイプ(LRSP-32A)と専用手すり(LRS-TEP1)を用意しました。
使用しないときは垂直に立てられる収納用フックがついています。
フックは6mmピッチで上下に可動するので、仕様箇所の高さに合わせて調整が可能です。
※フック可動範囲:LRS-26⇒210mm LRS-31⇒180mm
※フック内径:Φ35
用途一戸建てやマンションのロフト・屋根裏への昇降に。
最大使用荷重(kg)100
踏ざん間隔(mm)260
正面踏ざん有効幅(mm)360
材質アルミ合金製
使用角度(°)70
仕様室内用(事務器等)
最大外形寸法(mm)425
支柱(mm)416(外寸)
用途手すり・欄干用
有効幅(mm)口径30
1セット(2個)
¥6,298
税込¥6,928
7日以内出荷
吊下げタイプの避難用伸縮はしご。
自在フック調整幅 75~200mm
国家検定合格品(消防法による避難器具規格適合品です。)
※消防規則により設置には届けが必要です。詳しくは所轄消防署のご指導をお受けください。
用途施設・マンション・アパートなどでの避難用梯子として。
仕様国家検定合格品
適合2階用
材質アルミ合金
幅(mm)75~200(自在フック調整)
質量(kg)17
全長(m)4.5
縮長(m)1.1
1台
¥289,800
税込¥318,780
翌日出荷
公団仕様のはしごです。
非常に軽量なので、持ち運びが簡単にできます。
内側フック内径:Φ21
外側フック内径:Φ28
用途集合住宅・マンション・ビルの屋上設置用の仮設はしごとして。
最大使用荷重(kg)100
踏ざん間隔(mm)300
正面踏ざん有効幅(mm)204
材質アルミ合金
コンパクトに収納ができるサヤ管式3連はしごです。
中はしご・上はしごが、下はしごの支柱内に収まり安定感のあるサヤ管構造。
支柱厚さはわずか130mm!通常の3連はしごに比べ約70mm薄くなりました。(メーカー比)
軽自動車に全サイズ積載できます!※全長3395mmの場合
オプション(ポールグリップ LP-G1A、自在フック F-UJ)を取付けやすいように穴あけ加工済(オプションは別売です)
用途電気工事・外壁塗装・内装工事・空調工事・工事現場・工場内等の高所作業に幅広くご使用いただけます。
最大使用荷重(kg)100
踏ざん間隔(mm)344
材質アルミ合金製
規格軽金属製品協会はしご脚立部会「Aマーク」認定
関連キーワード