10件中 1~10件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ピカコーポレイション室内はしごLRS型専用手すり
室内はしごLRS型専用手すりです。 全長870mm ※手すり取付可能数(本製品は左右どちらにも取り付け可能です) ・LRS-26:左右各1本 合計2本まで ・LRS-31:左右各2本 合計4本まで
用途一戸建てやマンションのロフト・屋根裏への安全な昇降に。 全長(mm)870 仕様手すり取付可能数:LRS-26:左右各1本、LRS-31:左右各2本 質量(kg)0.6
1本
9,998 税込10,998
翌々日出荷

住宅建築の仮設階段として最適な折りたたみ式階段はしごです。 上から3段目までの踏ざんが脱着でき作業高さに対応できます。 緩やかな角度と広い踏ざん(150mm)で昇降しやすく安定性に優れています。 SWM-41BKは片手すり、SWM-41Bは両手すり標準装備仕様です。手すりの仕様変更によりガタつきを軽減しました。 アンカー用穴(Φ6)付き
用途住宅建築の仮設階段として。工場内のアクセス階段として。 正面踏ざん有効幅(mm)530
1台
299,800 税込329,780
翌々日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

2連伸縮式アルミ階段はしごSWP型専用のオプション手すりです。 ※SWP-11・SWP-11-600にはSWP-TEP3(最大2本)が、 SWP-13にはSWP-TEP1・SWP-TEP2(最大2本ずつ)が適合します。
用途住宅建築の仮設階段・工場内のアクセス階段の安全対策に。
1台
33,980 税込37,378
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ピカコーポレイションRAオプション 手すり
手すりを取り付けることにより、階段の昇降がより安全に行えます。手すりの脱着は工具不要です。
質量(kg)2.9
1台
41,980 税込46,178
翌々日出荷

階段はしごSWJ用オプション 手すり ピカコーポレイション 動画あり
アルミ階段はしごSWJ型用のオプション手すりです。 手すり形状は下記2タイプからお選びいただけます。 ・SWJ-TEP1B:はしご上部にせり出すタイプ ・SWJ-TEP2B:はしご上部にせり出さないタイプ 【適合型式】 ■SWJ-20~30:SWJ-TEP1B・SWJ-TEP2Bどちらでも使用可能※左右どちらでも取付け可能です。 ※最大で2つ取り付けることができます。 ■SWJ-33~40:SWJ-TEP1B・SWJ-TEP2Bどちらでも使用可能※左右どちらでも取付け可能です。 ※最大で4つ取り付けることができ、SWJ-TEP1B・SWJ-TEP2B×各2またはSWJ-TEP2B×4のパターンが利用可能です。
用途工場内の設備用アクセス階段・タラップ・垂直はしご禁止現場や手すり必須現場での安全対策に。
1台
30,980 税込34,078
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1台
30,980 税込34,078
翌々日出荷

アルミ階段はしご SWJ型 ピカコーポレイション 動画あり
ピカコーポレイションアルミ階段はしご SWJ型
設置場所によって角度を60度または70度から選べる両面使用型はしごです。 緩やかな角度と広いステップで昇降しやすく安定性に優れています。(設置角度 60度時<151mm>/70度時<140mm>) 支柱と踏ざんの接合は溶接とタッピンネジ止めによる二重構造採用で揺れ・ねじれに強い設計。 滑り止めキャップの素材はエラストマーを採用。 アンカー用穴(Φ12)付きなので据え置きにも適しています。 オプションで自在フック(F-UJ)が取り付けられるので、アクセス階段を収納したい場合にも優れています。 オプションで手すりを取付けることができます。(SWJ-TEP1B・SWJ-TEP2B) ※手すりの取付けはノブナット仕様で取り外しが簡単です。 ※手すりは階段はしご昇降面の左右どちらにも取付け可能です。
用途住宅建築の仮設階段として。工場内の設備用アクセス階段として。タラップ・垂直はしご禁止現場や手すり必須現場での安全対策に。 最大使用荷重(kg)150 踏ざん間隔(mm)330 正面踏ざん有効幅(mm)440 踏ざん踏面幅(mm)140~151 材質アルミ 使用角度(°)60~70 材質/仕上アルミ合金製/- 最大外形寸法(mm)516 支柱(mm)500(外寸)
1台
87,980 税込96,778
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

ピカコーポレイション伸縮はしご SLT型
昇降時に安心感のある手すり付の伸縮はしごです。 伸縮自在でコンパクトになるためクローゼットに収納でき、お部屋の邪魔になりません。 手摺部分も伸縮し、折り畳んでコンパクトに収納可能です。 ワイドな踏ざん幅80mm。 床との設置面は、滑り止めを備えた脚キャップで、フローリングや床を傷つけません。 設置用のフック標準装備。横滑りや転倒防止のため引掛け金具バー(パイプ)、ブラケット2個が付属しています。※取付位置に下地桟があることをご確認ください。
用途ロフト用・室内用・工場内でのアクセス用に。 最大使用荷重(kg)100 踏ざん間隔(mm)315 正面踏ざん有効幅(mm)315 材質アルミ合金/アルマイト 踏ざん踏面幅(mm)80
1台
219,800 税込241,780
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ピカコーポレイション室内はしご LRS型
ロフト等に昇降するための室内はしごです。 オプションとして、フックをかけるパイプ(LRSP-32A)と専用手すり(LRS-TEP1)を用意しました。 使用しないときは垂直に立てられる収納用フックがついています。 フックは6mmピッチで上下に可動するので、仕様箇所の高さに合わせて調整が可能です。 ※フック可動範囲:LRS-26⇒210mm LRS-31⇒180mm ※フック内径:Φ35
用途一戸建てやマンションのロフト・屋根裏への昇降に。 最大使用荷重(kg)100 踏ざん間隔(mm)260 正面踏ざん有効幅(mm)360 材質アルミ合金製 使用角度(°)70 仕様室内用(事務器等) 最大外形寸法(mm)425 支柱(mm)416(外寸)
1台
66,980 税込73,678
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ピカコーポレイション2連伸縮式階段はしご SWP型
住宅建築に最適な2連伸縮式アルミ階段はしごです。 設置や撤去時に狭いスペースでも伸縮できるので安全でスムーズに作業できます。 アンカー用穴付き(Φ12)なので安定性に優れています。 オプションで手すりを取付けることができます。 ※SWP-11・SWP-11-600にはSWP-TEP3(最大2本)が、 SWP-13にはSWP-TEP1・SWP-TEP2(最大2本ずつ)が適合します。
用途住宅建築の仮設階段として。工場内のアクセス階段として。 材質アルミ合金
1台
219,800 税込241,780
翌々日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)